絞り込み
内径(Φmm)
- 55(2)
- 60(13)
- 65(2)
- 100(9)
- 120(4)
- 180(3)
- 190(4)
外径(Φmm)
- 90(2)
- 95(2)
- 100(2)
- 130(11)
- 180(13)
- 280(3)
- 290(4)
幅(mm)
- 46
- 15(44)
- 17(45)
- 18(43)
- 19(54)
- 21(63)
- 23(64)
- 24(40)
- 25(70)
- 26(44)
- 27(41)
- 29(41)
- 31(52)
- 33(59)
- 35(45)
- 36(40)
- 37(49)
- 40(52)
- 45(59)
- 55(47)
- 58(52)
- 幅(mm)をもっと見る
軌道輪列数
- 単列(9)
- 複列(5)
外輪タイプ
- フラット(10)
- 止め輪付き(1)
JIS等級
- その他(2)
- 等級0(10)
- 等級4(1)
- 等級5(1)
その他・等級0・等級4・等級5
シールド形状

開放形(10)
開放形
軌道輪形状

円筒ころ軸受(21)
円筒ころ軸受
ブランド
- NTN(エヌティーエヌ)(12)
- NSK(日本精工)(7)
- SKF(日本エスケイエフ)(5)
NTN(エヌティーエヌ)・NSK(日本精工)・SKF(日本エスケイエフ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
円筒ころ軸受とは、内輪と外輪の間に円柱状のコロを挟み込んだベアリング。基本的な寸法などについては、JIS規格で決められています。鋼球を使ったベアリングより円筒型のコロは荷重を線で支えるため、大きい荷重がかかる軸部分に使用してください。構造上軸方向に荷重がかかる場合は、他のスラストベアリングと組み合わせて使用する必要があります。他のベアリング同様に、開放型や密閉型などあらゆる環境向けの仕様がある為です。必要な仕様を十分確認して最適なベアリングを選択してください。
商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む
55(2)
60(13)
65(2)
100(9)
120(4)
180(3)
190(4)

単列円筒ころ軸受(NU型)
SKF(日本エスケイエフ)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から109日以内出荷シールド形状開放形軌道輪形状円筒ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質炭素クロム鋼
単列円筒ころ軸受 NUP型
SKF(日本エスケイエフ)¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から翌々日出荷Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。 耐摩耗性の改善:騒音・振動レベルを低減します。 摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。 この軸受は、軸を両方のアキシアル方向に固定するために使用されます。材質高炭素クロム軸受鋼精度等級ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級
単列円筒ころ軸受(NJ型)
SKF(日本エスケイエフ)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から32日以内出荷材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
単列円筒ころ軸受(NUP型)
SKF(日本エスケイエフ)¥44,980~税込¥49,478~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
ベアリング
NSK(日本精工)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円筒ころ軸受 NJ型
SKF(日本エスケイエフ)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から9日以内出荷Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。 動荷重負荷容量の向上:ミスアライメントによる影響を軽減します。 摩擦熱の低減:軸受実用寿命を大幅に延長します。 この軸受は、軸を一方のアキシアル方向に固定するために使用されます。材質高炭素クロム軸受鋼使用温度範囲(℃)-40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)精度等級ISO 492 寸法精度普通公差、回転精度P6等級
シーブ用SL形円筒ころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷から7日以内出荷JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列
複列円筒ころ軸受 NN3024TBKRCC0P4
NSK(日本精工)¥64,980税込¥71,4781個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。タイプテーパ穴外径D(Φmm)180幅B(mm)46番号【NSK名番】NN3024TBKRCC0P4寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)120呼び番号NN3024許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3200寸法Ew(mm)165基本定格荷重Cor(N)405000基本定格荷重Cr(N)239000軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列
複列円筒ころ軸受 NN3024TBCC1P5
NSK(日本精工)¥63,980税込¥70,3781個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。タイプ円筒穴外径D(Φmm)180幅B(mm)46番号【NSK名番】NN3024TBCC1P5寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)120呼び番号NN3024許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3200寸法Ew(mm)165基本定格荷重Cor(N)405000基本定格荷重Cr(N)239000軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列
複列円筒ころ軸受 NN3024TBKRCC0P5
NSK(日本精工)¥63,980税込¥70,3781個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。タイプテーパ穴外径D(Φmm)180幅B(mm)46番号【NSK名番】NN3024TBKRCC0P5寸法r(mm)最小2内径d(Φmm)120呼び番号NN3024許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3200寸法Ew(mm)165基本定格荷重Cor(N)405000基本定格荷重Cr(N)239000軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列
複列円筒ころ軸受 3000
NSK(日本精工)¥63,980~税込¥70,378~1個当日出荷から5日以内出荷円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリング 円筒ころ軸受 EMシリーズ
NSK(日本精工)¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼