絞り込み
内径(Φmm)
- 30(6)
- 40(25)
- 50(29)
- 55(7)
外径(Φmm)
- 90
- 62(55)
- 72(58)
- 80(75)
- 100(77)
- 110(72)
- 120(63)
- 125(45)
- 130(73)
- 140(88)
- 150(67)
- 160(64)
- 170(61)
- 180(71)
- 190(62)
- 200(62)
- 215(59)
- 240(41)
- 280(41)
- 320(40)
- 外径(Φmm)をもっと見る
幅(mm)
- 18(2)
- 20(24)
- 23(33)
- 26(2)
- 33(7)
- 46(2)
軌道輪列数
- 単列(34)
- 複列(4)
JIS等級
- その他(1)
- 等級0(31)
- 等級4(1)
- 等級5(2)
外輪タイプ
- その他(1)
- フラット(28)
- 止め輪付き(1)
その他・フラット・止め輪付き
シールド形状

開放形(31)
開放形
軌道輪形状

円筒ころ軸受(52)
円筒ころ軸受
ブランド
- NTN(エヌティーエヌ)(24)
- NSK(日本精工)(23)
- NACHI(不二越)(7)
- SKF(日本エスケイエフ)(3)
NTN(エヌティーエヌ)・NSK(日本精工)・NACHI(不二越)・SKF(日本エスケイエフ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
円筒ころ軸受とは、内輪と外輪の間に円柱状のコロを挟み込んだベアリング。基本的な寸法などについては、JIS規格で決められています。鋼球を使ったベアリングより円筒型のコロは荷重を線で支えるため、大きい荷重がかかる軸部分に使用してください。構造上軸方向に荷重がかかる場合は、他のスラストベアリングと組み合わせて使用する必要があります。他のベアリング同様に、開放型や密閉型などあらゆる環境向けの仕様がある為です。必要な仕様を十分確認して最適なベアリングを選択してください。
商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む
30(6)
40(25)
50(29)
55(7)

単列円筒ころ軸受 NU形
NSK(日本精工)(4件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円筒ころ軸受(NU型)
SKF(日本エスケイエフ)¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から109日以内出荷材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
円筒ころ軸受
NACHI(不二越)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から6日以内出荷ころ軸受のうちで最も単純な構造の軸受で、内輪、外輪ところが線接触しているため、ラジアル負荷能力が大きく、高速回転にも適しています。NU形はアキシアル荷重を受けられませんが、温度変化による軸の伸縮や、取付誤差による軸とハウジングの軸方向位置ずれなどによる無理な荷重の発生を避けることができます。内輪、外輪の両方につばまたはつば輪付き軸受は、アキシアル荷重も受けることができますが、すべりながら荷重を受けますので、大きなアキシアル荷重は受けられません。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円筒ころ軸受(NJ型)
SKF(日本エスケイエフ)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から32日以内出荷材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
円筒ころ軸受
NACHI(不二越)¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷から4日以内出荷ころ軸受のうちで最も単純な構造の軸受で、内輪、外輪ところが線接触しているため、ラジアル負荷能力が大きく、高速回転にも適しています。内輪、外輪の両方につばまたはつば輪付き軸受は、アキシアル荷重も受けることができますが、すべりながら荷重を受けますので、大きなアキシアル荷重は受けられません。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円筒ころ軸受
NACHI(不二越)(3件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から4日以内出荷ころ軸受のうちで最も単純な構造の軸受で、内輪、外輪ところが線接触しているため、ラジアル負荷能力が大きく、高速回転にも適しています。N形はアキシアル荷重を受けられませんが、温度変化による軸の伸縮や、取付誤差による軸とハウジングの軸方向位置ずれなどによる無理な荷重の発生を避けることができます。内輪、外輪の両方につばまたはつば輪付き軸受は、アキシアル荷重も受けることができますが、すべりながら荷重を受けますので、大きなアキシアル荷重は受けられません。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円筒ころ軸受
NSK(日本精工)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から6日以内出荷円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受である。負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。主に鋼板打抜き保持器と銅合金もみ抜き保持器が用いられますが、一部にポリアミド成形保持器も使用されています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリング
NSK(日本精工)¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円筒ころ軸受 NU210EM
NSK(日本精工)¥5,898税込¥6,4881個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNU外径D(Φmm)90幅B(mm)20番号【NSK】NU210EM寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)50寸法r1(mm)最小1.1呼び番号210寸法FW(mm)59.5軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
単列円筒ころ軸受(NUP型)
SKF(日本エスケイエフ)¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)炭素クロム鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質炭素クロム鋼
単列円筒ころ軸受 300形
NSK(日本精工)(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から6日以内出荷円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。 負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。 転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。 NU形・N形は自由側軸受に適しています。 NJ形・NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼寸法Ew(mm)-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円筒ころ軸受
NACHI(不二越)¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷ころ軸受のうちで最も単純な構造の軸受で、内輪、外輪ところが線接触しているため、ラジアル負荷能力が大きく、高速回転にも適しています。内輪、外輪の両方につばまたはつば輪付き軸受は、アキシアル荷重も受けることができますが、すべりながら荷重を受けますので、大きなアキシアル荷重は受けられません。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
シーブ用SL形円筒ころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷から7日以内出荷JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列
単列円筒ころ軸受 NU406W
NSK(日本精工)¥6,298税込¥6,9281個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNU外径D(Φmm)90幅B(mm)23番号【NSK】NU406W寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)30寸法r1(mm)最小1.5呼び番号406基本定格荷重Cor(N)55000基本定格荷重Cr(N)62500寸法FW(mm)45軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
単列円筒ころ軸受 NJ406W
NSK(日本精工)¥6,298税込¥6,9281個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNJ外径D(Φmm)90幅B(mm)23番号【NSK】NJ406W寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)30寸法r1(mm)最小1.5呼び番号406基本定格荷重Cor(N)55000基本定格荷重Cr(N)62500寸法FW(mm)45軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
単列円筒ころ軸受 NU308EWC3
NSK(日本精工)¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNU外径D(Φmm)90幅B(mm)23番号【NSK】NU308EWC3寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)40寸法r1(mm)最小1.5呼び番号308基本定格荷重Cor(N)81500基本定格荷重Cr(N)83000寸法FW(mm)52
単列円筒ころ軸受 NU210EW
NSK(日本精工)¥3,898税込¥4,2881個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNU外径D(Φmm)90幅B(mm)20番号【NSK】NU210EW寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)50寸法r1(mm)最小1.1呼び番号210基本定格荷重Cor(N)76500基本定格荷重Cr(N)69000寸法FW(mm)59.5
単列円筒ころ軸受 NU210EWC3
NSK(日本精工)¥3,898税込¥4,2881個6日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNU外径D(Φmm)90幅B(mm)20番号【NSK】NU210EWC3寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)50寸法r1(mm)最小1.1呼び番号210基本定格荷重Cor(N)76500基本定格荷重Cr(N)69000寸法FW(mm)59.5
単列円筒ころ軸受 NU210EMC3
NSK(日本精工)¥5,898税込¥6,4881個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・NU形、N形は自由側軸受に適しています。・NJ形、NF形は、一方向のアキシアル荷重をある程度負荷することができます。タイプNU外径D(Φmm)90幅B(mm)20番号【NSK】NU210EMC3寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)50寸法r1(mm)最小1.1呼び番号210寸法FW(mm)59.5軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数単列
複列円筒ころ軸受 NN3011TBKRCC0P4
NSK(日本精工)¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷・円筒状のころと軌道とが線接触をしている単純な形状の軸受です。・負荷能力が大きく、主として、ラジアル荷重を負荷します。・転動体と軌道輪のつばとの摩擦が小さいので、高速回転に適しています。・複列の円筒ころ軸受は、ラジアル荷重に対する剛性が高く、主として、工作機械の主軸に用いられます。タイプテーパ穴外径D(Φmm)90幅B(mm)26番号【NSK名番】NN3011TBKRCC0P4寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)55呼び番号NN3011許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑6700寸法Ew(mm)81基本定格荷重Cor(N)96500基本定格荷重Cr(N)69500軌道輪形状円筒ころ軸受軌道輪列数複列
円筒ころ軸受 NJ200番台 もみ抜き保持器
NACHI(不二越)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷円筒ころを使用した軸受で、ラジアル荷重と少しの片方向のスラスト荷重を受けます。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状円筒ころ軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
円筒ころ軸受 NU200番台 もみ抜き保持器
NACHI(不二越)¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷円筒ころを使用した軸受で、ラジアル荷重のみを受けます。軸方向に移動できるので、固定軸受とセットでご使用ください材質(本体)高炭素クロム軸受鋼材質(保持器)黄銅もみぬきJIS等級0シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状円筒ころ軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼