絞り込み
使用流体
ガス(3)
水(3)
油(2)
空気(5)
材質
- ステンレス(2)
- 黄銅(真鍮)(1)
最高使用圧力(MPa)
- 2(3)
- 4(2)
ブランド
- アイグネップ
- モノタロウ(30)
- KITZ(キッツ)(848)
- エスコ(664)
- ベン(529)
- 東洋バルヴ(414)
- ヨシタケ(296)
- RS PRO(294)
- Festo(180)
- 桑名金属工業(177)
- アソー(172)
- オンダ製作所(163)
- フジキン(140)
- 大和バルブ(107)
- フロンケミカル(98)
- PISCO(ピスコ)(91)
- カクダイ(78)
- セキスイ(67)
- ハマイ(66)
- 大阪サニタリー(59)
- スリーエム工業(59)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
特価

アイグネップボールコック
アイグネップ¥999~税込¥1,099~1個3日以内出荷黄銅製の鍛造品で、継目無しの完全密封方式で仕上げています。工作機械等、マシン用として威力を発揮します。本体の六角スパナ掛けが5ヵ所あり、使用が便利です。仕上げはニッケルクロームメッキです。材質/仕上黄銅/ニッケルクロームメッキ使用温度範囲(℃)-18~80最高使用圧力(MPa)2(20kgf/cm2)使用流体空気、水(温水・冷水)、不活性ガスRoHS指令(10物質対応)対応
アイグネップボールコック
アイグネップ¥999~税込¥1,099~1個3日以内出荷黄銅製の鍛造品で、継目無しの完全密封方式で仕上げています。工作機械等、マシン用として威力を発揮します。本体の六角スパナ掛けが2ヵ所あり、使用が便利です。仕上げはニッケルクロームメッキです。使用温度範囲(℃)-18~+80最高使用圧力(MPa)2(20kgf/cm2)使用流体空気、水(温水・冷水)、不活性ガスRoHS指令(10物質対応)対応
ボールコック 6310
アイグネップ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷工作機械等、マシン用として威力を発揮します。本体の六角スパナ掛けが2カ所あり、使用が便利です。仕上げはニッケルクロームメッキです。トラスコ品番433-8534接続口径R1/4使用温度範囲(℃)-18~+80使用圧力(MPa)2(20kgf/[[CM2]])使用流体空気、水(温水・冷水)、不活性ガス接続口径DRp1/4
雄雌バルブ
アイグネップ¥3,798~税込¥4,178~1個3日以内出荷ステンレス製(316L)ボールバルブです。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。用途食品、飲料、化学、石油化学、製薬、不活性ガス、真空材質ステンレス製(316L)、シート:PTFE使用温度範囲(℃)-15~+150(凍結なきこと)瞬間180まで適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED最高使用圧力(MPa)4適合流体圧縮空気、水、油、食品および化学工業用流体使用真空圧力(kPa)-99RoHS指令(10物質対応)対応
雌ねじバルブ
アイグネップ¥3,798~税込¥4,178~1個3日以内出荷ステンレス製(316L)ボールバルブです。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。用途食品、飲料、化学、石油化学、製薬、不活性ガス、真空材質ステンレス製(316L)、シート:PTFE使用温度範囲(℃)-15~+150(凍結なきこと)瞬間180まで適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED最高使用圧力(MPa)4適合流体圧縮空気、水、油、食品および化学工業用流体使用真空圧力(kPa)-99RoHS指令(10物質対応)対応