絞り込み
使用流体
水(4)
材質
- 黄銅(真鍮)(6)
バルブ種類

ボールバルブ(3)
最高使用圧力(MPa)
- 0.98(3)
ブランド
- SUGICO(スギコ)
- モノタロウ(30)
- Festo(172)
- KITZ(キッツ)(846)
- PISCO(ピスコ)(91)
- RS PRO(285)
- アソー(182)
- エスコ(641)
- オンダ製作所(167)
- カクダイ(78)
- スリーエム工業(59)
- セキスイ(67)
- ハマイ(65)
- フジキン(140)
- フロンケミカル(100)
- ベン(569)
- ヨシタケ(295)
- 大和バルブ(107)
- 大阪サニタリー(62)
- 東洋バルヴ(414)
- 桑名金属工業(177)
- ブランドをもっと見る

逆止弁付ボールバルブ(ロングハンドル兼用)
SUGICO(スギコ)¥3,500~税込¥3,850~1個翌々日出荷から8日以内出荷逆止弁内蔵の一体型のため、配管スペースがコンパクトに納まります。付属のアダプターでロングハンドルに対応できます。適合(参考値)作動圧(Pa):逆止弁:2.6高さ(mm)50.2(アダプター取付時:74)(ハンドル~本体中心)材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)0~80対象使用物体:水、湯
逆止弁付ボールバルブ(ロングハンドル兼用)
SUGICO(スギコ)¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷逆止弁内蔵の一体型のため、配管スペースがコンパクトに納まります。付属のアダプターでロングハンドルに対応できます。【耐圧性能】試験:水圧1.75MPa×1分間保持し、漏れ・その他の異常のないこと。結果:漏れ、その他の異常なし。【止水性能】試験:水圧0.75MPa×30秒間保持し、シート漏れ(弁座漏れ)のないこと。結果:漏れなし。【逆流防止性能(低圧)】試験:水圧3kPa×1分間保持し、漏れのないこと。結果:漏れなし。【逆流防止性能(高圧)】試験:水圧1.5MPa×1分間保持し、漏れのないこと。結果:漏れなし仕様外ネジ×外ネジ適合(参考値)作動圧(Pa):逆止弁:2.6全長(mm)(本体)77.6高さ(mm)50.2(アダプター取付時:74)(ハンドル~本体中心)材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)0~80呼び径13(R1/2×G1/2)流量(L/min)(参考値)44.2(0.1)(動水圧MPa)対象使用物体:水、湯
アングルボールバルブ
SUGICO(スギコ)¥3,798~税込¥4,178~1個翌々日出荷ハンドルが脱着式のため、施工の邪魔になりません。【耐圧性能】試験:水圧1.75MPa×1分間保持し、漏れ・その他の異常のないこと。結果:漏れ、その他の異常なし。【止水性能】試験:水圧0.75MPa×30秒間保持し、シート漏れ(弁座漏れ)のないこと。結果:漏れなし材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)0~80(※但し、凍結がない状態で使用すること。)使用流体水、湯
首長ボールバルブ 13mm
SUGICO(スギコ)¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷ハンドルが脱着式のため、施工の邪魔になりません。全長(mm)(本体)53高さ(mm)(ハンドル~本体中心)72.3材質(本体)黄銅適合流体冷温水最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)許容温度(℃)最高0~80検査圧力(MPa)(空圧)0.6(5kgf/cm2)バルブ種類ボールバルブ接続ねじ呼び径G1/2×R1/2
SA3型 ボールバルブ
SUGICO(スギコ)¥2,298~税込¥2,528~1個翌々日出荷ハンドルが脱着式のため、施工の邪魔になりません。材質(本体)黄銅適合流体冷温水最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)許容温度(℃)最高0~80検査圧力(MPa)(空圧)0.6(5kgf/cm2)バルブ種類ボールバルブ
SFボールバルブ 13mm
SUGICO(スギコ)¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷ハンドルが脱着式のため、施工の邪魔になりません。全長(mm)(本体)53高さ(mm)(ハンドル~本体中心)48.5材質(本体)黄銅適合流体冷温水最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)許容温度(℃)最高0~80検査圧力(MPa)(空圧)0.6(5kgf/cm2)バルブ種類ボールバルブ接続ねじ呼び径G1/2×Rc1/2