絞り込み
材質
  • 黄銅(真鍮)(6)
使用流体
  • 使用流体(4)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.98(3)
バルブ種類
バルブ種類
ボールバルブ(3)
ブランド
  • SUGICO(スギコ)
  • モノタロウ(15)
  • エスコ(272)
  • KITZ(キッツ)(271)
  • RS PRO(163)
  • オンダ製作所(140)
  • PISCO(ピスコ)(78)
  • ハマイ(65)
  • Festo(65)
  • カクダイ(58)
  • 東洋バルヴ(49)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(47)
  • KVK(47)
  • ミヤコ(32)
  • セキスイ(31)
  • フジキン(28)
  • アサヒAV(27)
  • コンサス(27)
  • 大和バルブ(23)
  • アソー(18)
  • 大阪サニタリー(18)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(B)から絞り込む
  • SFボールバルブ 13mm SUGICO(スギコ)

    SFボールバルブ 13mm

    SUGICO(スギコ)
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    ハンドルが脱着式のため、施工の邪魔になりません。
    全長(mm)(本体)53高さ(mm)(ハンドル~本体中心)48.5材質(本体)黄銅適合流体冷温水最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)許容温度(℃)最高0~80検査圧力(MPa)(空圧)0.6(5kgf/cm2)バルブ種類ボールバルブ接続ねじ呼び径G1/2×Rc1/2
  • 逆止弁付ボールバルブ(ロングハンドル兼用) SUGICO(スギコ)

    逆止弁付ボールバルブ(ロングハンドル兼用)

    SUGICO(スギコ)
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    逆止弁内蔵の一体型のため、配管スペースがコンパクトに納まります。付属のアダプターでロングハンドルに対応できます。
    適合(参考値)作動圧(Pa):逆止弁:2.6高さ(mm)50.2(アダプター取付時:74)(ハンドル~本体中心)材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)0~80対象使用物体:水、湯
  • 逆止弁付ボールバルブ(ロングハンドル兼用) SUGICO(スギコ)

    逆止弁付ボールバルブ(ロングハンドル兼用)

    SUGICO(スギコ)
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    逆止弁内蔵の一体型のため、配管スペースがコンパクトに納まります。付属のアダプターでロングハンドルに対応できます。【耐圧性能】試験:水圧1.75MPa×1分間保持し、漏れ・その他の異常のないこと。結果:漏れ、その他の異常なし。【止水性能】試験:水圧0.75MPa×30秒間保持し、シート漏れ(弁座漏れ)のないこと。結果:漏れなし。【逆流防止性能(低圧)】試験:水圧3kPa×1分間保持し、漏れのないこと。結果:漏れなし。【逆流防止性能(高圧)】試験:水圧1.5MPa×1分間保持し、漏れのないこと。結果:漏れなし
    仕様外ネジ×外ネジ適合(参考値)作動圧(Pa):逆止弁:2.6全長(mm)(本体)77.6高さ(mm)50.2(アダプター取付時:74)(ハンドル~本体中心)材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)0~80呼び径13(R1/2×G1/2)流量(L/min)(参考値)44.2(0.1)(動水圧MPa)対象使用物体:水、湯
  • アングルボールバルブ SUGICO(スギコ)

    アングルボールバルブ

    SUGICO(スギコ)
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    ハンドルが脱着式のため、施工の邪魔になりません。【耐圧性能】試験:水圧1.75MPa×1分間保持し、漏れ・その他の異常のないこと。結果:漏れ、その他の異常なし。【止水性能】試験:水圧0.75MPa×30秒間保持し、シート漏れ(弁座漏れ)のないこと。結果:漏れなし
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)0~80(※但し、凍結がない状態で使用すること。)使用流体水、湯
  • 首長ボールバルブ 13mm SUGICO(スギコ)

    首長ボールバルブ 13mm

    SUGICO(スギコ)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    ハンドルが脱着式のため、施工の邪魔になりません。
    全長(mm)(本体)53高さ(mm)(ハンドル~本体中心)72.3材質(本体)黄銅適合流体冷温水最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)許容温度(℃)最高0~80検査圧力(MPa)(空圧)0.6(5kgf/cm2)バルブ種類ボールバルブ接続ねじ呼び径G1/2×R1/2
  • SA3型 ボールバルブ SUGICO(スギコ)

    SA3型 ボールバルブ

    SUGICO(スギコ)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    ハンドルが脱着式のため、施工の邪魔になりません。
    材質(本体)黄銅適合流体冷温水最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)許容温度(℃)最高0~80検査圧力(MPa)(空圧)0.6(5kgf/cm2)バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ