絞り込み
呼び径(A)
- 40(1)
- 50(1)
- 65(1)
- 80(1)
- 100(1)
- 125(1)
- 150(1)
- 200(1)
材質
- ゴム(1)
- 塩化ビニール(PVC)(1)
- 樹脂(1)
ハンドル形状
- レバー式(1)
使用流体
水(1)
油(1)
薬品(1)
接続方式
- ウェハー形(1)
- フランジ形(1)
呼び径(B)
- 1-1/2(1)
- 2(1)
- 2-1/2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 8(1)
1-1/2・2・2-1/2・3・4・5・6・8
バルブ種類

バタフライバルブ(1)
バタフライバルブ
ブランド
- セキスイ
- KITZ(キッツ)(119)
- 巴バルブ(27)
- 東洋バルヴ(18)
- エスコ(12)
- OKM(オーケーエム)(10)
- 大阪サニタリー(4)
- RS PRO(3)
- アサヒAV(2)
- azbil(旧:山武)(2)
- コンサス(2)
- フジトク(1)
- 大和バルブ(1)
- HSバルブ(1)
- 宮入バルブ製作所(1)
特価
「呼び径(A)」から絞り込む
40(1)
50(1)
65(1)
80(1)
100(1)
125(1)
150(1)
200(1)

バタフライバルブ フランジ式(レバー)
セキスイ¥43,980~税込¥48,378~1台3日以内出荷から4日以内出荷球面弁体をフランジの過締め防止構造により、安定した止水性能を発揮します。 バルブを配管後、取り付けた状態でハンドルの向きを左右逆転できます。 ハンドルとインジケータプレートを取り外せば、現場でギヤー式や自動弁に変更することができます。 JIS10Kフランジ接続には、位置決めピンがあり配管が容易です。 12段階の開度調整ができロックも安心です。材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50接続方式ウエハー材質(シート)EPDM接続フランジ式使用流体水、油、薬品材質(キャップ)PPハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(弁体)PP材質(ピン)(ピンカバー)PP、(スプリングピン)SUS304材質(ばね座金)SUS304呼び圧力10K材質(平座金)SUS304材質(板バネ)SUS304-CSPバルブ種類バタフライバルブ