絞り込み
使用荷重(t)
- 0.15(1)
- 0.2(3)
- 0.23(2)
- 0.25(7)
- 0.275(1)
ブランド
- 水本機械製作所(57)
- AIOULE(ふじわら)(18)
- TRUSCO(10)
- アイアイ(4)
- コンドーテック(4)
- スリーエッチ(1)
- 大洋製器工業(1)
ねじの呼び
- W5/16
- M4(74)
- M5(112)
- M6(161)
- M8(152)
- M10(121)
- M12(136)
- M14(62)
- M16(127)
- M20(92)
- M22(83)
- M24(75)
- M30(63)
- M32(52)
- M36(50)
- M38(48)
- W1/4(49)
- W3/8(108)
- W1/2(100)
- W5/8(67)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- スチール(3)
- ステンレス(39)
- ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)
ターンバックル・シャックルとは、ロープや、チェーン、ワイヤーなどで締め付けを行うときに張力を調整したり、連結する時に使用されるものを指します。ターンバックルは看板やアンテナの取り付けの時に張力を調整したり、プロレスやボクシングなどのリングを固定する際にも使用される両ねじ状の工具です。左右で反対まきのねじが付いているので、真ん中の部分を回し張力を調整します。またシャックルとは、チェーンやワイヤーなどの連結に使われるもののこと。玉掛け作業などに使用されています。
商品豆知識

ねじシャックル(スチール製)
TRUSCO(19件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。用途連結金具として。材質本体:可鍛鋳鉄、鉄(SS400)表面処理ユニクロメッキ
亜鉛ダイキャストターンバックル
アイアイ(20件のレビュー)¥639税込¥7031本当日出荷ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。 枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチエット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。 内部にネジが入っているのが見えます。用途ハッカー(オーフ)セット:海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。材質亜鉛ダイキャスト金具両フック
ステンレス製枠式ターンバックル フック&フックタイプ
水本機械製作所(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。 外れ止め付です。用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質ステンレス(SUS304)
ロングワイドシャックル (ステンレス製)
水本機械製作所(8件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷長さも幅も従来のシャックルの2倍なので、用途が広がります。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス製枠式ターンバックル アイ&アイタイプ
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に
ステンターンバックル
アイアイ(6件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチエット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。内部にネジが入っているのが見えます。用途ハッカー(オーフ)セット:海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。材質ステンレス(SUS304)
パイプターンバックルJ&J
水本機械製作所(10件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。 リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
沈みシャックル ステンレス製
水本機械製作所(5件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープなどがひっかかりません。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス ダブルシャックル
水本機械製作所(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281袋当日出荷ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取り付けできます。 金具のセンター部がスイベル式で自在に回ります。用途チェーン・ワイヤロープの連結金具として。材質ステンレス(SUS304)
ターンバックル(フック) ステンレス
AIOULE(ふじわら)(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製の両端フック仕様のターンバックルです。枠を回転させることで、締めたり、ゆるめたりすることが出来る金具です。ハッカーとも呼ばれます。用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など
ロングワイドシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から4日以内出荷シャックルの長さ(L寸法)と開口寸法(B寸法)が従来のシャックルより長くなっているので、広範囲の用途に使用できます。材質ステンレス(SUS304)
ネジ止め沈みシャックル ステンレス製
水本機械製作所(5件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷ピンの上から六角穴付き止めねじ(ホロねじ)でロックするので、ピンが緩みにくくなっています。 沈みタイプのシャックルなので、ロープなどがひっかかりません。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 金具の盗難防止に。仕様六角レンチ使用材質ステンレス(SUS304)
沈みダブルシャックル
水本機械製作所(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取付できます。 ネジシャックルのピンの出っ張り(掴む部分)を除いているので、ロープ等が引っ掛かりません。 金具センター部がスイベル式で自在に回ります。用途両方の頭の部位は沈みシャックル式で広範囲の用途に使用可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
ロング沈みシャックル ステンレス製
水本機械製作所(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷シャックルの長さが従来より長いので、用途が広がります。 シャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープなどがひっかかりません。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
捻込シャックル 電気
大洋製器工業¥129税込¥1421個当日出荷JIS規格シャックルより口幅が広く、汎用性が高いシャックルです。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として。仕様並シャックル、電気メッキ品材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ロングねじシャックル(ステンレス製)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷L寸法が従来のシャックルの2倍の長さなので、用途が広がります。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用材質ステンレス(SUS304)
オタフクシャックル(ステンレス製)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷太いロープなどにも対応できます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。材質ステンレス(SUS304)
シングルシャックル ステンレス製
水本機械製作所¥1,798税込¥1,9781個当日出荷回転するのでねじれを取り除きます。 片方のアイはシャックル形式です。ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取り付けできます。用途チェーンなどのよりとりに。 チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として。材質ステンレス(SUS304)
ステンレスオタフクシャックル
水本機械製作所¥899税込¥9891袋当日出荷から4日以内出荷太いロープなどにも対応できます。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
沈みシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷から4日以内出荷マイナスドライバーを使用して開閉するタイプのステンレス製シャックルです。 ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)がないので、ロープなどがひっかかりません。材質ステンレス(SUS304)
枠式ターンバックル・ジョウ ステンレス製
AIOULE(ふじわら)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から4日以内出荷戻り止めナット付のステンレス製の枠付ターンバックル・ジョウです。材質SUS304ステンレス
セーフティターンバックル(戻りとめナット付) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥2,998税込¥3,2981本4日以内出荷戻り止めナット付のステンレス製の両端フック仕様のターンバックルです。枠を回転させることで、締めたり、ゆるめたりすることが出来る金具です。用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など材質SUS304ステンレス
ステンレス 沈みシャックル 呼び8mm
水本機械製作所¥789税込¥8681個当日出荷ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープ等がひっかかりません。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1222材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)57寸法L(mm)32ねじ径W-5/16寸法d(mm)17寸法D(mm)8寸法B(mm)16使用荷重(kN)2.45
パイプターンバックルA&A
水本機械製作所(2件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から3日以内出荷枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。 枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質SUS304