絞り込み
ねじの呼び
- 3/8
- M4(21)
- M5(32)
- M6(103)
- M8(130)
- M10(146)
- M12(157)
- M14(19)
- M16(121)
- M20(79)
- M22(23)
- M24(69)
- M30(42)
- M36(31)
- M42(18)
- M48(18)
- W1/4(23)
- W5/16(24)
- W3/8(29)
- W1/2(25)
- ねじの呼びをもっと見る
ブランド
- 大阪魂(15)
- コンドーテック(2)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(1)
- YOKE(1)
材質
- スチール(4)
- ステンレス(9)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ねじの呼び」から絞り込む
M5(32)
M6(103)
M8(130)
M10(146)
M12(157)
M16(121)
M20(79)
M24(69)
M30(42)
M36(31)
ねじの呼びをもっと見る

スターポイントインチサイズ
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から3日以内出荷今まで不可能であった、アイボルトでの横吊り作業が安全に行えます。 本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360度回転します。 CEマーク取得品で海外向け金型にも取り付け可能です。 周囲温度で色変化するピンクパウダーによる表面塗装(特許)を施してます。用途金型、風力、土木、造船、精密工作機械に、運搬業などの重量物の吊り上げ用に材質ニッケルクロムモリブデン鋼
アイBT
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷寸法L(mm)18寸法H(mm)41.5寸法a(mm)41寸法t(mm)7寸法D(mm)20寸法b(mm)25寸法h(mm)21寸法c(mm)8ねじの呼びd3/8
YOKE ”イエローポイント” キー付アイポイント(インチサイズ)
YOKE¥5,698税込¥6,2681個当日出荷軸方向に対しては360°回転します。 JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。用途大型金型の移動、反転作業に。大型コンクリート製品の移動、設置作業に。重量部材、機械装置などの移動、搬入、設置に。材質合金鋼