絞り込み
ねじの呼び
- W1/2
- 3/8(20)
- M4(21)
- M5(32)
- M6(103)
- M8(130)
- M10(146)
- M12(157)
- M14(19)
- M16(121)
- M20(79)
- M22(23)
- M24(69)
- M30(42)
- M36(31)
- M42(18)
- M48(18)
- W1/4(23)
- W5/16(24)
- W3/8(29)
- ねじの呼びをもっと見る
ブランド
- 水本機械製作所(14)
- TRUSCO(3)
- AIOULE(ふじわら)(3)
- コンドーテック(2)
- アイアイ(1)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- 八幡ねじ(1)
材質
- スチール(2)
- ステンレス(21)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「ねじの呼び」から絞り込む
M5(32)
M6(103)
M8(130)
M10(146)
M12(157)
M16(121)
M20(79)
M24(69)
M30(42)
M36(31)
ねじの呼びをもっと見る

アイボルト足長(Wねじ)ユニクロ
コンドーテック¥489~税込¥538~1個当日出荷から14日以内出荷通常よりねじ部が長くなっているアイボルトです。用途建築土木、金型、機械設備など重量物の吊り上げ。足長(mm)50
ステンレス アイボルトブネジ
水本機械製作所¥899~税込¥989~1個当日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に材質ステンレス(SUS304)
ステンレス 回転アイボルト
水本機械製作所¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。アイの部分が回転するので、チェーン等がよじれません。従来のアイボルトに比べ、頭部が回転します。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。専用のスパナで締めるので、車止めチェーン等の盗難防止に。セット内容スパナ(鉄製)材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
アイボルト ステンレス製
水本機械製作所(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤなどを通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。仕様ナットなし材質ステンレス(SUS304)
回転アイボルト
水本機械製作所¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から3日以内出荷チェーン等がよじれません。 専用のスパナで締めるので車止めチェーン等の盗難防止になります。仕様専用スパナ付材質ステンレス(SUS304)、専用スパナ:鉄RoHS指令(10物質対応)対応
アイボルト足長(Wねじ)生地
コンドーテック¥359~税込¥395~1個当日出荷から11日以内出荷通常よりねじ部が長くなっているアイボルトです。用途建築土木、金型、機械設備など重量物の吊り上げ。足長(mm)50
ステンレス オープンアイボルト
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ドライバーで簡単に開けることができるので、ボルト施工後にパイプなどを通すことができます。用途機械器具類の吊り上げ、一般荷役。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ2 0931
ステンレス つば付ロングアイボルト(鍛造製)
水本機械製作所¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。首下が長いので厚みのある部分に使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
ステンレス フックアイボルトブネジ
水本機械製作所¥3,500~税込¥3,850~1個5日以内出荷従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。用途アイボルトをフック式にして、端末の金具として。鳩除け・カラス除けネット等の端末金具として材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス フックアイボルト
水本機械製作所¥1,298~税込¥1,428~1個ほか5日以内出荷従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。用途アイボルトをフック式にして、端末の金具として。鳩除け・カラス除けネット等の端末金具として材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
つば付きロングアイボルト(ステンレス製) インチねじ(鍛造製)
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。 鍛造製です。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
K型ロングアイボルト(ステンレス製) インチねじ
TRUSCO¥849~税込¥934~1個当日出荷首下が長いので厚みのある部分に使用可能です。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
ウルトラロングアイボルト ブネジ
AIOULE(ふじわら)¥749~税込¥824~1個4日以内出荷首下が長いので、厚みのある部品に使用出来ます。ナット、平ワッシャ付きです。ネジ部分はブネジタイプです。材質ステンレス(SUS304)ねじの種類ブネジ
ステンレス ツバなしロングアイボルト ブネジ
AIOULE(ふじわら)¥569~税込¥626~1個4日以内出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・平ワッシャ付きです。 ネジ部分はブネジタイプです。仕様ツバなし材質ステンレス(SUS304)ねじの種類ブネジ
ステンレス ロングアイボルト(ツバ付) ブネジ
AIOULE(ふじわら)¥999~税込¥1,099~1個4日以内出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・平ワッシャ付きです。 ネジ部分はブネジタイプです。仕様ツバ付材質ステンレス(SUS304)ねじの種類ブネジ
ステンレス ロングアイボルト
水本機械製作所¥539~税込¥593~1個4日以内出荷から5日以内出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。用途械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。セット内容六角ナット、丸ワッシャー付材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
ステンレス K型ロングアイボルト
水本機械製作所¥1,098~税込¥1,208~1個5日以内出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
ステンレス つば付ロングアイボルト(鍛造製) ブネジ
水本機械製作所¥1,298~税込¥1,428~1個翌々日出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として材質ステンレス(SUS304)