絞り込み
使用荷重(t)
ブランド
- モノタロウ(3)
- 水本機械製作所(257)
- エスコ(211)
- コンドーテック(83)
- 大洋製器工業(82)
- AIOULE(ふじわら)(33)
- ひめじや(33)
- RS PRO(25)
- クロスビー(22)
- アイビッグ(19)
- TRUSCO(16)
- 象印チェンブロック(10)
- Wichard(8)
- スリーエッチ(7)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
- オーエッチ工業(6)
- 関西工業(6)
- RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(6)
- アイアイ(5)
- WAKI(和気産業)(5)
- ブランドをもっと見る
ねじの呼び
「使用荷重(t)」から絞り込む

ステンレス JIS型シャックルSB型 呼び14mm
水本機械製作所¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。 ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。 JIS型です。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所にトラスコ品番849-2491材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上質量(g)440寸法L(mm)56ねじ径M16寸法d(mm)36寸法t(mm)14寸法D(mm)17寸法B(mm)24使用荷重(kN)11.76
ステンレス JIS型シャックルSB型 呼び12mm
水本機械製作所¥9,798税込¥10,7781個当日出荷枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。 ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。 JIS型です。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所にトラスコ品番849-2490材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上質量(g)290寸法L(mm)48ねじ径M14寸法d(mm)32寸法t(mm)12寸法D(mm)15寸法B(mm)20使用荷重(kN)8.82
遠隔操作シャックル
イーグルクランプ¥199,800~税込¥219,780~1個3日以内出荷から4日以内出荷ストッパーとリンクロックによる確実な2重ロック構造 ロック開放は引張ワイヤー(2本)による遠隔操作式 つり上げピンのロックが確認できるレバー直結作動機構 部材に開けられたつり穴を利用してつり上げる構造 クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体用途建方・運搬・組立・搭載・引抜き・つり上げ寸法H(mm)225寸法F(mm)30寸法C(mm)100使用可能温度範囲-30~300℃適合部材鉄骨・鋼製梁・鉄鋼構造物・鋼矢板等
ブロック連結シャックル 溶接タイプ
大洋製器工業¥999税込¥1,0991個3日以内出荷口幅が広く消波ブロックの連結が容易です。用途消波ブロックの連結に使用。内幅(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応内長(mm)150
グリーンピンスリングシャックル
大洋製器工業¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から4日以内出荷安全性を追求し、シャックルの頭部の形状を広くすることにより、ワイヤロープ・スリングベルトなどの耐用年数を伸ばせます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。RoHS指令(10物質対応)対応
JISシャックル M級 黒 SD
大洋製器工業¥5,798税込¥6,3781個3日以内出荷JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
JISシャックル M級 ドブ SB
大洋製器工業¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類SB
ホイストリング・4.2t
象印チェンブロック¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷トラスコ品番433-8138質量(kg)4.2寸法L(mm)204寸法H(mm)26基本使用荷重(t)4.2寸法D(mm)19寸法E(mm)79ボルトM24×3.00×80寸法K(mm)134ボルト(mm)M24×3.00×80破断荷重(kN)210
ホイストリング・3.0t
象印チェンブロック¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷トラスコ品番433-8120質量(kg)4.2寸法L(mm)204寸法H(mm)25基本使用荷重(t)3寸法D(mm)19寸法E(mm)79ボルトM20×2.50×80寸法K(mm)134ボルト(mm)M20×2.50×80破断荷重(kN)150
ホイストリング・2.15t
象印チェンブロック¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷トラスコ品番433-8111質量(kg)1.9寸法L(mm)158寸法H(mm)25基本使用荷重(t)2.15寸法D(mm)15寸法E(mm)64ボルトM20×2.50×70寸法K(mm)105ボルト(mm)M20×2.50×70破断荷重(kN)107.5
ホイストリング・1.9t
象印チェンブロック¥14,980税込¥16,4781個当日出荷トラスコ品番433-8103質量(kg)1.8寸法L(mm)158寸法H(mm)20基本使用荷重(t)1.9寸法D(mm)15寸法E(mm)64ボルトM16×2.00×65寸法K(mm)105ボルト(mm)M16×2.00×65破断荷重(kN)95
ホイストリング・1.05t
象印チェンブロック¥13,880税込¥15,2681個翌々日出荷トラスコ品番433-8090質量(kg)1.7寸法L(mm)158寸法H(mm)15基本使用荷重(t)1.05寸法D(mm)15寸法E(mm)64ボルトM12×1.75×60寸法K(mm)105ボルト(mm)M12×1.75×60破断荷重(kN)52.5
ホイストリング・0.45t
象印チェンブロック¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷トラスコ品番433-8081質量(kg)0.5寸法L(mm)102寸法H(mm)11基本使用荷重(t)0.45寸法D(mm)9寸法E(mm)41ボルトM10×1.50×45寸法K(mm)65ボルト(mm)M10×1.50×45破断荷重(kN)22.5
SLUシャックル
水本機械製作所¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷材質ステンレス(SUS304)質量(g)345寸法L(mm)96ねじ径M-12寸法d(mm)24寸法D(mm)12寸法B(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)3.92使用荷重(N)3920
角頭シャックル ステンレス製
水本機械製作所¥499~税込¥549~1個当日出荷から翌々日出荷ピン頭を四角形にすることで、通常のシャックルピンより、ロープなどが絡みにくいです。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
JIS型シャックル ステンレス製
水本機械製作所¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。 ねじ込みタイプのシャックルです。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
超軽量ワイドシャックル(ストレートタイプ)ボルトタイプ
関西工業¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から翌々日出荷従来の軽量シャックルよりも軽くしかも強度もあります。 ワイヤロープやベルトスリングの安全性と耐寿命が従来の軽量シャックルよりも、1.7倍も延びました。 特許取得品(PAT.1258288)です。用途荷役作業用。 船舶の係留。取付ボルトタイプ
フックアップ
タケネ¥19,980~税込¥21,978~1袋当日出荷ねじ部:合金鋼SNB7を採用しています。 当て座:厚さ9mm×2枚でねじ曲りを防止します。用途コンクリート製品吊り上げ用。 各種重量物吊り上げ用。
9mm ステンレス製 角頭 シャックル
エスコ¥750税込¥8251個翌日出荷エスコ品番EA638KJ-9材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)36使用荷重(kg)300寸法D(mm)9寸法B(mm)18
8.0mm ステンレス製ロングシャックル
エスコ¥1,250税込¥1,3751個翌日出荷エスコ品番EA638FB-8材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)62使用荷重(kg)250寸法D(mm)8寸法B(mm)16
7mm ステンレス製 角頭 シャックル
エスコ¥620税込¥6821個翌日出荷エスコ品番EA638KJ-7材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)28使用荷重(kg)200寸法D(mm)7寸法B(mm)14
6.4mm ステンレス製ストレートD型シャックル
エスコ¥340税込¥3741個当日出荷エスコ品番EA638F-6材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)21.6使用荷重(kg)338寸法B(mm)12.2寸法D1(mm)6.4寸法D2(mm)5.8
6.0mm ステンレス製ロングシャックル
エスコ¥980税込¥1,0781個翌日出荷エスコ品番EA638FB-6材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)48使用荷重(kg)170寸法D(mm)6寸法B(mm)12
5.0mm ステンレス製ロングシャックル
エスコ¥880税込¥9681個翌日出荷エスコ品番EA638FB-5材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)40使用荷重(kg)90寸法D(mm)5寸法B(mm)10
4.0mm ステンレス製ロングシャックル
エスコ¥780税込¥8581個翌日出荷エスコ品番EA638FB-4材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)32使用荷重(kg)50寸法D(mm)4寸法B(mm)8
19mm ステンレス製 角頭 シャックル
エスコ¥5,610税込¥6,1711個翌日出荷エスコ品番EA638KJ-19材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)76使用荷重(t)1寸法D(mm)19寸法B(mm)38
16mm ステンレス製 角頭 シャックル
エスコ¥3,560税込¥3,9161個翌日出荷エスコ品番EA638KJ-16材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)64使用荷重(kg)800寸法D(mm)16寸法B(mm)32
12mm ステンレス製 角頭 シャックル
エスコ¥1,300税込¥1,4301個翌日出荷エスコ品番EA638KJ-12材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)48使用荷重(kg)420寸法D(mm)12寸法B(mm)24
10mm ステンレス製 角頭 シャックル
エスコ¥1,030税込¥1,1331個翌日出荷エスコ品番EA638KJ-10材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)40使用荷重(kg)350寸法D(mm)10寸法B(mm)20
『ターンバックル・シャックル』には他にこんなカテゴリがあります
- シャックル
- ターンバックル