99件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「消費電力(W)」から絞り込む
  • 簡易はんだ吸取器 SPPON HAKKO(白光)

    簡易はんだ吸取器 SPPON

    HAKKO(白光)(19件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    軽量で経済的、吸引力がパワフルな簡易はんだ吸取具。 使う度にノズルの掃除が可能なクリーニングシャフトを採用。 ノズルの交換が簡単。 No.18G、No.20Gは吸取り作業中ピストン部分が顔にあたらないように保護ガード付き。
  • N61シリーズ ノズル HAKKO(白光)

    N61シリーズ ノズル

    HAKKO(白光)(6件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本ほか
    当日出荷
    質量(g)15
  • はんだ吸取器 モノタロウ

    はんだ吸取器

    モノタロウ(103件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    はんだごてを持ちながらでも作業する事が出来ます。バキューム力が強いので半田を簡単に吸い取ります。
    用途ハンダ除去用材質プラスチック販売区分業務用
  • はんだ吸取器 goot(太洋電機産業)

    はんだ吸取器

    goot(太洋電機産業)(21件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    軽量・経済的でパワフル、強力な吸引式力で溶解したはんだを吸い取ります。 セルフクリーニングシャフト:ノズルが詰まりにくい 収納ロック機能:携帯・収納に便利(GS-100、GS-104のみ) デラックス型:吸い取り能力の大きい(GS-100のみ)
    色アイボリー色(本体)アイボリー
  • はんだシュッ太郎NEO サンハヤト

    はんだシュッ太郎NEO

    サンハヤト(41件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷
    ヒーターと吸引管を一体化させたハンダ吸取器。 片手で操作でき、確実に吸取りができます。 スルーホールのハンダをきれいに除去できます。 45Wパワーで鉛フリーハンダにも使用可能です。
    用途部品交換時のハンダ除去、ハンダブリッジの解消、スルピンの充填ハンダ吸取りなどに。付属品チップ掃除用針金、T-31型チップ(本体取付済み)トラスコ品番819-5899使用方法(1)電源プラグをAC100Vコンセントに挿入し、先端チップがよく温まってから作業します。(2)ピストンをロックするまで押し下げます。(3)除去したいハンダ部分に先端チップをあてます(軽くあて、円を描くように動かすと、ハンダがまんべんなく溶けます)(4)ハンダが溶けたら、そのまま先端チップを離さずに押しボタンを押すと溶けたハンダが吸い込まれます。質量(g)180定格電圧(V)AC100(50/60Hz)最高温度(℃)約400ヒーター(W)45(ニクロム)電源コード(m)1.4~1.5絶縁抵抗(MΩ)100以上
  • ハンダ吸取器 ENGINEER(エンジニア)

    ハンダ吸取器

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    大容量シリンダーとシリコンノズルで、吸引力に優れたハンダ吸取器。手のひらサイズで、片手で連続作業できます。シリコンノズルの3つの特徴。(1)基板に密着し、吸引力が向上。(2)耐熱性に優れ、溶けにくい。(3)先端のみを交換でき、経済的。先端のハンダカスが排出される目詰まり防止機能付き。
    用途電源ライン、リード部品のハンダ除去に。コネクタ周辺、高密度基板など狭所のハンダ除去に。付属品スペアチューブ(内径1.5×外径3.0×全長50mm)×1、スペアチューブ(内径2.0×外径4.0×全長50mm)×1材質アルミ(本体)/シリコン(ノズル)寸法(mm)Φ20×153容量(mL)9質量(g)48耐熱温度(℃)ノズル/350
  • 吸取器 FR-301 HAKKO(白光)

    吸取器 FR-301

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1セット
    当日出荷
    使いやすさを形にしました。優れた操作性と容易なメンテナンスを実現しました。独自のセンサーフィードバック方式を採用しており、高精度温度コントロール機能を搭載しています。
    セット内容本体(電源コード付き)、プレフィルター、セラミックペーパーフィルターL(2コ)、 ノズルレンチ、簡易こて台、クリーニングピン(加熱芯用)、クリーニングピン(ノズルΦ1mm用)質量(kg)0.52電源AC100V 50/60Hz消費電力98WヒーターセラミックヒーターノズルΦ1mm(品番 N61-08)真空発生方式ダイヤフラムポンプ設定温度範囲350~500℃リーク電圧(mV)<2到達真空圧力81kPa(610mmHg)アース間抵抗(ノズル)<2Ω2018年トラスコ掲載ページ3 0516
  • ポータブル手動はんだ吸取器 はんだトルゾー goot(太洋電機産業)

    ポータブル手動はんだ吸取器 はんだトルゾー

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    当日出荷
    加熱&吸取機能で片手で作業可能です。電源投入から約10分ほどで使用できるようになります。内径の違うノズルが3種類付属しています。(装着ノズル:Φ1.8MM)。吸引ポンプやヒーターの交換が楽に行えます。
    用途スルーホール基盤のはんだ除去作業に。付属品ノズル(TP-30N-13,TP-30N-18,TP-30N-23)、グリス、クリーニングピン(本体に収納済み)トラスコ品番628-6862電源(V)100消費電力(W)30最高温度(℃)約450電源コード(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンダ吸取器 ホーザン

    ハンダ吸取器

    ホーザン
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    セルフクリーニング機構採用 出張修理などに便利で手頃なサイズの普及型ハンダ吸取器
  • はんだ吸取器交換パーツ HAKKO(白光)

    はんだ吸取器交換パーツ

    HAKKO(白光)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    用途FR301用 交換オプション
  • ハンダ吸取器/アトラクター ENGINEER(エンジニア)

    ハンダ吸取器/アトラクター

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    携帯性抜群の小型ペンシルタイプ。 溶融したハンダを強力な吸引力で吸取るアルミボディーの高性能ハンダ吸取器。 ノズルの掃除が自動的に行われるクリーナーシャフト付で、連続作業でもハンダの目詰りがなく作業性が向上します。 プリント基板上の密集した箇所等の精密作業用。
  • はんだ吸取器 goot(太洋電機産業)

    はんだ吸取器

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    軽量・経済的でパワフル、強力な吸引式力で溶解したはんだを吸い取ります。 ノズルは帯電防止材料使用 セルフクリーニングシャフト:ノズルが詰まりにくい 収納ロック機能:携帯・収納に便利(GS-150、GS-154のみ) デラックス型:吸い取り能力の大きい(GS-150のみ)
    色ブラック
  • ノズル 標準型 HAKKO(白光)

    ノズル 標準型

    HAKKO(白光)
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(10本)
    当日出荷
    質量(g)15
  • 簡易はんだ吸取器 SPPON  交換ノズル HAKKO(白光)

    簡易はんだ吸取器 SPPON 交換ノズル

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個ほか
    当日出荷
    適合20・20G用
  • 簡易はんだ吸取器 SPPON  交換ノズル HAKKO(白光)

    簡易はんだ吸取器 SPPON 交換ノズル

    HAKKO(白光)(5件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個ほか
    当日出荷
    適合18・18G用
  • はんだシュッ太郎 吸引ポンプ(HSK-300用) サンハヤト

    はんだシュッ太郎 吸引ポンプ(HSK-300用)

    サンハヤト
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    はんだシュッ太郎(HSK-100、HSK-200、HSK-300)共通の交換用ポンプです。HSK-100は筒部分の色が違いますが、同様にお使いいただけます。
    寸法(mm)158×20×20質量(g)40対応商品はんだシュッ太郎(HSK-100、HSK-200、HSK-300)
  • はんだ吸取器 FR-400 HAKKO(白光)

    はんだ吸取器 FR-400

    HAKKO(白光)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個ほか
    当日出荷
    真空ポンプ内蔵型の高熱容量はんだ吸取器。 圧倒的なパワーにより高熱容量・高放熱基板のはんだ吸取りが可能。 クイックチェンジ機構のこて部採用(こて部/FR-4003)。 独自の機能で吸取り作業効率向上。
  • 自動はんだ吸取器 goot(太洋電機産業)

    自動はんだ吸取器

    goot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    温調回路と吸収器メカをコンパクトに一体化。持ち運びに便利なポータブル型。 到達真空度-0.08MPa(-600mmHg)の強力小型ポンプ内蔵。 スルーホール内のはんだも簡単に除去できます。ノズル温度は、250~450℃まで自由に設定できます。 交換式カートリッジフィルター採用。 取り付け、取り外しが簡単に行えます。
    付属品クリーニングピンTP-100CP07×1、フィルターTP-100F×1、3芯-2芯変換プラグP-10×1仕様真空ポンプ方式/ダイヤフラム方式トラスコ品番305-9855質量(g)470(コード除く)外形寸法(mm)225×170電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)65コード長さ(m)1.5ヒーターセンサー内蔵型セラミックヒーター温度制御方式センサーフィールドバックON-OFF制御絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)電源コード3芯コード(アースピンプラグ付)到達真空度-0.08MPa(-600mmHg)(代表値)温度設定範囲(℃)250~450
  • はんだ吸取器 はくでん

    はんだ吸取器

    はくでん
    ¥779税込¥857
    1個
    欠品中
    はんだ除去作業を効率化する手動式のはんだ吸引器です。電子基板修理、部品交換、はんだブリッジ除去など幅広い用途で活躍します。
    材質ABS長さ(mm)220直径(Φmm)本体:22質量(g)80動作温度(℃)350まで先端ノズル径(Φmm)内径Φ3
  • 交換吸引ポンプ goot(太洋電機産業)

    交換吸引ポンプ

    goot(太洋電機産業)
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    簡単に取り付けることができます。
    用途はんだ吸取器トルゾー(TP-30)用交換部品です。トラスコ品番628-6863RoHS指令(10物質対応)対応
  • SZ-7000Z用チップ デンオン機器

    SZ-7000Z用チップ

    デンオン機器
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    4日以内出荷
  • ステーション型自動はんだ吸取器 goot(太洋電機産業)

    ステーション型自動はんだ吸取器

    goot(太洋電機産業)
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    当日出荷
    自由な温度設定ができます。作業中の温度低下を軽減します。カートリッジの取り外しやフィルター交換が簡単に行えます。
    用途精密プリント基板への作業仕様標準装備ノズル:TP-100N-S5真空発生方式:ダイヤフラム方式ヒーター:センサー内蔵型セラミックヒータートラスコ品番407-2596セット内容クリーニングピン TP-100/200CP1.3、こて台 ST-76質量(kg)2.9電源(V)AC100消費電力(W)110ヒーターセンサー内蔵型セラミックヒーター設定温度(℃)250~450真空発生方式ダイヤフラム方式寸法(幅×奥行×高さ)(mm)95×256×205
  • 交換ヒーター goot(太洋電機産業)

    交換ヒーター

    goot(太洋電機産業)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷
    ドライバー一本で簡単に交換ができます。
    用途はんだ吸取器トルゾー(TP-30)用交換部品です。トラスコ品番628-6864電源(V)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • はんだ吸取器 goot(太洋電機産業)

    はんだ吸取器

    goot(太洋電機産業)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    ポ-タブル型自動吸取器 静電対策モデル
    電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hz電源コード(m)1.5(3芯コード・アースピンプラグ)真空発生方式ダイヤフラム方式温度設定範囲(℃)250~450
  • フィルターホルダー HAKKO(白光)

    フィルターホルダー

    HAKKO(白光)
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷
  • 交換ノズル goot(太洋電機産業)

    交換ノズル

    goot(太洋電機産業)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    回すことで簡単に取り付け取り外しができます。
    用途はんだ吸取器トルゾー(TP-30)用交換部品です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルタカートリッジセット デンオン機器

    フィルタカートリッジセット

    デンオン機器
    ¥1,988税込¥2,187
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    適合機種SC-7000Z
  • Metcal MXシリーズ STTC・SMTCハンドピース メトカル

    Metcal MXシリーズ STTC・SMTCハンドピース

    メトカル
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    欠品中
    付属品耐熱パッド付属仕様STTC-チップカートリッジ用、MX-5200シリーズ用質量(g)130コード長さ(m)2
  • Metcal MXシリーズ ソルダリング リワークシステム メトカル

    Metcal MXシリーズ ソルダリング リワークシステム

    メトカル
    ¥67,980税込¥74,778
    1セット
    3日以内出荷
    通常のはんだ付けはもちろん、オプションのツイザーホルダー及び吸取り機ホルダーを接続することにより、リワーク作業まで幅広く対応できます。
    付属品コテ先なし仕様漏れ電圧:2mV以下セット内容コントローラー(MX-500P)、コテホルダー(MX-RM3E)、コテ台(WS1)質量(kg)4出力(W)マルチ10-40消費電力(W)70電源AC100-240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×121×222設定温度(℃)302、405、352基準規格cNRTLus、CE、PSEヒーター容量(W)5~40アース間抵抗2Ω以下
  • ノズル SS型 HAKKO(白光)

    ノズル SS型

    HAKKO(白光)
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    質量(g)15
  • はんだ吸取器 HAKKO(白光)

    はんだ吸取器

    HAKKO(白光)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台ほか
    当日出荷
    熱回復性に優れたノズル・ヒーター一体型 ノズルの交換がワンタッチで可能 FMシリーズのステーションに接続して使用
    全長(mm)180質量(g)(こて部)65コード長さ(m)1.2消費電力70W(24V)ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲350~450℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2
  • 簡易はんだ吸取器 SPPON  交換ノズル HAKKO(白光)

    簡易はんだ吸取器 SPPON 交換ノズル

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    適合DS01P用
  • ハンダ除去機 ENGINEER(エンジニア)

    ハンダ除去機

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    当日出荷
    鉛フリーのはんだ除去に最適。モーター、ダイアフラム真空ポンプ、チップ温度調整回路をコテ部に内蔵した一体型半田除去機でSMD部品も除去可能なコンパクトで多機能な半田除去ツールです。メカ部がフローティング構造のため低振動、低騒音を実現。パターンの剥離、断線がありません。ポンプと吸引ノズルが直結構造なので素早い真空到達時間と瞬時の強力吸引(真空到達度650mmHg)を実現。しかもハイパワー(100V/100W)の大容量セラミックヒーターを採用していますので多層基板(4層~8層)のハンダ除去
    セット内容キャリングケースはんだ除去機(本体)予備チップ(穴径1.5Φ)予備フィルターカートリッジ2ヶクリーニングピン質量(g)420(コード含みません)電源(V)AC100(50/60Hz)制御方式フィードバックゼロクロス方式電源コード(m)2Pコード(アース式) 1.8mヒーター100W セラミック設定温度(℃)350~500(連続可能)最高圧到達時間0.2秒排気量(L)15/分 (OPEN時)ポンプダイヤフラム方式到達真空度650mmHgポンプ消費電力120W
  • ダイヤフラム デンオン機器

    ダイヤフラム

    デンオン機器
    ¥679税込¥747
    1個
    4日以内出荷
    適合機種SC-7000Z
  • シートバルブ デンオン機器

    シートバルブ

    デンオン機器
    ¥349税込¥384
    1個
    4日以内出荷
    適合機種SC-7000Z
  • パイプセッター(F) デンオン機器

    パイプセッター(F)

    デンオン機器
    ¥1,988税込¥2,187
    1個
    4日以内出荷
    適合機種SC-7000Z
  • ハンダ吸取器用交換部品 ノズル ホーザン

    ハンダ吸取器用交換部品 ノズル

    ホーザン
    ¥729~税込¥802~
    1個
    3日以内出荷
    寸法D(mm)Φ5寸法C(mm)Φ20.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノズル ホーザン

    ノズル

    ホーザン
    ¥559税込¥615
    1個
    3日以内出荷
    適合機種H-959
  • Metcal PSシリーズ コイルアッセンブリー(PS-H3/PS-HS3用 PS900用) メトカル

    Metcal PSシリーズ コイルアッセンブリー(PS-H3/PS-HS3用 PS900用)

    メトカル
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    21日以内出荷
    質量(g)80
  • Metcal MXシリーズ アップグレードキット メトカル

    Metcal MXシリーズ アップグレードキット

    メトカル
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    3日以内出荷
    MX-5010に取り付けると、切り替えスイッチによりツィーザー作業とはんだ付け作業を簡単に使いわけられます。人間工学に基づいた持ちやすさです。2本のコテ先は個別に作用して接合部を守ります。
    セット内容ツイーザーホルダー(MX-PTZ)、コテ台(MX-W4PT)質量(kg)1タイプ精密ツイーザー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×130×30

『吸取器・リワーク』には他にこんなカテゴリがあります

はんだ吸取器