絞り込み
消費電力(W)
  • 60~70未満(1)
  • 70~80未満(5)
  • 100~200未満(7)
ブランド
  • メトカル
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(18)
  • HAKKO(白光)(15)
  • goot(太洋電機産業)(15)
  • デンオン機器(8)
  • ENGINEER(エンジニア)(5)
  • ホーザン(5)
  • SURE(石崎電機製作所)(3)
  • サンハヤト(2)
  • オーケー・インターナショナル(1)
  • 喜多製作所(1)
  • はくでん(1)
設定温度(℃)
  • 46(2)
  • 302(2)
  • 352(2)
  • 386(4)
  • 405(2)
  • 421(5)
  • 462(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)から絞り込む
60~70未満(1)
70~80未満(5)
100~200未満(7)
  • Metcal MXシリーズ ソルダリング リワークシステム メトカル

    Metcal MXシリーズ ソルダリング リワークシステム

    メトカル
    67,980税込74,778
    1セット
    3日以内出荷
    通常のはんだ付けはもちろん、オプションのツイザーホルダー及び吸取り機ホルダーを接続することにより、リワーク作業まで幅広く対応できます。
    付属品コテ先なし仕様漏れ電圧:2mV以下セット内容コントローラー(MX-500P)、コテホルダー(MX-RM3E)、コテ台(WS1)質量(kg)4出力(W)マルチ10-40消費電力(W)70電源AC100-240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×121×222設定温度(℃)302、405、352基準規格cNRTLus、CE、PSEヒーター容量(W)5~40アース間抵抗2Ω以下
  • Metcal PSシリーズ コイルアッセンブリー(PS-H3/PS-HS3用 PS900用) メトカル

    Metcal PSシリーズ コイルアッセンブリー(PS-H3/PS-HS3用 PS900用)

    メトカル
    8,498税込9,348
    1個
    21日以内出荷
    質量(g)80
  • Metcal MXシリーズ STTC・SMTCハンドピース メトカル

    Metcal MXシリーズ STTC・SMTCハンドピース

    メトカル
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    付属品耐熱パッド付属仕様STTC-チップカートリッジ用、MX-5200シリーズ用質量(g)130コード長さ(m)2
  • Metcal MXシリーズ ソルダリング リワークシステム + MX-UK1 メトカル

    Metcal MXシリーズ ソルダリング リワークシステム + MX-UK1

    メトカル
    129,800税込142,780
    1台
    7日以内出荷
    MX-5210へアップグレードキットMX-UK1をセットした製品です。スイッチの切り替えにより2ポート同時作業も可能です。
    付属品コテ先なし仕様漏れ電圧:2mV以下セット内容コントローラー(MX-PS5200)、コテホルダー(MX-H1-AV)、コテ台(MX-W1AV)、アップグレードキット(MX-UK1)、耐熱パット、電源コード質量(kg)4出力(W)マルチ5-80消費電力(W)125電源AC100-240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×130×235設定温度(℃)302、405、352基準規格cTUVus、CE、PSEヒーター容量(W)5~80アース間抵抗2Ω以下
  • Metcal MXシリーズ 精密ツイーザー&ソルダリング リワークシステム メトカル

    Metcal MXシリーズ 精密ツイーザー&ソルダリング リワークシステム

    メトカル
    139,800税込153,780
    1台
    61日以内出荷
    PTTCタイプのチップカートリッジを使用して部品をつまんで取り外す事ができます。
    セット内容コントローラー(MX-500P)、コテホルダー(MX-PTZ・MX-RM3E)、コテ台(MX-W4PT・WS1)、耐熱パット、電源コード質量(kg)3電源(V)100-240VAC/50-60Hz消費電力(W)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×121×224
  • Metcal PSシリーズ ハンドピース(PS-CA1/CA3無) メトカル

    Metcal PSシリーズ ハンドピース(PS-CA1/CA3無)

    メトカル
    9,698税込10,668
    1個
    4日以内出荷
    PS-900/800用の交換用ハンドピースのみで、PS-CA1/CA3を取り付け、PHT/SxVチップを使用しハンダ付作業する事ができます。
    質量(g)50
  • Metcal MXシリーズ アップグレードキット メトカル

    Metcal MXシリーズ アップグレードキット

    メトカル
    84,980税込93,478
    1個
    61日以内出荷
    MX-5010に取り付けると、切り替えスイッチにより吸い取り作業とはんだ付け作業を簡単に使いわけられます。人間工学に基づいた持ちやすさです。ベンチュリー管を使用して発生させる強力な吸引力です。
    セット内容吸取りホルダー(MX-DS1)、吸取りホルダーアクセサリー(MX-D001)、コテ台(MX-W5DS)質量(kg)2タイプハンダ吸取り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×130×30
  • Metcal MXシリーズ アップグレードキット メトカル

    Metcal MXシリーズ アップグレードキット

    メトカル
    62,980税込69,278
    1個
    3日以内出荷
    MX-5010に取り付けると、切り替えスイッチによりツィーザー作業とはんだ付け作業を簡単に使いわけられます。人間工学に基づいた持ちやすさです。2本のコテ先は個別に作用して接合部を守ります。
    セット内容ツイーザーホルダー(MX-PTZ)、コテ台(MX-W4PT)質量(kg)1タイプ精密ツイーザー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×130×30
  • Metcal MXシリーズ アップグレードキット メトカル

    Metcal MXシリーズ アップグレードキット

    メトカル
    44,980税込49,478
    1台
    15日以内出荷
    MX-H2-UF精密ハンドピース+コテ台のセット品です。MX-5200シリーズ/MX-500シリーズへの接続で多種多様なハンダ付作業やリワーク作業に対応できます。
    セット内容コテホルダー(MX-H2-UF)、コテ台(MX-W1AV)質量(kg)1タイプ微細
  • Metcal MXシリーズ アップグレードキット メトカル

    Metcal MXシリーズ アップグレードキット

    メトカル
    44,980税込49,478
    1台
    翌々日出荷
    MX-H1-AVハンドピース+コテ台のセット品です。MX-5200シリーズ/MX-500シリーズへの接続で多種多様なハンダ付作業やリワーク作業に対応できます。
    セット内容コテホルダー(MX-H1-AV)、コテ台(MX-W1AV)質量(kg)1タイプ標準
  • Metcal MXシリーズ ハンドピーズ メトカル

    Metcal MXシリーズ ハンドピーズ

    メトカル
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    仕様MX-500シリーズ、チップカートリッジ用ハンドピース質量(g)130コード長さ(m)2
  • Metcal MXシリーズ ハンダ吸取り&ソルダリング リワークシステム メトカル

    Metcal MXシリーズ ハンダ吸取り&ソルダリング リワークシステム

    メトカル
    159,800税込175,780
    1台
    61日以内出荷
    MX-5250機種へMX-UK1アップグレードキットをセットした製品です。スイッチの切り替えにより2ポート作業も可能です。
    仕様漏れ電圧:2mV以下セット内容コントローラー(MX-PS5200)、吸取りホルダー(MX-DS1)、吸取りホルダーアクセサリー(MX-D001)、コテ台(MX-W5DS)、アップグレードキット(MX-UK1)、耐熱パット、電源コードMX-PS5200 + MX-UK1 + MX-UK54質量(kg)4出力(W)マルチ5-80消費電力(W)125電源AC100-240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×121×235基準規格PSE・CE・TUVアース間抵抗2Ω以下
  • Metcal MXシリーズ ハンダ吸取り リワークシステム メトカル

    Metcal MXシリーズ ハンダ吸取り リワークシステム

    メトカル
    139,800税込153,780
    1台
    61日以内出荷
    STDCタイプのチップカートリッジを使用して挿入部品接合部などのハンダ吸取りができます。接合部の必要な熱量を自動的に感知して熱量供給するためソルダ温度を安定させ幅広く安全に作業できます。オプションアップグレードキットを接続することにより、2ポート同時に多種なハンダ付作業やリワーク作業にも対応できます。
    仕様漏れ電圧:2mV以下セット内容コントローラー(MX-PS5200)、吸取りホルダー(MX-DS1)、吸取りホルダーアクセサリー(MX-D001)、コテ台(MX-W5DS)、耐熱パット、電源コードMX-PS5200 + MX-UK5質量(kg)4出力(W)マルチ5-80消費電力(W)125電源AC100-240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×121×235基準規格PSE・CE・TUVアース間抵抗2Ω以下
  • Metcal MXシリーズ 精密ツイーザー&ソルダリング リワークシステム メトカル

    Metcal MXシリーズ 精密ツイーザー&ソルダリング リワークシステム

    メトカル
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    PTTCタイプのチップカートリッジを使用して部品を摘んで取り外す事ができます。付属のハンドピースでSTTCチップカートリッジが同時に使用可能です。接合部の必要な熱量を自動的に感知して熱量供給するためソルダ温度を安定させ幅広く安全に作業できます。オプションアップグレードキットを接続することにより、2ポート同時に多種なハンダ付作業やリワーク作業にも対応できます。
    仕様漏れ電圧:2mV以下セット内容コントローラー(MX-PS5200)、ツイーザーホルダー(MX-PTZ)、コテ台(MX-W4PT)、アップグレードキット(MX-UK1)、耐熱パット、電源コードMX-PS5200 + MX-UK1 + MX-UK4質量(kg)4出力(W)マルチ5-80消費電力(W)125電源100-240VAC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×121×235基準規格PSE・CE・TUVアース間抵抗2Ω以下
  • Metcal MXシリーズ 微細ソルダリング リワークシステム メトカル

    Metcal MXシリーズ 微細ソルダリング リワークシステム

    メトカル
    95,980税込105,578
    1台
    3日以内出荷
    UFTCタイプのチップカートリッジを使用して接合部の必要な熱量を自動的に感知して熱量供給するためソルダ温度を安定させ幅広く安全に作業できます。オプションアップグレードキットを接続することにより、2ポート同時に多種なハンダ付作業やリワーク作業にも対応できます。
    仕様漏れ電圧:2mV以下セット内容コントローラー(MX-PS5200)、コテホルダー(MX-H2-UF)、コテ台(MX-W1AV)、耐熱パット、電源コードMX-PS5200 + MX-UK2質量(kg)3出力(W)マルチ5-80消費電力(W)125電源100-240VAC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×121×235基準規格PSE・CE・TUVアース間抵抗2Ω以下
  • Metcal MFRシリーズ アップグレードキット SSCチップカートリッジ メトカル

    Metcal MFRシリーズ アップグレードキット SSCチップカートリッジ

    メトカル
    26,980税込29,678
    1台
    60日以内出荷
    MFR-H1-SSCハンドピース+コテ台(WS2)のセット品です。MFR-1100/2200シリーズへの接続で多種多様なハンダ付作業やリワーク作業に対応できます。
    セット内容コテホルダー(MFR-H6-SSC)、コテ台(WS2)質量(kg)1
  • Metcal MFRシリーズ アップグレードキット 精密ツイーザー メトカル

    Metcal MFRシリーズ アップグレードキット 精密ツイーザー

    メトカル
    46,980税込51,678
    1台
    60日以内出荷
    MFR-H4-TWツィーザーハンドピース+コテ台のセット品です。MFR-1100/2200シリーズへの接続で多種多様なハンダ付作業やリワーク作業に対応できます。
    セット内容ツイーザーホルダー(MFR-H4-TW)、コテ台(MFR-WSPT)質量(kg)1
  • Metcal MFRシリーズ アップグレードキット SxPチップカートリッジ メトカル

    Metcal MFRシリーズ アップグレードキット SxPチップカートリッジ

    メトカル
    31,980税込35,178
    1台
    60日以内出荷
    MFR-H1-SC2ハンドピース+コテ台のセット品です。MFR-1100/2200シリーズへの接続で多種多様なハンダ付作業やリワーク作業に対応できます。
    セット内容コテホルダー(MFR-H1-SC2)、コテ台(WS1)質量(kg)1
  • Metcal MFRシリーズ 精密ツイーザー リワークシステム メトカル

    Metcal MFRシリーズ 精密ツイーザー リワークシステム

    メトカル
    79,980税込87,978
    1個
    21日以内出荷
    付属品付属コテ先:なし仕様(漏れ電圧)2mV以下、接地回路内蔵セット内容コントローラー(MFR-PS2200)、ツイーザーホルダー(MFR-H4-TW)、コテ台(MFR-WSPT)、耐熱パット、電源コード質量(kg)5電源(V)AC100-240/50-60Hz消費電力(W)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×200×153基準規格PSE・CE・TUV制御温度(℃)T=386・F=421・C=46アース間抵抗2Ω以下
  • Metcal MFRシリーズ ソルダリング リワークシステム メトカル

    Metcal MFRシリーズ ソルダリング リワークシステム

    メトカル
    60,980税込67,078
    1個
    3日以内出荷
    付属品付属コテ先:なし仕様(漏れ電圧)2mV以下、接地回路内蔵セット内容コントローラー(MFR-PS2200)、コテホルダー(MFR-H1-SC2)、コテ台(WS1)、耐熱パット、電源コード質量(kg)5タイプチップカートリッジタイプ電源(V)AC100-240/50-60Hz消費電力(W)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×200×153基準規格PSE・CE・TUV制御温度(℃)T=386・F=421・C=46アース間抵抗2Ω以下
  • Metcal MFRシリーズ ポンプ内蔵ハンダ吸取り機 メトカル

    Metcal MFRシリーズ ポンプ内蔵ハンダ吸取り機

    メトカル
    82,980税込91,278
    1本
    3日以内出荷
    ポンプ内臓のはんだ吸取り機です。高周波誘導熱方式を用いているため、多層基板や電源部などの熱量が多く必要なところに最適です。
    仕様(漏れ電圧)2mV以下、接地回路内蔵セット内容コントローラー(MFR-PS1300)、コテホルダー(MFR-H5-DS)、コテ台(MFR-WSDSU)、耐熱パット、電源コードコントローラー(MFR-PS1300)、コテホルダー(MFR-H5-DS)、コテ台(MFR-WSDSU)質量(kg)4出力(W)マルチ10-60電源(V)AC100-240消費電力(W)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×200×152.5設定温度(℃)421、462基準規格cTUVus、CE、PSEアース間抵抗2Ω以下
  • Metcal MFRシリーズ ソルダリング リワークシステム SSCチップカートリッジタイプ メトカル

    Metcal MFRシリーズ ソルダリング リワークシステム SSCチップカートリッジタイプ

    メトカル
    40,980税込45,078
    1台
    4日以内出荷
    ローコストタイプ機種で、SSCタイプのチップカートリッジを使用し自動熱量供給機能により多種多様な接合部の安全な作業が実現できます。
    仕様(漏れ電圧)2mV以下、接地回路内蔵セット内容コントローラー(MFR-PS1100)、コテホルダー(MFR-H6-SSC)、コテ台(WS2)、耐熱パット、電源コードMFR-PS1100 + MFR-UK6質量(kg)3出力(W)マルチ10-60電源(V)100-240VAC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×197×142基準規格PSE・CE・TUVアース間抵抗2Ω以下
  • Metcal MFRシリーズ 精密ツイーザー リワークシステム メトカル

    Metcal MFRシリーズ 精密ツイーザー リワークシステム

    メトカル
    59,980税込65,978
    1個
    60日以内出荷
    ツイーザー専用機です。MXシリーズと同じように本体コントローラーがあれば、オプションの通常コテホルダーや吸取り機での使用もできます。しかし、出力周波数が450KHzの為、MXシリーズよりパワーや反応が劣りますが、コテ先の価格はMXシリーズより低価格となっています。
    仕様2mV以下(漏れ電圧)、接地回路内蔵、付属コテ先なしセット内容コントローラー(MFR-PS1100)、ツイーザーホルダー(MFR-H4-TW)、コテ台(MFR-WSPT)、耐熱パット、電源コード質量(kg)3電源(V)AC100-240/50-60Hz消費電力(W)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×200×153基準規格PSE・CE・TUV制御温度(℃)T=386・F=421・C=462アース間抵抗2Ω以下
  • Metcal MFRシリーズ ソルダリング リワークシステム メトカル

    Metcal MFRシリーズ ソルダリング リワークシステム

    メトカル
    39,980税込43,978
    1台
    60日以内出荷
    ローコストタイプ機種で、SxVタイプのチップカートリッジを使用し自動熱量供給機能により多種多様な接合部の安全な作業が実現できます。
    仕様(漏れ電圧)2mV以下、接地回路内蔵セット内容コントローラー(MFR-PS1100)、コテホルダー(MFR-H2-ST2)、コテ台(WS1)、耐熱パット、電源コードMFR-PS1100 + MFR-UK2質量(kg)3タイプチップタイプ出力(W)マルチ10-60電源(V)100-240VAC消費電力(W)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×197×142基準規格PSE・CE・TUVアース間抵抗2Ω以下
  • Metcal MFRシリーズ ソルダリング リワークシステム メトカル

    Metcal MFRシリーズ ソルダリング リワークシステム

    メトカル
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様付属コテ先:なしセット内容コントローラー(MFR-PS1100)、コテホルダー(MFR-H1-SC2)、コテ台(WS1)、耐熱パット、電源コード質量(kg)3電圧(濡れ)2mV以下タイプチップカートリッジタイプ出力(W)マルチ10-60電源(V)AC100~240消費電力(W)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×197×142設定温度(℃)386、421、462基準規格cTUVus、CE、PSEヒーター容量(W)10~60アース間抵抗2Ω以下

吸取器・リワーク』には他にこんなカテゴリがあります

はんだ吸取器