絞り込み
消費電力(W)
ブランド
設定温度(℃)
エコロジープロダクト
「消費電力(W)」から絞り込む
30~40未満(1)
60~70未満(3)
70~80未満(3)
80~90未満(1)
90~100未満(1)
100~200未満(5)
200~300未満(2)
300~400未満(1)
600~700未満(1)
1000~1100未満(1)

ハッコーFM-205 100V 2極接地プラグ
HAKKO(白光)¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷工場エアー接続型で、熱回復力に優れたはんだ吸取器。 デジタル表示の採用で温度管理が簡単確実に。 こて台と連動したスリープ機能でノズルの酸化を軽減。セット内容本体(ハッコーFM-205ステーション)、はんだ除去器(モデルFM-2024 フィルターパルプ組品付き)、フィルターパイプ組品(交換用)、カード、中継コード、こて台(No.FH200-06)、クリーニングスポンジ(No.A1536)、ガン用グリップ、クリーニングドリル(加熱芯用)、ノズルリムーバー、セラミックペーパーフィルター(交換用10コ入り)、電源コード全長(mm)こて部:180 (ノズルΦ1.0mmを付けた場合)質量(kg)ステーション部:3.4質量(g)こて部:65(ノズルΦ1.0mmを付けた場合)消費電力(W)80、こて部:70W(24V)出力AC24V電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.2ヒーターコンポジットヒーター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ステーション部:160×120×225真空発生方式エジェクター方式設定温度範囲FM-2024:350~450℃、FM-2026/2027:200~450℃こて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2リップル温度(℃)無負荷時±5プラグ形状2極接地型プラグ吸込流量(L/min)20圧縮エアー標準消費量(L/min(N.T.P.))46
サービスステーション
goot(太洋電機産業)¥77,980税込¥85,7781台20日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)200定格電圧100V AC 50/60Hz電源コード(m)1.5(3芯コード・アースピンプラグ)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)到達真空度(mHg)-600m真空発生方式ダイヤフラム方式温度設定範囲(℃)(吸取器)250~450、(はんだこて)200~480到達真空度(MPa)-0.08
はんだ吸取器(鉛フリーはんだ対応)
ホーザン¥99,980税込¥109,9781セット3日以内出荷真空度を高めて一気に吸引します。目詰まりしにくい大口径ポンプを採用しています。用途はんだ除去。付属品本体、コテ部、コテ台トラスコ品番469-7081質量(kg)2.4電源(V)AC100消費電力(W)170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×200×129ヒーターセラミックヒーター設定温度(℃)360~480
はんだ吸取器SS-750LS用ノズル
ホーザン¥559税込¥6151個3日以内出荷トラスコ品番810-7671材質導電性プラスチック全長(mm)22.2質量(g)5内径(Φmm)2.5先端外径(Φmm)6.3
ハンダ吸取器
SURE(石崎電機製作所)¥44,980税込¥49,4781個翌々日出荷シュアーDS-520は、こて部・こて部温調回路・モーター・ダイアフラムポンプをガンタイプのボディに内蔵、SMDの除去もできるコンパクトなデソルダリングツールです。カーボン入りボディの採用により静電気対策も万全、もちろん3線式(アース)です。吸引ノズルとポンプが直結構造のため、小型ながら強力な吸引力を発揮、8層基板まで抜ける実力があります。強力なセラミックヒーター(100W)とフィードバック温調回路の採用により、温度の立ち上がり及び熱回復力に優れています。片手で作業できるサイズで出張修理に最適です。吸引ノズルとポンプが一体構造のため小型ながら強力な吸引力。トラスコ品番127-7502種別電動吸取り式質量(g)420定格(50-60Hz)102V-120W(ヒーター100W/モーター12W)設定温度(℃)380~420 (連続可変)到達真空度(mHg)650コデ先(穴径)(Φmm)1最高圧到達時間0.1排気量(0PEN)(L/min)15
『吸取器・リワーク』には他にこんなカテゴリがあります
- はんだ吸取器
- はんだ吸取線
- 吸取器・リワークその他関連用品