絞り込み
適合材
  • アルミ(1)
  • ステンレス(1)
外径(Φmm)
  • 100(2)
粒度・番手
  • 60(1)
  • 80(1)
  • 120(1)
  • 180(1)
  • 220(1)
  • 320(1)
穴径(Φmm)
  • 15(2)
厚さ(mm)
  • 7
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(7)
  • 6.5(1)
  • 10(5)
  • 13(3)
  • 20(1)
ブランド
  • ダイワラビン(旧大和化成工業)(1)
  • TACT(タクト)(1)
ダイワラビン(旧大和化成工業)・TACT(タクト)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
弾性研磨砥石とは、グラインダーに取り付けて使用する砥石の中でもゴムやスポンジなどの比較的やわらかい素材で作られた砥石のことです。柔軟性が高く、傷をつけにくいため金属製品やガラス、プラスチックなどさまざまな素材に使用できます。建築現場や、車の修理工場、金属製品の加工場など、溶接や組み立てを行う現場で使用されているアイテム。弾性研磨砥石の中には、乾式専用のものもあるため使用する研磨材や状況には注意が必要です。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合材から絞り込む
アルミ(1)
ステンレス(1)
  • ラビンオフセット型砥石 ダイワラビン(旧大和化成工業)

    ラビンオフセット型砥石

    ダイワラビン(旧大和化成工業)(2件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1箱(5枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    1工程で削りと磨きをこなします 深いキズやカエリバリを残さず削ります。 ステン、鋳物、高めの硬度の金型材まで使えます。 鉄系ワークの加工目を取り、均一な面に磨きます。 アルミにも目詰まりしにくい材質です。 ペーパー類に比べ、長寿命です。 ソフトな当たりで削りすぎを防ぎます。また熟練を要しません。 ホコリが出にくく、作業環境を改善します。 湿式、乾式いづれでも使用可能です。
    用途板金加工時に出るバリ・カリエ取りをはじめ、熔接のビート取り、研磨・キズ取りや、ステンレス・アルミ製品の研削・研磨にも最適です。形状オフセット厚さ(mm)7穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径×厚さ×穴径(mm)100×7×15最高使用周速度(m/min)68適合材ステンレス・アルミなど外径(mm)100
  • セラポジスク セット(低速 6000回転以下使用厳守) TACT(タクト)

    セラポジスク セット(低速 6000回転以下使用厳守)

    TACT(タクト)
    21,980税込24,178
    1セット(6枚)
    3日以内出荷
    6000回転以下のグライングで本来の適正な研磨回転を実現!。低速6600回転用。
    用途研磨砥石、微細バリ取り、微細キズ取りセット内容D46(粒度#46)、D80(粒度#80)、D120(粒度#120)、D220(粒度#220)、D320(粒度#320)、D500(粒度#500)厚さ(mm)7穴径(Φmm)15外径(mm)100

研削砥石』には他にこんなカテゴリがあります

弾性研磨砥石