絞り込み
適合材
- アルミ(3)
- ガラス(2)
- ステンレス(3)
- 木工(1)
- 樹脂(1)
- 石材(2)
- 鉄(2)
外径(Φmm)
- 100(4)
粒度・番手
- 1000
- 24(5)
- 36(2)
- 46(9)
- 60(10)
- 80(17)
- 100(8)
- 120(16)
- 180(5)
- 220(15)
- 240(2)
- 320(10)
- 360(1)
- 400(1)
- 500(8)
- 600(2)
- 800(1)
穴径(Φmm)
- 15(4)
厚さ(mm)
- 10(2)
砥材
- C(シリコンカーバイド)(2)
C(シリコンカーバイド)
ブランド
- 日本特殊研砥(2)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- レヂトン(1)
日本特殊研砥・ヤナセ(柳瀬)・レヂトン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「適合材」から絞り込む
アルミ(3)
ガラス(2)
ステンレス(3)
木工(1)
樹脂(1)
石材(2)
鉄(2)

ハイラップオフセット形弾性砥石 一般金属用
日本特殊研砥(11件のレビュー)¥829~税込¥912~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷PVA砥石は、ポリビニール・アルコール(Polyvinyl Alcohol)のアセタール化物を結合剤とするスポンジ状の弾性砥石です。 PVA砥石は、産業界のあらゆる分野において、早く、美しく、安定した研磨面を、というユーザーの要望に応え、研磨作業の自動化、工程短縮によるコストダウン及び品質の向上に優れた効果をあげています。 結合剤の弾性効果により砥粒切込が均一化され、研磨面に特に深い疵をつけることなく、均一且つ美麗な仕上面が得られます。 独特の気孔とその調整により、研削熱の発生が少なく、目詰まりを起こすことなく、安定した長時間の連続研磨ができます。 曲面にもよくなじみ、ペーパーや鉄バフよりはるかに良好な仕上面が得られます。用途一般金属の疵取り、錆取り、微少バリ取り、ステンレスの疵取りと仕上研磨穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500厚さ10最高使用周速度(m/min)2700外径(Φmm)100適合材一般金属
キズ取りディスク
ヤナセ(柳瀬)(13件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷柔軟性があり深い傷を残さないため、鉄・ステンレス等、一般金属のキズ取り、精密仕上げに向いています。 仕上目は光沢のある仕上がりになります。用途石材・タイルなどの面取り、仕上げ研磨、光沢出しに最適。砥材C穴径(Φmm)15外径×穴径(Φmm)100×15適合材鉄、ステンレス、アルミ、石材、ガラス外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ハイラップオフセット形弾性砥石 石材用
日本特殊研砥(8件のレビュー)¥759~税込¥835~1枚ほか当日出荷から7日以内出荷用途建築用石材の面取り仕上、石碑の仕上。タイプ石材用穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500最高使用周速度(m/min)2700外径(Φmm)100適合材石材
スポンヂヂスク
レヂトン(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781箱(20枚)当日出荷から4日以内出荷耐熱・機械的強度および弾力性に優れたポリビニールアルコール(PVA)を原料とする スポンジ状研磨砥石で、乾式研磨で用いた場合、結合剤の適度な弾性により美しい 仕上げ面が得られます。用途各種金属の錆取り・キズ取り・微小バリ取り 溶接面仕上げ・メッキ塗装の下地研磨・ スケール取り・タンク類の仕上げ ガラス・プラスチック・木材などの仕上げ研磨砥材C穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500外径×厚さ×穴径(mm)100×10×15適合材各種金属、ガラス、プラスチック、木材など結合度M最高使用周速度(m/s)45