絞り込み
適合材
- アルミ(1)
- ステンレス(2)
外径(Φmm)
- 54(1)
- 100(4)
粒度・番手
- 180
- 24(5)
- 36(2)
- 46(9)
- 60(10)
- 80(17)
- 100(8)
- 120(16)
- 220(14)
- 240(2)
- 320(10)
- 360(1)
- 400(1)
- 500(8)
- 600(2)
- 800(1)
- 1000(4)
穴径(Φmm)
- 12.7(1)
- 15(4)
厚さ(mm)
- 6(1)
- 6.5(1)
- 7(1)
- 10(1)
ブランド
- ポリマスター(松風プロダクツ京都)(2)
- ベルスター研磨材工業(1)
- ダイワラビン(旧大和化成工業)(1)
- TACT(タクト)(1)
ポリマスター(松風プロダクツ京都)・ベルスター研磨材工業・ダイワラビン(旧大和化成工業)・TACT(タクト)
「適合材」から絞り込む
アルミ(1)
ステンレス(2)

ラビンオフセット型砥石
ダイワラビン(旧大和化成工業)(2件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881箱(5枚)当日出荷から5日以内出荷1工程で削りと磨きをこなします 深いキズやカエリバリを残さず削ります。 ステン、鋳物、高めの硬度の金型材まで使えます。 鉄系ワークの加工目を取り、均一な面に磨きます。 アルミにも目詰まりしにくい材質です。 ペーパー類に比べ、長寿命です。 ソフトな当たりで削りすぎを防ぎます。また熟練を要しません。 ホコリが出にくく、作業環境を改善します。 湿式、乾式いづれでも使用可能です。用途板金加工時に出るバリ・カリエ取りをはじめ、熔接のビート取り、研磨・キズ取りや、ステンレス・アルミ製品の研削・研磨にも最適です。形状オフセット厚さ(mm)7穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径×厚さ×穴径(mm)100×7×15最高使用周速度(m/min)68適合材ステンレス・アルミなど外径(mm)100
研磨用 弾性ゴム砥石 ジスク(金属用)
ポリマスター(松風プロダクツ京都)¥2,998税込¥3,2981袋(1個)当日出荷から4日以内出荷ゴムの弾性でワークの研磨面に密着するので、磨きムラがでにくく、仕上面を均一に研磨可能です。 ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。 自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。 粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。用途幅広い金属加工に対応し、溶接ビート除去から鏡面仕上げ前加工まで、豊富な粒度を揃えております。厚さ(mm)6穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100
ベルストン
ベルスター研磨材工業(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(5枚)当日出荷から翌々日出荷特殊処理されたセラミックフィラーと独自の弾性ラバーを組合わせた画期的なジスク研磨材です。優れた自生作用によって目詰まりが極めて少なく、弾性体の効果により滑らかな仕上げ面が得られます。研削と研磨の両性質を持ち、スムーズに研削調整をしながら同時にソフトな研磨仕上げが行えます。研削物への熱伝導が低く、焼けが入り難い構造です。金属切断面のバリ取りや、ステンレス器材の仕上げ加工、切断ガラスの面取り、非鉄金属のキズ取りや塗膜除去など、用途に合わせてお使い下さい。穴径(Φmm)15外径(Φmm)100適合工具4型ジスクグラインダー
ミニカップ
TACT(タクト)¥18,980税込¥20,8781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷小物部品及び狭い部分の面取り、バリ取りから仕上げまですべてをこなす砥石です。厚さ(mm)10穴径(Φmm)12.7最高回転数(min-1[r.p.m])8000外径(mm)54
研磨用 弾性ゴム砥石 ジスク(非金属用)
ポリマスター(松風プロダクツ京都)¥3,898税込¥4,2881袋(1個)当日出荷から4日以内出荷ゴムの弾性でワークの研磨面に密着するので、磨きムラがでにくく、仕上面を均一に研磨可能です。 ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。 自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。 粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。用途石、アルミ、銅、真鍮などの微研削が可能で、広範囲に磨く際に最適です。厚さ(mm)6.5穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100