カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ネグロス電工(1,722)
- カナフジ電工(659)
- 南電機(228)
- Panasonic(パナソニック)(145)
- エスコ(79)
- 日動電工(75)
- 協進電機(27)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(26)
- JAPPY(23)
- アカギ(21)
- 日新工業所(21)
- 三桂製作所(20)
- 日栄インテック(20)
- サワタ(20)
- マサル工業(19)
- 電成興業(14)
- 八州電工(13)
- 水本機械製作所(9)
- ポップリベット・ファスナー(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
41ページ目: 電路支持材/支持金具

ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツ(135°)
カナフジ電工¥4,698税込¥5,1681箱(10個)翌々日出荷フレームの135°接続に使用します。(溶融亜鉛メッキ仕上品も製作可能)適合共用種類電気亜鉛メッキ仕上
ケーブルラック用共通部材 組立式床用貫通スリーブ
カナフジ電工¥14,980~税込¥16,478~1個10日以内出荷※先に開口だけあけておく場合、鋼製スリーブの外寸に 100mmをプラスした寸法であけ、鋼製スリーブをモルタルで埋め戻して固定して下さい。なお、床下面(下階天井部)に下板(ベニヤ板)等で仮設し、モルタルが落ちないようにして下さい。材質亜鉛鉄板製H250備考1個D200
ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツ
カナフジ電工¥2,098税込¥2,3081箱(10個)翌々日出荷フレームの水平接続に使用します。(溶融亜鉛メッキ仕上品も製作可能)適合共用種類電気亜鉛メッキ仕上
レースウェイ(二種金属製線ぴ) レースウェイ用照明器具取付金具(2灯傾斜設置型)
カナフジ電工¥10,980税込¥12,0781個10日以内出荷1本のレースウェイに照明器具を2灯設置できます。富土型、逆富土型、反射笠(笠なし)の照明器具を設置できます。材質亜鉛鉄板製備考1個(片側)
ケーブルラック用支持材 カナモールド・アンカーブロック
カナフジ電工¥3,398税込¥3,7381箱(10個)翌々日出荷システム架台のベースとして使用します。アンカーブロック用ゴムプレート寸法(幅W×長さL)(mm)130×130
ケーブルラック用支持材 高耐食性鋼板製(エコガル)軽量L型アングル
カナフジ電工¥4,498~税込¥4,948~1個翌々日出荷から31日以内出荷必要な長さで切断したり、穴を空けて、吊り支持材として。ボルトを使って、架台を作ったり、いろいろな用途で使用できるエコガル製軽量アングル
ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツ
カナフジ電工¥4,298~税込¥4,728~1箱(10個)翌々日出荷フレームの補強支持に使用します。(溶融亜鉛メッキ仕上品も製作可能)適合共用種類電気亜鉛メッキ仕上
ケーブルラック用共通部材 公共建築設備工事標準仕様 アースボンド線
カナフジ電工¥819~税込¥901~1本ほか翌々日出荷国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)令和4年版に適合する取付け用ボルト、ナット類が附属されています。幅(mm)500種類なし
ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツ
カナフジ電工¥8,398税込¥9,2381箱(10個)翌々日出荷フレームの平面T型接続に使用します。(溶融亜鉛メッキ仕上品も製作可能)適合共用種類電気亜鉛メッキ仕上
ケーブルラック用支持材
カナフジ電工¥409~税込¥450~1個ほか翌々日出荷各種形鋼に穴を開けることなく吊ボルトを吊りおろすための金具です。表面の仕上げは「三価クロメートメッキ」仕上げと「溶融亜鉛メッキ」仕上げをご用意しております。回転式平座ボルトにより保持力UP。ドライバー・ソケット・スパナなど様々な工具で締め付け施工が可能になりました。等辺山形鋼・溝形鋼用。※印はリップ溝形鋼にも使用できます。鉄製(三価クロメートメッキ/溶融亜鉛メッキ)。補強金具は形鋼にしっかり引っ掛けてください。C25以下
ケーブルラック用支持材 ベースブロック・ゴムプレート
カナフジ電工¥3,598~税込¥3,958~1個10日以内出荷システム架台のベースとして使用します。ベースブロック(付属品なし)70H。※ケーブルラックや配管等を固定するボルト・ナットは別途用意して下さい。H70W180W2100
ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツ
カナフジ電工¥2,698税込¥2,9681箱(10個)翌々日出荷フレームの十字交差時に使用します。(溶融亜鉛メッキ仕上品も製作可能)適合共用種類電気亜鉛メッキ仕上
ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツ
カナフジ電工¥8,398~税込¥9,238~1箱(10個)翌々日出荷フレームのクロス部支持に使用します。(溶融亜鉛メッキ仕上品も製作可能)適合共用種類電気亜鉛メッキ仕上
ケーブルラック用支持材 カナモールド・アンカーブロック
カナフジ電工¥749税込¥8241個翌々日出荷システム架台のベースとして使用します。カナモールド寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)100×90×100
レースウェイ(二種金属製線ぴ) ジャンクションボックス
カナフジ電工¥4,098税込¥4,5081個翌々日出荷本体を分岐させる場合に使用します。ノックアウト穴付きもございます。30タイプと53タイプは接続部断面寸法が異なります。※エコガル製はシルバー塗装を致しております。タイプ45種類※エコガル製
ケーブルラック用支持材 カナモールド・アンカーブロック
カナフジ電工¥599税込¥6591個翌々日出荷システム架台のベースとして使用します。カナモールド用ゴムプレート寸法(幅W×長さL)(mm)120×120
ケーブルラック用支持材
カナフジ電工¥629~税込¥692~1個ほか翌々日出荷各種形鋼に穴を開けることなく吊ボルトを吊りおろすための金具です。表面の仕上げは「三価クロメートメッキ」仕上げと「溶融亜鉛メッキ」仕上げをご用意しております。回転式平座ボルトにより保持力UP。ドライバー・ソケット・スパナなど様々な工具で締め付け施工が可能になりました。形鋼から吊りボルトを吊りおろす固定タイフの金具。鉄製(三価クロメートメッキ/溶融亜鉛メッキ)。締付ポルトのトルクは60kgf・cmとしてください。振動する場所での使用はできません。本媒体における製品の色調は、 イメージを重視した表現の為、 本来の色調と異なります。サイズW3/8(適合吊りボルト)適合フランジ厚(mm)30~270
スチール製 ケーブルラックパーツ 傾斜吊り金具(C型)
カナフジ電工¥1,098~税込¥1,208~1個翌々日出荷傾斜した部分を吊りボルトで吊る場合に使用します。※E、Gは六角ナット、平ワッシャーになります。備考1個
スチール製 ケーブルラックパーツ ラックカバー対応吊り金具(F型)
カナフジ電工¥669~税込¥736~1個10日以内出荷カバー取付け時に使用する吊り金具です。※E、Gは六角ナット、平ワッシャーになります。備考1個
スチール製 ケーブルラックパーツ 接続部吊り金具(E型)
カナフジ電工¥959~税込¥1,055~1個翌々日出荷接続金属部を吊りボルトで吊る場合に使用します。※六角ナット、平ワッシャーになります。備考1個
スチール製 ケーブルラックパーツ 吊り金具(A型)W3/8用
カナフジ電工¥789~税込¥868~1個翌々日出荷吊りボルトで本体を直接吊る場合に使用します。※E、Gは六角ナット、平ワッシャーになります。備考1個