カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ネグロス電工(1,722)
- カナフジ電工(659)
- 南電機(228)
- Panasonic(パナソニック)(145)
- エスコ(79)
- 日動電工(75)
- 協進電機(27)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(26)
- JAPPY(23)
- アカギ(21)
- 日新工業所(21)
- 三桂製作所(20)
- 日栄インテック(20)
- サワタ(20)
- マサル工業(19)
- 電成興業(14)
- 八州電工(13)
- 水本機械製作所(9)
- ポップリベット・ファスナー(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
42ページ目: 電路支持材/支持金具

ステンレス製 ケーブルラックパーツ ハイダフター用傾斜吊り金具(D型)
カナフジ電工¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷傾斜した部分をダフターで吊る金具です。備考1個種類SH70H、SL100H(共用)
スチール製 ケーブルラックパーツ 接続部吊り金具(E型)
カナフジ電工¥669~税込¥736~1個翌々日出荷接続金具部を吊りボルトで吊る場合に使用します。※E、Gは六角ナット、平ワッシャーになります。備考1個
スチール製 ケーブルラックパーツ 傾斜吊り金具(C型)
カナフジ電工¥1,098~税込¥1,208~1個翌々日出荷傾斜した部分を吊りボルトで吊る場合に使用します。※六角ナット、平ワッシャーになります。備考1個
ハイダクト(配線ダクト) ハンガー(吊り金具)
カナフジ電工¥689~税込¥758~1個翌々日出荷ハイダクト本体を吊る場合に使用する金具です。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。品名75
スチール製 ケーブルラックパーツ ラックカバー対応吊り金具(F型)
カナフジ電工¥789~税込¥868~1個10日以内出荷カバー取付け時に使用する吊り金具です。※六角ナット、平ワッシャーになります備考1個
スチール製 ケーブルラックパーツ ラックカバー対応吊り金具(F型)
カナフジ電工¥999~税込¥1,099~1個10日以内出荷カバー取付け時に使用する吊り金具です。※六角ナット、平ワッシャーになります。備考1個
スチール製 ケーブルラックパーツ 接続部吊り金具(E型)
カナフジ電工¥919~税込¥1,011~1個翌々日出荷接続金属部を吊りボルトで吊る場合に使用します。※E、Gは六角ナット、平ワッシャーになります。備考1個
PF管両サドル リブ有り
未来工業¥799税込¥8791セット(5個)翌々日出荷色ベージュ種類リブ有り寸法L(mm)93.5寸法D(Φmm)45.5寸法B(mm)20寸法P(mm)73.5寸法d(Φmm)5.5適合管PF管36入数(個)5
台付ステンレス片サドル
未来工業¥4,998税込¥5,4981セット(20個)4日以内出荷から6日以内出荷管を固定面から浮かせた状態で固定できます。錆に強いステンレス製です。材質ステンレス製入数(個)20
台付鉄片サドル
未来工業¥2,998税込¥3,2981セット(20個)4日以内出荷管を固定面から浮かせた状態で固定できます。寸法L(mm)42.2寸法D(Φmm)26台の高さ(mm)5適合管VE管22、薄鋼25、厚鋼22入数(個)20
台付ステンレス片サドル
未来工業¥6,998~税込¥7,698~1セット(20個)4日以内出荷管を固定面から浮かせた状態で固定できます。錆に強いステンレス製です。アンカープラグ付は、コンクリート・ブロック面に取り付けられます。材質ステンレス製規格アンカープラグ付プラグアンカープラグ:M5ビス付台の高さ(mm)5入数(個)20下穴ドリル径(mm)Φ8.5下穴深さ(mm)30
カメラ取付金具
TOA¥3,898~税込¥4,288~1個4日以内出荷CCTVカメラ等を天井面に取り付けるための伸縮式、軽金屈製自由雲台付きカメラ則付金具です。 。BNCプラグを木休パイプ内に通す事ができ同軸ケーブルが外面に露出せずきれいです。許容荷重(kg)4以下仕上(その他)メタリックシルバー、(カメラ台座)ABS樹脂サンドグレ-(マンセル7.2Y7.2/0.5近似色)、(支柱パイブ部)アルミメタリックシルバー塗装角度調整範囲前後/+90 °~-15 °、回転/360°使用場所室内
サドルベース
タチバナ¥2,298~税込¥2,528~1箱(5組)ほか3日以内出荷アンカー1本で固定でき取付簡単です。現場の安全性と作業性を考慮した電線管支持金物です。電線管支持材のベストセレクション。/電線管などの支持は、素早く簡単に終わらせたいもの。しかし、配管に必要な距離や設置面の状況によって、その作業効率は大きく違ってきます。そこでタチバナのサドルベースは小さいながらも多くの特長を持った支持金具です。すでに古くから数多くの現場に採用され、その実績が認められた電線管支持材のベストセレクションータチバナのサドルベースです。アンカーボルト1本打。工費材料費軽減。/従来の両サドル固定の場合、アンカーボルトの打ち込みが2本であったのが、1本でよくなり工費や材料費の省力・省コストにつながります。また、固定のアンカーボルトが1本のため、パイプの中心線上にアンカーを打つことができます。S曲げ加工が不要です。/露出ボックスからの配管では、露出ボックスと配管設置面との段差により、従来品ではS曲げ加工を必要としました。タチバナではサドルベースを採用することで、段差に対するS曲げ加工を不要にし、現場での作業の軽減を約束します。パイプ腐食がおこりにくい。/電線管などのパイプが、サドルベースにより直接壁面や床面に密着させず、パイプと設置面との間に空間をつくることで、従来おこりがちな壁面からの漏水や壁面まりによるパイプの腐食がおこりにくく、パイプの寿命を守ります。設置面の小さな凹凸にも対応。/壁面や床面にある小さな凹凸に左右されることなく、パイプを傷めずしかも美しい配管ができます。また、カップリングによる接続部にできる突出箇所も、サドルベースがつくる隙間によって気にせず楽に作業が行えます。画像は代表画像です。W125仕上電気メッキ仕上寸法t2(mm)16
SUSサドルベース
タチバナ¥4,898~税込¥5,388~1箱(5組)ほか3日以内出荷アンカー1本で固定でき取付簡単です。現場の安全性と作業性を考慮した電線管支持金物です。電線管支持材のベストセレクション。/電線管などの支持は、素早く簡単に終わらせたいもの。しかし、配管に必要な距離や設置面の状況によって、その作業効率は大きく違ってきます。そこでタチバナのサドルベースは小さいながらも多くの特長を持った支持金具です。すでに古くから数多くの現場に採用され、その実績が認められた電線管支持材のベストセレクションータチバナのサドルベースです。アンカーボルト1本打。工費材料費軽減。/従来の両サドル固定の場合、アンカーボルトの打ち込みが2本であったのが、1本でよくなり工費や材料費の省力・省コストにつながります。また、固定のアンカーボルトが1本のため、パイプの中心線上にアンカーを打つことができます。S曲げ加工が不要です。/露出ボックスからの配管では、露出ボックスと配管設置面との段差により、従来品ではS曲げ加工を必要としました。タチバナではサドルベースを採用することで、段差に対するS曲げ加工を不要にし、現場での作業の軽減を約束します。パイプ腐食がおこりにくい。/電線管などのパイプが、サドルベースにより直接壁面や床面に密着させず、パイプと設置面との間に空間をつくることで、従来おこりがちな壁面からの漏水や壁面まりによるパイプの腐食がおこりにくく、パイプの寿命を守ります。設置面の小さな凹凸にも対応。/壁面や床面にある小さな凹凸に左右されることなく、パイプを傷めずしかも美しい配管ができます。また、カップリングによる接続部にできる突出箇所も、サドルベースがつくる隙間によって気にせず楽に作業が行えます。画像は代表画像です。材質ステンレスW125寸法t2(mm)15
溶融亜鉛サドルベース
タチバナ¥3,898~税込¥4,288~1箱(5組)ほか3日以内出荷アンカー1本で固定でき取付簡単です。現場の安全性と作業性を考慮した電線管支持金物です。電線管支持材のベストセレクション。/電線管などの支持は、素早く簡単に終わらせたいもの。しかし、配管に必要な距離や設置面の状況によって、その作業効率は大きく違ってきます。そこでタチバナのサドルベースは小さいながらも多くの特長を持った支持金具です。すでに古くから数多くの現場に採用され、その実績が認められた電線管支持材のベストセレクションータチバナのサドルベースです。アンカーボルト1本打。工費材料費軽減。/従来の両サドル固定の場合、アンカーボルトの打ち込みが2本であったのが、1本でよくなり工費や材料費の省力・省コストにつながります。また、固定のアンカーボルトが1本のため、パイプの中心線上にアンカーを打つことができます。S曲げ加工が不要です。/露出ボックスからの配管では、露出ボックスと配管設置面との段差により、従来品ではS曲げ加工を必要としました。タチバナではサドルベースを採用することで、段差に対するS曲げ加工を不要にし、現場での作業の軽減を約束します。パイプ腐食がおこりにくい。/電線管などのパイプが、サドルベースにより直接壁面や床面に密着させず、パイプと設置面との間に空間をつくることで、従来おこりがちな壁面からの漏水や壁面まりによるパイプの腐食がおこりにくく、パイプの寿命を守ります。設置面の小さな凹凸にも対応。/壁面や床面にある小さな凹凸に左右されることなく、パイプを傷めずしかも美しい配管ができます。また、カップリングによる接続部にできる突出箇所も、サドルベースがつくる隙間によって気にせず楽に作業が行えます。画像は代表画像です。H7仕上溶融亜鉛メッキ仕上寸法t1(mm)23寸法t2(mm)23
イチジカン-HOLD(防火区画貫通部材)
オンダ製作所¥1,098~税込¥1,208~1個5日以内出荷・樹脂管を防火区画(耐火構造の壁床等)に貫通させる場合の防火措置部材。・巻き付けるだけの簡単施工で、幅広い管種に対応します。
片サドル
電成興業¥1,998税込¥2,1981箱(50個)3日以内出荷電気亜鉛メめっき仕上げ仕様大梱包:500、小梱包:50質量(kg)0.018寸法A(mm)38寸法D(mm)26寸法B(mm)26寸法C(mm)20寸法T(mm)1.6
ケーブル支持金具 吊りボルト用
アメリカン電機¥458税込¥5041個5日以内出荷天井や天井近くに設置されたコンセントにプラグを挿した際、プラグから垂れ下がる電線をフック部に引っかけることで、コンセントやプラグにかかる荷重を低減させることができる器具です。フック部はケーブル保護用の軟質塩化ビニル被覆付きのため、摩擦や衝撃でケーブルに傷がつくことを防ぎます。吊りボルトに固定するグリップ部とケーブル支持のフック部が一体化しており、グリップ部の両端をしぼることで、吊りボルトに直接取り付けることができます。単重(g)61.2
耐熱パイプカバー
因幡電工¥2,798税込¥3,0781本11日以内出荷スリットなどの加工処理を行っていないエンボスフィルム付き丸棒タイプの耐熱保温材です。保温材は、耐熱グレード(120℃)の単体構造で独立高発泡体の高品質品です。キズの付きにくいフラットフォームエンボスフィルムを使用します。銅管接続部のカバーとして一体感のある施工ができます。エンボスフィルム表面の凹凸は、非粘着テープを巻くときの滑り止めになります。独立気泡構造のため、ロックウールやグラスウールとは異なり、吸水や吸湿による断熱性能の低下がほとんどなく、安定した断熱性能を保ちます。用途耐熱パイプカバー 保温材厚:20mm厚。トラスコ品番168-5806材質化学架橋30倍発泡ポリエチレン(難燃性)、表面フィルム:ポリエチレン長さ(m)2
ステンレス鋼製ジャンボフック
LAMP(スガツネ工業)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。用途各種産業機器。付属品十字穴付丸皿タッピンねじ(ステンレス鋼)トラスコ品番824-7641セット内容十字穴付丸皿タッピンねじ6×30(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS303)幅(mm)173色シルバー高さ(mm)300奥行(mm)173寸法L(mm)300寸法d(mm)Φ6.2穴・Φ12.5皿寸法A(mm)20寸法D(mm)16参考使用荷重(kg)15表面処理鏡面研磨/サテン仕上寸法P(mm)110寸法N(mm)3寸法d1(mm)6.2寸法d2(mm)12.5取付穴数3耐荷重N(kgf)147/15H(mm)173耐荷重(N)147吊下荷重N(kgf)147/15RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)147
止水プレート SD
ネグロス電工¥15,980~税込¥17,578~1個16日以内出荷配線後でも施工できます。壁面直付け施工で四角コーキングが容易にできます。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)