カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ネグロス電工(1,722)
- カナフジ電工(659)
- 南電機(228)
- Panasonic(パナソニック)(145)
- エスコ(79)
- 日動電工(75)
- 協進電機(27)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(26)
- JAPPY(23)
- アカギ(21)
- 日新工業所(21)
- 三桂製作所(20)
- 日栄インテック(20)
- サワタ(20)
- マサル工業(19)
- 電成興業(14)
- 八州電工(13)
- 水本機械製作所(9)
- ポップリベット・ファスナー(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
48ページ目: 電路支持材/支持金具

クイックハンガー(R)
サワタ¥39,980税込¥43,9781ケース(500個)4日以内出荷日鉄建材スーパーEデッキ用。EZ-50-600、EZ-75-600適合日鉄建材スーパーEデッキ用EZ-50-600、EZ-75-600材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)板厚(mm)2.3・W3/8許容静荷重(kg)100
ボルトエイド W3/8
サワタ¥53,980税込¥59,3781ケース(700セット)4日以内出荷C型鋼などの側面に吊ボルトを取りつけるための振れ止め用補助金具です材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)板厚(mm)1.6
フレ止メロック(R) バネ式
サワタ¥79,980税込¥87,9781ケース(1000個)5日以内出荷吊ボルトとチャンネル・補強材の振れ止め固定金具。W3/8用仕様三価クロメート仕上材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z13以上)板厚(mm)0.8最大荷重(N)1460(150kgf) (ボルト引張荷重)
つりもくハンガー
サワタ¥79,980税込¥87,9781ケース(1000個)5日以内出荷床・壁・天井用。軽天井吊ボルトの支持金具材質(ねじ部)鉄 ユニクロ板厚(mm)0.8・W3/8最大荷重(N)2680(270kgf)材質(ナット)鉄 ユニクロ材質(金具)溶融亜鉛メッキ鋼板![[ステンレス製]PF管ダクトクリップ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48160527-231025-02.jpg)
[ステンレス製]PF管ダクトクリップ
エスコ¥985~税込¥1,084~1個翌日出荷PF管をレースウェイやハンガーに固定できます。材質SUS304入数(個)1特性PF管をレースウェイやハンガーに固定できます。
耐火コンセントSB片壁用
INABA(因幡電機産業)¥7,498税込¥8,2481箱(10個)翌日出荷新しい片壁にも対応しました。連結可能で4個用スイッチボックスまで対応可能です。後施工で耐火処理が可能です。仕様国土交通大臣認定品対応1~4個用スイッチボックス適合壁厚(mm)42以上
耐火プラグケーブルタイプ
INABA(因幡電機産業)¥4,498~税込¥4,948~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷新たらしい片壁にも対応しました。ラインナップは2品番より貫通配管に最適なサイズを選択可能。壁の消防評定を取得しています。仕様国土交通大臣認定品(壁・床)最大開口径(mm)125
分岐屋根形カバー
ネグロス電工¥79,980税込¥87,9781個16日以内出荷材質溶融亜鉛めっき仕上げ質量(kg)42.00寸法L(mm)1510寸法H(mm)75寸法W(mm)1224寸法N(mm)8適合ラック幅(mm)1200
電線管支持金具
ネグロス電工¥4,998税込¥5,4981箱(20個)4日以内出荷パイラッククリップ、SCクリッポンと併用して軽みぞ形鋼(野縁受け)へ電線管を支持します。PCH1との組み合わせで、ケーブルやPF管等の支持ができます。適合【野縁受け】38×12、【クリップ】パイラッククリップ、パイラックSCクリッポン
組立アングル架台
ネグロス電工¥14,980~税込¥16,478~1台16日以内出荷H形鋼施工、スラブ施工、梁施工に対応した組立式アングル架台です。積載ケーブルの質量により、架台の種類を選定できます。支持材、縦材、横材、ガセットプレートがセットとなっています。確実な支持ができるように、高強度ボルトを使用しています。材質溶融亜鉛めっき仕上げ
上下ベンド屋根形カバー
ネグロス電工¥34,980税込¥38,4781式16日以内出荷材質溶融亜鉛めっき仕上げ質量(kg)15.12寸法W1(mm)1230寸法W2(mm)1219適合ラック幅(mm)1200
子桁付水平自在継ぎ金具溶融亜
ネグロス電工¥12,980税込¥14,2781式(2個)16日以内出荷材質溶融亜鉛めっき仕上げ質量(kg)4.40寸法L(mm)1320寸法H(mm)20適合吊りボルトW3/8、W1/2適合ラック幅(mm)1200
子桁付上下左右自在継金具溶融
ネグロス電工¥14,980税込¥16,4781式(2個)16日以内出荷材質溶融亜鉛めっき仕上げ質量(kg)3.88寸法L(mm)1320寸法H(mm)20適合ラック幅(mm)1200
ネジック専用リボン
ネグロス電工¥27税込¥301個4日以内出荷専用リボン頭部がネジポーターの切込部(各3箇所)にワンタッチで固定できます。出張作業、仮配線作業、エアー配管など各線止めに便利です。適合金具2B-□E、2K-□E、S-□E
タフロック床埋設管耐火シート
ネグロス電工¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷床貫通部でPF・CD管を誤って埋め戻ししてしまった場合や、工程上埋め戻しをしなければならない場合のための防火措置材です。あらかじめ施工しておくことで工期短縮・工程簡略化が図れます。寸法(mm)220×30×2.3t質量(kg)0.2適合管の呼び【PF・CD管】42以下
タフロックイチジカンシート
ネグロス電工¥13,980~税込¥15,378~1個16日以内出荷さまざまな配線器具に対応しています。柔らかいシートをボックスに張るだけの簡単施工です。鋼製ボックスを取り付ける前に施工するタイプです。
ケーブル保護板
ネグロス電工¥11,980~税込¥13,178~1個16日以内出荷アウトサイドベンドからケーブルを垂直に施工する場合にケーブルに加わる負荷を軽減することができます。ケーブルに負荷がかかるような施工時にご利用ください。アウトサイドベンドに穴あけするだけで取り付けできます。
ケーブルラック制振S用架台
ネグロス電工¥23,980~税込¥26,378~1個16日以内出荷NSYSと組み合わせることで吊り長さ2mまで対応できます。確実な支持ができるように、高強度ボルトを使用しています種別H形鋼用材質溶融亜鉛めっき仕上げ
ケーブルブラケットSGめっき
ネグロス電工¥2,298~税込¥2,528~1個16日以内出荷アンカーボルト1本でブラケット支持ができます。アンカーボルト締め付けに電動工具が使用できます。ブラケット下部折り曲げ部の爪が、アンカーボルト締め付け時やケーブル延線時にブラケットの回転を防止します。金具を重ねて運搬することができます。材質溶融亜鉛アルミニウム合金めっき仕上げ取付適合ボルトM10
ケーブルブラケット
ネグロス電工¥1,998~税込¥2,198~1個16日以内出荷アンカーボルト1本でブラケット支持ができます。アンカーボルト締め付けに電動工具が使用できます。ブラケット下部折り曲げ部の爪が、アンカーボルト締め付け時やケーブル延線時にブラケットの回転を防止します。金具を重ねて運搬することができます。材質溶融亜鉛めっき仕上げ取付適合ボルトM10
イン・アウトベンドラック溶融
ネグロス電工¥27,980税込¥30,7781個16日以内出荷インサイド・アウトサイドのどちらにも組み立てられます。材質溶融亜鉛めっき仕上げ質量(g)12.5寸法W(mm)1200
X用屋根形カバーたわみ防止具
ネグロス電工¥18,980税込¥20,8781式(2個)16日以内出荷適合【屋根形カバー】Z-CVX120GY材質溶融亜鉛めっき仕上げ質量(g)8.08適合ラック幅(mm)1200適合ケーブルラックSRタイプ、QRタイプ








![[ステンレス製]PF管ダクトクリップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48160527-231025-02.jpg)