3,342件中 1,8411,880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スッキリポールプラス用 ボックス配管接続金具 Panasonic(パナソニック)

    スッキリポールプラス用 ボックス配管接続金具

    Panasonic(パナソニック)
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    機器取付用ポール スッキリポールプラス用の別売り部材です。
    種別機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材ミディアムグレーメタリック種類ボックス配管接続金具呼び114用入数(個)1
  • スッキリポール スマートタイプ(電源コンセント対応)用 コンセント取付金具(スイッチ併設用) Panasonic(パナソニック)

    スッキリポール スマートタイプ(電源コンセント対応)用 コンセント取付金具(スイッチ併設用)

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    【電源コンセント対応】スッキリポール スマートタイプ用の単品部材です。電源コンセント対応 スッキリポール スマートタイプにEV・PHEV充電用屋外コンセント1個とスイッチを取り付ける場合に必要な部材です。
    種別スッキリポール スマートタイプ(電源コンセント対応)用単品部材材質溶融亜鉛・アルミニウム・マグネシウム合金めっき鋼板種類コンセント取付金具 スイッチ併設用仕上ポリエステル系粉体塗装入数(個)1
  • スッキリポール スマートタイプ用 アウトキャップ弱電用 Panasonic(パナソニック)

    スッキリポール スマートタイプ用 アウトキャップ弱電用

    Panasonic(パナソニック)
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    スマートデザインシリーズ スッキリポール スマートタイプ用の別売部材です。
    種別スッキリポール スマートタイプ用別売部材材質ASA樹脂種類アウトキャップ弱電用入数(個)1
  • スッキリポール スマートタイプ用 引留フック Panasonic(パナソニック)

    スッキリポール スマートタイプ用 引留フック

    Panasonic(パナソニック)
    8,298税込9,128
    1個
    5日以内出荷
    スマートデザインシリーズ スッキリポール スマートタイプ用の別売部材です。
    種別スッキリポール スマートタイプ用別売部材種類引留フック入数(個)1
  • スッキリポール スマートタイプ用 取付金具(スッキリボックス用) Panasonic(パナソニック)

    スッキリポール スマートタイプ用 取付金具(スッキリボックス用)

    Panasonic(パナソニック)
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    スマートデザインシリーズ スッキリポール スマートタイプ用の別売部材です。
    種別スッキリポール スマートタイプ用別売部材材質ステンレス鋼板種類取付金具(スッキリボックス用)耐荷重490N(50kgf)仕上アクリル系焼付塗装入数(個)1
  • スッキリポール(電源コンセント対応)用 コンセント取付金具(1個用) Panasonic(パナソニック)

    スッキリポール(電源コンセント対応)用 コンセント取付金具(1個用)

    Panasonic(パナソニック)
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
    【電源コンセント対応】スッキリポール スタンダードタイプ用の単品部材です。電源コンセント対応 スッキリポール スタンダードタイプにEV・PHEV屋外充電用コンセントまたはスマート防水ダブルコンセントを1個取り付ける場合に必要な部材です。
    種別スッキリポール(電源コンセント対応)用単品部材材質溶融亜鉛・アルミニウム・マグネシウム合金めっき鋼板種類コンセント取付金具 1個用仕上ポリエステル系粉体塗装入数(個)1
  • スッキリポール スマートタイプ用 スッキリキャップ Panasonic(パナソニック)

    スッキリポール スマートタイプ用 スッキリキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    6,098税込6,708
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    スマートデザインシリーズ スッキリポール スマートタイプ用の別売部材です。
    種別スッキリポール スマートタイプ用別売部材材質ASA樹脂種類スッキリキャップ入数(個)1
  • スッキリポール スマートタイプ(カメラ/ライト)用 スポットライト取付金具 Panasonic(パナソニック)

    スッキリポール スマートタイプ(カメラ/ライト)用 スポットライト取付金具

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    【屋外ワイヤレスカメラ/スポットライト対応】スッキリポール スマートタイプ用の単品部材です。
    種別屋外ワイヤレスカメラ/スポットライト対応 スッキリポール スマートタイプ単品部材種類スポットライト取付金具取付ピッチ(mm)スポットライト:H66.7入数(個)1
  • スッキリポール スマートタイプ用 アウトカバー Panasonic(パナソニック)

    スッキリポール スマートタイプ用 アウトカバー

    Panasonic(パナソニック)
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    スマートデザインシリーズ スッキリポール スマートタイプ用の別売部材です。
    種別スッキリポール スマートタイプ用別売部材材質鋼板種類アウトカバー仕上アクリル系焼付塗装入数(個)1
  • スッキリポールプラス スッキリボックス用 取付金具 Panasonic(パナソニック)

    スッキリポールプラス スッキリボックス用 取付金具

    Panasonic(パナソニック)
    3,198税込3,518
    1個
    32日以内出荷
    機器取付用ポール スッキリポールプラス用の別売り部材です。
    種別機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材ミディアムグレーメタリック種類取付金具(スッキリボックス用)呼び114用耐荷重490N(50kgf)入数(個)1
  • ステンレスレスハンガー40×30 電成興業

    ステンレスレスハンガー40×30

    電成興業
    8,398税込9,238
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)2500質量(kg)3.08
  • ステンレス 防水ビス止めソケット 電成興業

    ステンレス 防水ビス止めソケット

    電成興業
    1,798税込1,978
    1個
    15日以内出荷
  • 溶融亜鉛ビス止ソケット 電成興業

    溶融亜鉛ビス止ソケット

    電成興業
    939税込1,033
    1個ほか
    3日以内出荷
    仕上溶融亜鉛めっき
  • ステンレス ビス止ソケット 電成興業

    ステンレス ビス止ソケット

    電成興業
    23,980税込26,378
    1個
    15日以内出荷
    セット内容トルクビス:M5×6本質量(kg)0.918寸法L(mm)110呼び104寸法d(Φmm)115.4
  • 片サドル 電成興業

    片サドル

    電成興業
    879税込967
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷
  • サドルベースセット ダブル型 電成興業

    サドルベースセット ダブル型

    電成興業
    58,980税込64,878
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    セット内容プラグボルト:M6仕上電気亜鉛めっき
  • サドルベースセット 電成興業

    サドルベースセット

    電成興業
    2,798税込3,078
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷
    仕上電気亜鉛めっき
  • ワンタッチナット付吊足 (木下地) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ワンタッチナット付吊足 (木下地)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    8,998税込9,898
    1パック(20本)
    3日以内出荷
    釘を使用せず木材に取り付けることができます。独自アンカー形状により打ち込みが容易です。木材から吊ボルトを介して配管・軽天設備を支持します。
    トラスコ品番424-1604寸法H(mm)105寸法W(mm)22吊下荷重N(kgf)98
  • ビス止め吊金具 キャラメル ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ビス止め吊金具 キャラメル

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    4,898税込5,388
    1パック(15本)
    翌々日出荷
    天井面・壁面・梁面からの取付け作業が簡単にできます。ビスが取付材に合わせて選定できる汎用性の高い吊金具です。
    トラスコ品番424-3179寸法H(mm)26.4寸法W(mm)23.2吊下荷重N(kgf)800
  • ステンレスネジ込みT足 (木下地) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレスネジ込みT足 (木下地)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    5,998税込6,598
    1セット(1本×5個)
    3日以内出荷
    全ネジボルトを吊す2重天井用の接合具です。ステンレス製でさびにくいです。
    寸法H(mm)24寸法W(mm)72吊下荷重N(kgf)2700
  • ネジ込みT足 (木下地) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ネジ込みT足 (木下地)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    3,998税込4,398
    1パック(20本)
    翌々日出荷
    全ネジボルトを吊す2重天井用の接合具です。
    トラスコ品番424-1660寸法H(mm)24寸法W(mm)72吊下荷重N(kgf)2700
  • ボルト付 吊足 (木下地) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ボルト付 吊足 (木下地)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    5,898税込6,488
    1パック(20本)
    3日以内出荷
    吊木取り付け部は手で曲げることができます。
    付属品W3/8のボルト付トラスコ品番424-1598寸法H(mm)145寸法W(mm)22吊下荷重N(kgf)980
  • ナット付き吊足 (木下地) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ナット付き吊足 (木下地)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    3,998税込4,398
    1パック(20本)
    翌々日出荷
    全ネジボルトを吊す2重天井用の接合具です。
    付属品W3/8のボルト付トラスコ品番424-1602寸法H(mm)118寸法W(mm)24.5吊下荷重N(kgf)784
  • ホッチキス仕様フック用ボックス TRUSCO

    ホッチキス仕様フック用ボックス

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ホッチキスで石膏ボードに取り付けができます。ホッチキスの針を使用しますので外した穴あとが目立ちにくいです。小物類の整理整頓・管理に使用できます。簡単に設置でき、取り外しも簡単です。
    用途小物類の収納として。付属品フィルム2枚、ステンレス針1連(50本)トラスコ品番253-0592材質金具:スチール、ボックス:ポリカーボネート奥行(mm)68.5使用荷重(kg)0.5耐荷重(kg)0.5縦(mm)100横(mm)63
  • ステンレス パイプハンガー 南電機

    ステンレス パイプハンガー

    南電機
    5,498税込6,048
    1個
    翌日出荷
  • パイプハンガー レール 南電機

    パイプハンガー レール

    南電機
    1,398税込1,538
    1個
    翌日出荷
  • 防爆用サドル Panasonic(パナソニック)

    防爆用サドル

    Panasonic(パナソニック)
    159税込175
    1個
    5日以内出荷
    電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
    用途防爆電気工事の電線管支持に使用します。タイプ防爆用種類サドル入数(個)1
  • マルチ金具ノンボンド ネグロス電工

    マルチ金具ノンボンド

    ネグロス電工
    5,598税込6,158
    1組
    16日以内出荷
    仕様Sセット内容1対(左右組)
  • スイッチ用防水ナット Panasonic(パナソニック)

    スイッチ用防水ナット

    Panasonic(パナソニック)
    759税込835
    1個
    4日以内出荷
    仕様部品使用製品:TA510 パルス発生器停電補償なし(20180331 生産終了品)、TA511 パルス発生器停電補償付、TA521 パルス発生器停電補償付ポール内蔵、TC714K Φ700太陽電池時計 ガラス・片面、他
  • もやがに(R) サワタ

    もやがに(R)

    サワタ
    29,980税込32,978
    1ケース(200個)
    5日以内出荷
    C型鋼(1.6mm・2.3mm)勾配用
    材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)許容静荷重(kg)120
  • かんたんすじかい Bタイプ サワタ

    かんたんすじかい Bタイプ

    サワタ
    53,980税込59,378
    1ケース(300セット)
    5日以内出荷
    ボルトすじかい、チャンネルすじかい天井下地材用ブレース材取付金具。W3/8用
    材質バネ性特殊鋼圧縮最大荷重(N)2810(290kgf)
  • つりっこV(R) Aタイプ サワタ

    つりっこV(R) Aタイプ

    サワタ
    47,980税込52,778
    1ケース(500個)
    5日以内出荷
    C型鋼・H型鋼用吊り金具
    用途無溶接工法用の建築金物を使う事で、現場の負担を大幅に軽減する事が可能です。材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)板厚(mm)1.6
  • フレ止メ3065 サワタ

    フレ止メ3065

    サワタ
    29,980税込32,978
    1ケース(100セット)
    5日以内出荷
    吊ボルトとチャンネル・補強材の振れ止め固定金具。ライトゲージ 65-30用。W3/8~W1/2兼用
    材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)最大荷重(N)C:7520N(770Kgf) (ライトゲージ板厚1.6mm、5×16ネジ1本止め)
  • ふっくちゃんKB(R) サワタ

    ふっくちゃんKB(R)

    サワタ
    32,980税込36,278
    1ケース(120セット)
    5日以内出荷
    H型鋼とC型鋼のクロスジョイント金具(左右兼用)H鋼厚25mmまで対応
    材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)板厚(mm)3.2・W3/8許容静荷重(kg)60
  • もくねじハンガーA サワタ

    もくねじハンガーA

    サワタ
    55,980税込61,578
    1ケース(500個)
    5日以内出荷
    床・壁・天井用金具。軽天井吊ボルトの支持金具
    材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)板厚(mm)1.6・W3/8
  • つりっこ2号(R) Aタイプ サワタ

    つりっこ2号(R) Aタイプ

    サワタ
    39,980税込43,978
    1ケース(350個)
    5日以内出荷
    C型鋼・H型鋼用吊り金具
    用途無溶接工法用の建築金物を使う事で、現場の負担を大幅に軽減する事が可能です。材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)板厚(mm)2.3許容静荷重(kg)C型鋼:140、H型鋼:130、C型鋼:100、H型鋼:70
  • ハンドブレス サワタ

    ハンドブレス

    サワタ
    36,980税込40,678
    1ケース(200セット)
    5日以内出荷
    W3/8用。筋かい・振れ止め用。高い場所でも取付可能
    材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)板厚(mm)3.2最大荷重(N)3520(360kgf)圧縮最大荷重(N)8360(850kgf)
  • フレ止メロック ボルト式 サワタ

    フレ止メロック ボルト式

    サワタ
    41,980税込46,178
    1ケース(400セット)
    5日以内出荷
    吊ボルトとチャンネル・補強材の振れ止め固定金具。C38チャンネル用。W3/8~W1/2兼用
    セット内容M6×30ボルト 400本同梱材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)板厚(mm)2.3最大荷重(N)【1】B:2090(210kgf) (吊ボルト引張荷重) C:1870(190kgf) (チャンネル引張荷重)、【2】B:2610(270kgf) (吊ボルト引張荷重) C:980(100kgf) (チャンネル引張荷重)
  • タイガーアジャスター10A サワタ

    タイガーアジャスター10A

    サワタ
    64,980税込71,478
    1ケース(1500個)
    5日以内出荷
    スタッドW45用
    材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)板厚(mm)0.8
  • つりっこ1号(R) Aタイプ サワタ

    つりっこ1号(R) Aタイプ

    サワタ
    47,980税込52,778
    1ケース(500個)
    5日以内出荷
    C型鋼・H型鋼用吊り金具
    用途無溶接工法用の建築金物を使う事で、現場の負担を大幅に軽減する事が可能です。材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)板厚(mm)1.6許容静荷重(kg)C型鋼:100、H型鋼:70
電路支持材/支持金具