絞り込み
芯数(C)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(3)
- 4(1)
- 6(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.2(3)
- 0.21(1)
- 24(1)
長さ(m)
- 5(3)
- 10(2)
- 15(2)
- 20(3)
- 25(2)
- 30(2)
- 40(2)
- 50(3)
- 60(2)
- 70(2)
- 80(2)
- 90(2)
- 100(5)
- 500(2)
- 610(1)
- 915(1)
導体外径(Φmm)
- 0.6
- 0.65(41)
- 0.7(45)
- 0.9(121)
- 1.1(162)
- 1.2(88)
- 1.35(31)
- 1.5(172)
- 1.6(94)
- 1.8(177)
- 2(78)
- 2.4(57)
- 2.5(79)
- 2.6(36)
- 3(56)
- 3.1(77)
- 3.6(36)
- 3.7(50)
- 4.8(33)
- 4.9(37)
- 6(33)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
シース色
カラー(4)
灰(5)
黒(7)
対数(P)
- 1(2)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(2)
- 7(2)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(2)
- 15(2)
- 20(2)
1・2・3・4・5・6・7・8・10・12・15・20
ブランド
- ELPA(1)
- PROTERIAL(プロテリアル)(1)
- ミリオン(共和)(1)
- 三沢電線(1)
- 倉茂電工(2)
- 協和ハーモネット(1)
- 平河ヒューテック(1)
- 潤工社(2)
ELPA・PROTERIAL(プロテリアル)・ミリオン(共和)・三沢電線・倉茂電工・協和ハーモネット・平河ヒューテック・潤工社
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
電線 /ケーブルは電気を通すだけではなく、通信線も電線に含まれています。光ファイバーも電線/ケーブルの一種です。電線 /ケーブルは用途や使用される環境によってさまざまな規格があります。主に、形状、被覆の状態、芯線の材質などでVVFやVCTFという呼び名があります。例えば、VVFはビニル絶縁ビニルシースケーブルの平型という意味になります。電線 /ケーブルを選択する際には、許容電圧を許容電流に注意しなければなりません。また、使用する環境にでも安定的に機器が動くことを前提で選択します。車で使う電線 /ケーブルは耐油、耐水、温度環境にも強いものでなければいけません。

半硬質耐熱ビニル絶縁電線 UL1061
三沢電線¥11,980税込¥13,1781巻(610m)当日出荷から12日以内出荷絶縁材に半硬質ビニールを使用しており、機械的強度に優れます。細径の為配線スペースの省略が可能。UL:VW-1 垂直難燃試験 -F- 合格品用途電気・電子機器の内部配線等に使用。定格電圧(V)300全長(m)610難燃性VW-1標準条長(m)610認定番号E192340UL規格UL1061定格温度(℃)80耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
フッ素ポリマー機器配線用電線 単純線
潤工社¥39,980~税込¥43,978~1巻(100m)ほか26日以内出荷広い連続使用温度範囲を備えています。(-100℃から+150℃) 耐燃性で低発煙性です。 耐はんだ性が良好です。 ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。 電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。 細線軽量化ができます。 摩擦係数が低く、配線が容易です。 非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。 耐侯性が良好です。 特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。用途高い信頼性が求められる電子機器の内部配線や制御線 放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線 耐熱性が必要な恒温槽・投光器・温水器などの各種高温機器の内部配線や口出線 小型軽量化を要求される電子機器の配線 その他の特長・用途例としては、耐薬品性/化学用装置、耐フレオン性/冷凍機、耐侯性/船舶用機器・無人観測機器、耐燃性/非常用配線、耐極低温性/液化ガス用の測定素子リード線や動力線材質(絶縁体)ETFE連続使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
コンピューター用伝送ケーブル
平河ヒューテック¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から5日以内出荷用途コンピューター、電子機器などの内部配線用材質(シース)PVC材質(絶縁体)架橋PE芯数3対(6芯)色(絶縁体)赤白/黒白/緑白導体構成(本/mm)7/0.2導体外径(Φmm)0.6シース外径(Φmm)6.1(MAX 6.4)RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)0.2絶縁体外径(Φmm)1.06
ミリオン 機器配線用ビニル電線 UL1061
ミリオン(共和)¥19,980税込¥21,9781巻(915m)当日出荷から5日以内出荷用途スペースファクターを考慮しなければいけない電子装置の内部配線適合規格UL AWM Style 1061、CSA Type AWM定格電圧(V)300UL規格UL1061定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロホン用ビニルコード(横巻きシールド)
協和ハーモネット¥8,798~税込¥9,678~1巻4日以内出荷〇横巻きシールドで耐屈曲性、作業性にすぐれています。〇放射ノイズや外来ノイズの影響に対して高いシールド効果を得ることができます。〇全心線のカラーコード及びマーキング処理により結線時の識別が容易です。〇可とう性、柔軟性にすぐれています。用途〇OA機器、FA機器、音響機器等の接続色黒導体構成(本/mm)20/0.12導体外径(Φmm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応条長(m)100
フッ素ポリマー機器配線用電線 撚線
潤工社¥41,980~税込¥46,178~1巻(100m)ほか31日以内出荷広い連続使用温度範囲を備えています。(-100℃から+150℃) 耐燃性で低発煙性です。 耐はんだ性が良好です。 ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。 電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。 細線軽量化ができます。 摩擦係数が低く、配線が容易です。 非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。 耐侯性が良好です。 特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。用途高い信頼性が求められる電子機器の内部配線や制御線 放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線 耐熱性が必要な恒温槽・投光器・温水器などの各種高温機器の内部配線や口出線 小型軽量化を要求される電子機器の配線 その他の特長・用途例としては、耐薬品性/化学用装置、耐フレオン性/冷凍機、耐侯性/船舶用機器・無人観測機器、耐燃性/非常用配線、耐極低温性/液化ガス用の測定素子リード線や動力線色黒材質(絶縁体)ETFE連続使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
300Vリスティング対応可動用ケーブル
倉茂電工¥8,498~税込¥9,348~1本7日以内出荷色黒種類FA用ケーブル適合規格CE・UL・cUL材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)ふっ素樹脂(ETFE)識別絶縁体着色方式RoHS指令(10物質対応)対応
非鉛照射架橋発泡PE横巻シールド線
PROTERIAL(プロテリアル)¥21,980税込¥24,1781巻(50m)5日以内出荷から8日以内出荷1.RoHS規制対応のPE絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1SC、電気用品安全法:F 3.絶縁体が照射架橋されており、熱的に安定しています。用途オーディオ、ビデオ機器の内部配線。特に絶縁線芯を露出する場合に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応