絞り込み
芯数(C)
- 1(12)
- 2(18)
- 3(21)
- 4(9)
- 5(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.3(1)
- 5.261(3)
- 5.5(35)
- 10(3)
長さ(m)
- 2(1)
- 3(1)
- 5(3)
- 10(15)
- 15(2)
- 20(14)
- 30(16)
- 40(4)
- 50(21)
- 60(3)
- 70(3)
- 80(3)
- 90(3)
- 100(11)
- 300(4)
- 305(1)
導体外径(Φmm)
- 3
- 0.65(39)
- 0.7(38)
- 0.9(95)
- 1.1(115)
- 1.2(79)
- 1.35(26)
- 1.5(124)
- 1.6(86)
- 1.8(127)
- 2(62)
- 2.4(45)
- 2.5(50)
- 2.6(31)
- 3.1(49)
- 3.6(26)
- 3.7(29)
- 4.4(22)
- 4.8(22)
- 6(23)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
シース色
カラー(17)
灰(9)
黒(21)
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(12)
- フジクラ・ダイヤケーブル(11)
- PANDUIT(パンドウイット)(3)
- タツタ電線(3)
- 行田電線(3)
- SFCC(旧:昭和電線)(3)
- 愛知電線(2)
- エスコ(1)
- 富士電線工業(1)
- 長岡特殊電線(1)
- 大電(1)
- 弥栄電線(1)
- ユーボン(1)
- PROTERIAL(プロテリアル)(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル・PANDUIT(パンドウイット)・タツタ電線・行田電線・SFCC(旧:昭和電線)・愛知電線・エスコ・富士電線工業・長岡特殊電線・大電・弥栄電線・ユーボン・PROTERIAL(プロテリアル)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
RoHS10物質対応
電線 /ケーブルは電気を通すだけではなく、通信線も電線に含まれています。光ファイバーも電線/ケーブルの一種です。電線 /ケーブルは用途や使用される環境によってさまざまな規格があります。主に、形状、被覆の状態、芯線の材質などでVVFやVCTFという呼び名があります。例えば、VVFはビニル絶縁ビニルシースケーブルの平型という意味になります。電線 /ケーブルを選択する際には、許容電圧を許容電流に注意しなければなりません。また、使用する環境にでも安定的に機器が動くことを前提で選択します。車で使う電線 /ケーブルは耐油、耐水、温度環境にも強いものでなければいけません。

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1巻(10m)ほか5日以内出荷から14日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
600Vビニル絶縁電線
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1巻(10m)ほか当日出荷から12日以内出荷難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
2種ビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥4,198~税込¥4,618~1巻(10m)ほか6日以内出荷から7日以内出荷一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。 IVより許容電流が高く取れます。 600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。規格JIS C 3317導体最高許容温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応
エコグリーン600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥2,598~税込¥2,858~1巻(5m)ほか6日以内出荷から7日以内出荷JIS 60度傾斜難燃試験に合格。 燃焼時にハロゲンガスが発生しません。用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内部配線導体最高許容温度(℃)75
STO/TC(CE) 600V UL・CE・TC・PSE規格 耐熱耐油性ビニルシースフレキシブルコード
タツタ電線¥17,980~税込¥19,778~1本(10m)ほか5日以内出荷アメリカ(UL)・カナダ(CSA)・ヨーロッパ(CE)・日本(PSE)に適合し、耐熱・耐油・難燃・柔軟性に優れた制御用ケーブル。米国のNFPA規格における、ケーブルトレイで使用可能です。用途産業機器・電子機器の電源及び制御用。耐熱・耐油・難燃環境での配線。ケーブルトレイでの配線。定格電圧1UL(UL62 STO):600V 2UL(UL1277 TC):600V 3cUL(CSA C22.2 No49):600V 4CE:300/500V 5PSE:600V適合規格1UL(UL62 STO) 2UL(UL1277 TC) 3cUL(CSA C22.2 No49 STO) 4CE(EN 50525-2-51) 5PSE(電気用品安全法)材質(シース)耐熱・耐油性ビニルシース材質(絶縁体)耐熱性ビニル絶縁線芯シース色黒定格温度(℃)1UL(UL62 STO):105 2UL(UL1277 TC):90(DRY)/75(WET) 3cUL(CSA C22.2 No49):105 4CE:70 5PSE:60RoHS指令(10物質対応)対応
制御用ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥9,998~税込¥10,998~1巻(10m)ほか当日出荷から61日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられています。 また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もあります。備考一般用材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル導体最高許容温度(℃)60遮蔽銅テープ
CS-MTW/TC-ER (CE)
タツタ電線¥25,980~税込¥28,578~1巻(10m)ほか7日以内出荷国内外向け規格ケーブル定格電圧(V)600定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E、UL、cUL、CEマーキング
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1巻(10m)ほか翌々日出荷から61日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応
Dy-SOFT
大電¥41,980税込¥46,1781巻(100m)10日以内出荷から14日以内出荷・耐油・耐熱・耐燃・高柔軟性 ・省スベース配線 曲げ半径2Dでの配線可 ・マルチ認証 E、UL、cUL、CEマーキング用途機器用電線種別より線規格E、UL、cUL、CEマーキング定格電圧(V)600許容温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
IV線
フジクラ・ダイヤケーブル¥36,980税込¥40,6781巻(100m)当日出荷色緑種類電力ケーブル芯数(C)1試験電圧1500VJIS規格JIS C 3307、JIS C 3317絶縁体厚さ(mm)1概算質量(kg/km)70シース色緑導体構成(本/mm)7/1.0RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)3.33最小絶縁抵抗(MΩ/km)50(20℃)、0.15(60℃)
絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR)
行田電線(1件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1巻(10m)ほか翌々日出荷から8日以内出荷600V以下の回路に使用されます。定格電圧(V)600定格温度(℃)60
600V二種ビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥98,980~税込¥108,878~1巻(300m)3日以内出荷から61日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース波付鋼管がい装ビニル防食電力ケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥61,980~税込¥68,178~1巻(30m)ほか6日以内出荷材質シース:ビニル、波付鋼管:スチール厚さ(mm)【波付鋼管】0.3【防食層】2.5種類電力用(埋設)適合規格JIS C 3605材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース色黒RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)90
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル(遮へい付)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥49,980~税込¥54,978~1巻(30m)ほか6日以内出荷材質シース:ビニル種類電力ケーブル適合規格JIS C 3605材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース色黒RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)90
抗菌ビニルキャブタイヤケーブル
長岡特殊電線¥9,998税込¥10,9981巻(100m)9日以内出荷電子機器及び電気機械、FA機器等の電源回路の配線用。 0.3mm2、0.5mm2の2心はリモコン用ケーブルとしても最適。 柔軟性に優れており、加工作業時や配線時の取り扱いが容易。 シースには抗菌性ビニルを採用し、医療・介護、食品関連機器に最適。 シース色は鮮やかなクリアグレーで、内装や設備にもマッチします。 他の色や多心、あるいはシールド付きにもカスタム対応が可能。長さ(m)100定格電圧(V)300以下適合規格電気用品安全法定格温度(℃)60以下シース色クリアグレー(薄灰)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻RoHS指令(10物質対応)対応
CS-MTW/THHW (CE)
タツタ電線(1件のレビュー)¥47,980税込¥52,7781巻(100m)当日出荷から7日以内出荷国内外向け規格ケーブル定格電圧(V)600定格温度(℃)60各種認証E、UL、cUL、CEマーキング
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(撚線タイプ)
富士電線工業¥34,980~税込¥38,478~1巻(50m)翌日出荷から8日以内出荷壁中の埋め込みなど、丸形で使えない場所でも使用できますので、VVRの代替が可能です。 丸形に比べ、コストダウンになります。柔軟性に優れ、端末処理も簡単にできますので、工事後の仕上がり外観が美しくなります。用途大容量の引き込み配線、他回路幹線用、モーターの電線回路などの動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR
行田電線(3件のレビュー)¥51,980~税込¥57,178~1巻(30m)ほか翌々日出荷から61日以内出荷レングスマーク入り用途600V以下の回路に。
エコグリーン制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(遮へい付)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥49,980~税込¥54,978~1巻(30m)ほか6日以内出荷JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。用途制御用(600V以下の制御用回路)絶縁抵抗(MΩ/km)2500シース色黒許容温度(℃)(導体最高)75試験電圧(V/1分)2000
エコグリーン制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥37,980~税込¥41,778~1巻(30m)ほか6日以内出荷JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。用途制御用(600V以下の制御用回路)絶縁抵抗(MΩ/km)2500シース色黒許容温度(℃)(導体最高)75試験電圧(V/1分)2000
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥57,980税込¥63,7781巻(50m)翌日出荷から8日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大 RoHS指令の制限6物質※は規制値以下です。 なお、10物質※対応品も製造可能です。材質ビニル色白適合規格JIS C 3605材質(絶縁体)架橋ポリエチレン識別黒・白(自然色)・赤絶縁体厚さ(mm)1シース厚(mm)1.5シース色黒許容温度(℃)90導体軟銅より線RoHS指令(10物質対応)対応
600V ビニル絶縁電線
愛知電線¥79,980税込¥87,9781巻(300m)3日以内出荷から4日以内出荷接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。用途屋内配線、電気機器用配線など入数(個)1導体より線
エコグリーンノンハロゲン耐火ケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥26,980~税込¥29,678~1巻(30m)ほか6日以内出荷JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。用途露出配線用及び電線管配線用シース色黒許容温度(℃)(導体最高)75
600V ビニル絶縁電線 IV
愛知電線¥19,980~税込¥21,978~1巻当日出荷から翌々日出荷接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。用途屋内配線、電気機器用配線など。芯数(C)1試験電圧1500VJIS規格JIS C 3307
フロンレックス電線
PROTERIAL(プロテリアル)¥259,800税込¥285,7801巻(305m)5日以内出荷1.耐熱性(200℃)に優れてます。 2.可とう性に優れてます。 3.耐油性に優れてます。 4.難燃性(UL:VW-1)です。用途電子機器の内部配線。モータの口出線。定格電圧(V)600定格温度(℃)200色(絶縁体)黒RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)305耐電圧(V/min)AC2000
光ファイバーOS1/0S2パッチコード 両端SC
PANDUIT(パンドウイット)¥85,980税込¥94,5781箱(10本)30日以内出荷芯数2外径(Φmm)3色黄長さ(m)3質量(g)81タイプOS1/OS2
光ファイバーOS1/OS2パッチコード 両端SC
PANDUIT(パンドウイット)¥85,980税込¥94,5781箱(10本)30日以内出荷芯数2外径(Φmm)3色黄長さ(m)2質量(g)50タイプOS1/OS2