絞り込み
芯数(C)
- 2(8)
- 3(10)
- 4(8)
導体公称断面積(mm2)
- 0.15(4)
- 0.2(4)
- 0.3(8)
- 0.5(6)
- 0.75(8)
- 1.25(8)
- 2(8)
- 14(1)
- 19(1)
長さ(m)
- 10(12)
- 20(12)
- 30(12)
- 50(12)
- 100(16)
導体外径(Φmm)
- 14(1)
- 15(2)
- 17(3)
- 19(3)
- 20(1)
- 21(2)
- 23(4)
- 24(1)
- 26(1)
シース色
カラー(3)
灰(1)
黒(13)
対数(P)
- 1(4)
- 2(4)
- 3(4)
- 4(4)
- 5(4)
1・2・3・4・5
ブランド
- BELDEN
- モノタロウ(1)
- エスコ(188)
- RS PRO(115)
- 関西通信電線(83)
- WURTH ELEKTRONIK(81)
- フジクラ・ダイヤケーブル(68)
- 冨士電線(東京)(63)
- 富士電線工業(62)
- 伸興電線(52)
- ノーブランド(49)
- 品川電線(49)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(43)
- 日本エレパーツ(40)
- PANDUIT(パンドウイット)(38)
- 潤工社(37)
- KHD(37)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(35)
- 協和ハーモネット(35)
- ELPA(29)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(106)
RoHS10物質対応

FA電源・制御用ケーブル 300V シールド付き (固定)
BELDEN¥4,998~税込¥5,498~1巻(10m)ほか4日以内出荷から11日以内出荷UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟用途FA向け固定用定格300Vケーブル種別より線種類FA電源・制御用ケーブル定格電圧(V)300材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)曲げ半径(mm)6×OD(固定)シールド有(すずめっき銅編組)シース色黒(艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚線耐電圧(V/min)2000材質(編組)すずめっき軟銅線
FA通信用ケーブル 300V シールド付き (固定)
BELDEN¥2,998~税込¥3,298~1巻(10m)ほか4日以内出荷から10日以内出荷UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟用途FA向け固定用制御、信号ケーブル適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2464(300V/80℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/80℃/FT1)、【UL444】UL CMG(300V/90℃/FT4)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)シールド有(すずめっき銅編組)シース色黒(艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき銅撚線
FA電源・制御用ケーブル 300V シールド付き (高屈曲)
BELDEN¥6,998~税込¥7,698~1巻(10m)ほか4日以内出荷から8日以内出荷絶縁にETFEを採用しており、摺動屈曲試験、捻回、左右屈曲に対応 摺動屈曲試験、180度及び360度捻回試験、左右屈曲試験済み UL、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 業界トップクラスの細さ 極細 摺動屈曲試験、試験1億回突破用途FA向け屈曲用定格300Vケーブル特記耐紫外線、耐薬品性、ROHS、REACH および CE指令適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2517(300V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/105℃/FT1)、【UL13】UL CL3(300V/105℃/FT4)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(絶縁体)ETFE(フッ素樹脂)難燃性VW-1、FT1、FT4、EN 60332 60332-1-2許容曲げ半径(mm)±90°左右屈曲試験、摺動屈曲試験、垂直360°捻回試験、水平180°捻回試験シールド有(すずめっき銅編組)耐油性IRM 902、120℃x18時間、伸長および張力≧60%(オリジナルの値から)、IRM 903、120℃x18時間、伸長および張力≧60%(オリジナルの値から)シース色黒(艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚線耐電圧(V/min)AC2000
FA通信用ケーブル 30V (高屈曲)
BELDEN(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1巻(10m)ほか6日以内出荷絶縁にETFEを採用しており、摺動屈曲試験、捻回、左右屈曲に対応 摺動屈曲試験、180度及び360度捻回試験、左右屈曲試験済み UL、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 業界トップクラスの細さ 極細 摺動屈曲試験、試験1億回突破用途FA向け屈曲用制御、信号ケーブル適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style20276(30V/80℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(30V/80℃/FT1)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(絶縁体)ETFE(フッ素樹脂)シールド無シース色黒(艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき銅撚線
FA通信用ケーブル 300V (固定)
BELDEN¥2,998~税込¥3,298~1巻(10m)ほか4日以内出荷から6日以内出荷UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟用途FA向け固定用制御、信号ケーブル適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2464(300V/80℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/80℃/FT1)、【UL444】UL CMG(300V/90℃/FT4)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)シールド無シース色黒(艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき銅撚線
FA電源・制御用ケーブル 300V (高屈曲)
BELDEN¥5,898~税込¥6,488~1巻(10m)ほか6日以内出荷から10日以内出荷絶縁にETFEを採用しており、摺動屈曲試験、捻回、左右屈曲に対応 摺動屈曲試験、180度及び360度捻回試験、左右屈曲試験済み UL、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 業界トップクラスの細さ 極細 摺動屈曲試験、試験1億回突破用途FA向け屈曲用定格300Vケーブル特記耐紫外線、耐薬品性、ROHS、REACH および CE指令適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2517(300V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/105℃/FT1)、【UL13】UL CL3(300V/105℃/FT4)定格電圧(V)AC300材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(絶縁体)ETFE(フッ素樹脂)難燃性VW-1、FT1、FT4、EN 60332 60332-1-2許容曲げ半径(mm)±90°左右屈曲試験、摺動屈曲試験、垂直360°捻回試験、水平180°捻回試験シールド無耐油性IRM 902、120℃x18時間、伸長および張力≧60%(オリジナルの値から)、IRM 903、120℃x18時間、伸長および張力≧60%(オリジナルの値から)シース色黒(艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚線耐電圧(V/min)AC2000
FA通信用ケーブル 30V シールド付き (高屈曲)
BELDEN¥6,498~税込¥7,148~1巻(10m)ほか6日以内出荷から8日以内出荷絶縁にETFEを採用しており、摺動屈曲試験、捻回、左右屈曲に対応 摺動屈曲試験、180度及び360度捻回試験、左右屈曲試験済み UL、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 業界トップクラスの細さ 極細 摺動屈曲試験、試験1億回突破用途FA向け屈曲用制御、信号ケーブル特記耐紫外線、耐薬品性、ROHS、REACH および CE指令適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style20276(30V/80℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(30V/80℃/FT1)定格電圧(V)AC30材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(絶縁体)ETFE(フッ素樹脂)難燃性VW-1、FT1、EN 60332-1-2許容曲げ半径(mm)±90°左右屈曲試験、摺動屈曲試験、垂直360°捻回試験、水平180°捻回試験シールド有(すずめっき銅編組)耐油性IRM 902、120℃x18時間、伸長および張力≧60%(オリジナルの値から)、IRM 903、120℃x18時間、伸長および張力≧60%(オリジナルの値から)シース色黒(艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚線耐電圧(V/min)AC500
屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(片端M12-片端RJ45) 9Mモノ
BELDEN¥259,800税込¥285,7801セット(10本)61日以内出荷産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(片端M12-片端RJ45) 8Mモノ
BELDEN¥249,800税込¥274,7801セット(10本)61日以内出荷産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(片端M12-片端RJ45) 7Mモノ
BELDEN¥239,800税込¥263,7801セット(10本)61日以内出荷産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(片端M12-片端RJ45) 6Mモノ
BELDEN¥219,800税込¥241,7801セット(10本)61日以内出荷産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(片端M12-片端RJ45) 5Mモノ
BELDEN¥199,800税込¥219,7801セット(10本)61日以内出荷産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(片端M12-片端RJ45) 4Mモノ
BELDEN¥189,800税込¥208,7801セット(10本)61日以内出荷産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(片端M12-片端RJ45) 3Mモノ
BELDEN¥179,800税込¥197,7801セット(10本)61日以内出荷産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(片端M12-片端RJ45) 2Mモノ
BELDEN¥159,800税込¥175,7801セット(10本)61日以内出荷産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(片端M12-片端RJ45) 1Mモノ
BELDEN¥149,800税込¥164,7801セット(10本)61日以内出荷産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(片端M12-片端RJ45) 10Mモノ
BELDEN¥279,800税込¥307,7801セット(10本)61日以内出荷産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端RJ45) 9Mモノ
BELDEN¥169,800税込¥186,7801セット(10本)61日以内出荷産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端RJ45) 8Mモノ
BELDEN¥149,800税込¥164,7801セット(10本)61日以内出荷産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端RJ45) 7Mモノ
BELDEN¥139,800税込¥153,7801セット(10本)61日以内出荷産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端RJ45) 6Mモノ
BELDEN¥119,800税込¥131,7801セット(10本)61日以内出荷産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端RJ45) 5Mモノ
BELDEN¥109,800税込¥120,7801セット(10本)61日以内出荷産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端RJ45) 4Mモノ
BELDEN¥89,980税込¥98,9781セット(10本)61日以内出荷産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端RJ45) 3Mモノ
BELDEN¥76,980税込¥84,6781セット(10本)61日以内出荷産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端RJ45) 2Mモノ
BELDEN¥62,980税込¥69,2781セット(10本)61日以内出荷産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端RJ45) 1Mモノ
BELDEN¥48,980税込¥53,8781セット(10本)61日以内出荷産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端RJ45) 10Mモノ
BELDEN¥179,800税込¥197,7801セット(10本)61日以内出荷産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端M12) 9Mモノ
BELDEN¥359,800税込¥395,7801セット(10本)61日以内出荷産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端M12) 8Mモノ
BELDEN¥339,800税込¥373,7801セット(10本)61日以内出荷産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端M12) 7Mモノ
BELDEN¥329,800税込¥362,7801セット(10本)61日以内出荷産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端M12) 6Mモノ
BELDEN¥299,800税込¥329,7801セット(10本)61日以内出荷産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端M12) 5Mモノ
BELDEN¥299,800税込¥329,7801セット(10本)61日以内出荷産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端M12) 4Mモノ
BELDEN¥289,800税込¥318,7801セット(10本)61日以内出荷産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端M12) 3Mモノ
BELDEN¥269,800税込¥296,7801セット(10本)61日以内出荷産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端M12) 2Mモノ
BELDEN¥259,800税込¥285,7801セット(10本)61日以内出荷産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端M12) 1Mモノ
BELDEN¥239,800税込¥263,7801セット(10本)61日以内出荷産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋外固定部 産業用イーサネットケーブル(両端M12) 10Mモノ
BELDEN¥369,800税込¥406,7801セット(10本)61日以内出荷産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
屋内稼働部 産業用イーサネットケーブル(片端M12-片端RJ45) 9Mモノ
BELDEN¥349,800税込¥384,7801セット(10本)61日以内出荷産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)用途屋内稼働部性能耐屈曲:ケーブルベア試験、±180℃捻転試験、左右屈曲試験:2,000万回クリア温度範囲(℃)-20~75適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.9RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)55
屋内稼働部 産業用イーサネットケーブル(片端M12-片端RJ45) 8Mモノ
BELDEN¥329,800税込¥362,7801セット(10本)61日以内出荷産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)用途屋内稼働部性能耐屈曲:ケーブルベア試験、±180℃捻転試験、左右屈曲試験:2,000万回クリア温度範囲(℃)-20~75適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.9RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)55
屋内稼働部 産業用イーサネットケーブル(片端M12-片端RJ45) 7Mモノ
BELDEN¥299,800税込¥329,7801セット(10本)61日以内出荷産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)用途屋内稼働部性能耐屈曲:ケーブルベア試験、±180℃捻転試験、左右屈曲試験:2,000万回クリア温度範囲(℃)-20~75適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.9RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)55