絞り込み
芯数(C)
- 2(8)
- 3(10)
- 4(8)
導体公称断面積(mm2)
- 0.15(4)
- 0.2(4)
- 0.3(8)
- 0.5(6)
- 0.75(8)
- 1.25(8)
- 2(8)
- 14(1)
- 19(1)
長さ(m)
- 10(12)
- 20(12)
- 30(12)
- 50(12)
- 100(16)
対数(P)
- 1(4)
- 2(4)
- 3(4)
- 4(4)
- 5(4)
導体外径(Φmm)
- 14(1)
- 15(2)
- 17(3)
- 19(3)
- 20(1)
- 21(2)
- 23(4)
- 24(1)
- 26(1)
シース色
カラー(3)
灰(1)
黒(13)
カラー・灰・黒
ブランド
- BELDEN
- RS PRO(102)
- WURTH ELEKTRONIK(81)
- ノーブランド(41)
- 冨士電線(東京)(40)
- 潤工社(36)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(32)
- エスコ(28)
- PROTERIAL(プロテリアル)(28)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(24)
- フジクラ・ダイヤケーブル(23)
- 協和ハーモネット(19)
- 伸興電線(18)
- KHD(16)
- 倉茂電工(16)
- JMACS(日本電線工業)(14)
- タツタ電線(14)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(13)
- 大電(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応

FA通信用ケーブル 300V シールド付き (固定)
BELDEN¥2,998~税込¥3,298~1巻(10m)ほか4日以内出荷から10日以内出荷UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟用途FA向け固定用制御、信号ケーブル適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2464(300V/80℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/80℃/FT1)、【UL444】UL CMG(300V/90℃/FT4)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)シールド有(すずめっき銅編組)シース色黒(艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき銅撚線
FA通信用ケーブル 300V (固定)
BELDEN¥2,998~税込¥3,298~1巻(10m)ほか4日以内出荷から6日以内出荷UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟用途FA向け固定用制御、信号ケーブル適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2464(300V/80℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/80℃/FT1)、【UL444】UL CMG(300V/90℃/FT4)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)シールド無シース色黒(艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき銅撚線
FA電源・制御用ケーブル 300V シールド付き (固定)
BELDEN¥4,998~税込¥5,498~1巻(10m)ほか4日以内出荷から11日以内出荷UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟用途FA向け固定用定格300Vケーブル種別より線種類FA電源・制御用ケーブル定格電圧(V)300材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)曲げ半径(mm)6×OD(固定)シールド有(すずめっき銅編組)シース色黒(艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚線耐電圧(V/min)2000材質(編組)すずめっき軟銅線
FA電源・制御用ケーブル 300V シールド付き (高屈曲)
BELDEN¥6,998~税込¥7,698~1巻(10m)ほか4日以内出荷から8日以内出荷絶縁にETFEを採用しており、摺動屈曲試験、捻回、左右屈曲に対応 摺動屈曲試験、180度及び360度捻回試験、左右屈曲試験済み UL、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 業界トップクラスの細さ 極細 摺動屈曲試験、試験1億回突破用途FA向け屈曲用定格300Vケーブル特記耐紫外線、耐薬品性、ROHS、REACH および CE指令適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2517(300V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/105℃/FT1)、【UL13】UL CL3(300V/105℃/FT4)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(絶縁体)ETFE(フッ素樹脂)難燃性VW-1、FT1、FT4、EN 60332 60332-1-2許容曲げ半径(mm)±90°左右屈曲試験、摺動屈曲試験、垂直360°捻回試験、水平180°捻回試験シールド有(すずめっき銅編組)耐油性IRM 902、120℃x18時間、伸長および張力≧60%(オリジナルの値から)、IRM 903、120℃x18時間、伸長および張力≧60%(オリジナルの値から)シース色黒(艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚線耐電圧(V/min)AC2000
FA通信用ケーブル 30V (高屈曲)
BELDEN(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1巻(10m)ほか6日以内出荷絶縁にETFEを採用しており、摺動屈曲試験、捻回、左右屈曲に対応 摺動屈曲試験、180度及び360度捻回試験、左右屈曲試験済み UL、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 業界トップクラスの細さ 極細 摺動屈曲試験、試験1億回突破用途FA向け屈曲用制御、信号ケーブル適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style20276(30V/80℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(30V/80℃/FT1)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(絶縁体)ETFE(フッ素樹脂)シールド無シース色黒(艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき銅撚線
FA電源・制御用ケーブル 300V (高屈曲)
BELDEN¥5,898~税込¥6,488~1巻(10m)ほか6日以内出荷から10日以内出荷絶縁にETFEを採用しており、摺動屈曲試験、捻回、左右屈曲に対応 摺動屈曲試験、180度及び360度捻回試験、左右屈曲試験済み UL、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 業界トップクラスの細さ 極細 摺動屈曲試験、試験1億回突破用途FA向け屈曲用定格300Vケーブル特記耐紫外線、耐薬品性、ROHS、REACH および CE指令適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2517(300V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/105℃/FT1)、【UL13】UL CL3(300V/105℃/FT4)定格電圧(V)AC300材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(絶縁体)ETFE(フッ素樹脂)難燃性VW-1、FT1、FT4、EN 60332 60332-1-2許容曲げ半径(mm)±90°左右屈曲試験、摺動屈曲試験、垂直360°捻回試験、水平180°捻回試験シールド無耐油性IRM 902、120℃x18時間、伸長および張力≧60%(オリジナルの値から)、IRM 903、120℃x18時間、伸長および張力≧60%(オリジナルの値から)シース色黒(艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚線耐電圧(V/min)AC2000
産業用イーサーネットケーブル
BELDEN¥34,980~税込¥38,478~1巻(100m)6日以内出荷FA分野でのイーサーネット配線に適した2重シールド付の産業用イーサーネットケーブルです。 EtherNet/IP、PROFINET、EtherCAT等に適合しております。用途産業用イーサーネットケーブル長さ(m)100材質(シールド)アルミポリエステルテープ(すずめっき軟銅編組)定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応条長(m)100
産業用通信ケーブル CC-Link用ケーブル
BELDEN¥30,980~税込¥34,078~1巻(100m)6日以内出荷から12日以内出荷CC-Link協会認定ケーブルです。 1348A、1349Aは、NFPA70、79(NEC、CECタイプCM)に対応。 BELDEN独自技術の被覆率100%アルミポリエステルテープBeldfoil(R)採用でEMI耐性が優れています。 シースは、難燃性、耐油性、柔軟性に優れたPVCを採用。 1348Fの伝送距離は、Ver.1.10標準ケーブルの50%です。用途CC-Link用ケーブル長さ(m)100材質(シース)耐油・難燃PVC材質(シールド)アルミポリエステルテープ(すずめっき軟銅編組)シース色茶RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)110(1MHz&5MHz)条長(m)100
FA電源・制御用ケーブル 600V シールド付き (高屈曲)
BELDEN¥13,980~税込¥15,378~1巻(10m)ほか6日以内出荷絶縁にETFEを採用しており、摺動屈曲試験、捻回、左右屈曲に対応 摺動屈曲試験、180度及び360度捻回試験、左右屈曲試験済み UL、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 業界トップクラスの細さ 極細 摺動屈曲試験、試験1億回突破用途FA向け屈曲用定格600Vケーブル適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2586(600V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(600V/105℃/FT1)、【UL13】UL CL3(300V/105℃/FT4)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(絶縁体)ETFE(フッ素樹脂)シールド有(すずめっき銅編組)シース色黒(艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき銅撚線
FA電源・制御用ケーブル 600V (高屈曲)
BELDEN¥6,998~税込¥7,698~1巻(10m)ほか5日以内出荷から6日以内出荷絶縁にETFEを採用しており、摺動屈曲試験、捻回、左右屈曲に対応 摺動屈曲試験、180度及び360度捻回試験、左右屈曲試験済み UL、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 業界トップクラスの細さ 極細 摺動屈曲試験、試験1億回突破用途FA向け屈曲用定格600Vケーブル適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2586(600V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(600V/105℃/FT1)、【UL13】UL CL3(300V/105℃/FT4)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(絶縁体)ETFE(フッ素樹脂)シールド無シース色黒(艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき銅撚線
FA通信用ケーブル 30V シールド付き (高屈曲)
BELDEN¥6,498~税込¥7,148~1巻(10m)ほか6日以内出荷から8日以内出荷絶縁にETFEを採用しており、摺動屈曲試験、捻回、左右屈曲に対応 摺動屈曲試験、180度及び360度捻回試験、左右屈曲試験済み UL、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 業界トップクラスの細さ 極細 摺動屈曲試験、試験1億回突破用途FA向け屈曲用制御、信号ケーブル特記耐紫外線、耐薬品性、ROHS、REACH および CE指令適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style20276(30V/80℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(30V/80℃/FT1)定格電圧(V)AC30材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(絶縁体)ETFE(フッ素樹脂)難燃性VW-1、FT1、EN 60332-1-2許容曲げ半径(mm)±90°左右屈曲試験、摺動屈曲試験、垂直360°捻回試験、水平180°捻回試験シールド有(すずめっき銅編組)耐油性IRM 902、120℃x18時間、伸長および張力≧60%(オリジナルの値から)、IRM 903、120℃x18時間、伸長および張力≧60%(オリジナルの値から)シース色黒(艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚線耐電圧(V/min)AC500
FA電源・制御用ケーブル 600V (固定)
BELDEN¥6,998~税込¥7,698~1巻(10m)ほか5日以内出荷から6日以内出荷UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟用途FA向け固定用定格600Vケーブル適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2501(600V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(600V/105℃/FT1)、【UL1277】UL TC-ER(600V/90℃ dry/75℃ wet/FT4)、【UL1063】UL MTW(600V/90℃ dry/60℃ wet/VW-1)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)シールド有(すずめっき銅編組)シース色黒(艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき銅撚線
FA電源・制御用ケーブル 600V (固定)
BELDEN¥4,298~税込¥4,728~1巻(10m)ほか6日以内出荷UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟用途FA向け固定用定格600Vケーブル適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2501(600V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(600V/105℃/FT1)、【UL1277】UL TC-ER(600V/90℃ dry/75℃ wet/FT4)、【UL1063】UL MTW(600V/90℃ dry/60℃ wet/VW-1)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)シールド無シース色黒(艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき銅撚線
FA電源・制御用ケーブル 300V (固定)
BELDEN¥3,798~税込¥4,178~1巻(10m)ほか5日以内出荷から6日以内出荷UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟用途FA向け固定用定格300Vケーブル適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2517(300V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/105℃/FT1)、【UL13】UL CL3(300V/105℃/UL1685VTFT)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)シールド無シース色黒(艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき銅撚線
デバイスネット用ケーブル
BELDEN¥49,980税込¥54,9781巻(100m)当日出荷から7日以内出荷BELDENデバイスネットケーブルは、FAオープンネットワークシステムのDeviceNet専用ケーブルです。用途DeviceNet用ケーブル適合固定部長さ(m)100材質(シース)耐油・難燃PVC材質(絶縁体)(電源)PVC、(通信)FPE材質(シールド)アルミポリエステルテープ(すずめっき軟銅編組)シース色グレー定格温度(℃)75特性インピーダンス(Ω)120(1MHz)条長(m)100
産業用通信ケーブル CC-Link TSN用ケーブル
BELDEN¥32,980~税込¥36,278~1巻(100m)6日以内出荷CC-Link IE TSNとCC-Link IE Fieldに使用可能です。 CC-Link協会認定ケーブルです。 IEF-MOV01の導体は銅合金線を使用。用途CC-Link IE TSN用ケーブル長さ(m)100適合規格UL444(CM)、UL AWM20276、CE材質(シース)PVC(耐油・耐熱)シース色オレンジ定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応条長(m)100カテゴリーCat5e