絞り込み
芯数(C)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
導体公称断面積(mm2)
- 14(1)
- 22(1)
- 38(1)
- 60(1)
- 80(1)
- 100(1)
- 150(1)
- 200(1)
- 250(1)
- 325(1)
長さ(m)
- 10(2)
- 20(2)
- 30(2)
- 40(2)
- 50(2)
- 60(2)
- 70(2)
- 80(2)
- 90(2)
- 100(2)
導体外径(Φmm)
- 1.2(1)
- 1.5(1)
- 1.8(1)
- 2.5(1)
- 3.1(1)
- 4.9(1)
- 7(1)
- 9.1(1)
- 11.6(1)
- 13.6(1)
- 15.2(1)
- 18.7(1)
- 21.2(1)
- 23.6(1)
- 27(1)
シース色
カラー(1)
ブランド
- クラベ
- モノタロウ(1)
- エスコ(187)
- RS PRO(116)
- BELDEN(106)
- WURTH ELEKTRONIK(84)
- 関西通信電線(83)
- フジクラ・ダイヤケーブル(68)
- 富士電線工業(62)
- 冨士電線(東京)(62)
- 伸興電線(52)
- ノーブランド(49)
- 品川電線(49)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(45)
- 日本エレパーツ(40)
- PANDUIT(パンドウイット)(38)
- 潤工社(37)
- KHD(37)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(35)
- 協和ハーモネット(35)
- ELPA(29)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
特価

耐熱電線 シリコンゴム絶縁 キャブタイヤケーブル ( SRCT ) < 600V以下 最高使用温度180℃ >
クラベ¥25,980~税込¥28,578~1巻(10m)ほか4日以内出荷から10日以内出荷シリコーンゴム電線を撚り合わせた上に、シリコーンゴムで外被を施した機器内用600V 以下のシリコーンゴム多芯ケーブルです。耐熱性、可とう性に優れた最高使用温度180℃の耐熱電線で、標準在庫品のSRCT-2 は外被に強化シリコーンゴムを使用している為、機械的強度にも優れています。用途発電機、電動機、電気炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器内の配線 等絶縁体厚さ(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000
耐熱電線 シリコンゴム絶縁 ガラス編組電線 ( LKGB ) < 600V以下 最高使用温度180℃ >
クラベ¥31,980~税込¥35,178~1巻(10m)ほか8日以内出荷スズメッキ軟銅線の上にシリコーンゴムを被覆し、その上にガラス編組を二重に施した耐熱電線です。耐熱性に優れ最高使用温度180℃です。シリコーンゴム絶縁電線の上にガラス編組が施され機械的強度が強化されています。用途発電機、電動機、電気炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器の口出し線 等色白芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応