絞り込み
芯数(C)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.3(2)
  • 0.5(5)
  • 0.75(4)
  • 1.25(3)
  • 2(3)
  • 3.5(1)
  • 5.5(1)
  • 8(1)
  • 14(1)
  • 22(1)
  • 38(1)
  • 60(1)
  • 100(1)
  • 150(1)
  • 200(1)
長さ(m)
  • 10(2)
  • 100(3)
  • 200(5)
導体外径(Φmm)
  • 0.65(1)
  • 0.7(2)
  • 0.9(7)
  • 1.1(4)
  • 1.2(2)
  • 1.5(3)
  • 1.8(3)
  • 2.5(1)
  • 3.1(1)
  • 3.7(1)
  • 4.9(1)
  • 7(1)
  • 9.1(1)
  • 11.6(1)
  • 15.2(1)
  • 18.7(1)
  • 21.2(1)
シース色
  • シース色カラー(5)
  • シース色(4)
  • シース色(3)
対数(P)
  • 3(1)
  • 5(1)
  • 7(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 30(2)
  • 50(1)
3・5・7・10・15・20・30・50
ブランド
  • 古河電工メタルケーブル
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(187)
  • RS PRO(113)
  • BELDEN(106)
  • 関西通信電線(83)
  • WURTH ELEKTRONIK(81)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(68)
  • 冨士電線(東京)(63)
  • 富士電線工業(62)
  • 伸興電線(52)
  • ノーブランド(49)
  • 品川電線(49)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(43)
  • 日本エレパーツ(40)
  • PANDUIT(パンドウイット)(38)
  • 潤工社(37)
  • KHD(37)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(35)
  • 協和ハーモネット(35)
  • ELPA(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 600V 電気機器用ビニル絶縁電線 古河電工メタルケーブル

    600V 電気機器用ビニル絶縁電線

    古河電工メタルケーブル
    4,998税込5,498
    1巻(10m)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    600V 電気機器用ビニル絶縁電線。適用規格:電気用品の技術上の基準を定める省令別表第一の1。可とうより導体を使用しており柔軟性に優れています。
    定格電圧(V)6001巻長さ(m)10素線径(mm)0.45定格温度(℃)60
  • 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 古河電工メタルケーブル

    着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    古河電工メタルケーブル
    1,198税込1,318
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル。絶縁体識別にカラーコード方式を採用しているため、全心線の識別が容易に行えます。また、対より構成のため、配線および接続が簡単です。アルミ箔張付けプラスチックテープ+ドレンワイヤーによる遮へいを標準としており、雑音、漏話を防止できます。
    定格60V以下適合温度(℃)-15 ~ 60シース厚(mm)1
  • FCPEV 古河電工メタルケーブル

    FCPEV

    古河電工メタルケーブル
    11,980税込13,178
    1巻(100m)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    絶縁体識別にカラーコード方式を採用しているため、全心線の識別が容易に行えます。また、対より構成のため、配線及び接続が簡単です。 アルミ箔張付けプラスチックテープ+ドレンワイヤーによる遮蔽を標準としており、雑音、漏話を防止できます。 さらに遮蔽効果を高めるため、アルミ箔張付けプラスチックテープ遮蔽の他に銅テープ遮蔽や軟銅編組遮蔽のものもあります。 (FCPEV-SC,SB) シース材料は環境に優しい鉛フリー品を使用しています。また、環境配慮型製品としてシースに耐燃性ポリエチレンを施したものもあります。(EM-FCPEE) 直利工事が容易に行え、屋外設備用の電話用、軽装用、制御用、データ伝送用の配線に適したコルゲート付のものも製作できます。(P.16参照)
    用途電話用、計装用、制御用、データ転送などの通信回線の使用に適した通信用ケーブルです。材質遮へいテープ:アルミ箔張付けプラスチックテープ温度範囲(℃)(適応)-15~60適合規格FCPEV/FCPEV-SB(-SC):JCS 5402EM-FCPEE/EM-FCPEE-SB(-SC):JCS 5421材質(シース)塩化ビニル混合物(非鉛品)材質(絶縁体)ポリエチレン混合物絶縁体標準厚さ(mm)0.23シース標準厚さ(mm)1.0シース色材質(導体)電気用軟銅線(JIS C 3102による)
  • 単心ビニルコード 古河電工メタルケーブル

    単心ビニルコード

    古河電工メタルケーブル
    7,998税込8,798
    1巻(200m)
    4日以内出荷
    小型電気機器の配線および電源用に使用されます。(定格:60℃ 300V)。導体が可とう撚り線のため、可とう性に優れ作業性も良好です。電気用品安全法による型式認定品です。JIS C 3306参考規格。
    定格60℃・300V絶縁体厚さ(mm)0.8
  • 600V 電気機器用ビニル絶縁電線 古河電工メタルケーブル

    600V 電気機器用ビニル絶縁電線

    古河電工メタルケーブル
    88,980税込97,878
    1巻(10m)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    600V 電気機器用ビニル絶縁電線。可とうより導体を使用しており柔軟性に優れています。
    長さ(m)10定格60℃・600V芯数(C)1
  • 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 古河電工メタルケーブル

    着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    古河電工メタルケーブル
    3,898税込4,288
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル。絶縁体識別にカラーコード方式を採用しているため、全心線の識別が容易に行えます。また、対より構成のため、配線および接続が簡単です。アルミ箔張付けプラスチックテープ+ドレンワイヤーによる遮へいを標準としており、雑音、漏話を防止できます。さらに遮へい効果を高めるため、アルミ箔張付けプラスチックテープ遮へいの他に銅テープ遮へいや軟銅編組遮へいのものもあります。(FCPEV-SC)
    定格60V以下適合温度(℃)-15 ~ 60シース厚(mm)1
  • 消防用警報用電線 古河電工メタルケーブル

    消防用警報用電線

    古河電工メタルケーブル
    2,898税込3,188
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    消防用警報用ケーブル。耐火・耐熱電線認定委員会(JCT)認定品です。屋内用は、火災報知設備あるいは漏電火災警報設備の60V以下の屋内配線用として使用が認められています。一般用は、上記以外に一般の小勢力回路用として使用可能です。JIS規格60度傾斜燃焼試験に合格しています。
    耐電圧(V/min)350最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000以上
  • 消防用耐熱電線 古河電工メタルケーブル

    消防用耐熱電線

    古河電工メタルケーブル
    6,298税込6,928
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    消防用耐熱電線。導体上に耐熱性に優れた、架橋ポリエチレンを耐熱層兼絶縁体として被覆してありますので導体の剥線が容易です。全線心着色識別されていますので、誤配線防止とともに配線接続作業が簡単です。シース表面に、導体サイズを表示してありますので識別が容易です。
  • 通信機器用特殊耐熱ビニル電線 古河電工メタルケーブル

    通信機器用特殊耐熱ビニル電線

    古河電工メタルケーブル
    12,980税込14,278
    1巻(500m)
    4日以内出荷
    諸特性はKVと同等ですが、絶縁体に電気用品に用いられる絶縁物の使用温度の上限値を登録した耐熱性ビニルを使用しておりますので、機器内配線用として用いる場合は、105℃まで使用が可能です。
    定格105℃・60V以下
  • 通信機器用ビニル電線 古河電工メタルケーブル

    通信機器用ビニル電線

    古河電工メタルケーブル
    4,698税込5,168
    1巻(200m)
    4日以内出荷
    通信機器および電子機器等の内部配線に使用されます。JCS 3368号に準拠しております。
    定格60℃・60V以下
  • 単心耐熱ビニルコード(105℃タイプ) 古河電工メタルケーブル

    単心耐熱ビニルコード(105℃タイプ)

    古河電工メタルケーブル
    44,980税込49,478
    1セット(500m×2巻)
    4日以内出荷
    諸特性はVSFと同等ですが、絶縁体に電気用品に用いられる絶縁物の使用温度の上限 値を登録した耐熱性ビニルを使用しておりますので、機器内配線用として用いる場合は、105℃まで使用が可能です。JIS C 3306参考規格。
    定格105℃・300V絶縁体厚さ(mm)0.8
  • 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 古河電工メタルケーブル

    着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    古河電工メタルケーブル
    23,980税込26,378
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル。通信用ケーブル。全線心着色識別されていますので誤配線防止とともに配線接続作業が容易です。アルミマイラーテープによる静電遮蔽を施しており、耐雑音性に優れています。遮蔽層には、ドレン線を入れているため、接地作業が容易です。
    絶縁体厚さ(mm)0.23シース厚(mm)1.1対数(P)30導体径(mm)0.9仕上外径(Φmm)17耐電圧(V/min)500導体抵抗(Ω/km)最大:29.2静電容量(nF/km)80以下最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5000
  • 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 古河電工メタルケーブル

    着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    古河電工メタルケーブル
    2,198税込2,418
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル。絶縁体識別にカラーコード方式を採用しているため、全心線の識別が容易に行えます。また、対より構成のため、配線および接続が簡単です。アルミ箔張付けプラスチックテープ+ドレンワイヤーによる遮へいを標準としており、雑音、漏話を防止できます。さらに遮へい効果を高めるため、アルミ箔張付けプラスチックテープ遮へいの他に銅テープ遮へいや軟銅編組遮へいのものもあります。(FCPEV-SB)
    定格60V以下適合温度(℃)-15 ~ 60シース厚(mm)1
  • KIV 古河電工メタルケーブル

    KIV

    古河電工メタルケーブル
    9,598税込10,558
    1巻(200m)ほか
    32日以内出荷
    可とうより導体を使用しており柔軟性に優れています。 耐熱(SHKIV)およびめっき付導体(KIV-TA)も製造できます(受注生産)。
    用途一般低圧電気機器配線、盤内配線として広く一般に使われています。定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル適合規格電気用品の技術上の基準を定める省令別表第一の1(0.75~100mm2 )材質(絶縁体)塩化ビニル混合物(非鉛品)包装形態難燃性60度傾斜試験合格導体集合より線(0.5~14mm2)、複合より線(22~325mm2)試験電圧(V/1分)7500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)60材質(導体)電気用軟銅線(A)(JIS C 3102による)規格/略称KIV
  • KRF-3 古河電工メタルケーブル

    KRF-3

    古河電工メタルケーブル
    16,980税込18,678
    1巻(200m)ほか
    6日以内出荷
    380℃、15分の耐火試験下でも使用可能です。(KRF-3,EM-HP) 建築基準法による耐熱B種配線としても使用できます。 ハロゲンを含みません。(EM-HP) 燃やしても有害なダイオキシンやハロゲンガスを発生しません。また、煙の発生が少なくなっています。(EM-HP)
    用途防災施設の非常電源弱電回路、操作回路表示灯回路、音響回路など温度範囲(℃)(適応)-15~60適合規格平成9年消防庁告示第11号材質(シース)塩化ビニル混合物(非鉛品)材質(絶縁体)架橋ポリエチレン混合物シース標準厚さ(mm)0.9材質(導体)電気用軟銅線(JIS C 3102による)
  • I-KP 古河電工メタルケーブル

    I-KP

    古河電工メタルケーブル
    9,998税込10,998
    1巻(200m)
    6日以内出荷
    耐火耐熱電線認定委員会(JCT)認定品です。 屋内用は、火災報知設備あるいは漏電火災警報設備の60V以下の屋内配線用として使用が認められています。 一般用は、上記以外に一般の小勢力回路用として使用可能です。 ハロゲンを含みません。(EM-AE) 燃やしても有害なダイオキシンやハロゲンガスを発生しません。また、煙の発生が少なくなっています。(EM-AE) JIS規格60度傾斜燃焼試験に合格しています。
    用途警報用ケーブル材質押えテープ:プラスチックテープ(多対形のみ)温度範囲(℃)(適応)-15~60適合規格JCS 4396材質(シース)塩化ビニル混合物(非鉛品)材質(絶縁体)ポリエチレン混合物包装形態シュリンクシース標準厚さ(mm)0.6シース色クリーム材質(導体)電気用軟銅線(JIS C 3102による)条長(m)200
  • O-KP 古河電工メタルケーブル

    O-KP

    古河電工メタルケーブル
    15,980税込17,578
    1巻(200m)
    6日以内出荷
    耐火耐熱電線認定委員会(JCT)認定品です。 屋内用は、火災報知設備あるいは漏電火災警報設備の60V以下の屋内配線用として使用が認められています。 一般用は、上記以外に一般の小勢力回路用として使用可能です。 ハロゲンを含みません。(EM-AE) 燃やしても有害なダイオキシンやハロゲンガスを発生しません。また、煙の発生が少なくなっています。(EM-AE) JIS規格60度傾斜燃焼試験に合格しています。
    用途警報用ケーブル材質押えテープ:プラスチックテープ(多対形のみ)温度範囲(℃)(適応)-15~60適合規格JCS 4396材質(シース)塩化ビニル混合物(非鉛品)材質(絶縁体)ポリエチレン混合物包装形態シュリンク絶縁体標準厚さ(mm)0.25シース標準厚さ(mm)0.6シース色材質(導体)電気用軟銅線(JIS C 3102による)条長(m)200
電線/ケーブル