絞り込み
芯数(C)
  • 1(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.3(2)
  • 0.5(5)
  • 0.75(4)
  • 1.25(3)
  • 2(3)
  • 3.5(1)
  • 5.5(1)
  • 8(1)
  • 14(1)
  • 22(1)
  • 38(1)
  • 60(1)
  • 100(1)
  • 150(1)
  • 200(1)
長さ(m)
  • 10(2)
  • 100(1)
  • 200(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.7(2)
  • 0.9(5)
  • 1.1(4)
  • 1.5(3)
  • 1.8(3)
  • 2.5(1)
  • 3.1(1)
  • 3.7(1)
  • 4.9(1)
  • 7(1)
  • 9.1(1)
  • 11.6(1)
  • 15.2(1)
  • 18.7(1)
  • 21.2(1)
シース色
  • シース色カラー(2)
  • シース色黒(2)
ブランド
  • 古河電工メタルケーブル
  • エスコ(145)
  • 品川電線(46)
  • 富士電線工業(42)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(33)
  • ELPA(24)
  • カワイ電線(23)
  • エスネット(23)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(22)
  • 矢崎エナジーシステム(20)
  • KHD(17)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(11)
  • 弥栄電線(11)
  • SFCC(旧:昭和電線)(10)
  • 愛知電線(9)
  • 三ツ星(8)
  • JAPPY(8)
  • 正和電工(7)
  • オーナンバ(7)
  • ユーボン(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 600V 電気機器用ビニル絶縁電線 古河電工メタルケーブル

    600V 電気機器用ビニル絶縁電線

    古河電工メタルケーブル
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1巻(10m)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    600V 電気機器用ビニル絶縁電線。適用規格:電気用品の技術上の基準を定める省令別表第一の1。可とうより導体を使用しており柔軟性に優れています。
    定格電圧(V)6001巻長さ(m)10素線径(mm)0.45定格温度(℃)60
  • 単心ビニルコード 古河電工メタルケーブル

    単心ビニルコード

    古河電工メタルケーブル
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1巻(200m)
    4日以内出荷
    小型電気機器の配線および電源用に使用されます。(定格:60℃ 300V)。導体が可とう撚り線のため、可とう性に優れ作業性も良好です。電気用品安全法による型式認定品です。JIS C 3306参考規格。
    定格60℃・300V絶縁体厚さ(mm)0.8
  • 600V 電気機器用ビニル絶縁電線 古河電工メタルケーブル

    600V 電気機器用ビニル絶縁電線

    古河電工メタルケーブル
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1巻(10m)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    600V 電気機器用ビニル絶縁電線。可とうより導体を使用しており柔軟性に優れています。
    長さ(m)10定格60℃・600V芯数(C)1
  • 通信機器用特殊耐熱ビニル電線 古河電工メタルケーブル

    通信機器用特殊耐熱ビニル電線

    古河電工メタルケーブル
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1巻(500m)
    4日以内出荷
    諸特性はKVと同等ですが、絶縁体に電気用品に用いられる絶縁物の使用温度の上限値を登録した耐熱性ビニルを使用しておりますので、機器内配線用として用いる場合は、105℃まで使用が可能です。
    定格105℃・60V以下
  • 通信機器用ビニル電線 古河電工メタルケーブル

    通信機器用ビニル電線

    古河電工メタルケーブル
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1巻(200m)
    4日以内出荷
    通信機器および電子機器等の内部配線に使用されます。JCS 3368号に準拠しております。
    定格60℃・60V以下
  • 単心耐熱ビニルコード(105℃タイプ) 古河電工メタルケーブル

    単心耐熱ビニルコード(105℃タイプ)

    古河電工メタルケーブル
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1セット(500m×2巻)
    4日以内出荷
    諸特性はVSFと同等ですが、絶縁体に電気用品に用いられる絶縁物の使用温度の上限 値を登録した耐熱性ビニルを使用しておりますので、機器内配線用として用いる場合は、105℃まで使用が可能です。JIS C 3306参考規格。
    定格105℃・300V絶縁体厚さ(mm)0.8
  • KIV 古河電工メタルケーブル

    KIV

    古河電工メタルケーブル
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1巻(200m)ほか
    32日以内出荷
    可とうより導体を使用しており柔軟性に優れています。 耐熱(SHKIV)およびめっき付導体(KIV-TA)も製造できます(受注生産)。
    用途一般低圧電気機器配線、盤内配線として広く一般に使われています。定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル適合規格電気用品の技術上の基準を定める省令別表第一の1(0.75~100mm2 )材質(絶縁体)塩化ビニル混合物(非鉛品)包装形態箱難燃性60度傾斜試験合格導体集合より線(0.5~14mm2)、複合より線(22~325mm2)試験電圧(V/1分)7500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)60材質(導体)電気用軟銅線(A)(JIS C 3102による)規格/略称KIV

『電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

汎用ケーブル