絞り込み
芯数(C)
- 1(2)
- 2(3)
- 3(3)
導体公称断面積(mm2)
- 5.5(1)
- 8(1)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(1)
- 15(1)
- 20(2)
- 30(2)
- 50(2)
- 100(5)
- 300(2)
導体外径(Φmm)
- 1.6(5)
- 2(5)
- 2.6(2)
- 3(1)
- 3.6(1)
シース色
カラー(3)
灰(3)
黒(3)
ブランド
- 愛知電線
- モノタロウ(1)
- エスコ(225)
- RS PRO(82)
- WURTH ELEKTRONIK(53)
- フジクラ・ダイヤケーブル(37)
- 富士電線工業(36)
- 協和ハーモネット(30)
- ELPA(28)
- エスネット(26)
- PANDUIT(パンドウイット)(22)
- JAPPY(17)
- 倉茂電工(16)
- ALPSystems(15)
- JST(日本圧着端子製造)(14)
- KHD(14)
- 関西通信電線(13)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(13)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(13)
- 冨士電線(東京)(12)
- 伸興電線(11)
- ブランドをもっと見る
特価

VVFケーブル
愛知電線(59件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット(5m)ほか当日出荷から翌々日出荷耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)50シース厚(mm)1.5
カラーVVFケーブル
愛知電線(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1巻(20m)当日出荷から5日以内出荷屋内外の美観を損ねることなく、露出配線できます。 シースの色によって識別できるので、工事が容易で、誤配線を防止します。 エアコン、コンセント増設などの配線に使用できます。 一般住宅、商業施設など、配線の効率を図るため、シースにカラーバリエーションがあります。用途屋内配線規格JISC3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))準拠定格電圧(V)600
600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平型
愛知電線¥68,980税込¥75,8781巻(100m)当日出荷から7日以内出荷一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など長さ(m)100入数(個)1ケーブル形状平型
600V ビニル絶縁電線 IV
愛知電線¥15,980~税込¥17,578~1巻当日出荷から翌々日出荷接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。用途屋内配線、電気機器用配線など。芯数(C)1試験電圧1500VJIS規格JIS C 3307
ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EMケーブル
愛知電線¥23,980~税込¥26,378~1巻翌々日出荷屋内配線、電気機器用配線など。官公庁、学校や病院等の環境に配慮した建物の屋内配線に使用されるポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形です。環境への影響が懸念されるハロゲン物質を含まない環境に優しい製品です。VVFと比べて許容温度が75℃と高く、許容電流が約1.3倍に増加します。用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。規格JIS C 3605(600Vポリエチレンケーブル)試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)2500シース厚(mm)1.5