絞り込み
芯数(C)
  • 2(3)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 6(3)
  • 8(1)
  • 10(3)
  • 12(1)
  • 16(2)
  • 20(3)
  • 26(1)
  • 40(2)
  • 50(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.3(2)
  • 0.5(2)
  • 0.75(2)
  • 1.25(2)
  • 2(1)
  • 5.5(2)
  • 8(3)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 14(3)
  • 16(9)
  • 18(8)
  • 20(8)
  • 22(8)
  • 23(2)
  • 24(9)
  • 25(3)
  • 26(7)
  • 28(10)
  • 30(3)
長さ(m)
  • 10(2)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 100(5)
  • 153(1)
  • 200(2)
  • 305(2)
  • 400(1)
  • 610(3)
導体外径(Φmm)
  • 0.3(2)
  • 0.38(7)
  • 0.48(6)
  • 0.54(1)
  • 0.58(2)
  • 0.61(7)
  • 0.72(2)
  • 0.76(7)
  • 0.94(8)
  • 1.2(2)
  • 1.21(5)
  • 1.25(2)
  • 1.5(3)
  • 1.53(6)
  • 1.71(2)
  • 2.5(2)
  • 3.1(2)
  • 16(2)
  • 18(2)
  • 28(3)
シース色
  • シース色カラー(1)
  • シース色(4)
  • シース色(4)
対数(P)
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(1)
  • 5(4)
  • 6(1)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 10(3)
  • 13(2)
  • 14(1)
  • 17(1)
  • 18(3)
  • 20(2)
  • 25(3)
  • 30(1)
  • 34(1)
  • 50(1)
1・2・3・4・5・6・7・8・10・13・14・17・18・20・25・30・34・50
ブランド
  • PROTERIAL(プロテリアル)
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(187)
  • RS PRO(113)
  • BELDEN(106)
  • 関西通信電線(83)
  • WURTH ELEKTRONIK(81)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(68)
  • 冨士電線(東京)(63)
  • 富士電線工業(62)
  • 伸興電線(52)
  • ノーブランド(49)
  • 品川電線(49)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(43)
  • 日本エレパーツ(40)
  • PANDUIT(パンドウイット)(38)
  • 潤工社(37)
  • KHD(37)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(35)
  • 協和ハーモネット(35)
  • ELPA(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フロンレックス電線 PROTERIAL(プロテリアル)

    フロンレックス電線

    PROTERIAL(プロテリアル)
    6,198税込6,818
    1巻(50m)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    1.耐熱性(200℃)に優れてます。 2.可とう性に優れてます。 3.耐油性に優れてます。 4.難燃性です。
    用途モーター用口出線。高温になる機器、設備の配線。油のかかる場所での配線。定格電圧(V)600色(絶縁体)定格温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • エコグリーン難燃性ノンハロゲン架橋ポリエチレン電線 PROTERIAL(プロテリアル)

    エコグリーン難燃性ノンハロゲン架橋ポリエチレン電線

    PROTERIAL(プロテリアル)
    17,980税込19,778
    1巻(50m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    難燃性ポリフレックス電線(MLFC)の環境配慮型(エコグリーン)です。
    用途配電盤、制御盤などの内部配線、モーター用口出線、車両の電気配線(日本鉄道車両工業会規格 JRIS J1041『HF-WL1』とそて使用いただけます。)定格電圧(V)600RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリエチレン絶縁ケーブル PROTERIAL(プロテリアル)

    ポリエチレン絶縁ケーブル

    PROTERIAL(プロテリアル)
    22,980税込25,278
    1巻(50m)
    5日以内出荷から58日以内出荷
    データ伝送の汎用ケーブルです。
    用途コンピューター、周辺機器。事務機などの電子機器の内部配線及び機器接続用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非鉛耐熱PVCワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)

    非鉛耐熱PVCワイヤ

    PROTERIAL(プロテリアル)(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1巻(610m)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
    用途電気、電子機器の内部配線。種類より線定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.41定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
  • 太サイズインターフェイス多対ケーブル PROTERIAL(プロテリアル)

    太サイズインターフェイス多対ケーブル

    PROTERIAL(プロテリアル)
    7,398税込8,138
    1巻(10m)
    当日出荷から7日以内出荷
    1.D-subコネクタ対応品です。
    用途コンピューター、周辺機器など電子機器の内部配線および機器接続用。RS-232C対応。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 300Vフッ素樹脂絶縁耐屈曲ロボット用ケーブル PROTERIAL(プロテリアル)

    300Vフッ素樹脂絶縁耐屈曲ロボット用ケーブル

    PROTERIAL(プロテリアル)
    6,398税込7,038
    1巻(10m)
    5日以内出荷から12日以内出荷
    1.フッ素樹脂絶縁体を採用、優れた柔軟性と高屈曲性を実現しました。
    用途半導体装置、小型工作機などの給電用、信号伝送用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非鉛照射架橋PVCワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)

    非鉛照射架橋PVCワイヤ

    PROTERIAL(プロテリアル)
    19,980税込21,978
    1巻(300m)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    1.RoHS規制対応品のPVC絶縁を使用した環境配慮型電線です。 2.絶縁体が照射架橋されており、熱的に安定してます。 3.仕上がり外径が補足、配線スペースをとりません。 4.機械的強度が強く、難燃性に優れています。
    用途電子、電気機器の内部配線。特に小型電子機器の内部配線。種別より線種類より線定格電圧(V)150材質(絶縁体)PVC(非鉛)定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
  • 非鉛照射架橋難燃PEワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)

    非鉛照射架橋難燃PEワイヤ

    PROTERIAL(プロテリアル)
    22,980税込25,278
    1巻(610m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    1.RoHS規制対応のPE絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1SC、電気用品安全法:F 3.絶縁体が照射架橋されており、熱的に安定しています。
    用途電子機器の内部配線。コイルの口出線。定格電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ/km)(at 15.6℃)50定格温度(℃)125耐電圧(V/min)AC2000
  • 非鉛照射架橋発泡PE横巻シールド線 PROTERIAL(プロテリアル)

    非鉛照射架橋発泡PE横巻シールド線

    PROTERIAL(プロテリアル)
    16,980税込18,678
    1巻(50m)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    1.RoHS規制対応のPE絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1SC、電気用品安全法:F 3.絶縁体が照射架橋されており、熱的に安定しています。
    用途オーディオ、ビデオ機器の内部配線。特に絶縁線芯を露出する場合に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非鉛照射架橋PVCワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)

    非鉛照射架橋PVCワイヤ

    PROTERIAL(プロテリアル)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1巻(610m)ほか
    5日以内出荷から79日以内出荷
    1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃 3.照射架橋されており、熱的に安定しています。 4.機械的強度に優れています。 5.部分最小厚0.40mm以上としており、ヨーロッパ向けに有利です。
    用途電気、電子機器の内部配線。モーターリード線、照明器具線、エアコンディショナー配線など。種類より線定格電圧(V)300材質(絶縁体)PVC(非鉛)絶縁体標準厚さ(mm)0.5定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
  • 非鉛耐熱PVCワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)

    非鉛耐熱PVCワイヤ

    PROTERIAL(プロテリアル)
    22,980税込25,278
    1巻(610m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
    用途電気、電子機器の内部配線。(一次回路のリード線)種類より線定格電圧(V)600絶縁体標準厚さ(mm)0.81定格温度(℃)105耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)15
  • 600Vフッ素樹脂絶縁耐屈曲ロボット用ケーブル PROTERIAL(プロテリアル)

    600Vフッ素樹脂絶縁耐屈曲ロボット用ケーブル

    PROTERIAL(プロテリアル)
    12,980税込14,278
    1巻(10m)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    1.フッ素樹脂絶縁体を採用、優れた柔軟性と高屈曲性を実現しました。
    用途半導体装置、小型工作機などの給電用、信号伝送用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 300Vフッ素樹脂絶縁シールド付 耐屈曲ロボット用ケーブル PROTERIAL(プロテリアル)

    300Vフッ素樹脂絶縁シールド付 耐屈曲ロボット用ケーブル

    PROTERIAL(プロテリアル)
    11,980税込13,178
    1巻(10m)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    フッ素樹脂絶縁体と独自の銅箔糸編組シールドを採用、優れた柔軟性と高屈曲性を実現しました。
    用途半導体装置、小型工作機などの給電用、信号伝送用RoHS指令(10物質対応)対応
  • MAケーブル PROTERIAL(プロテリアル)

    MAケーブル

    PROTERIAL(プロテリアル)
    5,498税込6,048
    1巻(10m)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    1.I.D.C.コネクタのバラ線および融着による一括圧接接続が可能です。
    用途コンピューター、周辺機器などの電子機器の内部配線および機器接続用。セントロ、RS232C対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • 細径MAケーブル PROTERIAL(プロテリアル)

    細径MAケーブル

    PROTERIAL(プロテリアル)
    39,980税込43,978
    1巻(50m)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    1.標準MAケーブルに対して細径化、軽量化が可能です。 2.I.D.C.コネクタへのバラ線および融着による一括圧接が可能です。
    用途コンピューター、周辺機器など電子機器の内部配線および機器接続用(クラス2回路用)。センロト、RS-232C対応。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラットエース・スダレタイプ UL758 PROTERIAL(プロテリアル)

    フラットエース・スダレタイプ UL758

    PROTERIAL(プロテリアル)
    8,698税込9,568
    1巻(61m)
    5日以内出荷から9日以内出荷
    1.融着部において、絶縁体のはく離無しにI.D.C.コネクタによる一括圧接ができます。 2.10色のカラー識別がされてるため、非融着部での端末処理、接続、分岐などが容易にできます。 3.非融着部を用いることにより丸めることもできるため、自由に配線方向を変えることができ、 配線場所への順応性があります。
    用途コンピューター、計測制御機器、事務機、通信機器、娯楽機器、その他の電気機器内部配線材質TA:すずめっき軟銅線、TASC:ハイラップ導体規格UL 758定格電圧(V)150寸法L1(mm)約140寸法L2(mm)約40色(絶縁体)TA:A、TASC:B導体構成(本/mm)7/0.127定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)224耐電圧(V/min)AC1500導体サイズ(AWG[mm2])28最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100
  • 非鉛照射架橋PVC二重被覆ワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)

    非鉛照射架橋PVC二重被覆ワイヤ

    PROTERIAL(プロテリアル)
    57,980税込63,778
    1巻(305m)ほか
    5日以内出荷
    1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F 3.部分最小厚0.40mm以上としており、ヨーロッパ向けに有利です。 4.照射架橋されており、熱的に安定しています。 5.耐摩耗性、機械的強度に優れています。
    用途電気、電子機器の内部配線。特にシャープエッジ回り、一次回路。種類より線定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.48シース標準厚さ(mm)0.48絶縁抵抗(MΩ/km)(at 15.6℃)15定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC4000
  • 非鉛半硬質PVCワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)

    非鉛半硬質PVCワイヤ

    PROTERIAL(プロテリアル)(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1巻(610m)
    5日以内出荷
    1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.機械的強度に優れてます。 3.仕上がり外径が細く、配線スペースを取りません。 4.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
    用途電気、電子機器の内部配線。種類より線定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.25定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
  • 非鉛耐熱PVCワイヤ より線 600V PROTERIAL(プロテリアル)

    非鉛耐熱PVCワイヤ より線 600V

    PROTERIAL(プロテリアル)
    29,980税込32,978
    1巻(305m)
    5日以内出荷
    種類より線定格電圧(V)600絶縁体標準厚さ(mm)0.81概算質量(kg/km)20.7導体構成(本/mm)54/0.18導体外径(Φmm)1.53絶縁体外径(mm)3.15±0.12定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.6耐電圧(V/min)AC2000導体サイズ(AWG[mm2])16最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)15
  • フロンレックス電線 PROTERIAL(プロテリアル)

    フロンレックス電線

    PROTERIAL(プロテリアル)
    74,980税込82,478
    1巻(305m)ほか
    5日以内出荷
    1.耐熱性(200℃)に優れてます。 2.可とう性に優れてます。 3.耐油性に優れてます。 4.難燃性(UL:VW-1)です。
    用途電子機器の内部配線。モータの口出線。定格電圧(V)600色(絶縁体)定格温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)305
  • 非鉛照射架橋難燃PEワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)

    非鉛照射架橋難燃PEワイヤ

    PROTERIAL(プロテリアル)
    74,980税込82,478
    1巻(610m)
    5日以内出荷
    1.RoHS規制対応のPE絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1SC、電気用品安全法:F 3.絶縁体が照射架橋されており、熱的に安定しています。
    用途電子機器の内部配線。モータの口出線。定格電圧(V)300許容電流(A)(at 40℃)13.9仕上外径(mm)1.76標準長さ(m)610概算質量(kg/km)7.4導体構成(本/mm)26/0.16導体外径(Φmm)0.94定格温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)38.3耐電圧(V/min)AC2000導体サイズ(AWG[mm2])20最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
  • ハロゲンフリー難燃IR-POワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)

    ハロゲンフリー難燃IR-POワイヤ

    PROTERIAL(プロテリアル)
    49,980税込54,978
    1巻(610m)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    1.ハロゲン化合物を含まず、RoHS規制対応の難燃IR-PO絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.仕上り外径が細く、配線スペースを取りません。 3.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
    用途電気、電子機器の内部配線。定格電圧(V)300許容電流(A)(at 40℃)8.7仕上外径(mm)1.58標準長さ(m)610概算質量(kg/km)5.5導体構成(本/mm)17/0.16導体外径(Φmm)0.76定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)58.1耐電圧(V/min)AC2000導体サイズ(AWG[mm2])22最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
  • 非鉛照射架橋難燃PEワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)

    非鉛照射架橋難燃PEワイヤ

    PROTERIAL(プロテリアル)
    15,980税込17,578
    1巻(610m)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    1.RoHS規制対応のPE絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1SC、電気用品安全法:F 3.絶縁体が照射架橋されており、熱的に安定しています。
    用途電子機器の内部配線。プリンタ、小型熱器具の内部配線。定格電圧(V)150絶縁抵抗(MΩ/km)(at 15.6℃)50定格温度(℃)125RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500
  • 600Vフッ素樹脂絶縁シールド付 耐屈曲ロボット用ケーブル PROTERIAL(プロテリアル)

    600Vフッ素樹脂絶縁シールド付 耐屈曲ロボット用ケーブル

    PROTERIAL(プロテリアル)
    15,980税込17,578
    1巻(10m)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    1.フッ素樹脂絶縁体と独自の銅箔糸編組シールドを採用、優れた柔軟性と高屈曲性を実現しました。
    用途半導体装置、小型工作機などの給電用、信号伝送用RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラットエース・スダレタイプ PROTERIAL(プロテリアル)

    フラットエース・スダレタイプ

    PROTERIAL(プロテリアル)
    8,998税込9,898
    1巻(61m)
    5日以内出荷
    1.融着部において、絶縁体のはく離無しにI.D.C.コネクタによる一括圧接ができます。 2.非融着部を用いる事により丸めることもできるため、自由に配線方向を変えることができ、 配線場所への順応性があります。
    用途コンピューター、計測制御機器、事務機、通信機器、娯楽機器、その他の電気機器内部配線材質TA:すずめっき軟銅線規格UL 758定格電圧(V)150寸法L1(mm)約100寸法L2(mm)約30色(絶縁体)赤,灰,灰,灰,緑,以下 灰,灰,灰,灰,緑の繰り返し導体構成(本/mm)7/0.127定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)224耐電圧(V/min)AC1500導体サイズ(AWG[mm2])28最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100
  • 非鉛照射架橋PVCワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)

    非鉛照射架橋PVCワイヤ

    PROTERIAL(プロテリアル)
    26,980税込29,678
    1巻(610m)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、電気用品安全法:F 3.照射架橋されており、熱的に安定してます。
    用途小型電子機器の内部配線。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非鉛耐熱PVCワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)

    非鉛耐熱PVCワイヤ

    PROTERIAL(プロテリアル)
    47,980税込52,778
    1巻(50m)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
    用途電気、電子機器の内部配線。(一次回路のリード線)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハロゲンフリー難燃IR-POワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)

    ハロゲンフリー難燃IR-POワイヤ

    PROTERIAL(プロテリアル)
    24,980税込27,478
    1巻(610m)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    1.ハロゲン化合物を含まず、RoHS規制対応の難燃IR-PO絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.仕上り外径が細く、配線スペースを取りません。 3.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
    用途電気、電子機器の内部配線。種類より線定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.25概算質量(kg/km)1.6導体構成(本/mm)7/0.127導体外径(Φmm)0.38絶縁体外径(mm)0.88定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)223耐電圧(V/min)AC2000導体サイズ(AWG[mm2])28最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
  • 600V電気機器用ビニル絶縁電線 PROTERIAL(プロテリアル)

    600V電気機器用ビニル絶縁電線

    PROTERIAL(プロテリアル)
    29,980税込32,978
    1巻(300m)
    5日以内出荷から14日以内出荷
    IVに比べ可とう性に富んでいます。
    用途600V電気機器用ビニル絶縁電線定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3316定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50規格/略称KIV
電線/ケーブル