絞り込み
ブランド
  • PROTERIAL(プロテリアル)
  • モノタロウ(121)
  • Panasonic(パナソニック)(17,190)
  • 三菱電機(10,483)
  • ネグロス電工(2,161)
  • エスコ(2,067)
  • ODELIC(オーデリック)(1,900)
  • 東芝ライテック(1,652)
  • オーム電機(1,433)
  • コイズミ照明(1,342)
  • イチネンTASCO(1,327)
  • ELPA(1,276)
  • 神保電器(1,210)
  • 岩崎電気(1,135)
  • PANDUIT(パンドウイット)(999)
  • ENDO(遠藤照明)(982)
  • DAIKO(大光電機)(930)
  • 三桂製作所(885)
  • カナフジ電工(747)
  • JEFCOM(ジェフコム)(695)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(663)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フロンレックス電線 PROTERIAL(プロテリアル)

    フロンレックス電線

    PROTERIAL(プロテリアル)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1巻(50m)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    1.耐熱性(200℃)に優れてます。 2.可とう性に優れてます。 3.耐油性に優れてます。 4.難燃性です。
    用途モーター用口出線。高温になる機器、設備の配線。油のかかる場所での配線。定格電圧(V)600色(絶縁体)黒定格温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • エコグリーン難燃性ノンハロゲン架橋ポリエチレン電線 PROTERIAL(プロテリアル)

    エコグリーン難燃性ノンハロゲン架橋ポリエチレン電線

    PROTERIAL(プロテリアル)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1巻(50m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    難燃性ポリフレックス電線(MLFC)の環境配慮型(エコグリーン)です。
    用途配電盤、制御盤などの内部配線、モーター用口出線、車両の電気配線(日本鉄道車両工業会規格 JRIS J1041『HF-WL1』とそて使用いただけます。)定格電圧(V)600RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリエチレン絶縁ケーブル PROTERIAL(プロテリアル)

    ポリエチレン絶縁ケーブル

    PROTERIAL(プロテリアル)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1巻(50m)
    5日以内出荷から58日以内出荷
    データ伝送の汎用ケーブルです。
    用途コンピューター、周辺機器。事務機などの電子機器の内部配線及び機器接続用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非鉛耐熱PVCワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)

    非鉛耐熱PVCワイヤ

    PROTERIAL(プロテリアル)(1件のレビュー)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1巻(610m)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
    用途電気、電子機器の内部配線。種類より線定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.41定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
  • 非鉛照射架橋PVCワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)

    非鉛照射架橋PVCワイヤ

    PROTERIAL(プロテリアル)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1巻(300m)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    1.RoHS規制対応品のPVC絶縁を使用した環境配慮型電線です。 2.絶縁体が照射架橋されており、熱的に安定してます。 3.仕上がり外径が補足、配線スペースをとりません。 4.機械的強度が強く、難燃性に優れています。
    用途電子、電気機器の内部配線。特に小型電子機器の内部配線。種別より線種類より線定格電圧(V)150材質(絶縁体)PVC(非鉛)定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
  • 太サイズインターフェイス多対ケーブル PROTERIAL(プロテリアル)

    太サイズインターフェイス多対ケーブル

    PROTERIAL(プロテリアル)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1巻(10m)
    当日出荷から7日以内出荷
    1.D-subコネクタ対応品です。
    用途コンピューター、周辺機器など電子機器の内部配線および機器接続用。RS-232C対応。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 300Vフッ素樹脂絶縁耐屈曲ロボット用ケーブル PROTERIAL(プロテリアル)

    300Vフッ素樹脂絶縁耐屈曲ロボット用ケーブル

    PROTERIAL(プロテリアル)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1巻(10m)
    5日以内出荷から12日以内出荷
    1.フッ素樹脂絶縁体を採用、優れた柔軟性と高屈曲性を実現しました。
    用途半導体装置、小型工作機などの給電用、信号伝送用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非鉛照射架橋難燃PEワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)

    非鉛照射架橋難燃PEワイヤ

    PROTERIAL(プロテリアル)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1巻(610m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    1.RoHS規制対応のPE絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1SC、電気用品安全法:F 3.絶縁体が照射架橋されており、熱的に安定しています。
    用途電子機器の内部配線。コイルの口出線。定格電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ/km)(at 15.6℃)50定格温度(℃)125耐電圧(V/min)AC2000
  • 非鉛照射架橋PVCワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)

    非鉛照射架橋PVCワイヤ

    PROTERIAL(プロテリアル)(1件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1巻(610m)ほか
    5日以内出荷から79日以内出荷
    1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃 3.照射架橋されており、熱的に安定しています。 4.機械的強度に優れています。 5.部分最小厚0.40mm以上としており、ヨーロッパ向けに有利です。
    用途電気、電子機器の内部配線。モーターリード線、照明器具線、エアコンディショナー配線など。種類より線定格電圧(V)300材質(絶縁体)PVC(非鉛)絶縁体標準厚さ(mm)0.5定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
  • 非鉛耐熱PVCワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)

    非鉛耐熱PVCワイヤ

    PROTERIAL(プロテリアル)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1巻(610m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
    用途電気、電子機器の内部配線。(一次回路のリード線)種類より線定格電圧(V)600絶縁体標準厚さ(mm)0.81定格温度(℃)105耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)15
  • 600Vフッ素樹脂絶縁耐屈曲ロボット用ケーブル PROTERIAL(プロテリアル)

    600Vフッ素樹脂絶縁耐屈曲ロボット用ケーブル

    PROTERIAL(プロテリアル)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1巻(10m)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    1.フッ素樹脂絶縁体を採用、優れた柔軟性と高屈曲性を実現しました。
    用途半導体装置、小型工作機などの給電用、信号伝送用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 300Vフッ素樹脂絶縁シールド付 耐屈曲ロボット用ケーブル PROTERIAL(プロテリアル)

    300Vフッ素樹脂絶縁シールド付 耐屈曲ロボット用ケーブル

    PROTERIAL(プロテリアル)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1巻(10m)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    フッ素樹脂絶縁体と独自の銅箔糸編組シールドを採用、優れた柔軟性と高屈曲性を実現しました。
    用途半導体装置、小型工作機などの給電用、信号伝送用RoHS指令(10物質対応)対応
  • MAケーブル PROTERIAL(プロテリアル)

    MAケーブル

    PROTERIAL(プロテリアル)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1巻(10m)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    1.I.D.C.コネクタのバラ線および融着による一括圧接接続が可能です。
    用途コンピューター、周辺機器などの電子機器の内部配線および機器接続用。セントロ、RS232C対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • 細径MAケーブル PROTERIAL(プロテリアル)

    細径MAケーブル

    PROTERIAL(プロテリアル)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1巻(50m)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    1.標準MAケーブルに対して細径化、軽量化が可能です。 2.I.D.C.コネクタへのバラ線および融着による一括圧接が可能です。
    用途コンピューター、周辺機器など電子機器の内部配線および機器接続用(クラス2回路用)。センロト、RS-232C対応。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラットエース・スダレタイプ UL758 PROTERIAL(プロテリアル)

    フラットエース・スダレタイプ UL758

    PROTERIAL(プロテリアル)
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1巻(61m)
    5日以内出荷から9日以内出荷
    1.融着部において、絶縁体のはく離無しにI.D.C.コネクタによる一括圧接ができます。 2.10色のカラー識別がされてるため、非融着部での端末処理、接続、分岐などが容易にできます。 3.非融着部を用いることにより丸めることもできるため、自由に配線方向を変えることができ、 配線場所への順応性があります。
    用途コンピューター、計測制御機器、事務機、通信機器、娯楽機器、その他の電気機器内部配線材質TA:すずめっき軟銅線、TASC:ハイラップ導体規格UL 758定格電圧(V)150寸法L1(mm)約140寸法L2(mm)約40色(絶縁体)TA:A、TASC:B導体構成(本/mm)7/0.127定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)224耐電圧(V/min)AC1500導体サイズ(AWG[mm2])28最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100
  • 非鉛照射架橋発泡PE横巻シールド線 PROTERIAL(プロテリアル)

    非鉛照射架橋発泡PE横巻シールド線

    PROTERIAL(プロテリアル)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1巻(50m)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    1.RoHS規制対応のPE絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1SC、電気用品安全法:F 3.絶縁体が照射架橋されており、熱的に安定しています。
    用途オーディオ、ビデオ機器の内部配線。特に絶縁線芯を露出する場合に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非鉛照射架橋PVC二重被覆ワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)

    非鉛照射架橋PVC二重被覆ワイヤ

    PROTERIAL(プロテリアル)
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1巻(305m)ほか
    5日以内出荷
    1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F 3.部分最小厚0.40mm以上としており、ヨーロッパ向けに有利です。 4.照射架橋されており、熱的に安定しています。 5.耐摩耗性、機械的強度に優れています。
    用途電気、電子機器の内部配線。特にシャープエッジ回り、一次回路。種類より線定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.48シース標準厚さ(mm)0.48絶縁抵抗(MΩ/km)(at 15.6℃)15定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC4000
  • 非鉛半硬質PVCワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)

    非鉛半硬質PVCワイヤ

    PROTERIAL(プロテリアル)(1件のレビュー)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1巻(610m)
    5日以内出荷
    1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.機械的強度に優れてます。 3.仕上がり外径が細く、配線スペースを取りません。 4.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
    用途電気、電子機器の内部配線。種類より線定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.25定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
  • 非鉛耐熱PVCワイヤ より線 600V PROTERIAL(プロテリアル)

    非鉛耐熱PVCワイヤ より線 600V

    PROTERIAL(プロテリアル)
    ¥29,980税込¥32,978
    1巻(305m)
    5日以内出荷
    種類より線定格電圧(V)600絶縁体標準厚さ(mm)0.81概算質量(kg/km)20.7導体構成(本/mm)54/0.18導体外径(Φmm)1.53絶縁体外径(mm)3.15±0.12定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.6耐電圧(V/min)AC2000導体サイズ(AWG[mm2])16最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)15
  • フロンレックス電線 PROTERIAL(プロテリアル)

    フロンレックス電線

    PROTERIAL(プロテリアル)
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1巻(305m)ほか
    5日以内出荷
    1.耐熱性(200℃)に優れてます。 2.可とう性に優れてます。 3.耐油性に優れてます。 4.難燃性(UL:VW-1)です。
    用途電子機器の内部配線。モータの口出線。定格電圧(V)600色(絶縁体)黒定格温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)305
  • 非鉛照射架橋難燃PEワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)

    非鉛照射架橋難燃PEワイヤ

    PROTERIAL(プロテリアル)
    ¥74,980税込¥82,478
    1巻(610m)
    5日以内出荷
    1.RoHS規制対応のPE絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1SC、電気用品安全法:F 3.絶縁体が照射架橋されており、熱的に安定しています。
    用途電子機器の内部配線。モータの口出線。定格電圧(V)300許容電流(A)(at 40℃)13.9仕上外径(mm)1.76標準長さ(m)610概算質量(kg/km)7.4導体構成(本/mm)26/0.16導体外径(Φmm)0.94定格温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)38.3耐電圧(V/min)AC2000導体サイズ(AWG[mm2])20最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
  • ハロゲンフリー難燃IR-POワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)

    ハロゲンフリー難燃IR-POワイヤ

    PROTERIAL(プロテリアル)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1巻(610m)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    1.ハロゲン化合物を含まず、RoHS規制対応の難燃IR-PO絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.仕上り外径が細く、配線スペースを取りません。 3.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
    用途電気、電子機器の内部配線。定格電圧(V)300許容電流(A)(at 40℃)8.7仕上外径(mm)1.58標準長さ(m)610概算質量(kg/km)5.5導体構成(本/mm)17/0.16導体外径(Φmm)0.76定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)58.1耐電圧(V/min)AC2000導体サイズ(AWG[mm2])22最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
  • 非鉛照射架橋難燃PEワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)

    非鉛照射架橋難燃PEワイヤ

    PROTERIAL(プロテリアル)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1巻(610m)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    1.RoHS規制対応のPE絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1SC、電気用品安全法:F 3.絶縁体が照射架橋されており、熱的に安定しています。
    用途電子機器の内部配線。プリンタ、小型熱器具の内部配線。定格電圧(V)150絶縁抵抗(MΩ/km)(at 15.6℃)50定格温度(℃)125RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500
  • 600Vフッ素樹脂絶縁シールド付 耐屈曲ロボット用ケーブル PROTERIAL(プロテリアル)

    600Vフッ素樹脂絶縁シールド付 耐屈曲ロボット用ケーブル

    PROTERIAL(プロテリアル)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1巻(10m)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    1.フッ素樹脂絶縁体と独自の銅箔糸編組シールドを採用、優れた柔軟性と高屈曲性を実現しました。
    用途半導体装置、小型工作機などの給電用、信号伝送用RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラットエース・スダレタイプ PROTERIAL(プロテリアル)

    フラットエース・スダレタイプ

    PROTERIAL(プロテリアル)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1巻(61m)
    5日以内出荷
    1.融着部において、絶縁体のはく離無しにI.D.C.コネクタによる一括圧接ができます。 2.非融着部を用いる事により丸めることもできるため、自由に配線方向を変えることができ、 配線場所への順応性があります。
    用途コンピューター、計測制御機器、事務機、通信機器、娯楽機器、その他の電気機器内部配線材質TA:すずめっき軟銅線規格UL 758定格電圧(V)150寸法L1(mm)約100寸法L2(mm)約30色(絶縁体)赤,灰,灰,灰,緑,以下 灰,灰,灰,灰,緑の繰り返し導体構成(本/mm)7/0.127定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)224耐電圧(V/min)AC1500導体サイズ(AWG[mm2])28最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100
  • 非鉛照射架橋PVCワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)

    非鉛照射架橋PVCワイヤ

    PROTERIAL(プロテリアル)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1巻(610m)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、電気用品安全法:F 3.照射架橋されており、熱的に安定してます。
    用途小型電子機器の内部配線。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非鉛耐熱PVCワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)

    非鉛耐熱PVCワイヤ

    PROTERIAL(プロテリアル)
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1巻(50m)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    1.RoHS規制対応のPVC絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
    用途電気、電子機器の内部配線。(一次回路のリード線)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハロゲンフリー難燃IR-POワイヤ PROTERIAL(プロテリアル)

    ハロゲンフリー難燃IR-POワイヤ

    PROTERIAL(プロテリアル)
    ¥24,980税込¥27,478
    1巻(610m)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    1.ハロゲン化合物を含まず、RoHS規制対応の難燃IR-PO絶縁体を使用した環境配慮型電線です。 2.仕上り外径が細く、配線スペースを取りません。 3.難燃性UL:VW-1、CSA:FT1、電気用品安全法:F
    用途電気、電子機器の内部配線。種類より線定格電圧(V)300絶縁体標準厚さ(mm)0.25概算質量(kg/km)1.6導体構成(本/mm)7/0.127導体外径(Φmm)0.38絶縁体外径(mm)0.88定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)223耐電圧(V/min)AC2000導体サイズ(AWG[mm2])28最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
  • 600V電気機器用ビニル絶縁電線 PROTERIAL(プロテリアル)

    600V電気機器用ビニル絶縁電線

    PROTERIAL(プロテリアル)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1巻(300m)
    5日以内出荷から14日以内出荷
    IVに比べ可とう性に富んでいます。
    用途600V電気機器用ビニル絶縁電線定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3316定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50規格/略称KIV