絞り込み
芯数(C)
- 1(1)
- 2(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.5(1)
- 2(1)
- 3.5(1)
- 5.5(1)
- 8(1)
長さ(m)
- 10(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 50(1)
- 100(2)
導体外径(Φmm)
- 1.8(1)
- 2.6(1)
- 3.1(1)
- 3.7(1)
- 4(1)
- 4.8(1)
- 6.1(1)
- 6.7(1)
シース色
カラー(2)
ブランド
- 二宮電線工業
- モノタロウ(1)
- エスコ(187)
- RS PRO(113)
- BELDEN(106)
- 関西通信電線(83)
- WURTH ELEKTRONIK(81)
- フジクラ・ダイヤケーブル(68)
- 冨士電線(東京)(63)
- 富士電線工業(62)
- 伸興電線(52)
- ノーブランド(49)
- 品川電線(49)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(43)
- 日本エレパーツ(40)
- PANDUIT(パンドウイット)(38)
- 潤工社(37)
- KHD(37)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(35)
- 協和ハーモネット(35)
- ELPA(29)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
特価

ニッケル覆銅導体シリカガラス編組電線
二宮電線工業¥21,980~税込¥24,178~1巻(10m)ほか6日以内出荷耐熱性、耐食性に優れたニッケル覆銅導体にガラス・マイカテープを巻き、シリカガラス繊維で被覆した最高使用温度500℃・定格電圧600Vの耐熱電線です。絶縁体には絶縁特性に優れている高機能塗料(淡黄色)を塗布しています。種別より線色淡黄に黒スパイラル定格電圧(V)600芯数1最高使用温度(℃)500試験電圧(V/1分)2000RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
耐屈曲K熱電対用補償導線
二宮電線工業¥69,980税込¥76,9781巻(100m)6日以内出荷JIS C 1610に準拠したK熱電対用のリード線として使用されるVX(KCB)補償導線です。耐屈曲、耐捻回性など柔軟性に非常に優れます。用途射出成形機やロボット等の可動部の配線に。色青長さ(m)100芯数2導体断面積(mm2)0.5仕上外径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応