絞り込み
芯数(C)
- 2(25)
- 3(22)
- 4(26)
- 5(4)
- 6(17)
- 7(8)
- 8(12)
- 10(13)
- 11(3)
- 12(12)
- 13(1)
- 15(1)
- 16(8)
- 20(11)
- 21(3)
- 24(1)
- 30(6)
- 31(1)
- 36(1)
- 40(1)
- 芯数(C)をもっと見る
導体公称断面積(mm2)
- 0.75(6)
- 0.823(12)
- 0.84(2)
- 1.3(1)
- 2.08(1)
- 3.3(1)
- 5.26(2)
- 8.36(1)
- 13.3(1)
- 18(8)
- 24(1)
長さ(m)
- 10
- 1(5)
- 2(11)
- 3(4)
- 4(4)
- 5(9)
- 15(4)
- 20(30)
- 25(1)
- 30(39)
- 40(19)
- 50(37)
- 60(17)
- 70(17)
- 80(17)
- 90(17)
- 100(54)
- 200(1)
- 305(20)
- 610(3)
- 長さ(m)をもっと見る
導体外径(Φmm)
- 0.51(1)
- 1.2(10)
- 1.21(1)
- 1.27(1)
- 1.3(4)
- 1.31(5)
- 1.36(1)
- 1.5(2)
- 1.9(1)
- 2.4(1)
- 3.1(2)
- 4.2(1)
- 5.3(1)
- 18(3)
- 24(1)
シース色
カラー(8)
灰(2)
黒(23)
対数(P)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 5(1)
- 10(1)
- 16(1)
- 18(1)
1・2・3・5・10・16・18
ブランド
- BELDEN(2)
- JMACS(日本電線工業)(2)
- タツタ電線(6)
- 倉茂電工(2)
- 協和ハーモネット(3)
- 坂東電線(1)
- 大栄電線工業(1)
- 大電(4)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(9)
- 富士電線工業(1)
- 日星電気(1)
- 阪神電線(4)
BELDEN・JMACS(日本電線工業)・タツタ電線・倉茂電工・協和ハーモネット・坂東電線・大栄電線工業・大電・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・富士電線工業・日星電気・阪神電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(30)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(6)
- 以上(7)
- 以上(7)
- 以上(7)
価格
- 1,500円以下(1)
- 1,500-10,000円(23)
- 10,000-50,000円(27)
- 50,000-100,000円(9)
- 100,000円以上(2)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
電線/ケーブル :「AWG18」の検索結果
電線 /ケーブルは電気を通すだけではなく、通信線も電線に含まれています。光ファイバーも電線/ケーブルの一種です。電線 /ケーブルは用途や使用される環境によってさまざまな規格があります。主に、形状、被覆の状態、芯線の材質などでVVFやVCTFという呼び名があります。例えば、VVFはビニル絶縁ビニルシースケーブルの平型という意味になります。電線 /ケーブルを選択する際には、許容電圧を許容電流に注意しなければなりません。また、使用する環境にでも安定的に機器が動くことを前提で選択します。車で使う電線 /ケーブルは耐油、耐水、温度環境にも強いものでなければいけません。

UL1007耐熱ビニル絶縁電線
協和ハーモネット(33件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381巻(10m)当日出荷から7日以内出荷UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)300UL規格UL1007定格温度(℃)80
UL1015耐熱ビニル絶縁電線
協和ハーモネット(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681巻(10m)当日出荷から5日以内出荷UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等UL規格UL1015
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル
大電(15件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1巻当日出荷から27日以内出荷UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300シース色黒
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有
大電(5件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1巻当日出荷から35日以内出荷UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300シース色黒
FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル
大電(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1巻当日出荷から25日以内出荷UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)600シース色黒
高耐久ロボットケーブル RMFEV(CL3) 層撚り
大電¥7,798~税込¥8,578~1本(10m)5日以内出荷から7日以内出荷NFPA79対応 業界屈指の耐久性 高寿命ロボットケーブル用途電力制御回路用ケーブル適合規格【1】UL規格(UL13)PLCC CL3 【2】UL規格(UL758 )UL AWM Style2517 【3】CSA規格(C22.2No210.2)CSA AWM Ⅰ/Ⅱ AB定格電圧(V)300材質(シース)難燃・耐熱PVC材質(絶縁体)ETFE難燃性1UL規格(UL13):垂直トレイ試験 2UL規格(UL758):VW-1 3CSA規格:FT1シールド無シース色黒定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ軟銅線耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上
電子機器ロボット用ケーブル(300Vタイプ)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥8,898~税込¥9,788~1本8日以内出荷導体に特殊極細導体を使用。絶縁体に高滑性・耐熱PVCを使用。 シースに高耐油・耐熱PVCを使用。シースに高滑性材料を使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。用途高速可動のケーブルベア配線に最適。特記耐油・耐熱・耐屈曲・耐捻回・耐摩耗色黒種類FA用ケーブル(信号・計装用・電源用)適合規格UL758、CSA C22.2 No.210定格電圧(V)300シールド無し絶縁体厚さ(mm)0.45絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10以上定格温度(℃)105耐電圧(V/min)2000
電子機器ロボット用ケーブル(600Vタイプ)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥9,798~税込¥10,778~1巻8日以内出荷導体に特殊極細導体を使用。絶縁体に高滑性・耐熱PVCを使用。 シースに高耐油・耐熱PVCを使用。シースに高滑性材料を使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。用途高速可動のケーブルベア配線に最適。色ダークブルー種類FA用ケーブル定格電圧(V)600絶縁体厚さ(mm)0.85絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)50以上定格温度(℃)105耐電圧(V/min)2000
電子機器ロボット用ケーブル(300Vタイプ)シールド付
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥16,980~税込¥18,678~1本8日以内出荷導体に特殊極細導体を使用。絶縁体に高滑性・耐熱PVCを使用。 シースに高耐油・耐熱PVCを使用。シースに高滑性材料を使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。用途高速可動のケーブルベア配線に最適。特記耐油・耐熱・耐屈曲・耐捻回・耐摩耗色ダークブルー種類FA用ケーブル(信号・計装用・電源用)適合規格UL758、CSA C22.2 No.210定格電圧(V)300シールド有絶縁体厚さ(mm)0.45絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10以上定格温度(℃)105耐電圧(V/min)2000
電子機器ロボット用ケーブル(600Vタイプ)シールド付
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥26,980~税込¥29,678~1巻8日以内出荷導体に特殊極細導体を使用。絶縁体に高滑性・耐熱PVCを使用。 シースに高耐油・耐熱PVCを使用。シースに高滑性材料を使用。 UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。用途高速可動のケーブルベア配線に最適。色ダークブルー定格電圧(V)600絶縁体厚さ(mm)0.85絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)50以上シース厚(mm)1.7定格温度(℃)105耐電圧(V/min)2000![DOC[CL3/CM-2464]シールドなし 大栄電線工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
DOC[CL3/CM-2464]シールドなし
大栄電線工業¥9,998~税込¥10,998~1巻(10m)6日以内出荷ULリスティング(CL3、CM)とULレコグニション(AWM)、Cul(CSA AWM)の規格に適合。 ANSI/NFPA70、79に対応可能。 耐熱、耐油、柔軟性にすぐれており、ABS、PS非移行性のシース材料を使用。用途通信用トレイケーブルとして使用可能。電子機器の内部配線、外部配線、データ通信用。RS232C対応ケーブル。色黒適合規格CL3(UL13)、CM(UL444)、UL2464(AWM)定格電圧(V)300RoHS指令(10物質対応)対応
U-TKVV(BS) UL2464リスティング(PLCC) 300V・耐熱・固定部用
タツタ電線¥6,198~税込¥6,818~1本(10m)当日出荷から5日以内出荷耐熱性、耐油性、柔軟性に優れています。用途制御装置、工作機械などの信号ラインに使用できます。適合規格ULリスティング ULレコグナイズド Cul定格電圧(V)300材質(シース)耐油・耐熱ポリ塩化ビニル材質(絶縁体)耐熱ポリ塩化ビニルシース色黒定格温度(℃)UL PLCC:90 UL AWM:80 cUL AWM:80
可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格
阪神電線¥5,698~税込¥6,268~1巻当日出荷から6日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)300許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上絶縁体厚さ(mm)0.45絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
電子機器配線用固定ケーブルCL2/2464
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷から8日以内出荷UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。UL垂直トレイ難燃試験に合格。 耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用。 トレイケーブルとしても使用可能。 RS485、RS422、RS232C対応ケーブル。 リスティング規格であるCL2を取得しており、NFPA70に対応。種類FA用ケーブル絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)100耐電圧(V/min)2000
300VUL規格対応可動用ケーブル
倉茂電工¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から7日以内出荷電気用品安全法(0.75mm2以上)&UL・cUL AWM規格ケーブル。耐熱(105℃)・耐油・耐屈曲性 可動用。素線径0.8mm可とうより線(中心補強紐入り)採用。シースつや消し。E 認証(0.75mm2以上に適用)用途ケーブルベア・ロボットの配線、油環境下での配線色黒種類FA用ケーブル
マルチラバロン電線
富士電線工業¥1,998~税込¥2,198~1巻(10m)翌々日出荷から9日以内出荷UL、cUL、電気用品安全法に適合しています。 耐油性、耐熱性、難燃性、柔軟性に優れています。 VW-1、FT1の難燃試験合格品です。 絶縁体の青色線心にナンバリング識別を採用。 100把製品についてはシュリンク包装を採用しております。 フタル酸エステルフリー仕様でRoHS2指令に対応しております。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300最高使用温度(℃)80色黒材質(シース)耐油耐熱難燃柔軟性PVC材質(導体)軟銅集合撚線
UL・NEC規格ケーブル
坂東電線¥6,398~税込¥7,038~1本(10m)5日以内出荷から9日以内出荷UL(AWM)・cUL(CSA)・NFPA(70・79)規格対象の電気・電子機器の配線に適合。用途半導体製造装置・自動車製造装置・センサー業界等の産業機器・工作機器の配線。材質(絶縁体)耐熱PVC定格温度(℃)UL・cUL:80 CL3:90RoHS指令(10物質対応)対応
UL2464可動部用シールドロボットケーブル
協和ハーモネット¥19,980税込¥21,9781巻(10m)4日以内出荷UL規格対応の高屈曲ケーブルです。導体には極細線を使用しています。耐油,耐熱、柔軟性にすぐれたシース材料を使用しています。心線の色分けにより識別が容易です。編組シールドにより放射ノイズや外来ノイズの影響に対し高い効果を発揮します。心線がツイストペアのため対雑音性, 漏話特性に優れています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS2対応)。UL VW-1の難燃試験に合格します。用途屈曲性が要求される制御装置の信号ライン。コンピューター, OA機器等の端末のインターフェイス用色黒定格電圧(V)300AWG26シールド有絶縁体厚さ(mm)0.25導体構成(本/mm)30/0.08導体外径(Φmm)0.51絶縁体外径(mm)1UL規格UL2464定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
600V FEP絶縁 単芯電線 UL1330
日星電気¥7,698税込¥8,4681本(10m)5日以内出荷から7日以内出荷UL規格 フッ素樹脂(FEP)電線で-60℃~200℃まで適用可能。耐油 耐寒性 柔軟性 機械特性に優れています。用途コンピュータ 計測 制御 電気機器の内部配線に最適です。規格UL758 AWM STYLE 1330定格電圧(V)600材質(絶縁体)フッ素樹脂FEP難燃性VW-1UL規格UL1330定格温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格 シールド付
阪神電線(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1巻4日以内出荷から7日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)300許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上シールド有絶縁体厚さ(mm)0.45絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
STO/TC(CE) 600V UL・CE・TC・PSE規格 耐熱耐油性ビニルシースフレキシブルコード
タツタ電線¥4,898~税込¥5,388~1本(10m)5日以内出荷アメリカ(UL)・カナダ(CSA)・ヨーロッパ(CE)・日本(PSE)に適合し、耐熱・耐油・難燃・柔軟性に優れた制御用ケーブル。米国のNFPA規格における、ケーブルトレイで使用可能です。用途産業機器・電子機器の電源及び制御用。耐熱・耐油・難燃環境での配線。ケーブルトレイでの配線。定格電圧1UL(UL62 STO):600V 2UL(UL1277 TC):600V 3cUL(CSA C22.2 No49):600V 4CE:300/500V 5PSE:600V適合規格1UL(UL62 STO) 2UL(UL1277 TC) 3cUL(CSA C22.2 No49 STO) 4CE(EN 50525-2-51) 5PSE(電気用品安全法)材質(シース)耐熱・耐油性ビニルシース材質(絶縁体)耐熱性ビニル絶縁線芯シース色黒定格温度(℃)1UL(UL62 STO):105 2UL(UL1277 TC):90(DRY)/75(WET) 3cUL(CSA C22.2 No49):105 4CE:70 5PSE:60RoHS指令(10物質対応)対応
ケ-ブルトレイ、レ-スウェイ配線用、電気機器配線用ケ-ブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥15,980~税込¥17,578~1巻(10m)8日以内出荷絶縁体に耐熱PVCを使用。耐油耐熱柔軟性PVCシースを使用。UL VW-1、cULFT1の難燃対応。UL垂直トレイ難燃試験に合格用途ケーブルトレイ、レースウェイ配線用。北米・EU向けマルチケーブル。定格600V,105℃のUL,cUL共用機器用ケーブル。(カテゴリQPOR、AVLV2、ZKHZ,AVLV8)。CEマーキング適合宣言製品(TUV認定品)。(TUV証明書No.(nx18AWG+1x14AWG)J2051273)。(nx16AWG+1x14AWG)。(TUV証明書No.(18~12AWG)J2051249)。(TUV証明書No.(10AWG)J2051252)。リスティング規格であるMTW、TCを取得しており、NFPA70、79に対応絶縁体厚さ(mm)0.85RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000
可動電源用ケーブル 600V UL・CSA規格
阪神電線¥11,980~税込¥13,178~1巻4日以内出荷から6日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に機器内・機器間配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 2501、AWM、H05VV5-F定格電圧(V)600識別数字マーキング許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上絶縁体厚さ(mm)0.85シース厚(mm)1.7絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
可動電源用ケーブル 600V UL・CSA規格 シールド付
阪神電線¥16,980~税込¥18,678~1巻4日以内出荷から13日以内出荷UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に機器内・機器間配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 2501、AWM、H05VV5-F定格電圧(V)600識別数字マーキング許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上シールド有絶縁体厚さ(mm)0.85シース厚(mm)1.7絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
CS-MTW 600V UL・CE・TC・PSE規格 電源・制御用ケーブル
タツタ電線¥4,998~税込¥5,498~1本(10m)5日以内出荷アメリカ(UL)・カナダ(CSA)・ヨーロッパ(CE)・日本(PSE)に適合し、耐熱・耐油・難燃・柔軟性に優れた電源用ケーブル。米国のNFPA規格における、ケーブルトレイで使用可能です。用途産業機器・電子機器の電源及び制御用。耐熱・耐油・難燃環境での配線。ケーブルトレイでの配線。色黒定格電圧1UL(UL1063 MTW):600V 2UL(UL1277 TC.TC-ER):600V 3UL(UL758 Style2501):600V 4CSA(C22.2 No210 AWM):600V 5CE(EN50525-2-51):300/500V 6PSE(電気用品安全法):600V適合規格1UL(UL1063 MTW)2UL(UL1277 TC.TC-ER)3UL(UL758 Style2501)4CSA(C22.2 No210 AWM)5CE(EN50525-2-51)6PSE(電気用品安全法)材質(シース)耐熱・耐油性ビニルシース材質(絶縁体)耐熱・耐水性ビニル絶縁線芯シールド無シース色黒定格温度(℃)1UL(UL1063 MTW):90℃(DRY)/60℃(WET) 2UL(UL1277 TC.TC-ER):90℃(DRY)/60℃(WET) 3UL(UL758 Style2501):105℃ 4CSA(C22.2 No210 AWM):105℃ 5CE(EN50525-2-51):70℃ 6PSE(電気用品安全法):60℃RoHS指令(10物質対応)対応
FA電源・制御用ケーブル 600V (固定)
BELDEN¥6,998~税込¥7,698~1巻(10m)5日以内出荷から6日以内出荷UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟用途FA向け固定用定格600Vケーブル適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2501(600V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(600V/105℃/FT1)、【UL1277】UL TC-ER(600V/90℃ dry/75℃ wet/FT4)、【UL1063】UL MTW(600V/90℃ dry/60℃ wet/VW-1)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)シールド有(すずめっき銅編組)シース色黒(艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき銅撚線
グローバルケーブル
倉茂電工¥13,980~税込¥15,378~1巻(10m)7日以内出荷CE&CCC(2.5SQ以下)&UL・cUL&E(0.75~4SQ)&TR-CUグローバルスタンダードケーブル・耐油・耐熱(105℃)・柔軟性用途電気機器内外への配線・油環境下での配線使用温度範囲(℃)固定時:Fixed:-30~90※0以下でご使用の際は、衝撃・屈曲・振動等の外的力が加わらないようにしてください。材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物絶縁体耐熱性ビニル混合物曲げ半径(mm)固定時:ケーブル外径の4倍以上推奨シース色ライトグレー(内部:黒)導体軟銅集合線撚り合線心を円形により合わせテープ5心以上及び6mm2以上はテープを重ね巻きRoHS指令(10物質対応)対応
CS-MTW/TC-ER (CE)
タツタ電線¥9,498~税込¥10,448~1巻(10m)7日以内出荷国内外向け規格ケーブル定格電圧(V)600定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E、UL、cUL、CEマーキング
FA電源・制御用ケーブル 600V (固定)
BELDEN¥4,298~税込¥4,728~1巻(10m)6日以内出荷UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟用途FA向け固定用定格600Vケーブル適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2501(600V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(600V/105℃/FT1)、【UL1277】UL TC-ER(600V/90℃ dry/75℃ wet/FT4)、【UL1063】UL MTW(600V/90℃ dry/60℃ wet/VW-1)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)シールド無シース色黒(艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき銅撚線
ケ-ブルトレイ、レースウェイ配線用、電気機器配線用ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥17,980~税込¥19,778~1巻(10m)8日以内出荷絶縁体に耐熱PVCを使用。耐油耐熱柔軟性PVC材を使用。UL VW-1, cUL FT1の難燃対応。UL垂直トレイ難燃試験に合格用途北米・EU向けマルチケーブル。ケーブルトレイ、レースウェイ配線用。定格600V、105℃のUL, cUL共用機器用ケーブル。(カテゴリー:QPOR, AVLV2, ZKHZ, AVLV8)。CEマーキング適合宣言製品(TUV認定品)。(TUV証明書No.(18~12AWG)J2051249)。(TUV証明書No.(10~6AWG)J2051252)。リスティング規格であるMTW、TCを取得しており、NFPA70、79に対応RoHS指令(10物質対応)対応
CS-UCOMJ3 (CE)
タツタ電線¥7,398~税込¥8,138~1巻(10m)7日以内出荷国内外向け規格ケーブル定格電圧(V)300定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E、UL、cUL、CEマーキング
デバイスネットケーブル
JMACS(日本電線工業)¥49,980税込¥54,9781本7日以内出荷から9日以内出荷柔軟性を考慮した取り扱いやすいケーブルです。 シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニル混合物を使用しています。 ODVAのDeviceNet仕様で要求される優れた難燃性(垂直トレイ難燃試験)を満足するケーブルです。 UL・c-UL規格に対応しているため、海外でも安心してご使用頂けます。(DVN18SF、DVN24SFはUL規格対応のみ)種別固定配線用種類FA用ケーブル色(絶縁体)(信号対)青・白、(電源対)赤・黒RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)120±12
CS-MTW/TC (CE)
タツタ電線¥8,598税込¥9,4581巻(10m)7日以内出荷国内外向け規格ケーブル定格電圧(V)600芯数2芯定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E、UL、cUL、CEマーキング
デバイスネット可動用ケーブル
JMACS(日本電線工業)¥56,980税込¥62,6781本8日以内出荷から9日以内出荷柔軟性を考慮した取り扱いやすいケーブルです。 シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニル混合物を使用しています。 ODVAのDeviceNet仕様で要求される優れた難燃性(垂直トレイ難燃試験)を満足するケーブルです。 UL・c-UL規格に対応しているため、海外でも安心してご使用頂けます。(DVN18SF、DVN24SFはUL規格対応のみ)種別可動部用種類FA用ケーブル適合規格UL規格(AWM2464)色(絶縁体)(信号対)青・白、(電源対)赤・黒RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)120±12
















![DOC[CL3/CM-2464]シールドなし 大栄電線工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)