絞り込み
長さ(mm)
材質
最大結束径(Φmm)
最高使用温度(℃)
49・50・60・65・70・75・80・85・93・95・100・105・110・115・120・140・150・170・538・-20~80・最高使用温度(℃)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・PANDUIT(パンドウイット)・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・エスコ・TRUSCO・オーム電機・エスケイ工機・ユーボン・TY-Rap・RS PRO・SapiSelco・ELPA・芝軽粗材・エスジー工業・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・デンカエレクトロン・JAPPY・MCO・三友・紺屋商事・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
1,708件中 441~480件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタンダードタイ 標準 エスジー工業

    スタンダードタイ 標準

    エスジー工業
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    国内製造品です。屋内使用に適しています。1度しめるとはずれません。
    用途屋内用。材質ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)色乳白タイプ標準RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束バンド固定具(粘着シートタイプ) TRUSCO

    結束バンド固定具(粘着シートタイプ)

    TRUSCO
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(100個)
    当日出荷
    裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。
    用途電線やケーブルの固定や結束に。トラスコ品番414-9831材質ナイロン66幅(mm)使用結束バンド:~4.8色白高さ(mm)4最大結束径(Φmm)使用結束バンドによる縦(mm)21.8横(mm)21.8固定方法粘着テープ
  • ロボット用ケーブルホルダー オーム電機[配線パーツ]

    ロボット用ケーブルホルダー

    オーム電機[配線パーツ]
    ¥3,798税込¥4,178
    1個(5個)
    当日出荷
    結束バンドまたはM6ネジ
    用途ホルダー部本体質量(g)19使用周囲温度(℃)マイナス25~80色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロボット用ケーブルホルダー オーム電機[配線パーツ]

    ロボット用ケーブルホルダー

    オーム電機[配線パーツ]
    ¥3,298税込¥3,628
    1個(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    結束バンドまたはM6ネジ
    用途ホルダー部使用周囲温度(℃)マイナス25~80色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファーツリーマウント ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ファーツリーマウント

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1袋(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 簡単解除 リリースタイ TRUSCO

    簡単解除 リリースタイ

    TRUSCO
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1袋(100本)
    当日出荷
    結束後の解除が指でワンタッチのボタンで行え、驚くほど簡単です。解除ボタンは、外側についています。
    用途電線、ケーブルの固定、結束。屋内使用に最適です。材質ナイロン66幅(mm)7.5厚さ(mm)1.4色黒使用温度範囲-40~80℃引張強度(N)196
  • VELCRO[[R上]]結束テープ 多用途タイプ ベルクロ

    VELCRO[[R上]]結束テープ 多用途タイプ

    ベルクロ
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1巻(5m)ほか
    当日出荷
    アルミニウム、ステンレス、化粧板、ガラスなどに粘着させて固定できます。面ファスナーなので繰り返しの脱着が可能です。フックとループがセットで箱に入っています。お好みのサイズにカットし易いよう箱に目盛りがついています。
    用途あらゆるもの固定に。材質ポリアミド、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)3.6色黒使用温度範囲(℃)-15~90RoHS指令(10物質対応)対応引張剪断強度(N/cm2)9.5
  • 結束バンド ケーブルタイ 屋内用 100本入 持ち歩きしやすいチャック袋入 紺屋商事

    結束バンド ケーブルタイ 屋内用 100本入 持ち歩きしやすいチャック袋入

    紺屋商事
    ¥189税込¥208
    1パック(100本)
    当日出荷
    電気配線の結束、水道ガス管の結束、ガーデニング等様々な用途にお使いいただけます。
    用途屋内用材質ナイロン66長さ(mm)150幅(mm)3.6色白適合規格UL規格合格品最大結束径(Φmm)35
  • マーカータイ 2.5X100mm 20本 白 表示シール付き MCO

    マーカータイ 2.5X100mm 20本 白 表示シール付き

    MCO
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    表示シールでケーブルの識別が可能 ケーブルの固定や結束に最適
    付属品表記シール 20枚材質ナイロン寸法(mm)2.5×100色ホワイト入数20本表示寸法(mm)20×13
  • ステンレスバンド デンカエレクトロン

    ステンレスバンド

    デンカエレクトロン
    ¥999~税込¥1,099~
    1袋(10本)ほか
    当日出荷
    ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品性と耐衝撃性を持っています。 先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。 結束バンド全体の面取りがきれいに施されているので、安全に使用できます。
    用途屋内外、地下施設、海中など過酷な環境での使用に。幅(mm)4.6厚さ(mm)0.25材質/仕上ステンレス316色シルバー引張強度(N)600特性耐酸性、耐薬品性、耐衝撃性
  • ナイロンクリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ナイロンクリップ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1袋(50個)
    当日出荷
    結束バンドを使用せず、素早く簡単に配線の固定が可能です。 内径7.5mmまでの配線に対応でき、同軸ケーブル5Cの固定に最適です。 ケーブルや外壁の色に馴染みやすいアイボリー色で、美観を損ないません。
    材質66ナイロン色アイボリーグレード耐候・耐熱
  • ケーブル固定クリップ TRUSCO

    ケーブル固定クリップ

    TRUSCO
    ¥559~税込¥615~
    1袋(10個)
    当日出荷
    省スペース用のため非常に背の低いクリップです。粘着テープ止めで、剥離紙は剥がしやすいドライエッジ加工が施されております。
    用途各種配線の固定に。色黒高さ(mm)4.6縦(mm)10固定方法粘着テープ
  • ペテップル(M-Bシリーズ) 名取製作所

    ペテップル(M-Bシリーズ)

    名取製作所
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1袋(100個)
    当日出荷
    配線補助材料として、全国数万社の方々にご使用いただき、その簡便さと信頼性から好評を博し、今日ではビス類同様、常備材の一つとして、作業性の向上に役立っております。
    用途配線用接着式止め金具。色黒使用温度範囲(℃)-20~80テープ厚さ(mm)接着:1.0作業温度範囲(℃)+5以上荷重(g)安全静荷重:1mm2当たり1以下
  • マジックタイ オーム電機

    マジックタイ

    オーム電機
    ¥189税込¥208
    1袋(5本)
    当日出荷
    表と裏がくっつく、結束用マジックタイ。 結束も簡単、はずすのも簡単。 素材が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます。 繰り返し使用することができます。
    材質【フック】ポリプロピレン、【ループ】ポリエステル色白全長×幅W(mm)135×13アズワン品番65-0450-66RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity, TRSA-1019/C/1/1, ケーブルマーカー 白 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity, TRSA-1019/C/1/1, ケーブルマーカー 白

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥799税込¥879
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様固定方法 = 熱収縮チューブレジェンド = 1最小ケーブル径 = 1mm最大ケーブル径 = 3mm色 = 白量 = 100材質 = ポリオレフィン最小使用温度 = -55℃動作温度 Max = +135℃耐久性のある = 火炎、流体使用温度範囲 = -55 → +135 ℃Heatshrink Pre-Printedケーブルマーカー. 120 ℃以上に加熱すると、出荷時の直径の33 %まで収縮する照射済みポリオレフィン熱収縮型ケーブルマーカーです。 凡例は白地に黒色で印刷されているため、暗い場所でもはっきりと識別することができます。 このケーブルマーカーは、ASTM B876に適合する高い難燃性を備えています(燃焼時間は5秒を超える)。. 特長と利点:. ; 3つのサイズを用意: - サイズ3//1: 公称内径3 mm - サイズ6//2: 公称内径6 mm - サイズ12//4: 公称内径12 mm ; 連続温度範囲: -55~+135 ℃(短時間の場合は最高+300 ℃) ; 収縮比: 3:1 ; 簡単かつ安全に設置 ; 一般的な流体に適した抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスバンド専用リリースキー TRUSCO

    ステンレスバンド専用リリースキー

    TRUSCO
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番116-4819材質ステンレス(SUS304)色シルバー質量(g)1.3使用温度範囲-80~538℃
  • ダブルヘッドタイ エスケイ工機

    ダブルヘッドタイ

    エスケイ工機(1件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1袋(10本)
    当日出荷
    仕様最大結束径(2組 Φmm)19ループ引張強度(kgf)35材質66ナイロン幅(mm)4.8全長(mm)210
  • 結束バンド用 メタル製手動式結束工具 締め付け強度設定付 PANDUIT(パンドウイット)

    結束バンド用 メタル製手動式結束工具 締め付け強度設定付

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    作業者の手にかかる切断時の衝撃を最小化 人間工学に基づいた設計で、握りやすく、安全且つ迅速に結束作業が可能 引き金を引くと、予め設定した強度で締め付けて切断 ハウジングが金属製で頑丈
    質量(g)524
  • ファーツリーマウントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ファーツリーマウントタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,398税込¥3,738
    1袋(100本)
    当日出荷
    インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ ファーツリーマウントタイ(ファーツリーマウント・オンセット)
    材質66ナイロン色黒UL規格難燃グレード(主原料)94V-2
  • インシュロックタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1袋(50本)
    当日出荷
    インシュロック パネル固定用結束バンド ボタンヘッドタイ
    仕様ハロゲンフリー、耐熱、高温環境下材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+105取付穴径(Φmm)9.5~10.5ループ引張強度規格値(N[kgf])700 (71.38)UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
  • クイック線名札 カメダデンキ

    クイック線名札

    カメダデンキ
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1袋(100枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    ファイバー製の表示名札です。ファスナー付きで素早く取付できます。
    材質強硬ファイバー、ナイロン66有効長(mm)115結束径(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリータイ (耐候・耐熱タイプ) エスジー工業

    フリータイ (耐候・耐熱タイプ)

    エスジー工業
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1セット(100本)
    当日出荷
    建築現場などで使用される、養生シートをパイプに取り付けるのに適しています。強い引張強度を保持するポリアミド樹脂(ナイロン66)を素材としていますので、過酷な条件下での使用に適しています。
    用途袋などの仮止めに。電線・ケーブルの固定に。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)2018年トラスコ掲載ページ3 0940
  • バケットケーブルタイ カラーミックス SapiSelco

    バケットケーブルタイ カラーミックス

    SapiSelco
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(800本)
    当日出荷
    主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。様々な長さ、色のケーブルタイが1セットになった便利なセットです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。仕様屋内用、REACH、RoHS対応トラスコ品番835-6409材質ナイロン66長さ(mm)140~200幅(mm)3.5、4.5色緑、黄、赤、青質量(g)950使用温度範囲(℃)-15~85最大結束径(Φmm)36、51引張強度(N)200、2802018年トラスコ掲載ページ3 0914
  • ケーブルタイ固定具 ネジ込 丸型 SapiSelco

    ケーブルタイ固定具 ネジ込 丸型

    SapiSelco(2件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1セット(100個)
    当日出荷
    材質ナイロン66下穴径(Φmm)4.5
  • ナイロン結束バンド オレンジ PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド オレンジ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1袋(1000本)ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66色オレンジ使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • 低温接着・コンクリート用マウントベース ユーボン

    低温接着・コンクリート用マウントベース

    ユーボン
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(10個)
    欠品中
    タイは縦方向、横方向いずれからも結束できます。 BMC30テープ剥離紙色は、白色です。
    仕様(使用インシュロックタイ) MSタイ/T18S、T18R、T30R、T40S、ABタイ/AB80、AB100、AB150材質66ナイロン寸法H(mm)6.5寸法A(mm)28寸法F(mm)20寸法D(Φmm)4.2寸法E(mm)1.6寸法B(mm)28寸法C(mm)5.5最大静荷重N(kg)最大12.7(1.3)/個
  • 4mmx30m ビニタイ(ポリエチレン製/白) エスコ

    4mmx30m ビニタイ(ポリエチレン製/白)

    エスコ
    ¥630税込¥693
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA475V-4E
  • 150x3.4mm 結束バンド(耐候性・OD色/100本) エスコ

    150x3.4mm 結束バンド(耐候性・OD色/100本)

    エスコ
    ¥560税込¥616
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA475F-150特性耐候
  • 300mm 結束バンド(リリースタイプ/100本) エスコ

    300mm 結束バンド(リリースタイプ/100本)

    エスコ
    ¥2,790税込¥3,069
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA475ER-300
  • マーキングタイふっ素樹脂製品 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    マーキングタイふっ素樹脂製品

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1袋(100本)
    当日出荷
    ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。66ナイロン製マーキングタイと比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、対放射線性に優れています。ガス発生が少ないため、アウトガス対策にお使いいただけます。
    材質ふっ素樹脂(ETFE)色乳白使用温度範囲(℃)-80~+170寸法A(mm)2.5寸法T(mm)1.2難燃性UL94V-2特性耐熱、難燃、耐薬品
  • スモール・プッシュマウントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    スモール・プッシュマウントタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1袋(500本)
    当日出荷
    最小の取り付け穴径(Φ3.5mm)に対応。細径電線に最適な極小サイズ。 基板周辺のリード線などの配線固定に最適です。
    仕様ハロゲンフリー適合RoHS材質66ナイロン幅(mm)1.7全長(mm)81結束径(Φmm)(最小)1(最大)15取付穴径(Φmm)3.4-3.6ループ引張強度最小値(N[kgf])36(3.67)最大取付パネル厚(mm)0.4-1.6
  • ラッシングタイ(RT250タイプ) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ラッシングタイ(RT250タイプ)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1袋(25本)
    当日出荷から6日以内出荷
    長尺、太径タイプで、リリース可能な結束バンドです。結束後のバンド余長部分は、ヘッド上部の差込口に収納できます。
    材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85寸法A(mm)12.5寸法D(mm)20寸法B(mm)22.4寸法C(mm)9.5難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])1,115(113.70)
  • メタルタイ・パンチロックタイプ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルタイ・パンチロックタイプ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    高いループ引張強度を保つため、ケーブルや配管をガッチリと固定することができます。 タイ先端には滑り止めの穴も付いており、より作業しやすい工夫が施されています。
    用途鉄道、輸送機器、建機、工作機械、掘削機械など、耐振動性が求められるケーブル、配管、導管の固定に。
  • アロータイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    アロータイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,198税込¥3,518
    1袋(100本)
    当日出荷
    配管内の液体、気体の流動方向を指すタグ形状です。
    材質66ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)129寸法H(mm)9寸法A(mm)2.5寸法T(mm)1.2寸法W(mm)25結束径(Φmm)最小1.0~最大25難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)特性難燃
  • PEEK(ピーク)タイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    PEEK(ピーク)タイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1袋(100本)
    当日出荷
    240℃までの超耐熱性を持ったプラスチック製のインシュロックです。金属性バンドの利用が不可能で、高い耐環境特性が求められる場合にご使用いただけます。また、プラスチック樹脂の特性を生かした、絶縁性に優れ、かつ柔軟な結束が可能です。ふっ素樹脂に次ぐ耐薬品性を持ち、濃硫酸などの一部の薬品以外には侵されません。耐放射線性、難燃性、耐摩耗性にも優れています。ガスの発生が少ないため、アウトガス対策にも有効です。
    用途半導体及び、ディスプレイパネル製造業をはじめ、各種プラント・掘削設備や航空機、鉄道車両、医療器、滅菌機、乾燥機、OA機器、自動車、造船など、高温環境下、高い耐薬品、耐放射線性、難燃性が求められる厳環境に。材質ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)色薄ベージュ使用温度範囲(℃)-55~+240難燃性UL94V-0特性耐熱、難燃、耐薬品、耐酸性
  • 結束テープ オーム電機

    結束テープ

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥109税込¥120
    1個
    当日出荷
  • その他結束 オーム電機

    その他結束

    オーム電機
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 耐候性ポリプロピレン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    耐候性ポリプロピレン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥5,498税込¥6,048
    1袋(100本)
    当日出荷
    「沿岸地域」「融雪剤を使用する寒冷地域」「酸性雨」など、塩化亜鉛が発生する地域の住宅やオフィスのソーラーパネル施工に最適です。
    材質耐候性ポリプロピレン
  • 高強度ケーブルタイ TRUSCO

    高強度ケーブルタイ

    TRUSCO
    ¥699~税込¥769~
    1袋(10本)
    当日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66幅(mm)12.7厚さ(mm)2.2色白使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)引張強度(N)1117.2使用場所屋内用
  • タイラップバインダー アズワン

    タイラップバインダー

    アズワン
    ¥1,188~税込¥1,307~
    1ケース(100本)
    当日出荷
    材質PA(ナイロン)(ULファイルNo.E49405)最小結束径(Φmm)1.6
結束バンド/結束工具/固定具