絞り込み
長さ(mm)
材質
最大結束径(Φmm)
最高使用温度(℃)
0~85・50・60・65・70・75・80・85・95・100・105・110・115・120・140・150・170・538・-20~80・-40~110・最高使用温度(℃)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・PANDUIT(パンドウイット)・RS PRO・エスコ・TRUSCO・シュナイダーエレクトリック・オーム電機・住友電気工業(スミチューブ(R))・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・エスケイ工機・ユーボン・TY-Rap・SapiSelco・フエニックス・コンタクト・ELPA・芝軽粗材・エスジー工業・デンカエレクトロン・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
3,330件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TE Connectivity, TRSA-1019/C/1/1, ケーブルマーカー 白 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity, TRSA-1019/C/1/1, ケーブルマーカー 白

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    799税込879
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様固定方法 = 熱収縮チューブレジェンド = 1最小ケーブル径 = 1mm最大ケーブル径 = 3mm色 = 白量 = 100材質 = ポリオレフィン最小使用温度 = -55℃動作温度 Max = +135℃耐久性のある = 火炎、流体使用温度範囲 = -55 → +135 ℃Heatshrink Pre-Printedケーブルマーカー. 120 ℃以上に加熱すると、出荷時の直径の33 %まで収縮する照射済みポリオレフィン熱収縮型ケーブルマーカーです。 凡例は白地に黒色で印刷されているため、暗い場所でもはっきりと識別することができます。 このケーブルマーカーは、ASTM B876に適合する高い難燃性を備えています(燃焼時間は5秒を超える)。. 特長と利点:. ; 3つのサイズを用意: - サイズ3//1: 公称内径3 mm - サイズ6//2: 公称内径6 mm - サイズ12//4: 公称内径12 mm ; 連続温度範囲: -55~+135 ℃(短時間の場合は最高+300 ℃) ; 収縮比: 3:1 ; 簡単かつ安全に設置 ; 一般的な流体に適した抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスバンド専用リリースキー TRUSCO

    ステンレスバンド専用リリースキー

    TRUSCO
    299税込329
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番116-4819材質ステンレス(SUS304)シルバー質量(g)1.3使用温度範囲-80~538℃
  • ファーツリーマウントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ファーツリーマウントタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    3,398税込3,738
    1袋(100本)
    当日出荷
    インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ ファーツリーマウントタイ(ファーツリーマウント・オンセット)
    材質66ナイロンUL規格難燃グレード(主原料)94V-2
  • クイック線名札 カメダデンキ

    クイック線名札

    カメダデンキ
    2,698税込2,968
    1袋(100枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    ファイバー製の表示名札です。ファスナー付きで素早く取付できます。
    材質強硬ファイバー、ナイロン66有効長(mm)115結束径(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリータイ (耐候・耐熱タイプ) エスジー工業

    フリータイ (耐候・耐熱タイプ)

    エスジー工業
    2,698税込2,968
    1セット(100本)
    当日出荷
    建築現場などで使用される、養生シートをパイプに取り付けるのに適しています。強い引張強度を保持するポリアミド樹脂(ナイロン66)を素材としていますので、過酷な条件下での使用に適しています。
    用途袋などの仮止めに。電線・ケーブルの固定に。材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)2018年トラスコ掲載ページ3 0940
  • バケットケーブルタイ カラーミックス SapiSelco

    バケットケーブルタイ カラーミックス

    SapiSelco
    4,998税込5,498
    1セット(800本)
    当日出荷
    主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。様々な長さ、色のケーブルタイが1セットになった便利なセットです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。仕様屋内用、REACH、RoHS対応トラスコ品番835-6409材質ナイロン66長さ(mm)140~200幅(mm)3.5、4.5緑、黄、赤、青質量(g)950使用温度範囲(℃)-15~85最大結束径(Φmm)36、51引張強度(N)200、2802018年トラスコ掲載ページ3 0914
  • ケーブルタイ固定具 ネジ込 丸型 SapiSelco

    ケーブルタイ固定具 ネジ込 丸型

    SapiSelco(2件のレビュー)
    159税込175
    1セット(100個)
    当日出荷
    材質ナイロン66下穴径(Φmm)4.5
  • ストライプナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    ストライプナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    879税込967
    1袋(50本)
    当日出荷から翌々日出荷
    柔軟性に優れており電線にピッタリとフィットします。色分けによる識別などに最適です。
    用途ケーブルの結束、固定に。長さ(mm)102幅(mm)2.5質量(g)18使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)21ループ引張強度規格値(N[kgf])80
  • 低温接着・コンクリート用マウントベース ユーボン

    低温接着・コンクリート用マウントベース

    ユーボン
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    欠品中
    タイは縦方向、横方向いずれからも結束できます。 BMC30テープ剥離紙色は、白色です。
    仕様(使用インシュロックタイ) MSタイ/T18S、T18R、T30R、T40S、ABタイ/AB80、AB100、AB150材質66ナイロン寸法H(mm)6.5寸法A(mm)28寸法F(mm)20寸法D(Φmm)4.2寸法E(mm)1.6寸法B(mm)28寸法C(mm)5.5最大静荷重N(kg)最大12.7(1.3)/個
  • 4mmx30m ビニタイ(ポリエチレン製/白) エスコ

    4mmx30m ビニタイ(ポリエチレン製/白)

    エスコ
    630税込693
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA475V-4E
  • 300mm 結束バンド(リリースタイプ/100本) エスコ

    300mm 結束バンド(リリースタイプ/100本)

    エスコ
    2,790税込3,069
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA475ER-300
  • コードバンド YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    コードバンド

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    199税込219
    1袋(10本)
    当日出荷
    繰り返し束ねたり外したりできる結束バンドです。
    長さ(mm)160ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 「クリックタイ」赤 SapiSelco

    「クリックタイ」赤

    SapiSelco
    549税込604
    1セット(100本)
    当日出荷
    結束の取り外し、再結束が可能なタイプのケーブルタイなので、頻度高く、繰り返し結束を行う使用に最適です。主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。
    用途電線ケーブル等の一時的な結束に仕様屋内用材質ポリエチレン(PE)使用温度範囲(℃)-5~85
  • ナイロン結束バンド コンタータイ (耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド コンタータイ (耐候性タイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)
    6,298税込6,928
    1袋(1000本)
    当日出荷
    電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、ケーブルの被覆を傷つけません。連続して振動のある場所での使用に適しています。
    用途ケーブル、電線の結束。材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内・屋外用特性耐候
  • スモール・プッシュマウントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    スモール・プッシュマウントタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,498税込2,748
    1袋(500本)
    当日出荷
    最小の取り付け穴径(Φ3.5mm)に対応。細径電線に最適な極小サイズ。 基板周辺のリード線などの配線固定に最適です。
    仕様ハロゲンフリー適合RoHS材質66ナイロン幅(mm)1.7全長(mm)81結束径(Φmm)(最小)1(最大)15取付穴径(Φmm)3.4-3.6ループ引張強度最小値(N[kgf])36(3.67)最大取付パネル厚(mm)0.4-1.6
  • 結束バンド 東洋技研

    結束バンド

    東洋技研
    599税込659
    1セット(100本)ほか
    6日以内出荷から12日以内出荷
    材質66ナイロン(UL94V-2)使用温度範囲(℃)-40~+80(結束後)
  • メタルタイ・パンチロックタイプ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルタイ・パンチロックタイプ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    10,980税込12,078
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    高いループ引張強度を保つため、ケーブルや配管をガッチリと固定することができます。 タイ先端には滑り止めの穴も付いており、より作業しやすい工夫が施されています。
    用途鉄道、輸送機器、建機、工作機械、掘削機械など、耐振動性が求められるケーブル、配管、導管の固定に。
  • 高強度ケーブルタイ TRUSCO

    高強度ケーブルタイ

    TRUSCO
    699税込769
    1袋(10本)
    当日出荷
    主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。材質ナイロン66幅(mm)12.7厚さ(mm)2.2使用温度範囲(℃)-40~80規格品UL規格品(94V-2)引張強度(N)1117.2使用場所屋内用
  • UNDO-TIE PFA耐熱結束バンド TGK(東京硝子器械)

    UNDO-TIE PFA耐熱結束バンド

    TGK(東京硝子器械)
    3,590税込3,949
    1袋(10本)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    繰り返し使用可能です。ロック部のツメを押し戻すとロックが外されます。 過酷な温度環境下において使用できます。 ソフトで作業性良好、耐候・耐薬品性に優れます。
    材質PFA長さ(mm)82幅(mm)2.5クリア使用温度範囲(℃)-200~250最大結束径(Φmm)20特性耐候・耐薬品性
  • 結束バンド 10cm 100本入り Y.Y. CABLE ACCESSORIES

    結束バンド 10cm 100本入り

    Y.Y. CABLE ACCESSORIES
    239税込263
    1袋
    3日以内出荷
    透明
  • ケーブルタイの結束工具 スタンダード TRUSCO

    ケーブルタイの結束工具 スタンダード

    TRUSCO
    5,850税込6,435
    1個
    当日出荷
    手動で締付・切断するタイプなので軽量~重量と対応するケーブルタイの種類が幅広いです。グリップ部分はすべり止めクッション付きで握りやすく、操作性に優れています。
    用途ケーブルタイの結束・切断用。様々な設備現場に。(風力エネルギー・空調・建築・園芸など)トラスコ品番696-6662材質本体:スチール、クッショングリップ:PVC長さ(mm)100幅(mm)200全長(mm)20黒×オレンジ適合バンド幅(mm)3.6~10.6(厚さ:1.2~2.3)適合バンドナイロン結束バンドRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスケーブルタイ W7.9 TRUSCO

    ステンレスケーブルタイ W7.9

    TRUSCO
    9,195税込10,115
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    ステンレスなので、錆びることがありません。過酷な作業環境(腐食・振動・放射線・高温等)がホース・ケーブル・パイプなどの対象物に悪影響を及ぼす時にも使用可能です。セルフロック・ボールベアリング機構により、素早く簡単に取り付けられます。耐候性、耐食性に優れています。
    用途石油プラント・発電所・鉱業・造船など、ハードな環境下での結束・固定に。各種過酷な環境の物の結束や固定用に。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)7.9厚さ(mm)0.26シルバータイプ屋内・屋外用使用温度範囲(℃)-60~300引張強度(N)1112
  • 虫除けグリップタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    虫除けグリップタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    3,998税込4,398
    1巻(1m)
    6日以内出荷
    気化ではなく接触により効果を発揮。防虫機能がついたグリップタイです。アリ類など様々な虫が嫌う忌避成分「エトフェンプロックス」をフック面に配合しました。気化ではなく接触により効果を発揮するため、長寿命で吸引や混入の恐れがありません。
    材質ループ/ナイロン フック/ポリプロピレン幅(mm)50厚さ(mm)2.8全長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束バンド クロライドタイ 耐候/耐塩害/耐熱タイプ 15本入 オーム電機

    結束バンド クロライドタイ 耐候/耐塩害/耐熱タイプ 15本入

    オーム電機
    489税込538
    1袋(15本)
    当日出荷から翌々日出荷
    促進耐候性試験20年相当(推定値)で耐候性に優れています。 沿岸部での塩害や、融雪剤の影響が考えられる降雪地域での太陽光パネルなどの屋外結束に
    材質11ナイロン幅(mm)4.8使用温度(℃)-40~105引張強度250N/25.5kgf
  • アルミマウンティングベース(シルバー) TY-Rap

    アルミマウンティングベース(シルバー)

    TY-Rap
    57,980税込63,778
    1袋
    当日出荷
    Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。アルミニウム製のため、高温耐性および非常に高い強度を持ちます。
    用途過酷な温度環境でも製品寿命に影響はなく使用できます。
  • 屋外用結束バンド200mm20本 ブラック YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    屋外用結束バンド200mm20本 ブラック

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    179税込197
    1個
    5日以内出荷
    くり返し使えるビーズ結束バンド
    材質ナイロン66幅(mm)4.6全長(mm)200ブラック引張強度(kg)22入数20本最大結束内径(Φmm)52
  • 結束バンド (金属・X線検出用) エスコ

    結束バンド (金属・X線検出用)

    エスコ
    2,940税込3,234
    1袋(100本)
    翌日出荷から4日以内出荷
    金属粉を混ぜ込んだ材質で製造しているので、金属センサーで感知することが可能です。食品衛生法適合商品。X線検出、塩水噴霧試験等の試験済。食品・飲料・化粧品・薬品工場などの環境下で、万一外れてしまった場合でも金属感知器に反応するので、異物混入を防ぎます。RoHS10物質対応。
    用途食品飲料医薬品化粧品などの製造ラインで材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-20~85
  • 回動型マウントベース ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    回動型マウントベース

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,298税込2,528
    1袋(100個)
    当日出荷から6日以内出荷
    約90°まで回動できる固定具。結束物を固定後、回動させることができる新形状のマウントベースです。インシュロックタイで固定後、約90°まで回動できるため、ケーブルへのストレスを軽減します。インシュロックタイの挿入口が広く、ビスに干渉しない構造です。
    用途屋内使用仕様【環境負荷物質管理情報】ハロゲンフリー材質ナイロングレード標準RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属センサー感知インシュロックメタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    金属センサー感知インシュロックメタルコンテントタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    7,098税込7,808
    1袋(100本)
    当日出荷
    MCTSシリーズは金属検出機での検知に最も優れたメタルコンテントタイです。(MCTMPはX線検出機の検出に優れています。)。金属検出機での検出感度が従来品(MCTタイプ)に比べ、約25%向上しています。カラーバリエーションも豊富です。
    用途調味料、惣菜、米飯、菓子、パン、冷凍食品、麺、弁当などの食品製造業、医薬品製造業での施工に。材質変性ナイロン66(鉄系成分入り)ミントグリーン引張強度(N)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロボット用ケーブルホルダー オーム電機

    ロボット用ケーブルホルダー

    オーム電機
    3,398税込3,738
    1箱(5個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ロボット動作におけるケーブルやエアホース等の動的負荷を軽減。
  • リピートタイ リリースタイプ(耐候・耐熱) エスジー工業

    リピートタイ リリースタイプ(耐候・耐熱)

    エスジー工業
    1,898税込2,088
    1袋(100本)
    当日出荷
    屋外でもご使用いただけます。繰り返し使用可能です。日本製商品です。ケーブルタイの着脱が容易に行え、何度も繰返し使用できる再使用可能タイプです。着脱が容易にできる機能を持たせた、経済性の高い一体成形の再使用が可能なタイプです。メンテナンスを必要とするところ、屋外工事シートなど、繰返し使用する場合に適しています。取り外し可能ですので配線の仮止めにも便利です。
    用途仮止め用。材質ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)幅(mm)7.4厚さ(mm)1.2使用温度範囲(℃)-40~105寸法F(mm)16.2寸法E(mm)11寸法T(mm)1.2引張強度N(kgf)ループ:294(30.0)引張強度(N)294最小結束径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候・耐熱
  • ファーツリーマウント ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ファーツリーマウント

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    4,598税込5,058
    1袋(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • ダブルヘッドタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ダブルヘッドタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    6,898税込7,588
    1袋(100本)
    当日出荷
    材質66ナイロン幅(mm)4.7使用温度範囲(℃)-40~+110グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-2最小結束径(Φmm)1.6ループ引張強度最小値(N[kgf])225特性耐候、耐熱、難燃
  • ケーブルシールド 1mm 黒 架橋ポリオレフィン 住友電気工業(スミチューブ(R))

    ケーブルシールド 1mm 黒 架橋ポリオレフィン

    住友電気工業(スミチューブ(R))
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    住友電工ファインポリマー標準規格(R1-0280)。イラックスチューブA (一般用耐熱チューブ)。抵抗、コンデンサ等のリード線の絶縁、保護 OA機器、通信機等の配線用リード線の絶縁
    仕様●スリーブ径:1mm●色:黒●材質:架橋ポリオレフィン●スリーブ長さ:10m●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+105℃●壁厚さ:0.3mmアズワン品番65-7398-98
  • スカイロック カラータイ エスケイ工機

    スカイロック カラータイ

    エスケイ工機
    119税込131
    1袋(20本)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    スリット機構によるメカニズムで、目通しが軽く作業がはかどります。結束後は、反力によりストッパーが起き上がることで、ラチェットとの深い噛み合い角度をつくり、強い結束力を実現します。外形は全体に丸みがあり、取り扱い易い形状で手を損傷する心配がありません。(国産品)
    材質ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリップタイマウントベース ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    グリップタイマウントベース

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,398税込2,638
    1袋(20個)
    当日出荷
    グリップタイと併用して、ケーブルをしっかり固定。通信ラックなどの穴に、M5サイズのビスでしっかりと取り付けることができます。ビス穴の座面が小さく、高さがあるため、限られたスペースでも取り付けることができます。面ファスナー式のグリップタイで結束するため、繰り返し使用できるほか、ケーブルの被覆を傷つけません
    仕様UL難燃グレード(主原料)/UL94V-2材質66ナイロン幅(mm)(仕様グリップタイ)21.3まで使用温度範囲(℃)-40~+85寸法A(mm)28寸法D(Φmm)5.2寸法E(mm)18寸法B(mm)28寸法C(mm)22適合ビスM5特性標準
  • 結束バンドタックテープ(ロールタイプ) 1 巻 PANDUIT(パンドウイット)

    結束バンドタックテープ(ロールタイプ) 1 巻

    PANDUIT(パンドウイット)
    6,998税込7,698
    1パック
    当日出荷
    薄いのでかさばらず、密集している場所での使用も可能です。簡単に取りはずし、再利用ができるのでケーブルの移設、増設、変更にも対応できます。柔軟性があり、ケーブルを締めつけすぎることなく傷つけないです。必要な長さにカットでき、無駄なく使用できます。
    用途電線、ケーブル固定、結束トラスコ品番124-8211材質表:ナイロン、浦:ポリエチレン幅(mm)19.1厚さ(mm)0.9長さ(m)22.8使用温度範囲(℃)-18~104引張強度(N)178
  • ケーブルラップベルト デンカエレクトロン

    ケーブルラップベルト

    デンカエレクトロン
    459税込505
    1袋(10本)
    5日以内出荷
    材質66ナイロン長さ(mm)150幅(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • VELCRO[[R上]]結束テープ 極薄タイプ ベルクロ

    VELCRO[[R上]]結束テープ 極薄タイプ

    ベルクロ
    3,298税込3,628
    1巻(5m)ほか
    当日出荷
    極薄なので狭い場所や目立たせたくない場所に使用できます。アルミニウム、ステンレス、化粧板、ガラスなどに粘着させて固定できます。VELCRO[[R上]]は何度でも脱着可能です。フックとループがセットで箱に入っています。お好みのサイズにカットし易いよう箱に目盛りがついています。
    用途あらゆるもの固定に。材質ポリプロプレン(PP)、ポリアミド、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)1.9使用温度範囲(℃)-15~60RoHS指令(10物質対応)対応引張剪断強度(N/cm2)30
  • VELCRO[[R上]]結束テープ 多用途タイプ ベルクロ

    VELCRO[[R上]]結束テープ 多用途タイプ

    ベルクロ
    3,298税込3,628
    1巻(5m)ほか
    当日出荷
    アルミニウム、ステンレス、化粧板、ガラスなどに粘着させて固定できます。面ファスナーなので繰り返しの脱着が可能です。フックとループがセットで箱に入っています。お好みのサイズにカットし易いよう箱に目盛りがついています。
    用途あらゆるもの固定に。材質ポリアミド、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)3.6使用温度範囲(℃)-15~90RoHS指令(10物質対応)対応引張剪断強度(N/cm2)9.5
結束バンド/結束工具/固定具