絞り込み
長さ(mm)
材質
最大結束径(Φmm)
最高使用温度(℃)
0~85・50・60・65・70・75・80・85・95・100・105・110・115・120・140・150・170・538・-20~80・-40~110・最高使用温度(℃)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・PANDUIT(パンドウイット)・RS PRO・エスコ・TRUSCO・シュナイダーエレクトリック・オーム電機・住友電気工業(スミチューブ(R))・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・エスケイ工機・ユーボン・TY-Rap・SapiSelco・フエニックス・コンタクト・ELPA・芝軽粗材・エスジー工業・デンカエレクトロン・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
3,330件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スピーディータイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    スピーディータイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    7,798税込8,578
    1袋(25本)
    当日出荷
    ヘッド部の赤いレバーで、取り付け、取り外しが自由にできます。黄色のストラップと赤いレバーの組み合わせで視認性が抜群です。誰にでも簡単に取り扱いができ、作業性に優れます。また、長いストラップのため、大口の結束が可能です。
    材質66ナイロン幅(mm)13黄・赤使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)752結束径(Φmm)最小40~最大200難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])889(90.71)特性難燃
  • カラータイ(黒色・BKバンド) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    カラータイ(黒色・BKバンド)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    309税込340
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    カラフルなバリエーションの結束バンドです。電線束の分類、区別がひと目で判断できます。また、電線の保護色としても便利です。
    材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)100寸法A(mm)2.5寸法D(mm)4.8寸法B(mm)4.8寸法C(mm)3.5寸法T(mm)1.1結束径(Φmm)最小1.0~最大22難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)
  • スーパーグリップ専用タイアンカー PANDUIT(パンドウイット)

    スーパーグリップ専用タイアンカー

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1袋(100個)
    当日出荷
    穴径(Φmm)4.5寸法A(mm)20.3寸法B(mm)9.4寸法C(mm)5.6固定方法M4ねじ使用箇所屋内
  • タイマウント(耐候性ポリプロピレン) PANDUIT(パンドウイット)

    タイマウント(耐候性ポリプロピレン)

    PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    耐薬品性、耐候性に優れています。
    用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。仕様RoHS対応材質耐候性ポリプロピレン使用温度範囲-40~105℃使用場所屋外用UL規格UL難燃性94HB
  • タイラップバインダー アズワン

    タイラップバインダー

    アズワン
    1,188税込1,307
    1ケース(100本)
    当日出荷
    材質PA(ナイロン)(ULファイルNo.E49405)最小結束径(Φmm)1.6
  • [白] ACコード用 バンド エスコ

    [白] ACコード用 バンド

    エスコ
    1,230税込1,353
    1セット(100本)
    当日出荷
    エスコ品番EA475HA材質軟質ポリエチレン寸法(mm)155×33全長(mm)160引張強度(kg)8結束径(Φmm)45
  • 結束バンド エスコ

    結束バンド

    エスコ
    70税込77
    1袋(10本)
    翌日出荷
    10本入り。通常の結束用として使いやすい汎用性の高いオーソドックスなタイプです。
    材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85
  • 結束バンド ワイドタイ 黒 耐候タイプ オーム電機

    結束バンド ワイドタイ 黒 耐候タイプ

    オーム電機
    439税込483
    1袋(10本)
    翌々日出荷
    太いパイプの結束などに便利です。 屋内外で使用できる耐候仕様です
    材質PA66/ナイロン66(耐候)使用温度範囲(℃)-40~85全長×幅W(mm)530×9.0結束径(Φmm)7~140ループ引張強度規格値(N[kgf])778/79.3主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
  • マジックバンド4本 ブラック YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    マジックバンド4本 ブラック

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    巻くだけでまとめられるマジックバンド結束テープ
    材質ナイロン(布面)、PP(粘着面)幅(mm)12ブラック入数4個
  • ANPベース 品川商工

    ANPベース

    品川商工
    11,980税込13,178
    1箱(200個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    束線バンドと組合せて使用する固定用ベー スです。 。 両面接着テープ付。 。各メーカーのナイロン製バンドの使用 が可能です。 。 ANP-。Dシリーズは、バンドの挿入が 2方向からできるタイプで、ビス固定も できます。
    材質ナイロン6 UL94V-2標準色ナチュラル
  • CCホルダー専用固定バンド オーム電機

    CCホルダー専用固定バンド

    オーム電機
    2,398税込2,638
    1袋(5本)
    当日出荷
    ロボットアームへのケーブルホルダー固定に。
    材質面ファスナ:ナイロン、バックル:ポリアセタール幅(mm)20寸法(mm)面ファスナ:710本体質量(g)約6使用範囲(mm)Φ129~207/405~650使用周囲温度(℃)-10~80色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードタイ(耐候・耐熱タイプ)SG-H360W(50本入り)黒 エスジー工業

    スタンダードタイ(耐候・耐熱タイプ)SG-H360W(50本入り)黒

    エスジー工業
    2,598税込2,858
    1袋(50本)
    当日出荷
    国内製造品です。屋外でもご使用いただけます。1度しめるとはずれません。
    用途屋外用。トラスコ品番379-6572材質ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)長さ(mm)364幅(mm)7.8厚さ(mm)2最大結束径(Φmm)105引張強度(N)666.4最小結束径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候・耐熱
  • 結束工具用替刃 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束工具用替刃

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    適合機種EV07ISP
  • ケーブルロックタイ 与板利器工業

    ケーブルロックタイ

    与板利器工業
    529税込582
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    丈夫で強い結束力、強度が抜群で長持ちします。屋内用(標準品/白色)です。
    用途ケーブル・配線等の整理。仕様屋内用(標準品/白色)材質ナイロン66入数100本入
  • インシュロックタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    1,198税込1,318
    1巻(5m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    グリップタイシリーズで最も薄くて強度に優れたタイプが新登場!細径の結束や狭い空間での結束に最適。面ファスナー式のグリップタイの中で、最も薄いタイプです。光ファイバー心線など細径の結束や、通信機器ラック内などの狭い空間やスリット穴を通しての結束に適しています。薄型でありながら、引張強度に優れているため、しっかりと結束することが可能です。
    材質ループ:ナイロン/フック:ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-10~70グレード標準
  • 結束バンド用ベース エスコ

    結束バンド用ベース

    エスコ
    780税込858
    1袋(100個)
    翌日出荷
    結束したバンドの床面・壁面への固定に
  • 250x 3.6mm 結束バンド(緑/100本) エスコ

    250x 3.6mm 結束バンド(緑/100本)

    エスコ
    850税込935
    1袋(100本)
    当日出荷
    材質ナイロン66幅(mm)3.6厚さ(mm)1.4全長(mm)250使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)74
  • 203x 2.5mm 結束バンド(黄/100本) エスコ

    203x 2.5mm 結束バンド(黄/100本)

    エスコ
    475税込523
    1袋(100本)
    当日出荷
    材質ナイロン66幅(mm)2.5厚さ(mm)1.4全長(mm)203使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)55
  • スーパーグリップ専用マウントベース PANDUIT(パンドウイット)

    スーパーグリップ専用マウントベース

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,998税込2,198
    1箱(100個)
    当日出荷から13日以内出荷
    パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。 束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。 同時にM3ネジで固定できます。
    使用温度範囲(℃)-29~49
  • ペテップル(PM-Rシリーズ) 名取製作所

    ペテップル(PM-Rシリーズ)

    名取製作所
    1,798税込1,978
    1袋(100個)
    当日出荷
    配線補助材料として、全国数万社の方々にご使用いただき、その簡便さと信頼性から好評を博し、今日ではビス類同様、常備材の一つとして、作業性の向上に役立っております。
    用途配線用接着式止め金具。使用温度範囲(℃)-20~80テープ厚さ(mm)接着:1.0作業温度範囲(℃)+5以上荷重(g)安全静荷重:1mm2当たり1以下
  • ケーブル固定クリップ TRUSCO

    ケーブル固定クリップ

    TRUSCO
    559税込615
    1袋(10個)
    当日出荷
    省スペース用のため非常に背の低いクリップです。粘着テープ止めで、剥離紙は剥がしやすいドライエッジ加工が施されております。
    用途各種配線の固定に。高さ(mm)4.6縦(mm)10固定方法粘着テープ
  • マジックタイ オーム電機

    マジックタイ

    オーム電機
    289税込318
    1個
    当日出荷
    表と裏がくっつく、結束用マジックタイ 結束も簡単、はずすのも簡単 素材が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます 繰り返し使用することができます 自由な長さにカットしてご使用できます
    材質フック:ポリプロピレン、ループ:ポリエステル幅(mm)20長さ(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • マジックタグ オーム電機

    マジックタグ

    オーム電機(1件のレビュー)
    189税込208
    1袋(6本)
    当日出荷
    コードに名前を付けられる、識別用マジックタグ。 コードに巻いて使います。 配線の識別など、いろいろな用途に使用できます。
    材質【マジックテープ】ポリエステル/ポリウレタン、【タグ】PVCアソート寸法(幅W×長さL)(mm)【マジックテープ】12×90、【タグ】20×32、【紙札】15×30RoHS指令(10物質対応)対応
  • マジックタイ オーム電機

    マジックタイ

    オーム電機
    189税込208
    1袋(5本)
    欠品中
    表と裏がくっつく、結束用マジックタイ。 結束も簡単、はずすのも簡単。 素材が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます。 繰り返し使用することができます。
    材質【フック】ポリプロピレン、【ループ】ポリエステル全長×幅W(mm)135×13アズワン品番65-0450-65RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスバンド TRUSCO

    ステンレスバンド

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1セット(10本)ほか
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)幅(mm)5厚さ(mm)0.25シルバー使用温度範囲(℃)-80~538引張強度(N)588
  • コードバンド エスケイ工機

    コードバンド

    エスケイ工機
    76税込84
    1パック(10本)
    当日出荷
    仕様ループ引張強度(kgf)7材質低密度ポリエチレン幅(mm)10全長(mm)125乳白最大結束径(Φmm)25
  • ダブルヘッドタイ エスケイ工機

    ダブルヘッドタイ

    エスケイ工機(1件のレビュー)
    259税込285
    1袋(10本)
    当日出荷
    仕様最大結束径(2組 Φmm)19ループ引張強度(kgf)35材質66ナイロン幅(mm)4.8全長(mm)210
  • ビーズバンド Expert

    ビーズバンド

    Expert
    279税込307
    1セット(30本)
    当日出荷
    配線などを繰り返し束ねたりはずしたりできます。
    使用温度範囲(℃)0~85
  • 結束工具用替刃 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    結束工具用替刃

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    結束工具 タイメイト EVO9SP 替刃
    種別EVO9SP用用替刃
  • プッシュマウントタイ 耐熱性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    プッシュマウントタイ 耐熱性

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    669税込736
    1袋(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ リリースプッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット)
    材質66ナイロン厚さ(mm)(取付パネル)0.5~2.5全長×幅W(mm)134×3.3結束径(Φmm)1.0~27.0取付穴径(Φmm)4.8~5.1ループ引張強度規格値(N[kgf])98 (9.99)UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2RoHS指令(10物質対応)対応
  • タックタイ ロールタイプ PANDUIT(パンドウイット)

    タックタイ ロールタイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    7,998税込8,798
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。振動に強く緩みません。必要な長さにカットして使用できるので、どんな束線径にも対応ができ無駄がでません。
    用途ケーブルの結束。材質ナイロン、ポリエチレン幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5長さ(m)22.8使用温度範囲(℃)-17~93引張強度(N)(ループ)222
  • カラー結束バンド ユーボン

    カラー結束バンド

    ユーボン
    879税込967
    1袋(50本)
    当日出荷
    色分け、識別用に6色用意しました。
    材質ナイロン66全長A(mm)98幅B(mm)2.5引張強度(kg)8.2束線径(Φmm)22
  • 押し込み型固定具 PANDUIT(パンドウイット)

    押し込み型固定具

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,798税込1,978
    1セット(100個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    取り付けパネルの外側に固定具の足が突き出しては困る所での使用に適しています。
    用途結束バンドの固定。使用温度範囲(℃)-60~85適合バンド幅(mm)2.3~4.8
  • コンベックスマウント ナチュラルタイプ 芝軽粗材

    コンベックスマウント ナチュラルタイプ

    芝軽粗材
    1,798税込1,978
    1袋(100個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • マーキングタイふっ素樹脂製品 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    マーキングタイふっ素樹脂製品

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    8,998税込9,898
    1袋(100本)
    当日出荷
    ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。66ナイロン製マーキングタイと比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、対放射線性に優れています。ガス発生が少ないため、アウトガス対策にお使いいただけます。
    材質ふっ素樹脂(ETFE)乳白使用温度範囲(℃)-80~+170寸法A(mm)2.5寸法T(mm)1.2難燃性UL94V-2特性耐熱、難燃、耐薬品
  • ワンタッチマーカークリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ワンタッチマーカークリップ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(50個)
    当日出荷
    ワンタッチで固定でき、一度取り付けた後でも外して、再使用が可能なため経済的です。また、マーキング部に貼れる専用のラベルもご用意しています。
    材質66ナイロン乳白使用温度範囲(℃)-40~+85結束径(Φmm)最小7.0~最大10難燃性UL94V-2
  • ラッシングタイ(RT250タイプ) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ラッシングタイ(RT250タイプ)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,298税込2,528
    1袋(25本)
    当日出荷から6日以内出荷
    長尺、太径タイプで、リリース可能な結束バンドです。結束後のバンド余長部分は、ヘッド上部の差込口に収納できます。
    材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85寸法A(mm)12.5寸法D(mm)20寸法B(mm)22.4寸法C(mm)9.5難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])1,115(113.70)
  • ファーツリーマウント付きタイ(インサイドセレーション) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ファーツリーマウント付きタイ(インサイドセレーション)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    3,298税込3,628
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ファーツリー(”モミの木”の意味)マウントとインシュロックタイのアセンブリ商品です。広い範囲の板厚に対応可能なため、部品点数の削減に貢献します。
    材質66ナイロン難燃性UL94V-2※特性難燃
  • アロータイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    アロータイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    3,198税込3,518
    1袋(100本)
    当日出荷
    配管内の液体、気体の流動方向を指すタグ形状です。
    材質66ナイロン乳白使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)129寸法H(mm)9寸法A(mm)2.5寸法T(mm)1.2寸法W(mm)25結束径(Φmm)最小1.0~最大25難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)特性難燃
  • 耐候性ポリプロピレン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    耐候性ポリプロピレン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,998税込4,398
    1袋(50本)ほか
    当日出荷
    「沿岸地域」「融雪剤を使用する寒冷地域」「酸性雨」など、塩化亜鉛が発生する地域の住宅やオフィスのソーラーパネル施工に最適です。
    材質耐候性ポリプロピレン
結束バンド/結束工具/固定具