カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(2,074)
- 神保電器(1,328)
- 明工社(528)
- 東芝ライテック(254)
- アメリカン電機(247)
- エスコ(234)
- ハタヤリミテッド(225)
- TERADA(寺田電機製作所)(162)
- 日動工業(152)
- LAMP(スガツネ工業)(117)
- ELPA(115)
- スマイルキッズ(68)
- オーム電機(67)
- 大和電器(61)
- 摂津金属工業(52)
- PANDUIT(パンドウイット)(51)
- 河村電器産業(41)
- KOWA(宏和工業)(31)
- パナソニックEWエンジニアリング(26)
- ブランドをもっと見る
商品豆知識

アドバンス埋込アースターミナル付接地ダブルコンセント
Panasonic(パナソニック)¥829税込¥9121個当日出荷仕様ダブルコンセント(金属枠付)色セラミックホワイト種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート・3コ用
アドバンスS壁取付熱線センサ付自動
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷LED照明との適合性の高い2線式。電子スイッチ(子器)との接続で、手動でのON/OFFが可能。 新設計レンズで検知感度がアップし、正面から近づく人の検知が可能になり設置場所がより自由になりました。 2線式だから既設スイッチからの取り替えにおすすめ。用途内玄関適合(配線)Φ1.6、Φ2.0単線専用タイプ屋内・壁取付使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)0.05定格電圧(V)100検知方式熱戦レベル変化分検知検知可能速度(m/s)0.3~1負荷容量1.2A 100V AC連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
光るストレートタップ延長コード10m
フジマック(7件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷光るから通電確認できる!!ソフトタイプ&スケルトン4つ口コンセント長さ(m)10定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
15A埋込アース付コンセント(250V)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷形状平刃タイプ色ミルキーホワイト種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 250V定格電流(A)15適合電線Φ2
スイッチプレート ステンレス 2個口用
オーム電機¥239税込¥2631個当日出荷上下ネジ穴間が101mmの型(規格品)に適合しています。 取替先のスイッチのサイズをご確認の上ご使用ください。仕様ネジ付き
SOーSTYLE埋込ほたるスイッチC(3路)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷SOーSTYLE埋込ほたるスイッチC(3路)仕様適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列定格15A/300V/AC(表示ランプは100V)適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8304(屋内小形スイッチ)に適合適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用回路C(3路)表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
15A・20A兼用 埋込アースターミナル付 接地コンセント 金属枠付
Panasonic(パナソニック)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷15A・20A兼用 埋込アースターミナル付 接地コンセント 金属枠付形状平刃タイプ種類埋込コンセント適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合定格電圧(V)125コンセント個数1個口コンセント形状(引掛形)接地2P 20A 125V定格電流(A)15・20兼用適合電線【電源・接地端子配線】600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、電源線:Φ2mm・Φ2.6mm Cu単線専用、アース線:Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm Cu単線専用【アースターミナル接続】1.25mm2~2mm2(コードおよびIVより線)、Φ1.6mm Cu単線、単線とより線を同時に使用しないでください。
LED埋込逆位相調光スイッチC コスモシリーズワイド21 適合LED専用 3.2A ロータリー式 下限照度設定機能付
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷色ホワイト
ML防滴プレート1コ用コンセント Φ35.5
明工社(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷コンセント、スイッチなどにカバーが出来ます。屋外の倉庫など雨の掛かりやすい場所の防雨対策やイタズラ防止に使用されています仕様キー無し径(Φmm)35.5RoHS指令(10物質対応)対応プレート形状丸型コンセント用
極太延長コード 20m
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581本当日出荷ソフトケーブル、コンセントは丈夫な二重構造。用途極太の電源コードとして。材質S-VCT(ソフトビニールキヤブタイヤケーブル)、2.0mm×2芯電流(A)15コンセント個数3コード長さ(m)20
NKシリーズ家具・機器用接地コンセントセット 2口
神保電器¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
2P 20A 角形コンセント(黒)
明工社(1件のレビュー)¥629税込¥6921個欠品中形状平刃タイプ種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状2P 20A 250V定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
サンデーレインボーミニ
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1台当日出荷標準型。小さくても安心、完全防雨仕様。ガーデニング、DIYでの機器使用時、イルミネーション電源など、雨や水がかかっても心配なく、安全に作業ができます。コンセントの防雨・防塵キャップは開閉しやすい一体成形タイプ。Wコンセントを一体モールド成形で内部配線部への水の侵入を防ぎます。仕様防塵質量(kg)2.5長さ(m)10定格電圧(V)125芯数2股電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2使用場所屋外特性防雨、防塵
接地ダブルコンセント
明工社(2件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷トラスコ品番355-7961形状平刃タイプ質量(g)110種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15長さL×幅W×厚さ(mm)89×48×31.0RoHS指令(10物質対応)対応
住設機器用埋込コンセント
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥679~税込¥747~1個当日出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線Φ1.6、Φ2
ショートタップ防雨トリプルポッキン
日動工業¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)用途屋外での作業に。色ブラックコンセント個数3コンセント形状接地2P 15A 125V電線太さ(mm2)2電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3使用場所屋外プラグ形状ポッキンプラグ特性防雨、アース付
抜け止め接地ダブルコンセント
明工社(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷結線作業が簡単なML端子(ねじなし速結端子)を採用し、作業性に優れます。 増設が簡単な送り端子付きです。 RoHS指令適合製品です。用途仮設用。 設備工事用。トラスコ品番355-8002形状抜止タイプ質量(g)120種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15長さL×幅W×厚さ(mm)117.0×46×23.5RoHS指令(10物質対応)対応
20A125V兼用露出コンセント
東芝ライテック(3件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷仕様送りなし形状平刃タイプ種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P 15/20A 125V定格電流(A)15/20
丸型アップコン 1コ口 アース付
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷安全扉付コンセント採用。送り端子付。仕様はさみ込み・ねじ止め固定共用仕様形状平刃タイプ種類フロアコンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
スイッチプレート ステンレス 1個口
オーム電機¥239税込¥2631個当日出荷上下ネジ穴間が101mmの型(規格品)に適合しています。 取替先のスイッチのサイズをご確認の上ご使用ください。仕様ネジ付き
ペンダント照明用リモコンスイッチ タイマー付
オーム電機¥2,898税込¥3,1881組当日出荷赤外線リモコンで離れた場所から照明器具をオン・オフ。 文字が見やすい大型液晶リモコン。 毎日同じ時刻に繰り返し「自動オン・オフ」も可能、防犯対策に。 日照不足の暗い北向き・窓なし部屋での目覚まし照明用にも。 5時間後まで自動オフができる切タイマー機能付き。 落下防止の「固定ロック機能」付き。 通電ランプ付き。 取り付けは照明器具と天井の引掛シーリングの間に受信機本体をセットするだけ、面倒な配線や工事などの必要なし。 使用できる照明器具(天井引掛けシーリング使用の照明器具)。・ 洋風・和風ペンダントライト。・ シャンデリア。・ 引掛けソケット使用の電球。・ 小型シーリングライト(直径30cm以下)。 使用できない照明器具。・ 天井直付タイプの大型シーリングライト付属品リモコンホルダー・ネジ×2本・保証書付取扱説明書質量(g)≪受信機本体≫約100 ≪リモコン≫約55(乾電池除く)外形寸法(mm)≪受信機本体≫(約)直径100×高さ42 ≪リモコン≫(約)幅48×高さ126×奥行20入力AC100V 50Hz/60Hz使用電池単4形乾電池×2本(別売)有効距離(m)約5 (障害物のない場合)定格容量(A)3