絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
6,409件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スイッチプレート 真鍮 1個口用 オーム電機

    スイッチプレート 真鍮 1個口用

    オーム電機(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    上下ネジ穴間が101mmの型(規格品)に適合しています。 取替先のスイッチのサイズをご確認の上ご使用ください。
    仕様ネジ付き
  • フル2線 小形パターン・グループ設定器 Panasonic(パナソニック)

    フル2線 小形パターン・グループ設定器

    Panasonic(パナソニック)
    64,980税込71,478
    1台
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フルカラーモダン 標準プレート 4コ用/3コ+1コ用 ミルキーホワイト Panasonic(パナソニック)

    フルカラーモダン 標準プレート 4コ用/3コ+1コ用 ミルキーホワイト

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1箱(10個)
    当日出荷
    ミルキーホワイトタイプ3コ+1コ用種類モダンプレート 4コ用
  • 楽に抜けるアダプター ELPA

    楽に抜けるアダプター

    ELPA
    331税込364
    1個
    当日出荷
    定格:125V 15A。1500Wまで。屋内専用。国内専用
    用途アダプターの外しツマミを指先で押すだけでプラグが簡単に抜けます。電源の抜き差しの多い電気製品に最適です。
  • 非常用押ボタン保護カバー Panasonic(パナソニック)

    非常用押ボタン保護カバー

    Panasonic(パナソニック)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    適合WN4500 フルカラー非常用埋込押ボタンD(プレート別)
  • ハイリモコン パイロット ランプ Panasonic(パナソニック)

    ハイリモコン パイロット ランプ

    Panasonic(パナソニック)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    補修用ランプです
    備考WR9002の後継品ですタイプ2線式ハイリモコン・フルカラーリモコン セレクタスイッチなどのセレクタスイッチ系列定格15V/20mA口金特殊口金
  • ハンドル Panasonic(パナソニック)

    ハンドル

    Panasonic(パナソニック)
    729税込802
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    オフホワイト
  • 光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(一体形)用 遮光フード Panasonic(パナソニック)

    光電式自動点滅器 電子EEスイッチ(一体形)用 遮光フード

    Panasonic(パナソニック)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    遮光フードをラインアップ。点灯照度の調整が可能。遮光フードを設置することで点灯照度を大きくでき、設置後の環境変化にも対応可能です。
    適合品番EE6153、EE6156、EE6163、EE6166、EE6353、EE6356、EE6366取付け方法EEスイッチの遮光面と遮光フードの遮光面を合わせて取り付けてください。
  • マルチタップカバーロング スマイルキッズ

    マルチタップカバーロング

    スマイルキッズ
    689税込758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    6口タイプのマルチタップまで対応可能。 上からかぶせるだけの装着が簡単なカバー。 ごちゃごちゃした配線をスッキリ解消し、ほこりや水からマルチタップを守ります。 製品同士のスタッキングが可能で、店頭陳列の際に少ないスペースで多くの在庫を置くことが出来ます。
    用途マルチタップ上からかぶせることで見た目をスッキリさせるカバーです。6口コンセントタップの長さに対応しており、安心の日本製です。たこ足コンセントにホコリが溜まって発生するトラッキング火災の予防にも役立ちます。 上部の左右には穴が空いており、スマーフォンなどの充電コードなどを出すことが出来ます。 色味はホワイト、ブラック、ブラウンの3色展開。お好みの色でデスク周りを綺麗にしましょう。材質PP樹脂質量(g)個装:約220寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)個包装:約 38.5×11×10
  • USB人感センサー JTT

    USB人感センサー

    JTT(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    本製品は、赤外線で人の動きを検知して、通電のオン/オフを行います。 LEDライトや扇風機、防犯グッズや電子工作のスイッチとしてご利用いただけます。 人感センサーの検知範囲は、約5m(約120度)で人の動きを検知します。 ※周辺温度と人の体温が近い場合、検知範囲が短くなります。 人感センサーが反応すると通電を開始します。 オフタイマーにより一定時間、人感センサー反応がないと通電を停止しますが、連続して動きを検知した場合は、継続して通電を行います。 本製品の全長は約50cmで、人感センサーを中心にOUTPUT側:約25cm、INPUT側:約25cmとなっております。 本製品は充電専用で、データ通信には対応しておりません。 本製品の本体カバーを開けて、(+)ドライバーでオフタイマーを調整できます。 右回し:タイマーが短くなります。(最小:約15秒) 左回し:タイマーが長くなります。(最大:約250秒) ※本製品のカバーを空ける際は、電源と接続機器を外して、側面の穴から基板を傷つけないように開けてください。 オフタイマーを調整する際、無理な力がかからないように回してください。 回しすぎるとねじ切れて損傷します。 カバーの分解による損傷や故障は保証対象外となります。 センサー部分を固定するためのビス×2、両面テープ×1が付属しております。 壁や棚に取り付ける際にご利用ください。
    セット内容USB人感センサー本体、取り付け用ビス×2、両面テープ×1質量(g)約30電源USB5V/2A(USB電源は別途ご用意ください)ケーブル長(cm)全長:約50(真ん中にセンサーユニットがあり、OUTPUT側:約25、INPUT側:約25)
  • 検知エリアカットレンズフード(半円カット用) Panasonic(パナソニック)

    検知エリアカットレンズフード(半円カット用)

    Panasonic(パナソニック)
    419税込461
    1個
    当日出荷
  • DC用ハ型キャップ ミルキー Panasonic(パナソニック)

    DC用ハ型キャップ ミルキー

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    種別キャップミルキーホワイト種類ハ型キャップ定格電圧(V)24定格電流(A)10
  • 埋込扉付コンセント Panasonic(パナソニック)

    埋込扉付コンセント

    Panasonic(パナソニック)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    埋込扉付コンセント
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8303(配線用差込接続器)に適合定格電圧(V)125コンセント個数1個口コンセント形状(引掛形)2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁シースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mm Cu単線専用
  • バリアフリー対応コンセント TERADA(寺田電機製作所)

    バリアフリー対応コンセント

    TERADA(寺田電機製作所)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    種類フロアコンセント
  • 角型コンセント Panasonic(パナソニック)

    角型コンセント

    Panasonic(パナソニック)
    2,298税込2,528
    1セット(10個)
    当日出荷
    ミルキーホワイト定格電圧(V)125コンセント個数1定格電流(A)15
  • スマート防雨形ジョイントボックス パナソニック電工

    スマート防雨形ジョイントボックス

    パナソニック電工
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    ブラック
  • 扉付和室コンセント パナソニック電工

    扉付和室コンセント

    パナソニック電工(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ミルキーホワイトコンセント個数1
  • ML防滴プレート1コ用コンセント Φ41.5 明工社

    ML防滴プレート1コ用コンセント Φ41.5

    明工社(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    コンセント、スイッチなどにカバーが出来ます。屋外の倉庫など雨の掛かりやすい場所の防雨対策やイタズラ防止に使用されています
    仕様キー無し径(Φmm)41.5RoHS指令(10物質対応)対応プレート形状丸型コンセント用
  • アドバンスS埋込防気カバー Panasonic(パナソニック)

    アドバンスS埋込防気カバー

    Panasonic(パナソニック)
    149税込164
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    住宅の高気密化・高断熱化をサポートします。 断熱効果を高めることで、省エネルギーに貢献します。 透明色の採用で取付施工がアップ。 施工後もアドバンスシリーズのデザインを損ないません。
    適合プレートアドバンスシリーズ
  • アドバンスS通線チップ Panasonic(パナソニック)

    アドバンスS通線チップ

    Panasonic(パナソニック)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    仕様ブッシング付セラミックホワイト
  • アドバンス埋込接地コンセント Panasonic(パナソニック)

    アドバンス埋込接地コンセント

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    249税込274
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 軒下天井取付 熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)

    軒下天井取付 熱線センサ付自動スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    検知範囲約3.5m(ビーム状)使用周囲温度(℃)-10~+40
  • 埋込取付枠 絶縁枠 神保電器

    埋込取付枠 絶縁枠

    神保電器(2件のレビュー)
    89税込98
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-9692-12
  • 壁用 埋込感熱センサスイッチ 2線式 神保電器

    壁用 埋込感熱センサスイッチ 2線式

    神保電器(4件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    仕様2線式、明るさセンサ付電流(A)2電圧(V)100アズワン品番64-9694-70
  • 抜止接地形埋込ダブルコンセント 15Aー125V 神保電器

    抜止接地形埋込ダブルコンセント 15Aー125V

    神保電器(5件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    形状抜止タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • 操作板 トリプル マークなし 片切用 神保電器

    操作板 トリプル マークなし 片切用

    神保電器
    139税込153
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-9693-84
  • SLPプレート 1連用 3個口 チョコ 神保電器

    SLPプレート 1連用 3個口 チョコ

    神保電器(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    簡易耐火プレートとして省令準耐火構造の住宅に適しています。
  • 1連1個用 (片切スイッチ) 神保電器

    1連1個用 (片切スイッチ)

    神保電器(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-9694-23
  • RJ45⇔M12(Dコードタイプ)変換アダプタ PANDUIT(パンドウイット)

    RJ45⇔M12(Dコードタイプ)変換アダプタ

    PANDUIT(パンドウイット)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    制御盤の外板に取付可能な、RJ45⇔M12(Dコードタイプ)変換アダプタです。
    用途RJ45(制御盤内)からM12(制御盤外)に変換する際に仕様IP20(RJ45勘合部)、IP65(ハウジング部)IP68(M12勘合部)適合トラスコ品番828-1527質量(g)36規格Cat5までの伝送規格に適合推奨穴径(mm)23×24.6×48.2(パネル取付時)
  • エスコ AC125V/12Ax1.5 m 延長コード エスコ

    エスコ AC125V/12Ax1.5 m 延長コード

    エスコ(1件のレビュー)
    2,010税込2,211
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA815GA-47コード長さ(m)1.5
  • 埋込扉付コンセント Panasonic(パナソニック)

    埋込扉付コンセント

    Panasonic(パナソニック)
    469税込516
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 防雨型2P延長コード5m レモンイエロー ハタヤリミテッド

    防雨型2P延長コード5m レモンイエロー

    ハタヤリミテッド
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番851-3778質量(kg)1.02イエローコード長さ(m)5使用場所屋外特性防雨
  • カード押ボタン 東芝ライテック

    カード押ボタン

    東芝ライテック
    469税込516
    1個
    当日出荷
    押している間ONになります
    ニューホワイト電源10A-300V
  • 埋込絶縁接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)

    埋込絶縁接地ダブルコンセント

    Panasonic(パナソニック)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプミルキーホワイトタイプ埋込絶縁接地ダブルコンセント種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu単線専用
  • まもれーる・屋外くん TERADA(寺田電機製作所)

    まもれーる・屋外くん

    TERADA(寺田電機製作所)(9件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    【キッズデザイン賞受賞】 カギ付で戸建住宅・店舗などに接地されている屋外コンセントを盗電・イタズラから守ります。 夜間、電動バイクなどの充電時にイタズラ防止が図れます。 自動販売機などコンセントのイタズラ防止が図れます。 使用していない屋外用コンセントの盗電防止が図れます。 ネジ止めするだけで取付が出来る為、防雨コンセントを外すことなく設置できます。また、両面テープでも仮止め可能です。 電気工事は必要ありません。
    適合各社2口コンセント寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)129×182×78適合ねじ径(Φmm)4
  • Reelex アースリール 5.5SQ 50Aアースクリップ付 中発販売

    Reelex アースリール 5.5SQ 50Aアースクリップ付

    中発販売
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    特性アース付
  • 平刃形 埋込コンセント アメリカン電機

    平刃形 埋込コンセント

    アメリカン電機
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント個数1
  • 安全キャップ 表示無 アメリカン電機

    安全キャップ 表示無

    アメリカン電機
    899税込989
    1袋(10個)
    当日出荷
    トラスコ品番474-1137
  • 平刃形 複式埋込コンセント アメリカン電機

    平刃形 複式埋込コンセント

    アメリカン電機(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    電線接続方式は圧着端子式と引締式です。端子ねじM4を使用します。
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電流(A)20
コンセント/スイッチ/プレート