カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(2,074)
- 神保電器(1,328)
- 明工社(528)
- 東芝ライテック(254)
- アメリカン電機(247)
- エスコ(234)
- ハタヤリミテッド(225)
- TERADA(寺田電機製作所)(162)
- 日動工業(152)
- LAMP(スガツネ工業)(117)
- ELPA(115)
- スマイルキッズ(68)
- オーム電機(67)
- 大和電器(61)
- 摂津金属工業(52)
- PANDUIT(パンドウイット)(51)
- 河村電器産業(41)
- KOWA(宏和工業)(31)
- パナソニックEWエンジニアリング(26)
- ブランドをもっと見る
商品豆知識

あかりセンサースイッチ 切替OFFタイマー付 明暗センサー 耐トラッキングカバー付プラグ 防滴仕様
ELPA(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷切替OFFタイマー付 周囲が暗くなると自動で電源が入り、明るくなれば自動で電源が切れますので、イルミネーションや庭園灯・防犯灯・外灯につなぐことで、簡単に夜間連続点灯器具として使用できます。 耐トラッキングカバー付プラグを採用していますので、電気火災を予防できます。
新金属スイッチプレート2型
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷から4日以内出荷コスモシリーズワイド21材質新金属色ライトシルバープレートスイッチプレート
ぐっとすシリーズ プラグ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ぐっとす工法を採用したモジュラプラグ。 専用工具を使わず、付属キャップで簡単にケーブルを結線できます。仕様成端方式:圧接接続トラスコ品番799-9682材質ポリカーボネート色サテングレー極数8極8心使用温度範囲(℃)-10~+40
埋込ダブルコンセント接地2P
明工社(17件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷結線は3M端子(巻締め、圧着端子、はさみ込み接続)を採用しています。 RoHS指令対応用途設備工事用トラスコ品番355-7995形状平刃タイプ色ブラック質量(g)85種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15長さL×幅W×厚さ(mm)104×34×28RoHS指令(10物質対応)対応
Sプレート(3コ用)(防気パッキン対応)(マットブラック)
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷戸建住宅の高気密・高断熱化に伴い、Sプレートの住宅外壁面へ設置による、。防気対応要望にお応えするため、防気対応。RoHS指令(10物質対応)対応
J・ワイドスリムシリーズ スイッチセット+プレート
神保電器¥1,298~税込¥1,428~1セット翌々日出荷J・ワイドスリムシリーズ。快適さとデザイン性を両立。壁面からの突出が小さく、インテリアに溶け込む自然なフォルム。「すっきり薄型7mm」操作性で定評のあるJ・ワイドの機能はそのままで、3mm薄く、7mmの2ピースプレート。すっきりとしたデザインになって、様々なインテリアにマッチします。「フラットフォルム」J・ワイドに比べプレートがフラットになったことで、インテリアに溶け込む自然なフォルムになりました。「簡単!1アクション!」スイッチの取り付けはワンタッチ、取り外しも73アクションで簡単に取り外せます。シャープな直線で構成したフォルム。一枚板から絞り出し、エッジやコーナーを際立たせています。存在感のあるステンレス素材を贅沢に使用。ブラスト加工による豊かな表情と質感に仕上げました。定格15A/300V
ワイド21埋込充電用USBコン2ポート 18W USB-A・C 扉付 コンセント付
Panasonic(パナソニック)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷形状平刃タイプ色ホワイト種類埋込コンセントコンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V
SO-STYLEプレート5コ用(3コ+2コ用)
Panasonic(パナソニック)¥919~税込¥1,011~1個ほか当日出荷SO-STYLEプレート5コ用(3コ+2コ用)表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)プレート形状5コ用(3コ+2コ用)
埋込USB給電用コンセント(1ポート用)
サンワサプライ(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷5V 2.4A高出力急速充電が可能な1ポート壁埋め込み型USBコンセントです。 自動判別機能搭載、接続された機器(スマートフォン、タブレット)を瞬時に自動判別し急速充電が可能です。 空港、ホテル、飲食店などの商業施設やオフィス、一般家庭のコンセントなどに取り付けが可能です。 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。質量(g)54使用温度範囲(℃)-10~40ポート数1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×22×49定格出力【USBポート】DC5V2.4AUSBポート数1ポート
フルカラー埋込ほたるスイッチB
Panasonic(パナソニック)¥5,598税込¥6,1581セット(10個)当日出荷片切。ネーム付。定格電圧(V)300 AC(表示ランプは100V用)定格電流(A)15
アドバンスS埋込抜け止め接地コンセント
Panasonic(パナソニック)¥379税込¥4171個当日出荷仕様送り端子なし色セラミックホワイトタイプシングル種類埋込抜け止め接地コンセント定格電圧(V)125コンセント個数1定格電流(A)15
単相200Vロック(引掛)式ドラム
日動工業¥43,980~税込¥48,378~1台当日出荷から3日以内出荷専用のコンセント・プラグを使用し、右に回すことで確実にロックします。長さ(m)30コンセント個数3電線太さ(mm2)2電線仕様-種別SVCT
コスモシリーズワイド21 壁取付 熱線センサ付き自動スイッチ(親機)
Panasonic(パナソニック)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から4日以内出荷正面検知が可能に。 温度差の少ない夏場の検知性能が向上。用途廊下・階段・内玄関仕様壁取付、検出動作速度:0.3 m/s~ 1 m/sタイプ屋内周波数(Hz)50-60消費電力(W)1定格電圧(V)AC100適合電線(mm2)Φ1.6,Φ2使用周囲温度(℃)-10~40検知方式熱線レベル変化分検知負荷容量3A 100V AC連続動作時間(検知後)約10~30分可変形
フル接地防水ダブルコンセント
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷色ブラウン極数2極(接地極付)定格電圧(V)125コンセント個数2個口コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
角型トリプルコンセント
ELPA¥649税込¥7141個当日出荷定格:125V 15A 適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm 口数:3口用定格125V 15Aコンセント個数3適合電線サイズVVF 1.6mm,2.0mm
埋込ほたるスイッチB(片切・ネームカバー付)(モダンプレート付)
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷トラスコ品番763-2339色ミルキーホワイトタイプネームカバー付、モダンプレート付定格電圧(V)300定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0回路方式B(片切)
マーカーピン ブラック
TERADA(寺田電機製作所)¥1,398税込¥1,5381袋(20個)当日出荷用途床下に収納したブロックコンセント/ハーネスジョイントボックスの位置を確認するための目印として使用します。長さ(mm)12色ブラック頭部径(Φmm)8
トライアングルマルチタップ
正和電工(2件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷長さ(m)10コンセント形状2P 15A 125V電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2C
ピコットプラグ付延長コード(太線タイプ)
タイカツ(4件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から5日以内出荷ピコットプラグ付きなので、二芯でも三芯でもアダプター無しで使用できます。 アース付きなので万一漏電が起きた場合でも安心。特性アース付