絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
6,409件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フルカラー  新金属カバープレート Panasonic(パナソニック)

    フルカラー 新金属カバープレート

    Panasonic(パナソニック)
    5,598税込6,158
    1箱(10個)
    当日出荷
    材質耐食アルミニウム合金種類プレート取付枠付表面処理フルコート加工
  • アドバンスシリーズ 埋込スイッチ用取付枠 金属枠 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込スイッチ用取付枠 金属枠

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1箱(10個)
    当日出荷
    アドバンスシリーズ
    仕様金属枠種類埋込スイッチ用取付枠
  • アドバンスシリーズ 埋込トリプルスイッチ用ハンドル(表示・ネーム付) Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 埋込トリプルスイッチ用ハンドル(表示・ネーム付)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • 埋込テレホンモジュラジャック(6極2心)(フル端子) Panasonic(パナソニック)

    埋込テレホンモジュラジャック(6極2心)(フル端子)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    極数6極2心
  • コンセントプレート DMFH1-EA-SL LAMP(スガツネ工業)

    コンセントプレート DMFH1-EA-SL

    LAMP(スガツネ工業)
    519税込571
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    シャープでスリムなデザインの樹脂製コンセントプレートです。 ABS樹脂は難燃グレード(UL94 V-0適合)を使用しています。
  • SO-STYLE 埋込接地コンセント Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE 埋込接地コンセント

    Panasonic(パナソニック)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    極数2(接地形)使用温度範囲(℃)-10~40定格15A125V適合規格電気用品安全法温度上昇(刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下耐熱性100℃±3℃(1時間)絶縁抵抗(MΩ)(開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上接触抵抗(mΩ)50以下保証期間購入日より1年間引張強度(N)100(1分間)適合電線(600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用温度サイクル8℃以下結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)過電流強度1000A0.02秒使用場所住宅、事務所等の屋内保持力(N)(15A接地付プラグの場合)15~60/(15Aプラグの場合)10~60耐電圧(V)1250(1分間)
  • トラッキング火災感電漏電防止補助器具 Eキャップ Dbc(ディービーシー)

    トラッキング火災感電漏電防止補助器具 Eキャップ

    Dbc(ディービーシー)(1件のレビュー)
    489税込538
    1パック(6個)
    当日出荷
    後付可能で手間なく便利に安心を! 「プラグに後付可能タイプ」のトラッキング火災、感電、漏電事故防止アイテムトラッキング対策がされている樹脂の上からでも装着できます。樹脂の上から装着することでカバーできる範囲が広がり安全性が向上します。 一度装着すれば半永久的に効果は持続しますが、つい装着していても忘れてしまいプラグを抜くことが有りますが、メーカーのEキャップは点検を一目で判別可能にするフラッグ付きです。薄暗い隙間や距離が有る場所からの確認も可能にする優れものです。
    用途【常時差し込んでおく場合】冷蔵庫、洗濯機、エアコンなどの固定器具のトラッキング火災、感電・漏電事故の防止補助に。 【持ち運び器具の場合】掃除機、ドライヤー延長コード、工具類などの感電・漏電事故の防止補助に。種類Eキャップ
  • コードリール サンデーレインボーリール30m 屋外用防雨型接地付 HATAYAxGranGearコラボ商品 ハタヤリミテッド

    コードリール サンデーレインボーリール30m 屋外用防雨型接地付 HATAYAxGranGearコラボ商品

    ハタヤリミテッド(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    作業現場で際立つ「ブラックカラー」。雨中でも安心の屋外用防雨型・接地付。プロの満足度を追求したブランドGranGear(グランギヤ)とHATAYAとのコラボ商品。
    用途屋外での電源延長に。質量(kg)7.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)275×326×178電線太さ(mm2)2芯数2P・接地付・防雨キャップ付塗装色ブラック使用場所屋外特性防雨
  • コスモシリーズワイド21 埋込ほたるスイッチB Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズワイド21 埋込ほたるスイッチB

    Panasonic(パナソニック)
    4,798税込5,278
    1セット(10個)
    当日出荷
    15A-300V AC(表示ランプは100V用)
    仕様片切
  • フロアコンスクエアプレート Panasonic(パナソニック)

    フロアコンスクエアプレート

    Panasonic(パナソニック)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    スマートなスクエアデザイン。床面からわずか3.5mmの仕上がり高さで、オフィスや店舗におすすめです。
    材質アルミ製
  • アドバンスコンセントプレート2コ用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスコンセントプレート2コ用

    Panasonic(パナソニック)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    プレート形状1連2コ用
  • アドバンスS埋込抜け止め接地ダブル Panasonic(パナソニック)

    アドバンスS埋込抜け止め接地ダブル

    Panasonic(パナソニック)
    769税込846
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合プレートコンセントプレート・3コ用
  • アドバンスS 埋込ほたるスイッチE Panasonic(パナソニック)

    アドバンスS 埋込ほたるスイッチE

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    仕様埋込ほたるスイッチ(表示付)定格電圧(V)100定格電流(A)AC15A回路方式E4路
  • アドバンスSモジュラCAT6埋込CW Panasonic(パナソニック)

    アドバンスSモジュラCAT6埋込CW

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    メーカースイッチ・コンセントと共通デザインを採用。高品質で、見た目にも美しい情報の取出口です。
    仕様埋込型セラミックホワイトタイプ「LAN」表示付規格CAT6
  • 三相200V防雨型延長コード/アース付 日動工業

    三相200V防雨型延長コード/アース付

    日動工業
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    特性アース付
  • アースターミナル付フル防水コンセント 3コ用 Panasonic(パナソニック)

    アースターミナル付フル防水コンセント 3コ用

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    ブラウン極数2極定格電圧(V)125コンセント個数3個口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
  • ラバロン延長コード 10m E-Value

    ラバロン延長コード 10m

    E-Value(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    やわらかくて、ねじれない電源延長用コードです。耐寒性に優れており、冬季でも固くなりません。1500Wまで使用可能です。
    用途電動工具・掃除機などの電源延長用コード。コンセント個数3ツ口コード全長(m)10電線太さ(mm2)1.2電線仕様-種別VCT容量(A)15
  • ムービープラグ ELPA

    ムービープラグ

    ELPA
    236税込260
    1個
    当日出荷
    取り換え部品・180°回転プラグ
    用途平形コード用定格125V 15A適合電線(mm2)VFF 0.75(700W) ・VFF 1.25(1200W) ・VFF 2.00(1500W)
  • 2芯タイプ 防雨型延長コード 正和電工

    2芯タイプ 防雨型延長コード

    正和電工
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    2芯タイプ防雨型プラグ・ボディとなっており、雨中など水気のある場所でのコード延長に最適です。 電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。
    コンセント形状2P 15A 125V(1500W)電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別S-VCT2c電線仕様-芯数2CRoHS指令(10物質対応)対応特性防雨、耐トラッキング
  • 操作板 ダブル マーク付 片切用 神保電器

    操作板 ダブル マーク付 片切用

    神保電器(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-9693-69
  • スイッチプレート 2連用 神保電器

    スイッチプレート 2連用

    神保電器(2件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    種類2連用アズワン品番64-9693-86
  • アースターミナル付防雨形抜止接地ダブルコンセント 黒色 神保電器

    アースターミナル付防雨形抜止接地ダブルコンセント 黒色

    神保電器
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    形状抜止タイプ種類防水コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2個口コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15アズワン品番64-9695-21
  • アースターミナル付 ダブルコンセント 金属枠 神保電器

    アースターミナル付 ダブルコンセント 金属枠

    神保電器
    649税込714
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
  • 2ピースコンセントプレート 3連用 神保電器

    2ピースコンセントプレート 3連用

    神保電器
    659税込725
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • フィードインキャップ Panasonic(パナソニック)

    フィードインキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    JIS-C-8366に適合
    定格電流(A)20
  • まもれーるスリムくん(鍵付) TERADA(寺田電機製作所)

    まもれーるスリムくん(鍵付)

    TERADA(寺田電機製作所)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    業界最薄のカギ付カバー(2015年8月時点)。 美観を損なわないデザイン。 カギは利便性を考慮し、200番キーと互換性を持たせました。 公共施設、商業施設などでゲームやスマートフォン等の充電による盗電を防止します。 フルカラーサイズ/ワイドサイズのコンセントにも使用可能です。 フルカラー規格のスイッチカバーとしてもご使用いただけます。 IPX3相当の防滴性能を実現。 既存のコンセントプレートから付け替えるだけの簡単施工、電気工事不要です。
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×140.5×18.5
  • ネーム付スイッチカバー 東芝ライテック

    ネーム付スイッチカバー

    東芝ライテック
    269税込296
    1枚
    当日出荷から46日以内出荷
  • 防雨形入線カバー 東芝ライテック

    防雨形入線カバー

    東芝ライテック
    689税込758
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    タイプ防雨形(IPX3)
  • 防水シーロックプレート大丸穴 アメリカン電機

    防水シーロックプレート大丸穴

    アメリカン電機
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    大きな衝撃・振動でも開きにくい、高密閉性能に優れる「ロック方式」を採用した、カバー開閉式のプレートです。 取付方法によって、カバー全閉時にIP65(耐じん・噴流形)仕様にもなります。
    仕様1ケ用ボックス用適合埋込コンセントボス径Φ40.5埋込コンセント全般
  • マグネット 大 アメリカン電機

    マグネット 大

    アメリカン電機
    579税込637
    1袋(4個)
    当日出荷
  • 平刃形 埋込コンセント アメリカン電機

    平刃形 埋込コンセント

    アメリカン電機(5件のレビュー)
    709税込780
    1個
    当日出荷
    電線接続方式は圧着端子式です。端子ねじM3.5を使用します。
    種類埋込コンセント極数接地2P定格電流(A)15
  • 情報モジュラジャック(CAT6)露出型 Panasonic(パナソニック)

    情報モジュラジャック(CAT6)露出型

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    極数8極8心規格CAT6
  • フルカラーモダン腰高カバープレート Panasonic(パナソニック)

    フルカラーモダン腰高カバープレート

    Panasonic(パナソニック)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    ミルキーホワイトプレート腰高カバープレート
  • フルカラー防沫形押釦 Panasonic(パナソニック)

    フルカラー防沫形押釦

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    結線方式リード線式
  • ハーネス配線用延長ケーブルセット Panasonic(パナソニック)

    ハーネス配線用延長ケーブルセット

    Panasonic(パナソニック)
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷
    極数2極(接地形)定格20A125Vケーブル長(m)3結線方式かしめ式
  • SL角形抜止接地ダブルコンセント 東芝ライテック

    SL角形抜止接地ダブルコンセント

    東芝ライテック
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    SL(ねじなし)式電線接続です。 電源送り端子付きなので、器具を多数設置する場合の連結配線が簡単。 アース・接地極の表示が大きく見やすい。 器具の全面に電線リリースボタンがあるので、器具を固定したまま電線の取り外しができます。
    形状抜止タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • E's WIDEシリーズ 平形パネル押え金具(G形) 東芝ライテック

    E's WIDEシリーズ 平形パネル押え金具(G形)

    東芝ライテック(2件のレビュー)
    87税込96
    1個
    当日出荷
    付属品ねじ2本(M4×30)
  • フルカラー埋込ネームスイッチ(両切) Panasonic(パナソニック)

    フルカラー埋込ネームスイッチ(両切)

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ミルキーホワイト定格電圧(V)300定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0回路方式D(両切)
  • 屋外型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム 日動工業

    屋外型 単相100Vアース・ブレーカー付 電工ドラム

    日動工業
    67,980税込74,778
    1個
    当日出荷
    雨の日や湿気の多い場所でも安心して使用できます。 本体用防雨コンセント。防雨キャップはスプリング式。 防雨・防塵に優れたユニット構造。二重絶縁構造と同様の安全性があります。
    質量(kg)8.4タイプ屋外型コンセント個数3コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)125電線長さ(m)30電線仕様-種別VCT電線許容電流(A)22電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性防雨、防塵、アース付
  • オートマチックON/OFFタイマーコンセントコード付 ナカバヤシ

    オートマチックON/OFFタイマーコンセントコード付

    ナカバヤシ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    電気器具を自動で一回だけ「ON」か「OFF」にすることができます。ダイヤルを回してON かOFF を選んでスタートするだけの簡単操作。最小1分~最大23時間59分まで。1分単位で設定可能。トラッキング防止スイングプラグ採用。通電が一目で確認できるランプ付き。明るさ調整可能なLED表示パネル。雷ガード機能付き。1.2mのコード付き。
    用途就寝時・お出かけ時の消し忘れ防止や節電対策に!。セキュリティとして、不在を在宅に見せかけるのにも大変便利!。ヒーター使用器具:1500W以下 (電気ポット、電気カーペット、暖房便座など)。トランス使用器具: 750W以下 (テレビ、ステレオ、AV機器など)。モーター使用器具: 400W以下( 扇風機、換気扇、循環ポンプなど)。照明器具: 750W以下 (電球イルミネーション、蛍光灯など)/250W以下 (LEDイルミネーション、LED蛍光灯など)ホワイト材質(本体)ポリカーボネート使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)【本体】1以下定格電圧(V)AC100,50/60Hzコンセント個数1コンセント形状2Pコード長さ(m)1.2本体質量(g)200使用湿度範囲10~90%(但し霧状の水滴が付着する状況では使用不可)定格入力電流(A)最大15(1500W)(抵抗負荷のとき)使用環境室内専用(屋外使用不可)最大設定時間23時間59分安全規格PSE(JET)動作時間がくるとONまたはOFF/一時停止(停止中は通電OFF)プログラム仕様プログラム最小設定時間:1分本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×100×28
コンセント/スイッチ/プレート