絞り込み
ノズル長(mm)
- 75(1)
- 150(1)
- 380(1)
エアー取付口
- 1/4(1)
ノズル口径(Φmm)
- 2(3)
ノズル取付口
- 1/8(2)
空気使用量(L/min)
- 125
- 110(3)
- 120(9)
- 140(4)
- 145(13)
- 150(5)
- 160(12)
- 180(3)
- 200(4)
- 210(3)
- 230(5)
- 232(3)
- 250(6)
- 280(7)
- 290(4)
- 470(6)
- 500(5)
- 600(4)
- 1035(5)
- 1200(6)
- 空気使用量(L/min)をもっと見る
ブランド
- エスコ(4)
エスコ
エアーガンとは、エアーブロワガンとも呼ばれています。圧縮空気を吹き付けるためのピストル状の形状をした器具。エアーダスター、ダスターガンと呼ばれる場合もあります。用途は、工作物の切粉の除去、切削油の除去、工作機械の清掃、作業服に付着した切粉や埃の除去などです。圧縮空気の吐出量は固定のタイプから、流量調整バルブが付いたものがあります。吹き付ける範囲は、エアーガンの先端に取り付けるノズルを交換することで、様々な範囲に調整をすることができますので、用途にあったものを選んでください。エアーガン本体のメーカーごとにノズルの取り付け構造やネジ径が異なるものがあります。

エアーブローガン(伸縮ノズル)
エスコ(2件のレビュー)¥2,670税込¥2,9371個当日出荷付属品プラグエスコ品番EA123EB-13吐出し空気量(L/min)125ノズル長(mm)35~75(伸縮式)最大使用圧力(MPa)1.0ノズルねじ径G1/8"
エアーブローガン(伸縮ノズル)
エスコ¥3,600税込¥3,9601個翌日出荷仕様プラグ付エスコ品番EA123EB-12材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2ノズル長(mm)230~380(伸縮式)取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4”最大使用圧力(MPa)1エア量(L/min)125