絞り込み
ノズル長(mm)
- 75(1)
- 150(1)
- 380(1)
エアー取付口
- 1/4(1)
空気使用量(L/min)
- 125
- 110(3)
- 120(7)
- 140(3)
- 145(10)
- 150(4)
- 160(10)
- 180(3)
- 200(4)
- 210(3)
- 230(5)
- 232(3)
- 250(5)
- 280(7)
- 290(4)
- 470(5)
- 500(5)
- 600(4)
- 1035(5)
- 1200(6)
- 空気使用量(L/min)をもっと見る
ノズル口径(Φmm)
- 2(3)
ノズル取付口
- 1/8(2)
ブランド
- エスコ(4)
エスコ
「ノズル長(mm)」から絞り込む
75(1)
150(1)
380(1)

エアーブローガン(伸縮ノズル)
エスコ(2件のレビュー)¥2,670税込¥2,9371個当日出荷ノズル長(mm)35~75(伸縮式)吐出し空気量(L/min)125ノズルねじ径G1/8"付属品プラグエスコ品番EA123EB-13最大使用圧力(MPa)1.0
エアーブローガン(伸縮ノズル)
エスコ¥3,600税込¥3,9601個翌日出荷取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4”ノズル長(mm)230~380(伸縮式)穴径(Φmm)2仕様プラグ付エスコ品番EA123EB-12材質(本体)アルミダイカスト最大使用圧力(MPa)1エア量(L/min)125















![増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品] 増量ノズル付きエアーダスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00206216-260814-02.jpg)