絞り込み
ノズル長(mm)
  • 75(1)
  • 150(1)
  • 380(1)
エアー取付口
  • 1/4(1)
ノズル口径(Φmm)
  • 2(3)
ノズル取付口
  • 1/8(2)
空気使用量(L/min)
  • 125
  • 110(3)
  • 120(9)
  • 140(4)
  • 145(13)
  • 150(5)
  • 160(13)
  • 180(3)
  • 200(4)
  • 210(3)
  • 230(5)
  • 232(3)
  • 250(7)
  • 280(7)
  • 290(4)
  • 470(6)
  • 500(5)
  • 600(4)
  • 1035(5)
  • 1200(6)
ブランド
  • エスコ(4)
エスコ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアーガンとは、エアーブロワガンとも呼ばれています。圧縮空気を吹き付けるためのピストル状の形状をした器具。エアーダスター、ダスターガンと呼ばれる場合もあります。用途は、工作物の切粉の除去、切削油の除去、工作機械の清掃、作業服に付着した切粉や埃の除去などです。圧縮空気の吐出量は固定のタイプから、流量調整バルブが付いたものがあります。吹き付ける範囲は、エアーガンの先端に取り付けるノズルを交換することで、様々な範囲に調整をすることができますので、用途にあったものを選んでください。エアーガン本体のメーカーごとにノズルの取り付け構造やネジ径が異なるものがあります。

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーブローガン(伸縮ノズル) エスコエアーブローガン(伸縮ノズル)エスコ(2件のレビュー)
2,670税込2,937
1個
当日出荷
ノズル長(mm)35~75(伸縮式)吐出し空気量(L/min)125ノズルねじ径G1/8"付属品プラグエスコ品番EA123EB-13最大使用圧力(MPa)1.0
エアーブローガン(伸縮ノズル) エスコエアーブローガン(伸縮ノズル)エスコ
3,600税込3,960
1個
翌日出荷
取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4”ノズル長(mm)230~380(伸縮式)穴径(Φmm)2仕様プラグ付エスコ品番EA123EB-12材質(本体)アルミダイカスト最大使用圧力(MPa)1エア量(L/min)125
ロングノーズエアーダスター エスコロングノーズエアーダスターエスコ
3,470税込3,817
1個
翌日出荷
エアーダスター エスコエアーダスターエスコ
1,790税込1,969
1個
当日出荷から翌日出荷
エアーガン・スプレーノズル