カテゴリ
絞り込み
ノズル長(mm)
ノズル口径(Φmm)
ノズル取付口
空気使用量(L/min)
110・120・125・140・145・150・160・180・200・210・220・230・250・280・290・470・500・600・1035・1200・空気使用量(L/min)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(26)
- ADVANTEC(76)
- AIR MASTER(24)
- BeHAUS(32)
- CEJN(セイン)(55)
- SK11(65)
- SMC(34)
- TRUSCO(107)
- WTB(59)
- いけうち(144)
- エスコ(105)
- オオサワ&カンパニー(28)
- ジョプラックス(42)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](22)
- パオック(25)
- ベッセル(26)
- 千代田通商(31)
- 栗田製作所(43)
- 虹技(30)
- 近畿製作所(132)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ADVANTEC・AIR MASTER・BeHAUS・CEJN(セイン)・SK11・SMC・TRUSCO・WTB・いけうち・エスコ・オオサワ&カンパニー・ジョプラックス・ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]・パオック・ベッセル・千代田通商・栗田製作所・虹技・近畿製作所・ブランドをもっと見る

デジタルゲージ付エアーチャック オープン DGシリーズ
SUN UP¥9,598~税込¥10,558~1個6日以内出荷ひと目で読み取りやすいデジタル表示。自動車・バイクのタイヤの「空気圧測定」「空気の充填」「空気抜き」に。一般的な乗用車・バイクなどに使用されている米式バルブに使用できます。※自転車(シティサイクル・ロードバイク)に使用されている英式バルブや仏式バルブには使用できません。暗所でもハッキリ見えるバックライト付液晶ディスプレイ。バルブに簡単接続。クリップ式チャック。一定時間が過ぎると自動で電源がOFFになるオートOFF機能付。トリガーとリリースボタンで空気の充填と減圧が簡単に行なえます。仕様●最大使用圧力:1380kPa●最小表示:1kPa●精度:1.±0.8F.S.+1digit(100kPa以上600kPa以下)2.±0.9%F.S.+1digit(600kPa超え1380kPa以下)●使用温度範囲:0~50℃●空気取入口:1/4プラグ●ホース接続口:G1/4●電源:単4形アルカリ乾電池x2本(付属の電池はお試し用です。寿命が短い場合があります。)●ニップル:G1/4
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
エアーガン・スプレーノズル の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら