絞り込み
ノズル長(mm)
  • 30
  • 21(9)
  • 22(12)
  • 23(10)
  • 24(31)
  • 25(6)
  • 28(9)
  • 74(7)
  • 75(11)
  • 90(15)
  • 100(73)
  • 120(8)
  • 140(8)
  • 150(7)
  • 200(27)
  • 300(50)
  • 320(6)
  • 490(7)
  • 500(37)
  • 1000(15)
エアー取付口
  • 1/4(7)
  • その他(1)
ノズル口径(Φmm)
  • 1(1)
  • 2(5)
  • 3(1)
  • 3.5(3)
ノズル取付口
  • 1/8(9)
ブランド
  • WTB(7)
  • TRUSCO(1)
  • いけうち(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアーガンとは、エアーブロワガンとも呼ばれています。圧縮空気を吹き付けるためのピストル状の形状をした器具。エアーダスター、ダスターガンと呼ばれる場合もあります。用途は、工作物の切粉の除去、切削油の除去、工作機械の清掃、作業服に付着した切粉や埃の除去などです。圧縮空気の吐出量は固定のタイプから、流量調整バルブが付いたものがあります。吹き付ける範囲は、エアーガンの先端に取り付けるノズルを交換することで、様々な範囲に調整をすることができますので、用途にあったものを選んでください。エアーガン本体のメーカーごとにノズルの取り付け構造やネジ径が異なるものがあります。
FA現場のお役立ち情報
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高圧エアーダスターガン WTB

    高圧エアーダスターガン

    WTB
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    衝突圧強力タイプです。引金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引金が引きやすくなりました。
    用途大工、建築現場。材質/仕上アルミダイカスト最高使用圧力(MPa)2.5ノズル外径(Φmm)2.5エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • エアダスター TRUSCO

    エアダスター

    TRUSCO
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    先端がゴムなのでワークを傷つけません。 本体にエア調節機能を内蔵したエアダスターガンです。 ポリアセタール製ですので従来のエアダスターに比べて約30%軽量化しています。 エア取り付け口は上下2方向から取り付けられます。(上方向より取り付けの場合は流量調節できません)
    用途一般ダスト作業。エアー取付口1/4プラグノズル長(mm)30ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8トラスコ品番818-5217全長(mm)118質量(g)188使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
  • ブラックプラダスターガン WTB

    ブラックプラダスターガン

    WTB
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    用途一般生産工場、食品工場でのダスト作業にエアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8仕様エア流量調節内蔵型・埋込式ピン材質POM最高使用圧力(MPa)1
  • エアダスター プロテクトノズルタイプ WTB

    エアダスター プロテクトノズルタイプ

    WTB
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    衝突圧強力タイプです。
    用途一般生産工場、食品工場にトラスコ品番195-3655全長(mm)115材質(本体)アルミダイカストノズル長(mm)30ノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • エアダスター いけうち

    エアダスター

    いけうち
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    エアブローを行うハンドガンユニットです。エア噴射のON/OFFを片手で操作可能です。均等で強い噴射力があり、静音・直進性においても優れた性能を発揮します。エア量調整機能を標準装備しています。
    用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。清掃。剥離。トラスコ品番114-4834全長(mm)127材質/仕上ノズル部:PPもしくはPPS、ガン部:PPS、POM他質量(g)99最高使用圧力(MPa)0.7使用空気圧力(MPa)0.1~0.7ノズル長(mm)30ノズル口径(Φmm)1ノズル外径(Φmm)24エアー取付口カプラ用プラグ(JS-02)ノズル取付口Rc1/8
  • 軽量ダスター WTB

    軽量ダスター

    WTB
    6,298税込6,928
    1丁
    当日出荷
    ノズル取付口G1/8エアー取付口G1/4ノズル口径(Φmm)3.5
  • 軽量ダスター WTB

    軽量ダスター

    WTB(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1丁
    当日出荷
    エアダスターガン本体にマグネシウム合金を使用することで従来品に比べ軽量かつ耐久性を備えました。
    用途自動車整備工場、一般生産工場に。ノズル長(mm)30ノズル口径(Φmm)3.5エアー取付口G1/4トラスコ品番363-3331全長(mm)190質量(g)121使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1ノズル取付部G1/8
  • エアダスター プロテクトノズルタイプ(エアマイクロメーター内臓) WTB

    エアダスター プロテクトノズルタイプ(エアマイクロメーター内臓)

    WTB
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
    用途一般生産工場、食品工場にトラスコ品番195-3656全長(mm)115材質(本体)アルミダイカストノズル長(mm)30ノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8
  • マグダスターホースセット WTB

    マグダスターホースセット

    WTB
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    エアダスターガン本体は、マグネシウム合金です。ホースの両端金具は、ユニバーサルに回ります。取り外しが簡単なフィッティングタイプです。作業効率がアップします。
    用途一般生産工場に。ノズル長(mm)30ノズル口径(Φmm)3.5仕様プラグ付材質ポリウレタン最高使用圧力(MPa)1ノズル取付部G1/8コイル部(mm)内径5×外径8
エアーガン・スプレーノズル
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
エアーガン・スプレーノズル 【通販モノタロウ】 コンプレッサー・空圧機器・ホース