絞り込み
接続方式
  • ニップル(1)
ノズル長(mm)
  • 25
  • 21(9)
  • 22(12)
  • 23(10)
  • 24(31)
  • 28(9)
  • 30(9)
  • 74(7)
  • 75(11)
  • 90(15)
  • 100(73)
  • 120(8)
  • 140(8)
  • 150(7)
  • 200(27)
  • 300(50)
  • 320(6)
  • 490(7)
  • 500(37)
  • 1000(15)
エアー取付口
  • 1/4(6)
ノズル口径(Φmm)
  • 0.9(1)
  • 1(1)
  • 1.5(2)
  • 3(1)
ノズル取付口
  • 1/8(4)
  • M14(2)
空気使用量(L/min)
  • 200(1)
200
ブランド
  • 近畿製作所(2)
  • TRUSCO(2)
  • ジョプラックス(1)
  • CEJN(セイン)(1)
近畿製作所・TRUSCO・ジョプラックス・CEJN(セイン)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
エアーガンとは、エアーブロワガンとも呼ばれています。圧縮空気を吹き付けるためのピストル状の形状をした器具。エアーダスター、ダスターガンと呼ばれる場合もあります。用途は、工作物の切粉の除去、切削油の除去、工作機械の清掃、作業服に付着した切粉や埃の除去などです。圧縮空気の吐出量は固定のタイプから、流量調整バルブが付いたものがあります。吹き付ける範囲は、エアーガンの先端に取り付けるノズルを交換することで、様々な範囲に調整をすることができますので、用途にあったものを選んでください。エアーガン本体のメーカーごとにノズルの取り付け構造やネジ径が異なるものがあります。
FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアダスター ジョプラスターRエアダスター+コイルホース ジョプラックス

    エアダスター ジョプラスターRエアダスター+コイルホース

    ジョプラックス
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    伸びクセがつきにくい、耐久性・信頼性に優れたコイルホースです。コイルホースとジョプラスターRのセット品です。
    用途作業空間を有効に使って範囲延長に。ノズル長(mm)25ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)20エアー取付口G1/4ノズル取付口M14×1.0
  • エア・フルードガン 208シリーズ(プラグタイプ) CEJN(セイン)

    エア・フルードガン 208シリーズ(プラグタイプ)

    CEJN(セイン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    人間工学に基づいたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。ノズルの交換ができます。
    用途エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。材質本体:ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.6エアー取付口Rc1/4ノズル取付口M14×1
  • カプラー付軽量プラダスター 近畿製作所

    カプラー付軽量プラダスター

    近畿製作所(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    12ヶ所の穴から外気を沿わせ、ともに前方へとバランス良く効率の良い静かで柔かいブローです。
    最高使用圧力(MPa)0.7使用温度(℃)-10~60使用流体圧縮空気
  • エアダスター TRUSCO

    エアダスター

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    空気量を拡大し、サイドから跳ね返り防止のエアカーテンを形成します。 レバー操作のみで流量の強弱が可能です。
    用途一般ダスト作業。機械の洗浄、乾燥。トラスコ品番818-4375全長(mm)125ブラック質量(g)123使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)25使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)1.0×8ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4
  • 樹脂製エアーダスター エアカーテンノズル・ニップルタイプ TRUSCO

    樹脂製エアーダスター エアカーテンノズル・ニップルタイプ

    TRUSCO
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    空気量を拡大し、サイドから跳ね返り防止のエアカーテンを形成します。レバー操作のみで流量の強弱が可能です。
    用途一般ダスト作業に。トラスコ品番287-1891材質(本体)タフナイロン(パーツ)真鍮、鉄、ゴム(NBR)、ニッケルメッキ全長(mm)125オレンジ質量(g)160最高使用圧力(MPa)1.0使用温度(℃)-10~60接続方式ニップルノズル長(mm)25使用流体圧縮空気エアー接続口G1/4ノズル取付部G1/8ノズル直径(mm)1.0×8
  • 超軽量プラダスター 近畿製作所

    超軽量プラダスター

    近畿製作所
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    全長(mm)約110質量(g)123接続口径(inch)PF1/4空気使用量(L/min)200ノズル長(mm)25ノズル口径(Φmm)1~1.5ノズルねじ径(inch)PF1/8ノズル外径(Φmm)1×1.5
エアーガン・スプレーノズル