絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • モノタロウ(13)
  • SMC(6,851)
  • CKD(501)
  • Festo(354)
  • コガネイ(202)
  • TRUSCO(133)
  • NORGREN(108)
  • 前田シェルサービス(73)
  • エスコ(72)
  • RS PRO(68)
  • CEJN(セイン)(59)
  • ParkerTAIYO(47)
  • 日本精器(45)
  • 日立産機システム(29)
  • オリオン機械(21)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(21)
  • 岩田製作所(20)
  • フクハラ(15)
  • エニダイン(14)
接続口径
  • 1/4(10)
  • 3/8(10)
  • Φ4(2)
  • Φ6(4)
  • Φ8(3)
  • Φ10(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型レギュレータ プッシュロックタイプ ゲージ付ユニオン PISCO(ピスコ)小型レギュレータ プッシュロックタイプ ゲージ付ユニオンPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から12日以内出荷
プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単。コンパクト設計により配管途中での圧力調整が可能な小型レギュレータ。プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単・確実に。機械の揺動などによるロックナットの緩みを防止できます。新構造により、現行品と比べ約1.4倍の流量増加。さらに、圧力変動幅が減少。より安定した圧力供給が可能に。機器の調整などに便利なリリーフ機構付き。 逆流機構付き。電磁弁とアクチュエータの間に設置し、チェック式レギュレータとして使用可能。
形状ゲージ付きユニオン使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)精度ゲージ:±5%(F.S)使用流体空気
固定圧レギュレータ PISCO(ピスコ)固定圧レギュレータPISCO(ピスコ)(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から10日以内出荷
圧力調整と作業工数・時間の削減に。2次側圧力固定式で装置組立工数削減に貢献。圧力固定式のため、2次側圧力の調整不要。不用意な操作を防止。圧力調整用の調圧ネジや調圧ツマミ無し。コンパクトタイプ。メーカーRVUPと比較して容積比67%。1次側圧力が変動しても2次側圧力の変動は僅か。逆流機構付。電磁弁とアクチュエータの間に接続し、チェック式レギュレータとして使用可能。アクチュエータごとに設置し最適な(必要最低限の)圧力供給をすることで消費エア削減。
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なき事)使用流体空気設定圧力(MPa)~0.1RoHS指令(10物質対応)対応
中空糸膜フィルタ PISCO(ピスコ)中空糸膜フィルタPISCO(ピスコ)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から8日以内出荷
中空糸膜を採用で濾過精度:0.01μm、捕集効率:99.99%を実現。小型・軽量・大流量。フィルタケースを樹脂本体で覆いました。金属材質は、全てステンレス。包装は、標準でクリーンルーム包装仕様。
仕様防爆カバー付き、禁油仕様使用温度範囲(℃)5~50使用圧力範囲(MPa)~1.0 (20℃時)使用流体空気/窒素耐圧力(MPa)1.5(20℃時)設定圧力単位MPa耐差圧(MPa)0.25(20℃時)
正負圧用ユニオンフィルター PISCO(ピスコ)正負圧用ユニオンフィルターPISCO(ピスコ)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
小型レギュレータ プッシュロックタイプ ユニオン PISCO(ピスコ)小型レギュレータ プッシュロックタイプ ユニオンPISCO(ピスコ)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から12日以内出荷
プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単。コンパクト設計により配管途中での圧力調整が可能な小型レギュレータ。プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単・確実に。機械の揺動などによるロックナットの緩みを防止できます。新構造により、現行品と比べ約1.3倍の流量増加。さらに、圧力変動幅が減少。より安定した圧力供給が可能に。機器の調整などに便利なリリーフ機構付き。 逆流機構付き。電磁弁とアクチュエータの間に設置し、チェック式レギュレータとして使用可能。
形状ユニオン使用温度範囲(℃)0~60(凍結無きこと)使用流体空気
小型レギュレータ プッシュロックタイプ ゲージ付エルボ PISCO(ピスコ)小型レギュレータ プッシュロックタイプ ゲージ付エルボPISCO(ピスコ)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から6日以内出荷
プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単。コンパクト設計により配管途中での圧力調整が可能な小型レギュレータ。プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単・確実に。機械の揺動などによるロックナットの緩みを防止できます。新構造により、現行品と比べ約1.3倍の流量増加。さらに、圧力変動幅が減少。より安定した圧力供給が可能に。機器の調整などに便利なリリーフ機構付き。 逆流機構付き。電磁弁とアクチュエータの間に設置し、チェック式レギュレータとして使用可能。
形状ゲージ付きエルボ使用温度範囲(℃)0~60(凍結無きこと)使用圧力範囲(MPa)0~1.0精度ゲージ:±5%(F.S)使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.1~0.8表示圧力範囲(MPa)0~0.8
ドライユニット(100) PISCO(ピスコ)ドライユニット(100)PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
59,900税込65,890
1個
当日出荷から16日以内出荷
エア源へダイレクトに接続。(省スペース向け)
処理空気量(L/min(ANR))100
トリプルユニオン PISCO(ピスコ)トリプルユニオンPISCO(ピスコ)
989税込1,088
1個
当日出荷
シリンダの高速駆動に対応
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気
真空レギュレータ プッシュロックタイプ PISCO(ピスコ)真空レギュレータ プッシュロックタイプPISCO(ピスコ)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から11日以内出荷
元圧の制御はもちろん、末端部の制御も可能。プッシュロック式ツマミで簡単操作。 従来品より最大50%の軽量化。標準品でS3仕様相当。(流路に銅を主成分とする金属材料不使用。ゴム材質は耐オゾン性に優れたHNBR。S3仕様相当はゲージ及びセンサは除く。) 1次側と2次側の継手が個別に回転し、配管方向が自由。 真空源の元圧制御に最適。末端部の制御も可能。
用途真空切換弁と真空パッドなどの間に配置して末端部の圧力制御に使用最大吸込流量(L/min)30使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
フィルタレギュレータ PISCO(ピスコ)フィルタレギュレータPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
5,790税込6,369
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
ドレン、ゴミの除去用フィルタとレギュレータを一体化。圧力計は特殊目盛りを採用し、側面からでも読み取り可能。
最高使用圧力(MPa)1流量(L/min(ANR))300使用温度範囲(℃)5~50ねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位MPaケースケースガード付・ナイロンケースフィルタドレン排出口ドレンコック付排気機構ノンリリーフタイプ
レギュレータ PISCO(ピスコ)レギュレータPISCO(ピスコ)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から14日以内出荷
プッシュ式ハンドルにより、ワンタッチでハンドルロックが可能。圧力計は特殊目盛りを採用し、側面からでも読み取り可能。 ハンドル位置に下配置を用意。ゲージ無しタイプも用意。
最高使用圧力(MPa)1流量(L/min(ANR))300形状レギュレータ使用温度範囲(℃)5~50ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位MPa排気機構ノンリリーフタイプ
エアフィルタ PISCO(ピスコ)エアフィルタPISCO(ピスコ)
3,890税込4,279
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
仕様エアフィルタ使用温度範囲(℃)5~50使用流体空気材質(ボウル)ポリカーボネート耐圧力(MPa)1.5流量(L/min(ANR))300RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
小型レギュレータ プッシュロックタイプ エルボ PISCO(ピスコ)小型レギュレータ プッシュロックタイプ エルボPISCO(ピスコ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単。コンパクト設計により配管途中での圧力調整が可能な小型レギュレータ。プッシュロック式ツマミにより調圧作業が簡単・確実に。機械の揺動などによるロックナットの緩みを防止できます。新構造により、現行品と比べ約1.3倍の流量増加。さらに、圧力変動幅が減少。より安定した圧力供給が可能に。機器の調整などに便利なリリーフ機構付き。 逆流機構付き。電磁弁とアクチュエータの間に設置し、チェック式レギュレータとして使用可能。
形状エルボ使用圧力範囲(MPa)0~1.0使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.1~0.8
マイクロミストフィルタ PISCO(ピスコ)マイクロミストフィルタPISCO(ピスコ)
5,698税込6,268
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
微粉子のゴミ、オイルミストの除去用フィルタ。
仕様マイクロミストフィルタ使用温度範囲(℃)5~50使用流体空気材質(ボウル)ポリカーボネート耐圧力(MPa)1.5流量(L/min(ANR))300RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
正負圧用ユニオンフィルター PISCO(ピスコ)正負圧用ユニオンフィルターPISCO(ピスコ)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ファイバードライ(C) フィルタ単体 PISCO(ピスコ)ファイバードライ(C) フィルタ単体PISCO(ピスコ)
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。 除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。 中空糸膜式エアドライヤ。 パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
仕様フィルタ単体取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)0~55(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05使用流体空気流量(L/min(ANR))100使用流体温度(℃)0~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
モジュラータイプ フィルタ・レギュレータユニット(交換部品) PISCO(ピスコ)モジュラータイプ フィルタ・レギュレータユニット(交換部品)PISCO(ピスコ)
279税込307
1袋(10個)ほか
当日出荷から12日以内出荷
組合せが豊富で、メンテナンスが容易。
ファイバードライ(C) ストレートタイプドライヤ PISCO(ピスコ)ファイバードライ(C) ストレートタイプドライヤPISCO(ピスコ)
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。 除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。 中空糸膜式エアドライヤ。 パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
流量(L/min(ANR))100使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05形状ストレートタイプドライヤ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気使用流体温度(℃)0~40(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
ファイバードライ(A) フィルタ ドライヤ PISCO(ピスコ)ファイバードライ(A) フィルタ ドライヤPISCO(ピスコ)
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。 除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。 中空糸膜式エアドライヤ。 パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
流量(L/min(ANR))100使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05形状フィルタ ドライヤ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気使用流体温度(℃)0~40(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
ドライユニット(300) PISCO(ピスコ)ドライユニット(300)PISCO(ピスコ)
109,000税込119,900
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
エア源へダイレクトに接続。(省スペース向け)
処理空気量(L/min(ANR))300
エアフィルタ マイクロミストフィルタ レギュレータ PISCO(ピスコ)エアフィルタ マイクロミストフィルタ レギュレータPISCO(ピスコ)
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
構成機器エアフィルタ マイクロミストフィルタ レギュレータ流量(L/min(ANR))300RoHS指令(10物質対応)対応ケースケースガード付・ナイロンケースフィルタドレン排出口ドレンコック付
レバーチャック PISCO(ピスコ)レバーチャックPISCO(ピスコ)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
コンパクトな楕円シリンダにより省スペース、軽量化、ハイサイクル化を実現。 軽量化を実現したプラスチックタイプと耐久性に優れたダイキャストタイプを用意。 センサ付タイプは、LEDの点滅により作動確認、クランプ確認が一目でできます。近接スイッチが横にスライドするため、ワークに合わせて調整することが可能。
使用流体圧縮空気(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応ポートサイズM5×0.8mm使用頻度最高/100 C.P.M.
エアフィルタ レギュレータ PISCO(ピスコ)エアフィルタ レギュレータPISCO(ピスコ)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
流量(L/min(ANR))300構成機器エアフィルタ レギュレータねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応ケースケースガード付・ナイロンケース圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付
エアフィルタ 中空糸膜フィルタ PISCO(ピスコ)エアフィルタ 中空糸膜フィルタPISCO(ピスコ)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
濾過度:0.01μm、捕集効率:99.99%を実現しました。小型・軽量・大流量です。禁油仕様で金属材質は、全てステンレスです。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
用途半導体・計測器・印刷・医療分野に最適。クリーンエアのエアブローに最適。トラスコ品番558-0979材質ケース本体:PBT、フィルタケース:PA、開放リング:PBT、ホルダ:POM、中空糸膜:PP、シールゴム:FKM、ガイドリング・ロック爪・取付ネジ:SUS形状中空糸膜フィルタ全長(mm)82使用温度範囲(℃)5~50全幅(mm)25定格圧力(MPa)耐差:0.25(20℃時)使用圧力(MPa)1.0(20℃時)ろ過精度(μm)0.01使用流体空気、窒素ろ過面積(cm2)7.5適合チューブ外径D(Φmm)Φ6耐圧力(MPa)1.5(20℃時)捕集効率(%)99.99最大処理流量(L/min[ANR])100RoHS指令(10物質対応)対応膜面積(cm2)215処理空気流量(m3/min)(ANR)100
中空糸膜フィルタ 交換用ホルダ PISCO(ピスコ)中空糸膜フィルタ 交換用ホルダPISCO(ピスコ)
149税込164
1個
4日以内出荷
中空糸膜を採用で濾過精度:0.01μm、捕集効率:99.99%を実現。小型・軽量・大流量。フィルタケースを樹脂本体で覆いました。金属材質は、全てステンレス。包装は、標準でクリーンルーム包装仕様。
仕様中空糸膜フィルタ 交換用ホルダ
ミストフィルタ PISCO(ピスコ)ミストフィルタPISCO(ピスコ)
5,590税込6,149
1個
4日以内出荷から92日以内出荷
ゴミ、オイルミストの除去用フィルタ。
流量(L/min(ANR))300仕様ミストフィルタ使用温度範囲(℃)5~50ねじの種類Rc使用流体空気材質(ボウル)ポリカーボネート耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
ファイバードライ(G) ストレートタイプドライヤ PISCO(ピスコ)ファイバードライ(G) ストレートタイプドライヤPISCO(ピスコ)
199,800税込219,780
1個
12日以内出荷
配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。 除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。 中空糸膜式エアドライヤ。 パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
適合チューブ外径D(Φmm)12流量(L/min(ANR))500使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05形状ストレートタイプドライヤ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気使用流体温度(℃)0~40(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
ファイバードライ(C) フレキシブルタイプドライヤ PISCO(ピスコ)ファイバードライ(C) フレキシブルタイプドライヤPISCO(ピスコ)
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷から19日以内出荷
配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。 除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。 中空糸膜式エアドライヤ。 パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
流量(L/min(ANR))40使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05形状フレキシブルタイプドライヤ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気使用流体温度(℃)0~40(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
ファイバードライ(C) 樹脂製Uタイプドライヤ PISCO(ピスコ)ファイバードライ(C) 樹脂製UタイプドライヤPISCO(ピスコ)
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。 除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。 中空糸膜式エアドライヤ。 パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
流量(L/min(ANR))300使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05形状樹脂製Uタイプドライヤ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気使用流体温度(℃)0~40(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
ファイバードライ(A) 樹脂製ドライヤ単体 PISCO(ピスコ)ファイバードライ(A) 樹脂製ドライヤ単体PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。 除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。 中空糸膜式エアドライヤ。 パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
流量(L/min(ANR))100使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05形状樹脂製ドライヤ単体使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気使用流体温度(℃)0~40(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
ファイバードライ(A) 樹脂製Uタイプドライヤ PISCO(ピスコ)ファイバードライ(A) 樹脂製UタイプドライヤPISCO(ピスコ)
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷から25日以内出荷
配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。 除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。 中空糸膜式エアドライヤ。 パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
流量(L/min(ANR))40使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05形状樹脂製Uタイプドライヤ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気使用流体温度(℃)0~40(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
ファイバードライ(A) 金属製Uタイプドライヤ PISCO(ピスコ)ファイバードライ(A) 金属製UタイプドライヤPISCO(ピスコ)
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。 除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。 中空糸膜式エアドライヤ。 パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
流量(L/min(ANR))100使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05形状金属製Uタイプドライヤ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気使用流体温度(℃)0~40(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
エアフィルタ ミストフィルタ レギュレータ PISCO(ピスコ)エアフィルタ ミストフィルタ レギュレータPISCO(ピスコ)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
流量(L/min(ANR))300構成機器エアフィルタ ミストフィルタ レギュレータねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応ケースケースガード付・ナイロンケースフィルタドレン排出口ドレンコック付
エアフィルタ ミストフィルタ PISCO(ピスコ)エアフィルタ ミストフィルタPISCO(ピスコ)
11,900税込13,090
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
流量(L/min(ANR))300仕様エアフィルタ ミストフィルタ取付方式ブラケット付ねじの種類Rc使用流体空気材質(ボウル)ポリカーボネートろ過度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
エアフィルタ マイクロミストフィルタ PISCO(ピスコ)エアフィルタ マイクロミストフィルタPISCO(ピスコ)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
仕様エアフィルタ マイクロミストフィルタ取付方式ブラケット付使用流体空気材質(ボウル)ポリカーボネート流量(L/min(ANR))300RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
負圧計 PISCO(ピスコ)負圧計PISCO(ピスコ)
4,798税込5,278
1個
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
レバーチャック(オプションパーツ) PISCO(ピスコ)レバーチャック(オプションパーツ)PISCO(ピスコ)
8税込9
1個
4日以内出荷
空圧補器