絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(13)
  • SMC(6,906)
  • CKD(514)
  • Festo(355)
  • コガネイ(196)
  • TRUSCO(133)
  • NORGREN(108)
  • 前田シェルサービス(70)
  • CEJN(セイン)(59)
  • エスコ(54)
  • ParkerTAIYO(47)
  • 日本精器(46)
  • PISCO(ピスコ)(37)
  • 日立産機システム(28)
  • オリオン機械(22)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(21)
  • 岩田製作所(20)
  • フクハラ(15)
  • エニダイン(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(55)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FRL RS PRO S80シリーズ RS PRO

    FRL RS PRO S80シリーズ

    RS PRO
    53,980税込59,378
    1個
    7日以内出荷
    ポートの接続 = G 1/2。一体型圧力ゲージ = 圧力ゲージ付き。メーカーシリーズ = S80。フィルターサイズ = 20μ。最低使用圧力 = 0バール。最低使用周囲温度 = -10℃。ポート接続ネジサイズ = 1/2インチ。ポート接続ネジ規格 = G。最高使用圧力 = 8バール。最高使用周囲温度 = +50℃。。RS Pro G 1/2 フィルタレギュレータルブリケータ、 20 μ フィルタサイズこのフィルタレギュレータルブリケータを使用すると、コンプレッサから出る空気を効率的に処理して、空圧機器のメンテナンスの必要性を軽減できます。小さな粒子や潤滑油を含む表面をろ過し、システムの圧力を調整することで、コンプレッサから下流に取り付けられたシリンダ、バルブ、その他の部品を保護します。 便利なキャリーハンドルを備えたこのポータブルエアクレードルは、作業環境の周囲を簡単に移動できるため、さまざまなタイプの機器で柔軟に使用することができます。また、非常に汎用性が高く、 -10 → +50 ° C の使用温度範囲で安全に動作します圧力計を内蔵しており、圧力を明確で簡単に測定できます。 フィルタレギュレータルブリケータは、安全性及び品質を確保するため、厳しい RS Pro 規格に適合するように徹底的にテストされています。多くの場合、エア工具やスプレーガンに加え、作業場やガレージでの機械加工や自動車用途に使用されます。特長と利点.フィルタレギュレータルブリケータ . G 規格 .メーカーシリーズ S80 .ポート接続ねじサイズは 1/2 インチ . G 1/2 インチ接続 . 20 μ のろ過サイズ .内蔵圧力計を含む .動作圧力範囲: 0 bar ~ 8 bar .周囲動作温度範囲: -10 → +50 ° C .最大流量は 2,500 リットル / 分ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 空圧キャビネットクーラー RS PRO

    RS PRO 空圧キャビネットクーラー

    RS PRO
    139,800税込153,780
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 1500 Btu/h 35 CFM 空圧式キャビネットクーラーですこの RS Pro の空圧式キャビネットクーラーでは、コンソール、制御パネル、キャビネットの温度を正しく維持できます。このタイプのクーラーは、冷却ファンよりも優れたオプションで、キャビネットをほこりや水などの汚染物質から保護するのに役立ちます。 冷却装置はキャビネットの容積を 2 m 3 まで冷却できます。操作が簡単で、通常の 5 → 7 bar の圧縮空気を使用し、最大冷却能力は 1 時間あたり 1500 英国の熱単位( Btu/h) です。このキャビネットクーラーは、最大 35 立方フィート / 分の流量に対応できます。サイレンサを内蔵しているため静音動作が可能で、耐腐食性のステンレススチール製ボディは可動部品がなく組み立てられているためメンテナンスが容易です。 RS Pro のこの空圧式キャビネットクーラーは、厳格なテストを受けており、一貫性と耐久性が確保されています。このタイプのクーラーは、さまざまな産業環境で使用されています。特長と利点.エアキャビネットクーラー .圧力範囲は 5 ~ 7 bar です .最大 2 m 3 の Cools キャビネットボリューム .最大流量は 35 CFM です .最大冷却能力は 1,500 BTU/ 時間です .直径 45 mm .高さは 333.5 mm です . ステンレススチール製ボディ .制御装置は付属していません . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様制御装置は含まれています = なし最高冷却能力 = 1500Btu/h最大流量率 = 35cfm
  • RS PRO 自動排気弁 手動 RS PRO

    RS PRO 自動排気弁 手動

    RS PRO
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    仕様接続 1 = 3/8 in BSP メス接続 2 = 3/8 in BSP メスボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 10 bar接続サイズ1 = 3/8インチ接続サイズ2 = 3/8インチねじ規格または接続タイプ1 = BSPねじ規格または接続タイプ2 = BSP
  • RS PRO 空圧キャビネットクーラー RS PRO

    RS PRO 空圧キャビネットクーラー

    RS PRO
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 1500 Btu/h 35 CFM 空圧式キャビネットクーラーですRS Pro のこの空圧式キャビネットクーラーは、キャビネット、制御パネル、コンソールで適切な温度を維持するのに役立ちます。また、ほこりや水による汚染を防止するため、冷却ファンの代替品として最適です。 冷却装置はキャビネットの容積を 2 m 3 まで冷却します。通常の圧縮空気を 5-7 バールで使用し、最大 35 CFM (立方フィート / 分)の最大流量を処理できます。最大冷却能力は 1 、 500 Btu/h (英国熱量単位 / 時間)です。静音設計で静音動作を実現しています。本体は耐腐食性ステンレススチール製で、可動部品がなくメンテナンスも容易です。 空気は 1/4 インチ BSP (英国規格パイプ)インレットを通ってクーラに流れ、冷却されてからダクト(クーラに付属)を介してキャビネットに配管されます。 この種のクーラーは、産業用 PC 冷却、 CCTV カメラ冷却、製品の冷却キャビネットに使用されています。特長と利点.エアキャビネットクーラー . 5-7 バールで圧縮空気を使用します . 3/4 インチ BSPP に取り付けます ( 英国規格平行パイプ ) キャビネットウォールのクリアランス穴 .最大流量は 35 CFM です .最大冷却能力は 1,500 BTU/ 時間です . 1/4 インチ BSP エアインレットから供給されます . 圧力逃し弁 .高さ 196 mm .直径 45 mm . ステンレススチール製ボディ .制御装置は付属していません . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様制御装置は含まれています = なし最高冷却能力 = 1500Btu/h最大流量率 = 35cfm
  • RS PRO 自動排気弁 RS PRO

    RS PRO 自動排気弁

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様オス接続 = 1/2インチBSPボディ材質 = 真鍮最大使用圧力 = 10 バール
  • RS PRO 自動排気弁 RS PRO

    RS PRO 自動排気弁

    RS PRO
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様オス接続 = 3/8インチBSPボディ材質 = 真鍮高さ = 67.5mm最大使用圧力 = 10 バール
  • RS PRO 自動排気弁 RS PRO

    RS PRO 自動排気弁

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様オス接続 = 1/2インチBSPボディ材質 = 真鍮高さ = 67.5mm最大使用圧力 = 10 バール
  • RS PRO エアレギュレータ R49Gシリーズ G 1/2 50L/s RS PRO

    RS PRO エアレギュレータ R49Gシリーズ G 1/2 50L/s

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様ポートの接続G 1/2、最高流出圧力8.5バール、最低流出圧力0.5バール、最高流入圧力10バール、メーカーシリーズR49G、ポート接続ネジサイズ1/2インチ、最大流量率60L/s、平均流量率50L/s、ポート接続ネジ規格G、動作温度 Min0℃、動作温度 Max60℃
  • RS PRO エアレギュレータ R49Gシリーズ G 1/2 50L/s RS PRO

    RS PRO エアレギュレータ R49Gシリーズ G 1/2 50L/s

    RS PRO
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様ポートの接続G 1/2、最高流出圧力8.5バール、最低流出圧力0.5バール、最高流入圧力10バール、メーカーシリーズR49G、ポート接続ネジサイズ1/2インチ、最大流量率60L/s、平均流量率50L/s、ポート接続ネジ規格G、動作温度 Min0℃、動作温度 Max60℃
  • RS PRO エアレギュレータ R49Gシリーズ G 3/8 25L/s RS PRO

    RS PRO エアレギュレータ R49Gシリーズ G 3/8 25L/s

    RS PRO
    8,398税込9,238
    1個
    7日以内出荷
    仕様ポートの接続G 3/8、最高流出圧力8.5バール、最低流出圧力0.5バール、最高流入圧力10バール、メーカーシリーズR49G、ポート接続ネジサイズ3/8インチ、最大流量率28L/s、平均流量率25L/s、ポート接続ネジ規格G、動作温度 Min0℃、動作温度 Max60℃
  • RS PRO エアレギュレータ R49Gシリーズ G 1/4 15L/s RS PRO

    RS PRO エアレギュレータ R49Gシリーズ G 1/4 15L/s

    RS PRO
    9,498税込10,448
    1個
    7日以内出荷
    仕様ポートの接続G 1/4、最高流出圧力8.5バール、最低流出圧力0.5バール、最高流入圧力10バール、メーカーシリーズR49G、ポート接続ネジサイズ1/4インチ、最大流量率17L/s、平均流量率15L/s、ポート接続ネジ規格G、動作温度 Min0℃、動作温度 Max60℃
  • エアレギュレータ RS PRO B49Gシリーズ RS PRO

    エアレギュレータ RS PRO B49Gシリーズ

    RS PRO
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様メーカーシリーズ = B49Gドレインタイプ = 手動フィルターサイズ = 5μm
  • エアレギュレータ RS PRO B49Gシリーズ RS PRO

    エアレギュレータ RS PRO B49Gシリーズ

    RS PRO
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様メーカーシリーズ = B49Gドレインタイプ = 自動フィルターサイズ = 5μm
  • RS PRO エアレギュレータ 11-818シリーズ RS PRO

    RS PRO エアレギュレータ 11-818シリーズ

    RS PRO
    37,980税込41,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様最高流出圧力 = 0.5バール最低流出圧力 = 0.02バール最高流入圧力 = 8バールメーカーシリーズ = 11-818
  • フィルタレギュレータ RS PRO EWシリーズ RS PRO

    フィルタレギュレータ RS PRO EWシリーズ

    RS PRO
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様ポートの接続 = G 1/2最高使用圧力 = 10 バールメーカーシリーズ = EWドレインタイプ = 手動フィルターサイズ = 25μRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO エアレギュレータ ERシリーズ G 1/4 RS PRO

    RS PRO エアレギュレータ ERシリーズ G 1/4

    RS PRO
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様ポートの接続 = G 1/4最高流出圧力 = 10バール最低流出圧力 = 0.3バール最高流入圧力 = 15バールメーカーシリーズ = ERRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO エアレギュレータ EPRシリーズ G 1/4 RS PRO

    RS PRO エアレギュレータ EPRシリーズ G 1/4

    RS PRO
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様ポートの接続 = G 1/4最高流出圧力 = 0.4MPa最低流出圧力 = 0.3バール最高流入圧力 = 0.01MPaメーカーシリーズ = EPRRoHS指令(10物質対応)対応
  • エアレギュレータ RS PRO EPR3000シリーズ RS PRO

    エアレギュレータ RS PRO EPR3000シリーズ

    RS PRO
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様ポートの接続 = G 1/4最高使用圧力 = 2バールメーカーシリーズ = EPR3000RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアレギュレータ RS PRO EPR3000シリーズ RS PRO

    エアレギュレータ RS PRO EPR3000シリーズ

    RS PRO
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様ポートの接続 = G 1/4最高使用圧力 = 8 バールメーカーシリーズ = EPR3000RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO エアレギュレータ EPRシリーズ G 1/4 RS PRO

    RS PRO エアレギュレータ EPRシリーズ G 1/4

    RS PRO
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様ポートの接続 = G 1/4最高流出圧力 = 0.8MPa最低流出圧力 = 0.3バール最高流入圧力 = 0.01MPaメーカーシリーズ = EPRRoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルタレギュレータ RS PRO ECシリーズ RS PRO

    フィルタレギュレータ RS PRO ECシリーズ

    RS PRO
    8,198税込9,018
    1個
    7日以内出荷
    仕様ポートの接続 = G 1/4最高使用圧力 = 10 バールメーカーシリーズ = ECドレインタイプ = 手動フィルターサイズ = 5μRoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルタレギュレータルブリケータ RS PRO ECシリーズ RS PRO

    フィルタレギュレータルブリケータ RS PRO ECシリーズ

    RS PRO
    62,980税込69,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様ポートの接続 = G 1/2ドレインタイプ = 自動メーカーシリーズ = ECフィルターサイズ = 25μRoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルタレギュレータルブリケータ RS PRO EA3000シリーズ RS PRO

    フィルタレギュレータルブリケータ RS PRO EA3000シリーズ

    RS PRO
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様ポートの接続 = G 1/2ドレインタイプ = 自動メーカーシリーズ = EA3000フィルターサイズ = 25μRoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルタレギュレータルブリケータ RS PRO ECシリーズ RS PRO

    フィルタレギュレータルブリケータ RS PRO ECシリーズ

    RS PRO
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様ポートの接続 = G 1/4ドレインタイプ = 手動メーカーシリーズ = ECフィルターサイズ = 25μRoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルタレギュレータ RS PRO EA4000シリーズ RS PRO

    フィルタレギュレータ RS PRO EA4000シリーズ

    RS PRO
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様ポートの接続 = G 1/2最高使用圧力 = 10 バールメーカーシリーズ = EA4000ドレインタイプ = 手動フィルターサイズ = 5μRoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルタレギュレータ RS PRO EA4000シリーズ RS PRO

    フィルタレギュレータ RS PRO EA4000シリーズ

    RS PRO
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様ポートの接続 = G 1/2最高使用圧力 = 10 バールメーカーシリーズ = EA4000ドレインタイプ = 自動フィルターサイズ = 40μRoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルタレギュレータ RS PRO EA4000シリーズ RS PRO

    フィルタレギュレータ RS PRO EA4000シリーズ

    RS PRO
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様ポートの接続 = G 1/2最高使用圧力 = 10 バールメーカーシリーズ = EA4000ドレインタイプ = 自動フィルターサイズ = 40μRoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルタレギュレータ RS PRO EA4000シリーズ RS PRO

    フィルタレギュレータ RS PRO EA4000シリーズ

    RS PRO
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様ポートの接続 = G 1/2最高使用圧力 = 10 バールメーカーシリーズ = EA4000ドレインタイプ = 半自動フィルターサイズ = 5μRoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルタレギュレータルブリケータ RS PRO EA3000シリーズ RS PRO

    フィルタレギュレータルブリケータ RS PRO EA3000シリーズ

    RS PRO
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様ポートの接続 = G 1/2ドレインタイプ = 自動メーカーシリーズ = EA3000フィルターサイズ = 40μRoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルタレギュレータ RS PRO EA2000シリーズ RS PRO

    フィルタレギュレータ RS PRO EA2000シリーズ

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様ポートの接続 = G 1/4最高使用圧力 = 10 バールメーカーシリーズ = EA2000ドレインタイプ = 手動フィルターサイズ = 40μRoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルタレギュレータ RS PRO EA2000シリーズ RS PRO

    フィルタレギュレータ RS PRO EA2000シリーズ

    RS PRO
    9,498税込10,448
    1個
    7日以内出荷
    仕様ポートの接続 = G 1/4最高使用圧力 = 10 バールメーカーシリーズ = EA2000ドレインタイプ = 手動フィルターサイズ = 40μRoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルタレギュレータ RS PRO EA2000シリーズ RS PRO

    フィルタレギュレータ RS PRO EA2000シリーズ

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様ポートの接続 = G 1/4最高使用圧力 = 10 バールメーカーシリーズ = EA2000ドレインタイプ = 手動フィルターサイズ = 5μRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO エアレギュレータ EA2000シリーズ G 1/4 RS PRO

    RS PRO エアレギュレータ EA2000シリーズ G 1/4

    RS PRO
    8,298税込9,128
    1個
    7日以内出荷
    仕様ポートの接続 = G 1/4最高流出圧力 = 10バール最低流出圧力 = 0.3バール最高流入圧力 = 15バールメーカーシリーズ = EA2000RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルタレギュレータルブリケータ RS PRO EAC4000シリーズ RS PRO

    フィルタレギュレータルブリケータ RS PRO EAC4000シリーズ

    RS PRO
    62,980税込69,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様ポートの接続 = G 1/2ドレインタイプ = 自動メーカーシリーズ = EAC4000フィルターサイズ = 40μRoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルタレギュレータルブリケータ RS PRO EAC4000シリーズ RS PRO

    フィルタレギュレータルブリケータ RS PRO EAC4000シリーズ

    RS PRO
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様ポートの接続 = G 1/2ドレインタイプ = 自動メーカーシリーズ = EAC4000フィルターサイズ = 5μRoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルタレギュレータルブリケータ RS PRO EA3000シリーズ RS PRO

    フィルタレギュレータルブリケータ RS PRO EA3000シリーズ

    RS PRO
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様ポートの接続 = G 1/2ドレインタイプ = 手動メーカーシリーズ = EA3000フィルターサイズ = 40μRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO レギュレータ T080 ミニシリーズ G 1/4 RS PRO

    RS PRO レギュレータ T080 ミニシリーズ G 1/4

    RS PRO
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    仕様ポートの接続 = G 1/4最高流出圧力 = 8バール最低流出圧力 = 0バールメーカーシリーズ = T080 ミニRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO レギュレータ T080 ミニシリーズ G 1/8 RS PRO

    RS PRO レギュレータ T080 ミニシリーズ G 1/8

    RS PRO
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    仕様ポートの接続 = G 1/8最高流出圧力 = 8バール最低流出圧力 = 0バールメーカーシリーズ = T080 ミニRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 凝縮水ドレイン V9112 RS PRO

    RS PRO 凝縮水ドレイン V9112

    RS PRO
    42,980税込47,278
    1個
    7日以内出荷
    RS RPO 空圧式ドレインバルブ G 3/8 V 240 Vドレインバルブをお探しの場合は、 RS Pro 自動 G 3/8 V 240 V 空圧ドレインバルブをご検討ください。この装置は、圧縮空気システムで自動的にドレインできるように設計されています。自動ドレインバルブは、結露や汚染物質によって収集された液体を除去する場合に最適です。空圧ドレインバルブはどこで使用しますか.空圧ドレインバルブは、一般的に圧縮空気タンクに使用されます。圧縮空気が冷却されると、圧縮空気がタンクの底部に溜まり、取り外す必要があります。この凝縮液を排出することは、水がシステムの排水ラインやエア工具に侵入して腐食が発生しないようにするための必要条件です。エアドレインバルブの点検方法RS RPO エアドレインバルブは、タイマ、ドレインホース、及び自動ドレインが分解された場合、比較的簡単に使用できます。WD40 のような空気や潤滑剤を使用して汚れや異物を取り除くことで、デバイスは正常に動作することを確認できます。 注意 : クリーニングプロセスは必ず有資格 Engineer が実施してください。特長と利点.ソレノイド保護機能付きタイマー .自己作動式コントロール .手動オーバーライド .プログラム可能 . LEDインジケータ仕様.ドレンタイプ : 自動 .入口ポート : G 3/8 .アウトレットポート : G 3/8 .供給電圧: 240 V ac .ボディ材質:黄銅 .シール材: NBR .作動圧力: 0 ~ 10 bar .メディア : 中性ガスおよび液体 .動作温度タイマ: -10 ~ +60 ° C .動作温度バルブ: -10 ~ +50 ℃(周囲温度) .動作温度バルブ: -10 ~ +90 C (メディア) .高さ: 123 mm .幅: 44 mm . IP 等級: IP65考慮するオプションRS Pro 自動 R 3/8 V エアドレインバルブ黄銅、 123 x 96 mm 、 IP65 、 0 → 16 bar - RS 品番 (: 725-125) : 725-125用途産業及び商業 自動車ボディ修理工場 機械工場 軍事
    仕様インレットポート = R 3/8ドレインタイプ = 自動アウトレットポート = R 3/8メーカーシリーズ = V9112寸法 = 123 x 96mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • FRL RS PRO T 100シリーズ RS PRO

    FRL RS PRO T 100シリーズ

    RS PRO
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro フィルタレギュレータ及びルブリケータ、 4300 NI/min RS Pro フィルタレギュレータ及びルブリケータを導入すると、安定した出力圧力を維持するのに最適な頑丈で高品質なエアレギュレータと、統合エアフィルタ及びルブリケータが装着され、さまざまな空圧用途できれいなエアフローと十分なオイルを提供できます。レギュレータ、フィルタ、及びルブリケータを組み合わせることで、圧縮空気の流れを正確に制御及び維持でき、フィルタは汚れや不純物を除去するのに役立ち、クリーンで安全で信頼性の高いエアフローを実現します。さらに、ルブリケータは、空圧工具及び器具をオイルで維持し、効率的かつ効果的に作業することを保証します。RS Pro フィルタレギュレータルブリケータ( FRL )は、さまざまなサイズのポートねじを使用し、ニーズに合わせた流量を用意しています。 特長と利点 さまざまな産業用途に適しています 組み立て位置が垂直なため、取り付けが簡単です 空圧工具及び機器をオイルがオイルを塗布された状態に保ち、効率的に動作 出力圧力を正確に維持します 高流量で高効率 頑丈かつ軽量な設計です 汚れや不純物を除去し、空気や液体のクリーンで安全な流れを確保します シリコンフリー 用途 フィルタレギュレータルブリケータ( FRL )は、動作するために維持管理された空気圧を必要とする空圧工具や電気製品で使用される装置です。フィルタレギュレータ潤滑装置には、通常、空気圧を制御及び維持するためのレギュレータ、不純物を除去するフィルタ、空気をきれいに保ち、効率的に動作するために空圧工具にオイルを供給するルブリケータが装備されています。FRL アセンブリは、次のような分野でよく使用されます。 空圧工具 シリンダ バルブ エアモータ 暖房 換気 空調 規格 Reach RoHS PED 2014/68/UE よくある質問 ボウルの容量はどのくらいですか? この RS Pro FRL アセンブリは、 89.5 cm3 サイズのボウルを備えています。 推奨オイルは何ですか? ISO VG 22A クラス ISO 3448 NORM RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
    仕様ポートの接続 = G 1ドレインタイプ = 手動, 半自動メーカーシリーズ = T 100フィルターサイズ = 20μm圧力ゲージポートサイズ = G 1/8最低使用圧力 = 0バールポート接続ネジサイズ = 1インチポート接続ネジ規格 = G最高使用圧力 = 12バールRoHS指令(10物質対応)対応
空圧補器
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
RS PROの空圧補器 【通販モノタロウ】 コンプレッサー・空圧機器・ホース