絞り込み
ブランド
  • CKD
  • SMC(43)
  • 前田シェルサービス(27)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(9)
  • 日本精器(7)
  • RS PRO(6)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • ParkerTAIYO(1)
  • ZTEC(1)
  • ショウエイ(1)
接続口径
  • 1/8(1)
  • 1/4(2)
  • 3/8(2)
  • 1/2(1)
  • 3/4(1)
  • G(PF)1/8(3)
  • G(PF)1/4(14)
  • G(PF)3/8(11)
  • G(PF)1/2(3)
  • NPT1/8(3)
  • NPT1/4(13)
  • NPT3/8(11)
  • NPT1/2(3)
  • Rc(PT)1/8(3)
  • Rc(PT)1/4(14)
  • Rc(PT)3/8(15)
  • Rc(PT)1/2(3)
  • Φ4(1)
  • Φ6(1)
  • Φ8(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500-10,000円(24)
  • 10,000-50,000円(43)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(12)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

空圧補器 :「T10」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
W4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKDW4000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズCKD
9,075税込9,983特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
レギュレータ(セレックス) 圧力計なし CKDレギュレータ(セレックス) 圧力計なしCKD
2,987税込3,286
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様リリーフ機構付付属品圧力計、パネルマウント用ナット使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
C3000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKDC3000シリーズ F.R.LコンビネーションCKD
11,338税込12,472特価
1個
当日出荷から25日以内出荷
RM3000シリーズ レギュレータ 中圧タイプ CKDRM3000シリーズ レギュレータ 中圧タイプCKD
4,613税込5,074
1個
当日出荷から19日以内出荷
C1000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKDC1000シリーズ F.R.LコンビネーションCKD
10,175税込11,193
1個
当日出荷から15日以内出荷
R3000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R3000-10~) CKDR3000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R3000-10~)CKD
3,305税込3,636
1個
翌々日出荷から46日以内出荷
R3100シリーズ リバースレギュレータ(R3100-10~) CKDR3100シリーズ リバースレギュレータ(R3100-10~)CKD
3,305税込3,636
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
R2000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R2000-10~) CKDR2000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R2000-10~)CKD
3,225税込3,548
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
R4000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R4000-10~) CKDR4000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R4000-10~)CKD
6,213税込6,834
1個
3日以内出荷から24日以内出荷
R2100シリーズ リバースレギュレータ(R2100-10~) CKDR2100シリーズ リバースレギュレータ(R2100-10~)CKD
3,225税込3,548
1個
当日出荷から15日以内出荷
R4100シリーズ リバースレギュレータ(R4100-10~) CKDR4100シリーズ リバースレギュレータ(R4100-10~)CKD
6,213税込6,834
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
C3020シリーズ F.Rコンビネーション CKDC3020シリーズ F.RコンビネーションCKD
8,963税込9,859
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
W3100シリーズ リバースフィルタレギュレータ CKDW3100シリーズ リバースフィルタレギュレータCKD
6,538税込7,192
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
C1040シリーズ W.Mコンビネーション(C1040~) CKDC1040シリーズ W.Mコンビネーション(C1040~)CKD
12,713税込13,984
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
C2000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKDC2000シリーズ F.R.LコンビネーションCKD
11,988税込13,187
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ねじの種類Rc排気機構リリーフ機構付使用温度範囲(℃)5~60貯油量(cm3)85使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03ドレン貯容量(cm3)25
C4020シリーズ F.Rコンビネーション CKDC4020シリーズ F.RコンビネーションCKD
12,838税込14,122
1個
4日以内出荷から19日以内出荷
C4000シリーズ F.R.Lコンビネーション CKDC4000シリーズ F.R.LコンビネーションCKD
16,125税込17,738
1個
当日出荷から18日以内出荷
W2100シリーズ リバースフィルタレギュレータ CKDW2100シリーズ リバースフィルタレギュレータCKD
5,938税込6,532
1個
4日以内出荷から21日以内出荷
C1020シリーズ F.Rコンビネーション(C1020~) CKDC1020シリーズ F.Rコンビネーション(C1020~)CKD
7,713税込8,484
1個
4日以内出荷から40日以内出荷
FBU2シリーズ ファインバッファ CKDFBU2シリーズ ファインバッファCKD
7,200税込7,920
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
W4100シリーズ リバースフィルタレギュレータ CKDW4100シリーズ リバースフィルタレギュレータCKD
9,075税込9,983
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
C4030シリーズ F.M.Rコンビネーション CKDC4030シリーズ F.M.RコンビネーションCKD
24,150税込26,565
1個
6日以内出荷から14日以内出荷
MNRB500シリーズ ブロックマニホールドレギュレータ CKDMNRB500シリーズ ブロックマニホールドレギュレータCKD
27,113税込29,824
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
C2040シリーズ W.Mコンビネーション CKDC2040シリーズ W.MコンビネーションCKD
16,150税込17,765
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.1~0.85周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)排気機構リリーフ機構付
C3010シリーズ W.Lコンビネーション CKDC3010シリーズ W.LコンビネーションCKD
12,475税込13,723
1個
6日以内出荷から22日以内出荷
使用温度範囲(℃)5~60貯油量(cm3)85使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03ドレン貯容量(cm3)45
C1010シリーズ W.Lコンビネーション(C1010~) CKDC1010シリーズ W.Lコンビネーション(C1010~)CKD
10,038税込11,042
1個
6日以内出荷から31日以内出荷
使用温度範囲(℃)5~60貯油量(cm3)20使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.015ドレン貯容量(cm3)12
W1100シリーズ リバースフィルタレギュレータ CKDW1100シリーズ リバースフィルタレギュレータCKD
6,063税込6,669
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
C2520シリーズ F.Rコンビネーション CKDC2520シリーズ F.RコンビネーションCKD
8,550税込9,405
1個
7日以内出荷から14日以内出荷
C2500シリーズ F.R.Lコンビネーション CKDC2500シリーズ F.R.LコンビネーションCKD
10,475税込11,523
1個
当日出荷から15日以内出荷
使用温度範囲(℃)5~60ねじの種類Rc貯油量(cm3)85使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03ドレン貯容量(cm3)45
C3030シリーズ F.M.Rコンビネーション CKDC3030シリーズ F.M.RコンビネーションCKD
17,988税込19,787
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
C1030シリーズ F.M.Rコンビネーション(C1030~) CKDC1030シリーズ F.M.Rコンビネーション(C1030~)CKD
14,463税込15,909
1個
7日以内出荷から13日以内出荷
C2030シリーズ F.M.Rコンビネーション CKDC2030シリーズ F.M.RコンビネーションCKD
18,550税込20,405
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ねじの種類Rc排気機構リリーフ機構付使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
アブソデックス AX4000Tシリーズ(AX4150TH~) CKDアブソデックス AX4000Tシリーズ(AX4150TH~)CKD
661,375税込727,513
1台
7日以内出荷から12日以内出荷
ターンテーブルの割出しやアームの揺動によるワークの搬送と位置決めを電子式で行い、組立工程など幅広い用途でご採用頂けるダイレクトドライブモータです。アクチュエータは全てアブソリュートタイプの位置検出器を採用しています。アブソリュート位置保持用のバックアップ電池は不要です。ドライバはUL/cUL(北米規格)、CE(欧州規格)、セーフティ規格認証に対応しています。対応ドライバとアクチュエータの組合せは互換性があります。AX4000Tシリーズは、扁平タイプで中空穴の大きいスタンダードタイプです。ケーブル配線やエア配管に便利です。使いやすい3つのポイントがあります。1フレキシブル動作 2工数削減&省スペース 3高信頼性&メンテナンスフリー「つないで動かす」をもっと簡単にするため、動作の設定から調整までを設定ツール「AX Tools」でサポートします。AX Toolsは無償提供しており、業界初のAI(人工知能)調整機能を搭載し調整をサポートします。
用途組立や検査・搬送・インデックス・ピック&プレース用途に割出動作、オシレート動作、連続回転動作に最大トルク(N・m)150分解能540672(P/rev)電源電圧(V)ドライバ:三相・単相 AC200~AC230回転速度(min-1[r.p.m])最高:100使用周囲温度(℃)0~45(0~40)慣性モーメント(kg・m2)出力軸:0.212トルク(N・m)出力軸摩擦:10繰返し精度±5秒雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵無きこと割出精度±30秒許容荷重(N)アキシャル:20000出力トルク(N・m)連続:50表面処理(本体)無電解ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応ドライバ種類THタイプドライバ付電磁ブレーキ標準(電磁ブレーキ無し)許容慣性モーメント(kg・m2)負荷:75許容モーメント荷重(N・m)300
アブソデックス AX4000Tシリーズ(AX4300TH~) CKDアブソデックス AX4000Tシリーズ(AX4300TH~)CKD
742,500税込816,750
1台
7日以内出荷から12日以内出荷
ターンテーブルの割出しやアームの揺動によるワークの搬送と位置決めを電子式で行い、組立工程など幅広い用途でご採用頂けるダイレクトドライブモータです。アクチュエータは全てアブソリュートタイプの位置検出器を採用しています。アブソリュート位置保持用のバックアップ電池は不要です。ドライバはUL/cUL(北米規格)、CE(欧州規格)、セーフティ規格認証に対応しています。対応ドライバとアクチュエータの組合せは互換性があります。AX4000Tシリーズは、扁平タイプで中空穴の大きいスタンダードタイプです。ケーブル配線やエア配管に便利です。使いやすい3つのポイントがあります。1フレキシブル動作 2工数削減&省スペース 3高信頼性&メンテナンスフリー「つないで動かす」をもっと簡単にするため、動作の設定から調整までを設定ツール「AX Tools」でサポートします。AX Toolsは無償提供しており、業界初のAI(人工知能)調整機能を搭載し調整をサポートします。
用途組立や検査・搬送・インデックス・ピック&プレース用途に割出動作、オシレート動作、連続回転動作に最大トルク(N・m)300分解能540672(P/rev)電源電圧(V)ドライバ:三相・単相 AC200~AC230回転速度(min-1[r.p.m])最高:100使用周囲温度(℃)0~45(0~40)慣性モーメント(kg・m2)出力軸:0.326トルク(N・m)出力軸摩擦:10繰返し精度±5秒雰囲気腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵無きこと割出精度±30秒許容荷重(N)アキシャル:20000出力トルク(N・m)連続:100表面処理(本体)無電解ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応ドライバ種類THタイプドライバ付電磁ブレーキ標準(電磁ブレーキ無し)許容慣性モーメント(kg・m2)負荷:180許容モーメント荷重(N・m)400
空圧補器