絞り込み
ブランド
  • 千代田通商
  • CKD(461)
  • コガネイ(193)
  • TRUSCO(133)
  • 前田シェルサービス(57)
  • ParkerTAIYO(47)
  • 日本精器(45)
  • CEJN(セイン)(41)
  • PISCO(ピスコ)(37)
  • エスコ(30)
  • 日立産機システム(28)
  • 岩田製作所(20)
  • エニダイン(14)
  • SK11(14)
  • AirTAC(10)
  • オリオン機械(9)
  • BeHAUS(9)
  • ショウエイ(7)
  • カマタテクナス(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブロンズブレザーベント(空気用) 千代田通商

    ブロンズブレザーベント(空気用)

    千代田通商(8件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    小型バルブやパイロットエアの排気用、省スペースマフラとして、場所をとりません。また、圧力解放目的に最適です。
    使用圧力(MPa)1使用流体空気流体温度(℃)5~150RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)(減音量)20以上
  • ステンレス排気マフラ 千代田通商

    ステンレス排気マフラ

    千代田通商
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    薬液、石油、ガソリン、化学溶液、オイルミスト、水蒸気等の環境下でも安心して使用できます。
    使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、薬品流体温度(℃)5~150音量(dB)(減音量)20以上
  • ステンレススクリーンブレザーベント 千代田通商

    ステンレススクリーンブレザーベント

    千代田通商
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    気体、液体、薬液、化学溶液等のフィルタに最適です。耐食性ステンレススクリーンフィルタで、厳しい環境下でも安心です。
    用途食品工程、ケミカル装置、医療機器などに使用されています。材質(本体)黄銅(ニッケルメッキ)使用圧力(MPa)1使用流体空気・水・薬品流体温度(℃)5~150材質(エレメント)ステンレス(SUS304)ワイヤスクリーン音量(dB)(減音量)20以上
  • ステンレスブレザーベント 千代田通商

    ステンレスブレザーベント

    千代田通商
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    小型バルブやパイロットエアの排気用の省スペースマフラとして最適です。
    使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、薬品流体温度(℃)5~150音量(dB)(減音量)20以上
  • FRL用プラグエルボ 千代田通商

    FRL用プラグエルボ

    千代田通商
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    FRLへの供給口にセットし方向が自在です。カップリングはワンタッチ接続です。シールにOリング(ニトリルゴム)を使用です。一般カップリングと互換性があります。一体化により部品管理が1/3です。
    トラスコ品番818-7268材質本体:真鍮メッキ・亜鉛合金メッキ、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)取付相手側:Rc3/8最高使用圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • FRL用プラグエルボ 千代田通商

    FRL用プラグエルボ

    千代田通商
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    FRLへの供給口にセットし方向が自在です。カップリングはワンタッチ接続です。シールにOリング(ニトリルゴム)を使用です。一般カップリングと互換性があります。一体化により部品管理が1/3です。
    トラスコ品番818-7267材質本体:真鍮メッキ・亜鉛合金メッキ、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)取付相手側:Rc1/4最高使用圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応
空圧補器