絞り込み
ホース長さ(m)
  • 4(1)
  • 8(1)
  • 10(3)
  • 15(1)
  • 20(3)
内径(Φmm)
  • 6.5(2)
  • 8(2)
  • 9.5(3)
  • 12.7(1)
  • 13(1)
使用圧力(MPa)
  • 1
  • 0.4903(1)
  • 0.5(3)
  • 0.6~1.5(3)
  • 0.7(6)
  • 1.0(1)
  • 1.2(1)
  • 1.3729(4)
  • 1.4(23)
  • 1.47(2)
  • 1.471(6)
  • 1.5(34)
  • 1.6(4)
  • 2(1)
  • 2.0(1)
  • 5.5(1)
ブランド
  • ハタヤリミテッド(6)
  • パオック(1)
  • CEJN(セイン)(1)
  • SK11(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホースリールとは、長尺のホースを巻き付けて保管する器具です。必要な長さだけホースを引き出したり、使用後ホースを簡単に巻き取って収納することができます。エアーホースリールは、ホースの先端に圧縮空気を使って駆動するエアーツールを取り付けて、使用時に引き出し、使用後はエアーツールから手を放すと、自動で巻き上げるものもあり、製品の組み付けラインなどで使用。巻き上げることのできる重さによって種類がありますので、最適なものを選んでください。
FA現場のお役立ち情報
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オートエアーリール SK11

    オートエアーリール

    SK11(5件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    当日出荷
    わずらわしいエアーホースの取り回しや後片付けが解消でき、安全で快適な環境で作業ができます。手元作業でエアー工具を使用される方に最適なコンパクトタイプです。 エアーホースをばねの力で自動で巻き取ります。常圧汎用ワンタッチソケットとプラグが付いてすぐに接続使用できます。 引き出したところで確実にストップするばね式ストッパーです。
    用途自動エアーホース巻取機。質量(kg)1.9最高使用圧力(MPa)1方式ホースストップ:スプリング式本体寸法(mm)82×220×220材質(ホース)ウレタン樹脂ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10ホース長さ(m)(出力側)4、(入力側)なし使用流体圧縮空気材質(ボディ)樹脂継手汎用常圧ワンタッチソケット・プラグ
  • セーフティーリール CEJN(セイン)

    セーフティーリール

    CEJN(セイン)(1件のレビュー)
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
    用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60
  • エアホースリール パオック

    エアホースリール

    パオック
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    翌々日出荷
    リールごと壁や柱にねじ止め可能です。リールが引き出し方向に向くので、ホースの引き出しがスムーズです。自動巻き取り式で収納もコンパクトです。着脱簡単なワンタッチソケット付です。ホースの折れを防ぐ、ホースガイド付です。回転台:無
    用途自動巻取式エアーホースリールとして最高使用圧力(MPa)1本体質量(kg)3.3ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10ホース長さ(m)取入口:1.5、吐出口:10使用流体空気アズワン品番64-4374-17
  • 自動巻エアーホースリール30m 内径Φ8.0 ラバーホース ハタヤリミテッド

    自動巻エアーホースリール30m 内径Φ8.0 ラバーホース

    ハタヤリミテッド
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    21日以内出荷
    自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。
    トラスコ品番820-2539材質編糸補強2Sラバー質量(kg)30.1内径(Φmm)9.5外径(Φmm)17.5取付金具(二次側)R3/8(オス)取付金具(一次側)Rc3/8(メス)常用圧力(MPa)1ホース長さ(m)20
  • 自動巻エアーホースリール20m 内径Φ9.5 ラバーホース ハタヤリミテッド

    自動巻エアーホースリール20m 内径Φ9.5 ラバーホース

    ハタヤリミテッド
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    21日以内出荷
    自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。
    トラスコ品番820-2538材質編糸補強2Sラバー質量(kg)25.7内径(Φmm)9.5外径(Φmm)17.5取付金具(二次側)R3/8(オス)取付金具(一次側)Rc3/8(メス)常用圧力(MPa)1ホース長さ(m)20
  • 自動巻エアーホースリール20m 内径Φ8.0 ラバーホース ハタヤリミテッド

    自動巻エアーホースリール20m 内径Φ8.0 ラバーホース

    ハタヤリミテッド
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    21日以内出荷
    自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。
    トラスコ品番820-2533材質編糸補強2Sラバー質量(kg)26.7内径(Φmm)8外径(Φmm)15取付金具(二次側)R3/8(オス)取付金具(一次側)Rc3/8(メス)常用圧力(MPa)1ホース長さ(m)20
  • 自動巻エアーホースリール15m 内径Φ12.7 ラバーホース ハタヤリミテッド

    自動巻エアーホースリール15m 内径Φ12.7 ラバーホース

    ハタヤリミテッド
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    21日以内出荷
    自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。
    トラスコ品番820-2537材質編糸補強2Sラバー質量(kg)26.1内径(Φmm)12.7外径(Φmm)24取付金具(二次側)R1/2(オス)取付金具(一次側)Rc1/2(メス)常用圧力(MPa)1ホース長さ(m)15
  • 自動巻エアーホースリール10m 内径Φ9.5 ラバーホース ハタヤリミテッド

    自動巻エアーホースリール10m 内径Φ9.5 ラバーホース

    ハタヤリミテッド
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    21日以内出荷
    自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。
    トラスコ品番820-2532材質編糸補強2Sラバー質量(kg)21.1内径(Φmm)9.5外径(Φmm)17.5取付金具(二次側)R3/8(オス)取付金具(一次側)Rc3/8(メス)常用圧力(MPa)1ホース長さ(m)10
  • 自動巻エアーホースリール10m 内径Φ8.0 ラバーホース ハタヤリミテッド

    自動巻エアーホースリール10m 内径Φ8.0 ラバーホース

    ハタヤリミテッド
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    21日以内出荷
    自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。
    トラスコ品番820-2540材質編糸補強2Sラバー質量(kg)21.3内径(Φmm)8外径(Φmm)15取付金具(二次側)R3/8(オス)取付金具(一次側)Rc3/8(メス)常用圧力(MPa)1ホース長さ(m)10
ホースリール
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
ホースリール 使用圧力(MPa):1 【通販モノタロウ】 コンプレッサー・空圧機器・ホース